絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 7.1(5)
- 7.2(5)
- 7.3(5)
- 7.4(5)
- 7.5(4)
- 7.6(6)
- 7.7(6)
- 7.8(4)
- 7.9(6)
- 8(6)
- 8.1(3)
- 8.2(3)
- 8.3(3)
- 8.4(4)
- 8.5(3)
- 8.6(3)
- 8.7(3)
- 8.9(4)
- 9.6(4)
- 10(4)
- 刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
シャンク径(Φmm)
- 4(2)
- 5(2)
- 8(5)
- 10(5)
- 12(1)
- 14(1)
溝長(mm)
- 80(2)
- 82(2)
- 82.5(1)
- 83(1)
- 84(1)
- 88(4)
- 89.5(1)
- 90(1)
- 91(2)
- 92(3)
- 95(3)
材質
- PVDコーティング(2)
- その他(1)
- 超硬合金(15)
全長(mm)
- 142
- 38(57)
- 45(58)
- 50(133)
- 60(89)
- 66(73)
- 70(88)
- 74(53)
- 75(55)
- 80(101)
- 82(63)
- 90(83)
- 95(64)
- 100(134)
- 105(65)
- 110(58)
- 115(87)
- 118(67)
- 125(51)
- 140(52)
- 150(50)
- 全長(mm)をもっと見る
表面処理
- PVDコーティング(5)
- その他(5)
- チタン系コーティング(5)
PVDコーティング・その他・チタン系コーティング
ブランド
- NACHI(不二越)(6)
- タンガロイ(2)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(2)
- 三菱マテリアル(2)
- イスカル(1)
- DIJET(ダイジェット工業)(1)
- WIDIN(1)
- ミラー(1)
- 住友電工ハードメタル(1)
- ギガ・セレクションーリミテッド(1)
NACHI(不二越)・タンガロイ・MOLDINO(旧:三菱日立ツール)・三菱マテリアル・イスカル・DIJET(ダイジェット工業)・WIDIN・ミラー・住友電工ハードメタル・ギガ・セレクションーリミテッド
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
「刃径(ドリル径)(Φmm)」から絞り込む
7.1(5)
7.2(5)
7.3(5)
7.4(5)
7.6(6)
7.7(6)
7.9(6)
8(6)
9.6(4)
10(4)
刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る

アクアREVOドリル セミロング
NACHI(不二越)¥25,980税込¥28,5781本当日出荷から5日以内出荷他のドリルを圧倒する耐久性と安定性。回転数、送りを上げても高性能、加工時間を大幅に短縮。高硬度材や難削材でも能率を落とさず、高品位加工。材質超硬先端角(°)135表面処理REVO Dシャンク径公差h6加工穴深さ7DCねじれ角(°)30直径許容差h7
耐熱合金加工用超硬ソリッドドリル DSAS (内部給油形)
三菱マテリアル¥34,980税込¥38,4781本当日出荷から3日以内出荷超耐熱合金加工で超寿命。 加工径5mm以上の内部給油式は独自のクーラント穴形状により、ドリル剛性を低下させることなくクーラント吐出量を増大させ、潤滑性、冷却性を向上。 頑丈な直線状切れ刃と超耐熱合金加工用ホーニングにより、安定した切りくず生成およびチッピングを抑制。 超耐熱合金加工用に設計されたマージンにより、接触面積を最小化させ、切削熱と加工硬化を抑制。 新PVDコーテッド超硬材種「DP9020」を採用し、靭性を維持しながら硬度を高めることにより、耐摩耗性を向上。用途耐熱合金、チタン合金での穴あけ加工に。材質極超微粒子超硬刃数2先端角(°)140表面処理DP9020油穴ありRoHS指令(10物質対応)対応シンニングXシンニング
アクアドリルEX オイルホールロング20D
NACHI(不二越)¥35,980税込¥39,5781本当日出荷から5日以内出荷安定したウエット加工 MQL加工が可能なドリルです。ドリル径の20倍までの高能率穴加工用です。
TiAlNコート超硬ミディアムドリル内部給油タイプ
WIDIN¥41,980税込¥46,1781本翌々日出荷汎用のオイルホール付き超硬ソリッドドリルです。TiAlNコーティングの採用により優れた耐摩耗性を発揮します。用途用途材質超々微粒子刃数2枚刃先端角(°)140表面処理TiAlNコーティングねじれ角(°)右刃右:30
ストライクドリル(クーラント穴付き) EZN8D
DIJET(ダイジェット工業)¥33,980税込¥37,3781本3日以内出荷高精度ソリッドドリル 有効加工穴深さ8×Dc クーラント穴付き ダブルマージン表面処理DVバリューコートねじれ角(°)30
アクアREVOドリル オイルホール8D
NACHI(不二越)¥28,980~税込¥31,878~1本3日以内出荷から5日以内出荷アクアREVOシリーズに新発想のオイルホールが誕生、REVO-Dコートと超平滑化処理に加え、流体解析の活用により冷却性、潤滑性、切りくず排出性をさらに向上。材質超硬先端角(°)140表面処理REVO Dシャンク径公差h6ねじれ角(°)26~30直径許容差h7
超硬OHノンステップボーラー(15Dタイプ)
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)¥37,980税込¥41,7781本3日以内出荷耐酸化性、耐磨耗性にすぐれたTHコーティングを採用!。NSB溝形状にてノンステップでスイスイ加工!。高精度先端刃。高精度シャンク、焼バメにも対応!。環境に優しいMQL(ミスト)加工も抜群の性能!用途部品加工、金型製作における深穴あけ加工材質超硬先端角(°)135表面処理THコート給油方式オイルホール有加工穴深さ15Dねじれ角(°)21~34
超硬ドリル 8D オイルホール付き
ギガ・セレクションーリミテッド¥29,980税込¥32,9781本翌々日出荷ストレート刃と大きなK-valueなど高送りが可能な形状となっており、高能率加工を実現。大きなチップポケットにより、優れた切り屑排出性。コーナー部の面取りにより、加工面の向上と貫通穴の抜けバリ低減。再研磨しやすい刃形状。被削材を問わない多目的なドリル。抜群のコストパフォーマンス。