絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 1.6(5)
- 1.7(4)
- 1.9(4)
- 1.96(3)
- 2(7)
- 2.1(7)
- 2.19(3)
- 2.2(9)
- 2.21(3)
- 2.22(3)
- 2.23(3)
- 2.24(3)
- 2.25(3)
- 2.26(3)
- 2.3(4)
- 3.6(5)
- 3.8(11)
- 3.9(10)
- 4(11)
- 10(3)
- 刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
シャンク径(Φmm)
- 3(23)
- 4(28)
- 5(5)
- 6(18)
- 7(1)
- 8(5)
- 9(2)
- 10(9)
- 12(3)
- 14(1)
溝長(mm)
- 22
- 10(82)
- 12(94)
- 15(101)
- 18(99)
- 20(125)
- 24(120)
- 25(104)
- 28(117)
- 30(129)
- 32(76)
- 34(93)
- 35(82)
- 36(105)
- 40(112)
- 44(80)
- 45(107)
- 50(89)
- 55(101)
- 60(142)
- 溝長(mm)をもっと見る
材質
- DLCコーティング(1)
- PVDコーティング(2)
- ハイス(2)
- 粉末ハイス(1)
- 超硬合金(67)
全長(mm)
- 45(4)
- 50(4)
- 54(7)
- 55(2)
- 58(5)
- 60(7)
- 62(3)
- 64(2)
- 65(2)
- 66(5)
- 68(4)
- 70(8)
- 72(9)
- 74(4)
- 75(4)
- 80(2)
- 85(2)
- 90(2)
- 100(2)
- 120(1)
- 全長(mm)をもっと見る
表面処理
- DLCコーティング(4)
- PVDコーティング(11)
- その他(6)
- クロム系コーティング(4)
- ダイヤモンドコーティング(1)
- チタン系コーティング(26)
- ノンコーティング(9)
- ミラクルコーティング(2)
DLCコーティング・PVDコーティング・その他・クロム系コーティング・ダイヤモンドコーティング・チタン系コーティング・ノンコーティング・ミラクルコーティング
ブランド
- NACHI(不二越)(18)
- OSG(オーエスジー)(11)
- 岡崎精工(7)
- 三菱マテリアル(7)
- ケナメタル(6)
- ATOM(サイトウ製作所)(4)
- 京セラ(3)
- タンガロイ(3)
- サンドビック(2)
- DIJET(ダイジェット工業)(2)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(2)
- ギケン(2)
- 協和精工(2)
- 住友電工ハードメタル(2)
- グーリング(1)
- ユニオンツール(1)
- WIDIN(1)
- EIKO(栄工舎)(1)
- ミクロンツール(1)
- ブランドをもっと見る
NACHI(不二越)・OSG(オーエスジー)・岡崎精工・三菱マテリアル・ケナメタル・ATOM(サイトウ製作所)・京セラ・タンガロイ・サンドビック・DIJET(ダイジェット工業)・MOLDINO(旧:三菱日立ツール)・ギケン・協和精工・住友電工ハードメタル・グーリング・ユニオンツール・WIDIN・EIKO(栄工舎)・ミクロンツール・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(10)
RoHS10物質対応
「刃径(ドリル径)(Φmm)」から絞り込む
1.6(5)
1.9(4)
2(7)
2.1(7)
2.2(9)
2.3(4)
3.6(5)
3.8(11)
3.9(10)
4(11)
刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る

極小径・精密加工用 超硬ドリル スタブ形 WX-MS-GDS
OSG(オーエスジー)(5件のレビュー)¥5,998~税込¥6,598~1本当日出荷から9日以内出荷精密機器・情報通信部品等の極小径ドリル加工を高精度・高能率に実現します。 シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。材質超硬合金(CARBIDE)公差0~-0.01表面処理WXコーティング(TiAIN系コーティング)ねじれ角(°)26~32
超硬フラットドリル SDFA
岡崎精工¥5,398~税込¥5,938~1本当日出荷から6日以内出荷先端角180°フラットにより、様々な穴あけ加工が可能! 広い溝形状による優れた切粉排出可能! 先端フラット形状により、穴出口の抜けバリを抑制! 外部給油仕様。用途座ぐり加工・非平面への穴あけ加工(傾斜面・円筒面など)・断続穴あけ加工・クロス穴加工・薄板のタップ下穴加工材質超微粒子超硬合金先端角(°)180(フラット)表面処理OKコートプレミアム適合被削材種鋼・合金鋼(SS・SC/SCM):◎調質鋼(~HRC50):◎鋳鉄(FC・FCD):◎アルミ合金(AL):◎
ルーマードリル ADR
ATOM(サイトウ製作所)(1件のレビュー)¥3,798~税込¥4,178~1本当日出荷から5日以内出荷精密/多孔細穴加工用3mmシャンクドリルとなります。一般鋼材から非鉄・樹脂まで幅広い適用ワークが可能となります。 刃径公差:+0/-0.005用途鋼材/非鉄/ステンレス鋼/アルミ合金/樹脂の加工材質超微粒子表面処理ノンコート
超硬鋼用ソリッドドリル(強力型) 2D用
岡崎精工(1件のレビュー)¥4,598~税込¥5,058~1本当日出荷から4日以内出荷新設計の先端形状と新型フルート形状によりスムーズな切粉排出を実現仕様外部給油材質超硬先端角(°)135表面処理OKコート プレミアム
マイクロドリル "NEO-PRO" 標準刃長 ADR-SV
ATOM(サイトウ製作所)¥4,998~税込¥5,498~1本当日出荷から翌々日出荷軟鋼材から高硬度(HRC50)まで幅広い対応が可能なコーティングドリルです。
アクアドリルEXフラット
NACHI(不二越)¥11,980税込¥13,1781本当日出荷から10日以内出荷穴あけ性能が良好な座ぐり用ドリルです。 傾斜面やタップ下穴化工に最適です。用途一般構造用鋼(SS400):◎、炭素鋼(S45C・S50C):◎、合金鋼・調質鋼(SCM・NAK):◎、ダイス鋼・プレハードン鋼(30~40HRC):◎、高硬度鋼(40~50HRC):〇、ステンレス鋼(SUS304・SUS316):〇(※SUS304は1.99mm以下のみ)、ステンレス鋼(SUS420):◎、鋳鉄(FC・FCD):◎、アルミ合金(AC・ADC):〇、銅合金(Cu):〇
ゼロバリXアルミスタブ GK-ZAST
ギケン¥9,998税込¥10,9981本当日出荷から翌々日出荷穴深さ2Dタイプで驚異的なスピードアップで全方位穿孔対応。鋭利な端部も複雑な形状の素材も難なく穿孔ができるバリのでない不思議なゼロバリスタブ薄肉加工用ドリルとなります。用途アルミ・樹脂・真鍮・銅・クロス穴・薄板加工用材質超硬表面処理DLCコート
油穴付き 超硬ドリル 5Dタイプ ADO-5D
OSG(オーエスジー)¥14,980税込¥16,4781本当日出荷から9日以内出荷刃先剛性と切削抵抗の両立で幅広い加工材料に推奨する超硬ドリル。 高い耐摩耗性、じん性を誇るEgiAsコーティングを採用し、長寿命化を実現。 切りくず排出性を向上させるワイド溝・切りくずを細かく分断するウェーブ刃形。 油穴付き・ADOタイプは、幅広い領域で使用いただける内部給油仕様で、更なる高速化・長寿命化を可能としました。用途低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼、調質鋼(~35HRC)、調質鋼(35~45HRC)、焼入鋼(45~50HRC)、ステンレス鋼、工具鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、銅合金、アルミ合金鋳物、チタン合金、インコネル、マグネシウム合金の穴あけ
座繰り加工用超硬ソリッドドリル MFE
三菱マテリアル¥8,698税込¥9,5681本当日出荷から9日以内出荷座ぐり加工用超硬ソリッドドリルシリーズ「MFE」は、切れ刃が先端角をもたないため、穴底がフラットになるように設計されたドリルです。また傾斜面や曲面の穴加工や薄板加工にも適しており、多様な加工が可能となることから工程短縮を可能にします。用途1座ぐり加工(傾斜面・曲面・半割り):傾斜面や曲面におけるロングドリルの下穴加工にも最適です。欠損しにくい刃先形状により、いろいろな座ぐり加工を実現します。2穴加工(薄板・交差穴)3穴矯正:フラットな先端によりバリを抑制します。独自なフォルムにより高い精度で、偏心穴・鋳抜き穴の矯正が可能です。
アクアTREVOドリル スタブ
NACHI(不二越)¥9,998税込¥10,9981本当日出荷から5日以内出荷硬さと靱性を両立した超硬母材を新開発。直線刃形の採用により応力を分散し、コーナーの欠損強度を向上。耐酸化性と耐摩耗性に優れた、REVO-Dコートを新開発。さらに超平滑化処理によるスムーズな切りくず排出を実現。材質超硬先端角(°)135シャンク径公差h6ねじれ角(°)30直径許容差h7
マルチドリル ネクシオ MDE型(外部給油式)
住友電工ハードメタル(1件のレビュー)¥6,898税込¥7,5881本当日出荷から8日以内出荷汎用性を追求したドリルの新機軸。低抵抗で、切りくずを分断。 幅広い被削材や加工条件で、安定長寿命を実現!!汎用性を追求した新材種:『ACT100(微粒系超硬母材)』を採用。 良好な穴精度と穴品位を実現!!材質ACT100(微粒系超硬母材)先端角(°)140表面処理NXコーティング
油穴付き 超硬ドリル 3Dタイプ ADO-3D
OSG(オーエスジー)¥11,980税込¥13,1781本当日出荷から9日以内出荷刃先剛性と切削抵抗の両立で幅広い加工材料に推奨する超硬ドリル。 高い耐摩耗性、じん性を誇るEgiAsコーティングを採用し、長寿命化を実現。 切りくず排出性を向上させるワイド溝・切りくずを細かく分断するウェーブ刃形。 油穴付き・ADOタイプは、幅広い領域で使用いただける内部給油仕様で、更なる高速化・長寿命化を可能としました。用途低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼、調質鋼(~35HRC)、調質鋼(35~45HRC)、焼入鋼(45~50HRC)、ステンレス鋼、工具鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、銅合金、アルミ合金鋳物、チタン合金、インコネル、マグネシウム合金の穴あけ表面処理EgiAs(イージアス)コーティング
アクアドリル3フルート
NACHI(不二越)(1件のレビュー)¥13,980税込¥15,3781本当日出荷から4日以内出荷切削バランスに優れた3枚刃を採用しています。リーマレスも可能な高精度穴加工を実現します。先端角(°)150ねじれ角標準
ゼロバリXマルチスタブ GK-ZMST
ギケン¥9,998税込¥10,9981本当日出荷から翌々日出荷穴深さ2Dタイプで驚異的なスピードアップで全方位穿孔対応。鋭利な端部も複雑な形状の素材も難なく穿孔ができるバリのでない不思議なゼロバリスタブ薄肉加工用ドリルとなります。用途鉄・ステンレス・クロス穴・薄板加工用材質超微粒子表面処理GS7コート
油穴付き 超硬ドリル 8Dタイプ ADO-8D
OSG(オーエスジー)¥16,980税込¥18,6781本当日出荷から9日以内出荷刃先剛性と切削抵抗の両立で幅広い加工材料に推奨する超硬ドリル。 高い耐摩耗性、じん性を誇るEgiAsコーティングを採用し、長寿命化を実現。 切りくず排出性を向上させるワイド溝・切りくずを細かく分断するウェーブ刃形。 ミドルマージンを採用で深穴加工時の安定性を向上。 油穴付き・ADOタイプは、幅広い領域で使用いただける内部給油仕様で、更なる高速化・長寿命化を可能としました。用途低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼、調質鋼(~35HRC)、調質鋼(35~45HRC)、焼入鋼(45~50HRC)、ステンレス鋼、工具鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、銅合金、アルミ合金鋳物、チタン合金、インコネル、マグネシウム合金の穴あけ
超硬マックスドリルショート
WIDIN¥4,298税込¥4,7281本当日出荷から3日以内出荷ドリル専用超微粒子0.5μ素材と高い表面硬度と高耐熱酸化温度と潤滑性のあるTiALN-HH(チタンアルミシリコン系コートにより、高い硬さの被削材と長寿命化に対応します。材質超硬ねじれ角(°)30
ハイスペックルーマードリル ADR-SP
ATOM(サイトウ製作所)¥5,198税込¥5,7181本当日出荷から翌々日出荷穴制度を左右する振れ精度・リップハイト差を2μ以内に抑えた高仕様・高精度ドリルです。
鋳鉄・非鉄用ソリッドドリル ノンコート
岡崎精工¥3,998税込¥4,3981本当日出荷から4日以内出荷先端にXシンニング形状を採用した、鋳鉄・非鉄金属の穴加工に適したドリルです。材質超微粒超硬合金先端角(°)118表面処理ノンコートねじれ角(°)30
ミラクル40オイルホールドリル
三菱マテリアル¥4,898税込¥5,3881本翌々日出荷ミラクル40コーティングを採用したオイルホール付ドリルとなります。用途軟鋼/炭素鋼/合金鋼/工具鋼/ステンレス鋼材質超微粒子先端角(°)140ねじれ角(°)(右ネジレ)30
スロッチングエンドミル
EIKO(栄工舎)¥6,198税込¥6,8181本当日出荷から3日以内出荷スクエア 右直刃 2枚刃用途スクエア加工、フォームド形状追加工用材質SKH51外径公差(mm)0/-0.05
超硬小径オイルホール付きドリル 超硬OHミニステップボーラー WHMB-TH
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)¥29,980~税込¥32,978~1本当日出荷から3日以内出荷超硬OHミニステップボーラーは、小径深穴を高能率、高精度に加工できます。小径ドリル専用の新刃形形状:高精度刃形形状により高精度穴加工。大きなオイルホール:大出量クーラントを実現。進化したダブルマージン形状:ガイド性を向上し穴精度向上。新コーティング技術(THコーティング):小径工具用の高硬度被膜を新技術を用いて成膜。用途炭素鋼・合金鋼、鋳鉄、ステンレス鋼、プリハードン鋼の小さな穴を高精度に加工材質超硬先端角(°)140表面処理THコートシャンク径公差h6(0/-0.006)給油方式オイルホール有外径公差(mm)h7(0/-0.01)
超硬エンドミル HARVI 1 F4AS..DL
ケナメタル¥14,980税込¥16,4781個翌々日出荷から9日以内出荷HARVI。不等分フルート。厚膜PVDコーティングBeyond材種。38°ネジレ。4枚刃材質超硬刃数4表面処理PVDコーティング
アクアドリルEXフラットショート
NACHI(不二越)¥14,980税込¥16,4781本当日出荷から10日以内出荷穴あけの常識を変えた180°フラットなドリル。 精度のよい座ぐり面が一発で可能材質超硬先端角(°)180表面処理AQEXねじれ角(°)20
スィープカットルーマードリル ASWR
ATOM(サイトウ製作所)¥9,998税込¥10,9981本当日出荷から翌々日出荷バリの抑制小径ローソク型スイープカットドリルの3mmシャンクタイプです。 貫通穴の抜けバリを大幅に削減します。 刃径公差:+0/-0.005用途非鉄/樹脂用の加工材質超微粒子表面処理ノンコート
ダイヤコート 超硬ドリル D-GDN
OSG(オーエスジー)¥16,980税込¥18,6781本当日出荷から4日以内出荷アルミニウム合金は勿論の事、超硬ドリルでは極めて短寿命なハイシリコンアルミニウム合金に威力を発揮します。 シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。材質超硬合金(CARBIDE)表面処理ダイヤモンドコーティングねじれ角(°)20適合被削材種銅合金:〇、アルミ展伸材:◎、アルミ合金鋳物:◎、マグネシウム合金:◎、金属基複合材料:〇
6005_エンドミルシャンクドリル スタブ GU500
グーリング¥1,398~税込¥1,538~1本当日出荷粉末ハイスと多層コーティングの採用により、優れた耐摩耗性を備えるユニバーサルドリルです。公差h6のエンドミルシャンクにより、高精度のクランプと穴明けが可能です。用途構造用鋼および炭素鋼、1200N/平方ミリまでの高合金鋼、ステンレス鋼、鋳造材料、非鉄金属に。材質粉末ハイス先端角(°)118表面処理Fireコート