絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 7.1(7)
  • 7.2(7)
  • 7.3(9)
  • 7.4(7)
  • 7.5(7)
  • 7.6(7)
  • 7.7(7)
  • 7.8(7)
  • 7.9(7)
  • 8(7)
  • 9.6(10)
  • 9.7(7)
  • 9.8(8)
  • 9.9(10)
  • 10(16)
  • 12.5(6)
  • 13(6)
  • 15(7)
  • 15.9(6)
  • 16(18)
シャンク径(Φmm)
  • 3(1)
  • 4(3)
  • 5(1)
  • 8(11)
  • 10(21)
  • 11(1)
  • 12(2)
  • 13(5)
  • 14(3)
  • 16(21)
  • 18(1)
  • 20(4)
  • 25(1)
溝長(mm)
  • 80
  • 10(82)
  • 12(94)
  • 15(101)
  • 18(99)
  • 20(124)
  • 22(77)
  • 24(119)
  • 25(104)
  • 28(117)
  • 30(129)
  • 32(76)
  • 34(92)
  • 35(82)
  • 36(104)
  • 40(112)
  • 44(80)
  • 45(107)
  • 50(89)
  • 55(100)
  • 60(143)
材質
  • PVDコーティング(1)
  • ダイヤモンド(1)
  • ハイス(1)
  • 超硬合金(61)
全長(mm)
  • 120(3)
  • 123(1)
  • 125(2)
  • 126(2)
  • 127(1)
  • 130(7)
  • 132(1)
  • 134(2)
  • 135(12)
  • 136(14)
  • 139(1)
  • 140(7)
  • 142(2)
  • 143(1)
  • 144(1)
  • 145(6)
  • 146(6)
  • 150(3)
  • 160(1)
  • 170(2)
表面処理
  • DLCコーティング(5)
  • PVDコーティング(5)
  • その他(4)
  • クロム系コーティング(6)
  • チタン系コーティング(17)
  • ノンコーティング(2)
DLCコーティング・PVDコーティング・その他・クロム系コーティング・チタン系コーティング・ノンコーティング
ブランド
  • DIJET(ダイジェット工業)(2)
  • EIKO(栄工舎)(1)
  • FKD(フクダ精工)(1)
  • NACHI(不二越)(10)
  • OSG(オーエスジー)(13)
  • WIDIN(3)
  • イスカル(1)
  • グーリング(2)
  • サンドビック(1)
  • タンガロイ(7)
  • ニチアロイ(日本超硬)(2)
  • 三洋工具(12)
  • 三菱マテリアル(6)
  • 大見工業(4)
DIJET(ダイジェット工業)・EIKO(栄工舎)・FKD(フクダ精工)・NACHI(不二越)・OSG(オーエスジー)・WIDIN・イスカル・グーリング・サンドビック・タンガロイ・ニチアロイ(日本超硬)・三洋工具・三菱マテリアル・大見工業
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(14)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
65件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「刃径(ドリル径)(Φmm)」から絞り込む
7.3(9)
7.9(7)
8(7)
9.6(10)
9.7(7)
9.8(8)
9.9(10)
10(16)
15(7)
16(18)
刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
  • アクアドリルEXフラット レギュラー NACHI(不二越)

    アクアドリルEXフラット レギュラー

    NACHI(不二越)
    ¥47,980税込¥52,778
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    穴あけ性能が良好な穴深さ4Dタイプのフラットドリルです。
    用途一般構造用鋼(SS400):◎、炭素鋼(S45C・S50C)、調質鋼(SCM・NAK):◎、ダイス鋼・プレハードン鋼(30~40HRC):◎、高硬度鋼(40~50HRC)、ステンレス鋼(SUS420):◎、鋳鉄(FC・FCD):◎、アルミ合金(AC・ADC):〇、銅合金(Cu):〇
  • 座繰り加工用超硬ソリッドドリル MFE 三菱マテリアル

    座繰り加工用超硬ソリッドドリル MFE

    三菱マテリアル
    ¥47,980税込¥52,778
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    座ぐり加工用超硬ソリッドドリルシリーズ「MFE」は、切れ刃が先端角をもたないため、穴底がフラットになるように設計されたドリルです。また傾斜面や曲面の穴加工や薄板加工にも適しており、多様な加工が可能となることから工程短縮を可能にします。
    用途1座ぐり加工(傾斜面・曲面・半割り):傾斜面や曲面におけるロングドリルの下穴加工にも最適です。欠損しにくい刃先形状により、いろいろな座ぐり加工を実現します。2穴加工(薄板・交差穴)3穴矯正:フラットな先端によりバリを抑制します。独自なフォルムにより高い精度で、偏心穴・鋳抜き穴の矯正が可能です。
  • 高硬度鋼(~55HRC)用超硬ドリル WH55-5D OSG(オーエスジー)

    高硬度鋼(~55HRC)用超硬ドリル WH55-5D

    OSG(オーエスジー)
    ¥18,980~税込¥20,878~
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    ダイキャスト金型の安定加工が可能。55HRCまでの鋼材に最適です。 シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。
    材質超硬合金表面処理WXスーパーコートねじれ角(°)12~20適合被削材種調質鋼(35~45HRC):◎、焼入鋼:(45~50HRC:◎、50~62HRC:〇)直径許容差h8
  • 油穴付き 超硬ドリル 5Dタイプ ADO-SUS-5D OSG(オーエスジー)

    油穴付き 超硬ドリル 5Dタイプ ADO-SUS-5D

    OSG(オーエスジー)
    ¥29,980税込¥32,978
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    材質超硬表面処理WXLコーティングねじれ角(°)30
  • 油穴付き 超硬ドリル 3Dタイプ ADO-SUS-3D OSG(オーエスジー)

    油穴付き 超硬ドリル 3Dタイプ ADO-SUS-3D

    OSG(オーエスジー)
    ¥43,980税込¥48,378
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
  • 油穴付き 超硬ドリル 5Dタイプ ADO-5D OSG(オーエスジー)

    油穴付き 超硬ドリル 5Dタイプ ADO-5D

    OSG(オーエスジー)
    ¥29,980税込¥32,978
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    刃先剛性と切削抵抗の両立で幅広い加工材料に推奨する超硬ドリル。 高い耐摩耗性、じん性を誇るEgiAsコーティングを採用し、長寿命化を実現。 切りくず排出性を向上させるワイド溝・切りくずを細かく分断するウェーブ刃形。 油穴付き・ADOタイプは、幅広い領域で使用いただける内部給油仕様で、更なる高速化・長寿命化を可能としました。
    用途低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼、調質鋼(~35HRC)、調質鋼(35~45HRC)、焼入鋼(45~50HRC)、ステンレス鋼、工具鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、銅合金、アルミ合金鋳物、チタン合金、インコネル、マグネシウム合金の穴あけ
  • ロングスロッチングエンドミル EIKO(栄工舎)

    ロングスロッチングエンドミル

    EIKO(栄工舎)
    ¥9,798~税込¥10,778~
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    スクエア 右直刃 2枚刃ロング
    用途スクエア加工、フォームド形状追加工用材質SKH51外径公差(mm)0/-0.05
  • 油穴付き 超硬ドリル 8Dタイプ ADO-8D OSG(オーエスジー)

    油穴付き 超硬ドリル 8Dタイプ ADO-8D

    OSG(オーエスジー)
    ¥26,980税込¥29,678
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    刃先剛性と切削抵抗の両立で幅広い加工材料に推奨する超硬ドリル。 高い耐摩耗性、じん性を誇るEgiAsコーティングを採用し、長寿命化を実現。 切りくず排出性を向上させるワイド溝・切りくずを細かく分断するウェーブ刃形。 ミドルマージンを採用で深穴加工時の安定性を向上。 油穴付き・ADOタイプは、幅広い領域で使用いただける内部給油仕様で、更なる高速化・長寿命化を可能としました。
    用途低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼、調質鋼(~35HRC)、調質鋼(35~45HRC)、焼入鋼(45~50HRC)、ステンレス鋼、工具鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、銅合金、アルミ合金鋳物、チタン合金、インコネル、マグネシウム合金の穴あけ
  • 油穴付き 超硬ドリル 3Dタイプ ADO-3D OSG(オーエスジー)

    油穴付き 超硬ドリル 3Dタイプ ADO-3D

    OSG(オーエスジー)
    ¥45,980税込¥50,578
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    刃先剛性と切削抵抗の両立で幅広い加工材料に推奨する超硬ドリル。 高い耐摩耗性、じん性を誇るEgiAsコーティングを採用し、長寿命化を実現。 切りくず排出性を向上させるワイド溝・切りくずを細かく分断するウェーブ刃形。 油穴付き・ADOタイプは、幅広い領域で使用いただける内部給油仕様で、更なる高速化・長寿命化を可能としました。
    用途低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼、調質鋼(~35HRC)、調質鋼(35~45HRC)、焼入鋼(45~50HRC)、ステンレス鋼、工具鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、銅合金、アルミ合金鋳物、チタン合金、インコネル、マグネシウム合金の穴あけ表面処理EgiAs(イージアス)コーティング
  • 超硬Vドリル 大見工業

    超硬Vドリル

    大見工業
    ¥59,980~税込¥65,978~
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    ドリルの先端中心部にチゼル部が無いため、スラスト荷重が少なく、ワークに喰いつきやすい。加工穴の位置精度が良いので、ポンチ打ちやセンタリングが不要です。高速高送りが可能(MAX0.35mm/rev)で、加工時間が短縮できます。Vドリル独自の直溝の採用により、切屑が分断され切屑処理が容易です。刃先端部に、荒刃・仕上刃を設けた機構(ジャンプ刃)により、Φ精度H7加工が一発で可能になりました。シャンクは、エンドミルと同一の寸法、精度に設計してあるので、ミーリングチャックで使用できます。Vドリル独自の刃型(Φ5以上6枚、Φ5未満4枚)の採用により、セルフガイドの役目をもたせ穴の曲がりを無くしました。
    仕様ショートサイズ材質超硬被削材砲金、アルミ類、FC全般
  • アクアドリル3フルート NACHI(不二越)

    アクアドリル3フルート

    NACHI(不二越)(1件のレビュー)
    ¥39,980税込¥43,978
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    切削バランスに優れた3枚刃を採用しています。リーマレスも可能な高精度穴加工を実現します。
    先端角(°)150ねじれ角標準
  • ミラクル40オイルホールドリル 三菱マテリアル

    ミラクル40オイルホールドリル

    三菱マテリアル
    ¥8,498税込¥9,348
    1本
    翌々日出荷
    ミラクル40コーティングを採用したオイルホール付ドリルとなります。
    用途軟鋼/炭素鋼/合金鋼/工具鋼/ステンレス鋼材質超微粒子先端角(°)140ねじれ角(°)(右ネジレ)30
  • HFロングドリル 三洋工具

    HFロングドリル

    三洋工具
    ¥21,980税込¥24,178
    1個
    翌々日出荷
    従来の1.5倍から2倍の早さで送れ、加工時間を大幅に短縮できます。切削性と切粉の排出性に優れた独自の刃型です。面粗度、穴精度が良く仕上がり、切屑トルクが従来品より低いので高寿命が期待できます。
    材質超硬MG適合材アルミ合金
  • ドリル 超硬S OHFD 三洋工具

    ドリル 超硬S OHFD

    三洋工具
    ¥54,980税込¥60,478
    1本
    5日以内出荷から8日以内出荷
    材質超硬
  • ドリル 超硬S ND-S-NVD ニチアロイ(日本超硬)

    ドリル 超硬S ND-S-NVD

    ニチアロイ(日本超硬)
    ¥199,800税込¥219,780
    1本
    3日以内出荷
    材質DIA
  • 超硬3枚刃フラットドリル 内部給油仕様  FB200 U  5×D グーリング

    超硬3枚刃フラットドリル 内部給油仕様 FB200 U 5×D

    グーリング
    ¥59,980税込¥65,978
    1本
    翌々日出荷
    傾斜面や曲面の穴あけ、パイロット不要でフラット底穴加工が可能です。
    用途一般鋼・合金鋼・ステンレス鋼・鋳物材質超硬刃数3先端角(°)180゜表面処理FIREコート
  • アクアドリルEX オイルホール 3フルート5D NACHI(不二越)

    アクアドリルEX オイルホール 3フルート5D

    NACHI(不二越)
    ¥48,980税込¥53,878
    1本
    3日以内出荷から5日以内出荷
    切削バランスに優れた3枚刃で高精度穴加工に最適です。ドリル径の5倍までの高能率穴あけが可能です。
    材質超硬表面処理アクアEX(AlCrTi系膜+潤滑膜)コーティング
  • TiAlNコート超硬ミディアムドリル外部給油タイプ WIDIN

    TiAlNコート超硬ミディアムドリル外部給油タイプ

    WIDIN
    ¥39,980税込¥43,978
    1本
    翌々日出荷から3日以内出荷
    汎用の超硬ソリッドドリルです。TiAlNコーティングの採用により優れた耐摩耗性を発揮します。
    用途用途材質超々微粒子形状刃:右刃右ネジレ30°刃数2枚刃先端角(°)140表面処理TiAlNコーティング
  • TiAlNコート超硬ミディアムドリル内部給油タイプ WIDIN

    TiAlNコート超硬ミディアムドリル内部給油タイプ

    WIDIN
    ¥54,980税込¥60,478
    1本
    翌々日出荷
    汎用のオイルホール付き超硬ソリッドドリルです。TiAlNコーティングの採用により優れた耐摩耗性を発揮します。
    用途用途材質超々微粒子刃数2枚刃先端角(°)140表面処理TiAlNコーティングねじれ角(°)右刃右:30
  • DLCコートHFドリル 三洋工具

    DLCコートHFドリル

    三洋工具
    ¥42,980税込¥47,278
    1個
    翌々日出荷
    従来のバニシングドリルで高速切削が難しかった展伸材を高速切削出来ます。切屑を伸ばさず綺麗に切削出来、バリも抑えます。
    材質超硬MG表面処理DLCコート適合材アルミ合金・銅・真鍮
  • HFドリル 三洋工具

    HFドリル

    三洋工具
    ¥36,980税込¥40,678
    1個
    翌々日出荷
    従来の1.5倍から2倍の早さで送れ、加工時間を大幅に短縮できます。切削性と切粉の排出性に優れた独自の刃型です。面粗度、穴精度が良く仕上がり切屑トルクが従来品より低いので高寿命が期待できます。
    材質超硬MG適合材アルミ合金
  • DLCコートオイルホール付HFドリル 三洋工具

    DLCコートオイルホール付HFドリル

    三洋工具
    ¥49,980税込¥54,978
    1個
    翌々日出荷
    従来のバニシングドリルで高速切削が難しかった展伸材を高速切削出来ます。切屑を伸ばさず綺麗に切削出来、バリも抑えます。
    材質超硬MG表面処理DLCコート適合材アルミ合金・銅・真鍮
  • オイルホール付HFドリル 三洋工具

    オイルホール付HFドリル

    三洋工具
    ¥42,980税込¥47,278
    1個
    翌々日出荷
    従来の1.5倍から2倍の早さで送れ、加工時間を大幅に短縮できます。切削性と切粉の排出性に優れた独自の刃型です。面粗度、穴精度が良く仕上がり、切屑トルクが従来品より低いので高寿命が期待できます。
    材質超硬MG適合材アルミ合金
  • DLCコートロングHFドリル 三洋工具

    DLCコートロングHFドリル

    三洋工具
    ¥29,980税込¥32,978
    1個
    翌々日出荷
    従来のバニシングドリルで高速切削が難しかった展伸材を高速切削出来ます。切屑を伸ばさず綺麗に切削出来、バリも抑えます。
    材質超硬MG表面処理DLCコート適合材アルミ合金・銅・真鍮
  • ロングオイルホール付HFドリル 三洋工具

    ロングオイルホール付HFドリル

    三洋工具
    ¥28,980税込¥31,878
    1個
    翌々日出荷
    従来の1.5倍から2倍の早さで送れ、加工時間を大幅に短縮できます。切削性と切粉の排出性に優れた独自の刃型です。面粗度、穴精度が良く仕上がり、切屑トルクが従来品より低いので高寿命が期待できます。
    材質超硬MG適合材アルミ合金
  • DLCコートオイルホール付ロングHFドリル 三洋工具

    DLCコートオイルホール付ロングHFドリル

    三洋工具
    ¥34,980税込¥38,478
    1個
    翌々日出荷
    従来のバニシングドリルで高速切削が難しかった展伸材を高速切削出来ます。切屑を伸ばさず綺麗に切削出来、バリも抑えます。
    材質超硬MG表面処理DLCコート適合材アルミ合金・銅・真鍮
  • ソリッドロングバニシングドリル 三洋工具

    ソリッドロングバニシングドリル

    三洋工具
    ¥29,980税込¥32,978
    1個
    翌々日出荷
    深穴加工用のロングサイズです。4点ガイドパットにて穴内壁を擦りながら押し広げ、切削と同時に加工穴をガイドにして穴を仕上げるドリルです。加工物の材質=軽合金(アルミ合金・亜鉛合金)及び鋳鉄です。
    材質超硬K10先端角(°)120適合材アルミ合金ねじれ角(°)0
  • 油穴付き超硬ドリル 8Dタイプ ADO-SUS-8D OSG(オーエスジー)

    油穴付き超硬ドリル 8Dタイプ ADO-SUS-8D

    OSG(オーエスジー)
    ¥28,980税込¥31,878
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    切りくずトラブルや加工硬化による寿命低下といった”ステンレス”の難加工性に対応した”新形状油穴”付き超硬ドリル。 難加工への仕様追求は、ステンレスのみならず、チタン合金加工も可能です。 (1)加工硬化を抑制する切れ味重視の刃先形状。(2)切りくずを細かく分断する新型溝形状。 (3)低発熱・低抵抗を実現する特殊マージン形状。(4)切削油の流量・流速アップで切削熱を高速除去する新型オイルホール”MEGA COOLER”。 (5)耐溶着性・密着強度に優れるWXLコーティング。
    用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・ダクタイル鋳鉄・銅合金・アルミ合金鋳物・チタン合金・マグネシウム合金での穴あけ加工種別L/D:8D材質超硬合金タイプギャッシュ:R形シンニング表面処理WXLコーティング許容差ドリル直径:h8ねじれ角(°)30油穴ありRoHS指令(10物質対応)対応
  • 超硬ソリッドドリルCoroDrill(R)860-NMアルミ合金用内部給油 加工深さ8×DC用 サンドビック

    超硬ソリッドドリルCoroDrill(R)860-NMアルミ合金用内部給油 加工深さ8×DC用

    サンドビック
    ¥49,980税込¥54,978
    1個
    4日以内出荷
    材質H10F表面処理ノンコーティング
  • ソリッドドリル DSQ-E3 タンガロイ

    ソリッドドリル DSQ-E3

    タンガロイ
    ¥49,980税込¥54,978
    1本
    3日以内出荷
    ソリッドドリル、油穴なし、DINシャンク
    材質AH9130表面処理PVDコーティング材種AH9130RoHS指令(10物質対応)対応工具径(mm)Φ6 ~ Φ16寸法L/D(mm)3
  • ストライクドリル(クーラント穴付き) EZN5D DIJET(ダイジェット工業)

    ストライクドリル(クーラント穴付き) EZN5D

    DIJET(ダイジェット工業)
    ¥31,980税込¥35,178
    1本
    3日以内出荷から4日以内出荷
    多様な被削材にど真ん中ストレートの穴をあけるストライクドリル 新シンニング形状(特許出願中):低スラスト力で良好な食いつきを実現 溝平滑処理:優れた切りくず排出性 DVコーティング:微粒子超硬母材と耐酸化性に優れたバリューコート採用 新マージン形状:切削熱・切削抵抗の低減により摩耗の抑制、加工面精度の向上 油穴付
    用途穴あけ加工表面処理DVバリューコートねじれ角(°)30
  • ストライクドリル(クーラント穴付き) EZN3D DIJET(ダイジェット工業)

    ストライクドリル(クーラント穴付き) EZN3D

    DIJET(ダイジェット工業)
    ¥44,980税込¥49,478
    1本
    3日以内出荷から4日以内出荷
    多様な被削材にど真ん中ストレートの穴をあけるストライクドリル 新シンニング形状(特許出願中):低スラスト力で良好な食いつきを実現 溝平滑処理:優れた切りくず排出性 DVコーティング:微粒子超硬母材と耐酸化性に優れたバリューコート採用 新マージン形状:切削熱・切削抵抗の低減により摩耗の抑制、加工面精度の向上 油穴付
    用途穴あけ加工ねじれ角(°)30
  • アクアREVOドリル オイルホール3D NACHI(不二越)

    アクアREVOドリル オイルホール3D

    NACHI(不二越)
    ¥58,980税込¥64,878
    1本
    3日以内出荷から5日以内出荷
    アクアREVOシリーズに新発想のオイルホールが誕生、REVO-Dコートと超平滑化処理に加え、流体解析の活用により冷却性、潤滑性、切りくず排出性をさらに向上。
    材質超硬先端角(°)140表面処理REVODシャンク径公差h6ねじれ角(°)26-30直径許容差h7
  • 3枚刃 油穴付き超硬ドリル ADO-TRS 5Dタイプ OSG(オーエスジー)

    3枚刃 油穴付き超硬ドリル ADO-TRS 5Dタイプ

    OSG(オーエスジー)
    ¥32,980税込¥36,278
    1本
    4日以内出荷
    Rギャッシュにより、「スラスト抵抗の高さ」と「切りくずトラブル」という3枚刃ドリル特有の課題を解決しました。2枚刃に匹敵する低抵抗と、細かく安定した切りくず形状を実現します。切りくずをスムースに排出する広いチップポケット。高い耐久性「EgiAsコーティング」を採用。
    用途低炭素鋼、軟鋼、中炭素鋼、高炭素鋼、合金剛、調質鋼、焼入鋼(45~50HRC)、ステンレス鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、チタン合金(タイプにより対応被削材は異なります)の穴あけ材質超硬刃数3タイプ5D表面処理EgiAsコーティング給油方式オイルホール有ねじれ角(°)30直径許容差h8
  • 3枚刃 油穴付き超硬ドリル ADO-TRS 3Dタイプ OSG(オーエスジー)

    3枚刃 油穴付き超硬ドリル ADO-TRS 3Dタイプ

    OSG(オーエスジー)
    ¥59,980税込¥65,978
    1本
    当日出荷から11日以内出荷
    Rギャッシュにより、「スラスト抵抗の高さ」と「切りくずトラブル」という3枚刃ドリル特有の課題を解決しました。2枚刃に匹敵する低抵抗と、細かく安定した切りくず形状を実現します。切りくずをスムースに排出する広いチップポケット。高い耐久性「EgiAsコーティング」を採用。
    用途低炭素鋼、軟鋼、中炭素鋼、高炭素鋼、合金剛、調質鋼、焼入鋼(45~50HRC)、ステンレス鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、チタン合金(タイプにより対応被削材は異なります)の穴あけ材質超硬刃数3タイプ3D表面処理EgiAsコーティング給油方式オイルホール有ねじれ角(°)30直径許容差h8
  • 油穴付き 高硬度鋼(~55HRC)用超硬ドリル WHO55-5D OSG(オーエスジー)

    油穴付き 高硬度鋼(~55HRC)用超硬ドリル WHO55-5D

    OSG(オーエスジー)
    ¥26,980税込¥29,678
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    55HRCまでの鋼材・Ni基合金に最適です。油穴付き仕様でより長寿命な加工を実現します。 シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。
    材質超硬合金表面処理WXスーパーコートねじれ角(°)12~20適合被削材種調質鋼(35~45HRC):◎、焼入鋼(45~50HRC:◎、50~62HRC:〇)、インコネル:◎直径許容差h8
  • 油穴付き 超硬ドリル 20Dタイプ ADO-20D OSG(オーエスジー)

    油穴付き 超硬ドリル 20Dタイプ ADO-20D

    OSG(オーエスジー)
    ¥28,980税込¥31,878
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    刃先剛性と切削抵抗の両立で幅広い加工材料に推奨する超硬ドリル。高い耐摩耗性、じん性を誇るEgiAsコーティングを採用し、長寿命化を実現。ミドルマージンを採用で深穴加工時の安定性を向上。突出し量の長いロングドリルにおいて刃先強度と低抵抗を両立する直線刃形。油穴付き・ADOタイプは、幅広い領域で使用いただける内部給油仕様で、更なる高速化・長寿命化を可能としました。
    用途低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼、調質鋼(~35HRC)、ステンレス鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄の穴あけタイプ20Dねじれ角(°)30直径許容差e8
  • ソリッドドリル SCD ACG8 イスカル

    ソリッドドリル SCD ACG8

    イスカル
    ¥54,980税込¥60,478
    1個
    3日以内出荷
    材質IC908
  • 超硬マックスドリルミディアム WIDIN

    超硬マックスドリルミディアム

    WIDIN
    ¥45,980税込¥50,578
    1本
    3日以内出荷
    TiAlN-HH(チタンアルミシリコン系)コートで高硬度被削材と長寿命化に対応します。
    材質超硬ねじれ角(°)30RoHS指令(10物質対応)対応
  • 新WSTARドリル(内部給油) 三菱マテリアル

    新WSTARドリル(内部給油)

    三菱マテリアル
    ¥24,980税込¥27,478
    1本
    当日出荷から11日以内出荷
    材質超硬表面処理PVDコーティング
超硬エンドミルシャンク