絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 25
- 3(262)
- 3.5(186)
- 4(228)
- 4.2(184)
- 4.5(200)
- 5(234)
- 5.5(200)
- 5.8(175)
- 6(250)
- 6.5(198)
- 6.8(195)
- 7(213)
- 7.5(192)
- 8(244)
- 8.5(199)
- 9(207)
- 9.5(187)
- 10(257)
- 11(189)
- 12(248)
- 刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
シャンク径(Φmm)
- 16(2)
- 20(4)
- 24(1)
- 25(25)
溝長(mm)
- 37.5(9)
- 40(1)
- 45(4)
- 60(1)
- 70(1)
- 75(7)
- 80(1)
- 95(1)
- 96(1)
- 100(3)
- 142(1)
- 145(1)
- 150(2)
- 160(1)
- 225(1)
材質
- ハイス(2)
- 超硬合金(36)
全長(mm)
- 56(3)
- 56.5(5)
- 100(1)
- 120(1)
- 121(7)
- 135(5)
- 140(1)
- 150(1)
- 153(1)
- 180(2)
- 190(1)
- 200(1)
- 210(1)
- 215(1)
- 230(1)
- 240(1)
- 260(1)
- 270(1)
- 285(1)
- 300(1)
- 全長(mm)をもっと見る
表面処理
- PVDコーティング(23)
- ノンコーティング(2)
PVDコーティング・ノンコーティング
ブランド
- ケナメタル(26)
- EIKO(栄工舎)(4)
- ミラー(3)
- 大見工業(2)
- ニチアロイ(日本超硬)(2)
- FKD(フクダ精工)(1)
ケナメタル・EIKO(栄工舎)・ミラー・大見工業・ニチアロイ(日本超硬)・FKD(フクダ精工)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
「刃径(ドリル径)(Φmm)」から絞り込む
3(262)
4(228)
5(234)
5.5(200)
6(250)
7(213)
8(244)
9(207)
10(257)
12(248)
刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る

ロングスロッチングエンドミル
EIKO(栄工舎)¥25,980~税込¥28,578~1本当日出荷から3日以内出荷スクエア 右直刃 2枚刃ロング用途スクエア加工、フォームド形状追加工用材質SKH51外径公差(mm)0/-0.05
超硬Vドリル
大見工業¥139,800税込¥153,7801本当日出荷から9日以内出荷ドリルの先端中心部にチゼル部が無いため、スラスト荷重が少なく、ワークに喰いつきやすい。加工穴の位置精度が良いので、ポンチ打ちやセンタリングが不要です。高速高送りが可能(MAX0.35mm/rev)で、加工時間が短縮できます。Vドリル独自の直溝の採用により、切屑が分断され切屑処理が容易です。刃先端部に、荒刃・仕上刃を設けた機構(ジャンプ刃)により、Φ精度H7加工が一発で可能になりました。シャンクは、エンドミルと同一の寸法、精度に設計してあるので、ミーリングチャックで使用できます。Vドリル独自の刃型(Φ5以上6枚、Φ5未満4枚)の採用により、セルフガイドの役目をもたせ穴の曲がりを無くしました。仕様ショートサイズ材質超硬被削材砲金、アルミ類、FC全般
スロッチングエンドミル
EIKO(栄工舎)¥18,980税込¥20,8781本当日出荷から3日以内出荷スクエア 右直刃 2枚刃用途スクエア加工、フォームド形状追加工用材質SKH51外径公差(mm)0/-0.05
超硬エンドミル HARVI 1 F4AS..DL
ケナメタル¥87,980税込¥96,7781個翌々日出荷から9日以内出荷HARVI。不等分フルート。厚膜PVDコーティングBeyond材種。38°ネジレ。4枚刃材質超硬刃数4表面処理PVDコーティング
超硬NVドリル
ニチアロイ(日本超硬)¥279,800税込¥307,7801本翌々日出荷下穴・センターモミ不要、一発加工で鏡面仕上げ可能。用途アルミ合金・亜鉛合金・鋳鉄・ダクタイル鋳鉄材質K10表面処理ノンコート
超硬NVドリル(ショート)
ニチアロイ(日本超硬)¥219,800税込¥241,7801本翌々日出荷NVドリルのショートサイズで高剛性。加工精度 H7公差。用途アルミ合金・鋳鉄・ダクタイル鋳鉄材質K10表面処理ノンコート
超硬エンドミル RQDB
ケナメタル¥76,980税込¥84,6781個8日以内出荷Duo-Lock。ラフィング。厚膜PVDコーティングBeyond材種。20°ネジレ。5枚刃材質超硬刃数4表面処理PVDコーティング最大切込深さ(mm)37.5コーナーR0.5首下長L1(mm)56.5フランジ径D(Φmm)24システムサイズDL25
超硬エンドミル FMDF
ケナメタル¥62,980税込¥69,2781個8日以内出荷Duo-Lock。鋼、ステンレス鋼仕上げ加工用。厚膜PVDコーティングBeyond材種。45°ネジレ。6枚刃材質超硬表面処理PVDコーティング
超硬エンドミル RSM II
ケナメタル¥63,980税込¥70,3781個8日以内出荷Duo-Lock。チタン加工用。AlTiNコーティング。36°ネジレ。19枚刃材質超硬刃数7表面処理PVDコーティング最大切込深さ(mm)37.5首下長L1(mm)56.5フランジ径D(Φmm)24システムサイズDL25
超硬エンドミル RKDF
ケナメタル¥79,980税込¥87,9781個8日以内出荷Duo-Lock。ラフィング。浅ピッチ。厚膜PVDコーティング Beyond材種。45°ネジレ。6枚刃材質超硬刃数6表面処理PVDコーティングコーナーR0.75
刃先交換式超硬エンドミル HARVI 2 UDDV
ケナメタル¥58,980税込¥64,8781個8日以内出荷Duo-Lcok。HARVIⅡ。不等分フルート。AlTiNコーティング。37°39°ネジレ。5枚刃材質超硬刃数5表面処理PVDコーティング
刃先交換式超硬エンドミル HARVI 2 UCDV
ケナメタル¥56,980税込¥62,6781個8日以内出荷から9日以内出荷Duo-Lcok。HARVIⅡ。不等分フルート。厚膜コーティングBeyond材種。37°39°ネジレ。5枚刃材質超硬刃数5表面処理PVDコーティング面取幅BCH(mm)0.5
刃先交換式超硬エンドミル HARVI 3 UJDV
ケナメタル¥56,980税込¥62,6781個8日以内出荷Duo-Lock。HARVIⅢ。不等分フルート。厚膜PVDコーティングBeyond材種。ボール。37°39°ネジレ。6枚刃材質超硬刃数6表面処理PVDコーティング
刃先交換式超硬エンドミル HARVI 1 UKBV
ケナメタル¥58,980税込¥64,8781個8日以内出荷Duo-Lock。HARVI。不等分フルート。厚膜PVDコーティングBeyond材種。ボール。37°39°ネジレ。4枚刃材質超硬刃数4表面処理PVDコーティング
刃先交換式超硬エンドミル HARVI 3 UJBV
ケナメタル¥62,980税込¥69,2781個翌々日出荷から8日以内出荷Duo-Lock。HARVIⅢ。不等分フルート。厚膜PVDコーティングBeyond材種。ボール。37°39°ネジレ。6枚刃材質超硬刃数6表面処理PVDコーティング
刃先交換式超硬エンドミル HARVI 1 ULDV
ケナメタル¥59,980税込¥65,9781個8日以内出荷Duo-Lock。HARVI。不等分フルート。厚膜PVDコーティングBeyond材種。37°39°ネジレ。4枚刃材質超硬刃数4表面処理PVDコーティング
刃先交換式超硬エンドミル HARVI 1 UKDV
ケナメタル¥55,980税込¥61,5781個8日以内出荷Duo-Lock。HARVI。不等分フルート。厚膜PVDコーティングBeyond材種。37°39°ネジレ。4枚刃材質超硬刃数4表面処理PVDコーティング面取幅BCH(mm)0.5
超硬エンドミル HARVI 2 UDDE
ケナメタル¥139,800税込¥153,7801個8日以内出荷HARVIⅡ。不等分フルート。AlTiNコーティング。38°ネジレ。5枚刃。Safe-Lock。ネック付き材質超硬刃数5表面処理PVDコーティングコーナー6
超硬エンドミル HARVI 1 UADE NECK
ケナメタル¥109,800税込¥120,7801個8日以内出荷HARVI。不等分フルート。厚膜PVDコーティングBeyond材種。38°ネジレ。4枚刃。ネック付き。サイドロック材質超硬表面処理PVDコーティング
超硬エンドミル HARVI 1 UADE NECK
ケナメタル¥119,800税込¥131,7801個8日以内出荷HARVI。不等分フルート。厚膜PVDコーティングBeyond材種。38°ネジレ。4枚刃。ネック付き材質超硬表面処理PVDコーティング
超硬エンドミル UJDE 6 FLUTE
ケナメタル¥139,800税込¥153,7801個8日以内出荷HARVIⅢ。不等分フルート。厚膜PVDコーティングBeyond材種。ネック付き。38°ネジレ。6枚刃。Safe-Lock材質超硬
超硬エンドミル HARVI 2 UGDE
ケナメタル¥169,800~税込¥186,780~1個翌々日出荷から9日以内出荷HARVIⅡ。不等分フルート。AlTiNコーティング。刃長5xD。43°ネジレ。5枚刃材質超硬刃数5表面処理PVDコーティング
超硬エンドミル HARVI 2 UGDE
ケナメタル¥129,800~税込¥142,780~1個翌々日出荷HARVIⅡ。不等分フルート。AlTiNコーティング。刃長3xD。43°ネジレ。5枚刃材質超硬刃数5表面処理PVDコーティング
超硬エンドミル HARVI 2 UCDE
ケナメタル¥81,980~税込¥90,178~1個8日以内出荷から9日以内出荷HARVIⅡ。不等分フルート。厚膜PVDコーティングBeyond材種。38°ネジレ。5枚刃材質超硬刃数5表面処理PVDコーティング
超硬エンドミル HARVI 1 F4AS..DL
ケナメタル¥79,980税込¥87,9781個8日以内出荷HARVI。不等分フルート。厚膜PVDコーティングBeyond材種。38°ネジレ。4枚刃。サイドロック材質超硬刃数4表面処理PVDコーティング
超硬エンドミル HARVI 1 F4AS.. WM-WX-WL
ケナメタル¥139,800税込¥153,7801個8日以内出荷HARVI。不等分フルート。厚膜PVDコーティングBeyond材種。38°ネジレ。4枚刃。Safe-Lock。ネック付。サイドロック材質超硬刃数4表面処理PVDコーティング
超硬エンドミル HARVI 1 F4AW..WM-WX-WL
ケナメタル¥139,800税込¥153,7801個8日以内出荷HARVI。不等分フルート。厚膜PVDコーティングBeyond材種。38°ネジレ。4枚刃。Safe-Lock。ネック付材質超硬表面処理PVDコーティング
超硬エンドミル HARVI 2 UDDE EXT NECK
ケナメタル¥139,800~税込¥153,780~1個8日以内出荷HARVIⅡ。不等分フルート。AlTiNコーティング。38°ネジレ。5枚刃。Safe-Lock。ネック付き材質超硬刃数5表面処理PVDコーティング
超硬エンドミル HARVI 2 UCDE
ケナメタル¥88,980税込¥97,8781個8日以内出荷HARVIⅡ。不等分フルート。AlTiNコーティング。38°ネジレ。5枚刃材質超硬刃数5表面処理PVDコーティング
超硬Vドリル
大見工業¥189,800税込¥208,7801本当日出荷から6日以内出荷ドリルの先端中心部にチゼル部が無いため、スラスト荷重が少なく、ワークに喰いつきやすい。加工穴の位置精度が良いので、ポンチ打ちやセンタリングが不要です。高速高送りが可能(MAX0.35mm/rev)で、加工時間が短縮できます。Vドリル独自の直溝の採用により、切屑が分断され切屑処理が容易です。刃先端部に、荒刃・仕上刃を設けた機構(ジャンプ刃)により、Φ精度H7加工が一発で可能になりました。シャンクは、エンドミルと同一の寸法、精度に設計してあるので、ミーリングチャックで使用できます。Vドリル独自の刃型(Φ5以上6枚、Φ5未満4枚)の採用により、セルフガイドの役目をもたせ穴の曲がりを無くしました。仕様ロングサイズ材質超硬被削材砲金、アルミ類、FC全般