絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 6.5
- 3(263)
- 3.5(186)
- 4(228)
- 4.2(184)
- 4.5(200)
- 5(234)
- 5.2(174)
- 5.5(200)
- 5.8(176)
- 6(250)
- 6.8(193)
- 7(214)
- 8(243)
- 8.5(199)
- 9(206)
- 9.5(190)
- 10(257)
- 11(190)
- 12(248)
- 刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
シャンク径(Φmm)
- 6(13)
- 6.5(2)
- 7(106)
- 8(90)
- その他(1)
溝長(mm)
- 20(6)
- 26(3)
- 30(12)
- 31(6)
- 32(4)
- 33(6)
- 34(26)
- 35(3)
- 40(4)
- 41(6)
- 42(4)
- 43(4)
- 47(4)
- 50(8)
- 52(15)
- 53(16)
- 60(3)
- 75(7)
- 150(4)
- 215(4)
- 溝長(mm)をもっと見る
材質
- DLCコーティング(1)
- PVDコーティング(5)
- その他(4)
- ハイス(2)
- 超硬合金(180)
全長(mm)
- 70(12)
- 74(5)
- 75(5)
- 79(19)
- 80(6)
- 81(3)
- 83(5)
- 85(3)
- 88(16)
- 91(17)
- 95(10)
- 100(4)
- 109(11)
- 110(4)
- 110.2(3)
- 120(6)
- 125(10)
- 130(3)
- 171(3)
- 200(3)
- 全長(mm)をもっと見る
表面処理
- DLCコーティング(11)
- PVDコーティング(16)
- その他(23)
- アルミナ系コーティング(7)
- クロム系コーティング(16)
- ダイヤモンドコーティング(4)
- チタン系コーティング(64)
- ノンコーティング(5)
- ミラクルコーティング(1)
DLCコーティング・PVDコーティング・その他・アルミナ系コーティング・クロム系コーティング・ダイヤモンドコーティング・チタン系コーティング・ノンコーティング・ミラクルコーティング
ブランド
- NACHI(不二越)(27)
- OSG(オーエスジー)(25)
- 三洋工具(19)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(17)
- 京セラ(11)
- タンガロイ(11)
- 三菱マテリアル(11)
- 岡崎精工(8)
- グーリング(8)
- 住友電工ハードメタル(8)
- ギガ・セレクションーリミテッド(8)
- ミラー(6)
- DIJET(ダイジェット工業)(5)
- ニチアロイ(日本超硬)(5)
- WIDIN(4)
- TOTIME(4)
- サンドビック(3)
- EIKO(栄工舎)(3)
- マパール(3)
- ブランドをもっと見る
NACHI(不二越)・OSG(オーエスジー)・三洋工具・MOLDINO(旧:三菱日立ツール)・京セラ・タンガロイ・三菱マテリアル・岡崎精工・グーリング・住友電工ハードメタル・ギガ・セレクションーリミテッド・ミラー・DIJET(ダイジェット工業)・ニチアロイ(日本超硬)・WIDIN・TOTIME・サンドビック・EIKO(栄工舎)・マパール・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(32)
グリーン購入法適合(1)
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
「刃径(ドリル径)(Φmm)」から絞り込む
3(263)
4(228)
5(234)
5.5(200)
6(250)
7(214)
8(243)
9(206)
10(257)
12(248)
刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る

超硬ドリル 2Dタイプ AD-2D
OSG(オーエスジー)(2件のレビュー)¥9,898税込¥10,8881本当日出荷から11日以内出荷刃先剛性と切削抵抗の両立で幅広い加工材料に推奨する超硬ドリル。 高い耐摩耗性、じん性を誇るEgiAsコーティングを採用し、長寿命化を実現。 切りくず排出性を向上させるワイド溝、切りくずを細かく分断するウェーブ刃形。 シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。用途低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼、調質鋼(~35HRC)、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄の穴あけ材質超硬タイプ2D表面処理EgiAs(イージアス)コーティングねじれ角(°)30適合被削材種低炭素鋼・軟鋼:◎、中炭素鋼:◎、高炭素鋼:◎、合金鋼:〇、調質鋼(35~45HRC):〇、鋳鉄:◎、ダクタイル鋳鉄:◎直径許容差h8
超硬フラットドリル 2Dタイプ ADF-2D
OSG(オーエスジー)(1件のレビュー)¥9,198税込¥10,1181本当日出荷から9日以内出荷EgiAsコーティングを採用することにより、耐摩耗性・じん性が向上。 フラットドリル1本で、傾斜面や曲面への座ぐり加工など多様な用途で使用可能です。 シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。材質超硬合金ねじれ角(°)約20適合被削材種低炭素鋼・軟鋼:◎、中炭素鋼:◎、高炭素鋼:◎、合金鋼:◎、調質鋼(~35HRC:◎、35~45HRC:〇)、ステンレス鋼:〇、鋳鉄:◎、ダクタイル鋳鉄:◎、アルミ展伸材:〇、アルミ合金鋳物:〇
超硬ドリル 4Dタイプ AD-4D
OSG(オーエスジー)¥9,998~税込¥10,998~1本当日出荷から9日以内出荷刃先剛性と切削抵抗の両立で幅広い加工材料に推奨する超硬ドリル。 高い耐摩耗性、じん性を誇るEgiAsコーティングを採用し、長寿命化を実現。 切りくず排出性を向上させるワイド溝、切りくずを細かく分断するウェーブ刃形。用途低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼、調質鋼(~35HRC)、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄の穴あけ材質超硬タイプ4D表面処理EgiAs(イージアス)コーティングねじれ角(°)30直径許容差h8
超硬フラットドリル SDFA
岡崎精工¥9,298税込¥10,2281本当日出荷から6日以内出荷先端角180°フラットにより、様々な穴あけ加工が可能! 広い溝形状による優れた切粉排出可能! 先端フラット形状により、穴出口の抜けバリを抑制! 外部給油仕様。用途座ぐり加工・非平面への穴あけ加工(傾斜面・円筒面など)・断続穴あけ加工・クロス穴加工・薄板のタップ下穴加工材質超微粒子超硬合金先端角(°)180(フラット)表面処理OKコートプレミアム適合被削材種鋼・合金鋼(SS・SC/SCM):◎調質鋼(~HRC50):◎鋳鉄(FC・FCD):◎アルミ合金(AL):◎
超硬ドリル エンドミルシャンクタイプ
YG-1(6件のレビュー)¥5,198税込¥5,7181本当日出荷高精度で切り粉の排出に優れ、センタリング加工が不要です。用途一般鋼、炭素鋼、合金鋼に最適、プリハードン鋼(HRc30~45)、鋳鉄、ステンレス鋼に適しています。材質超硬合金タイプエンドミルシャンク先端角(°)140ドリルのシンニング形状フォーファセット(~Φ1.5)、Xシンニング(Φ1.6~Φ1.9)、Rシンニング(Φ2.0~)刃径公差h7シャンク径公差h6ねじれ角(°)30
超硬鋼用ソリッドドリル(強力型) 2D用
岡崎精工(1件のレビュー)¥6,698税込¥7,3681本当日出荷から4日以内出荷新設計の先端形状と新型フルート形状によりスムーズな切粉排出を実現仕様外部給油材質超硬先端角(°)135表面処理OKコート プレミアム
高硬度鋼用 超硬ドリル エポックTHハードドリル EHSE-TH
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(1件のレビュー)¥15,980税込¥17,5781本当日出荷から3日以内出荷高硬度に焼き入れされた鋼材の穴あけは放電加工に頼らなければならず加工費削減の弊害になっています。エポック TH ハードドリルはこのような弊害を解決する、高硬度材対応ドリルです。THコーティングにより膜の硬さと耐熱性が向上、更なる長寿命・高能率切削が可能。耐欠損性に優れた超微粒子強靭性超硬合金でトラブルを解消。4ケ所ガイドのダブルマージンと高心厚ボディが、切削時の刃先の振れを防ぎます。ねじれ角20°と凹状切刃により分断型の切りくずを排出。チャンファ刃付により、止り穴・穴底面コーナの応力集中を緩和。用途高硬度に焼き入れされた鋼材の穴あけ材質超硬先端角(°)140表面処理THコートねじれ角(°)20シャンク径公差(mm)0/-0.01
アクアドリルEXフラット
NACHI(不二越)¥16,980税込¥18,6781本当日出荷から4日以内出荷穴あけ性能が良好な座ぐり用ドリルです。 傾斜面やタップ下穴化工に最適です。用途一般構造用鋼(SS400):◎、炭素鋼(S45C・S50C):◎、合金鋼・調質鋼(SCM・NAK):◎、ダイス鋼・プレハードン鋼(30~40HRC):◎、高硬度鋼(40~50HRC):〇、ステンレス鋼(SUS304・SUS316):〇(※SUS304は1.99mm以下のみ)、ステンレス鋼(SUS420):◎、鋳鉄(FC・FCD):◎、アルミ合金(AC・ADC):〇、銅合金(Cu):〇
高能率 超硬コーティングソリッドドリル KDA (3D クーラントホールなし)
京セラ¥4,998税込¥5,4981本当日出荷から11日以内出荷高能率・コストのバランスを追求。汎用性に優れた超硬ソリッドドリル、遂に登場!。汎用性を追及した設計とレパートリー。多様な加工に対応。Type N:クーラントホールなし Type C:クーラントホールあり。3Dと5Dをそれぞれラインナップ。耐摩耗性・耐熱性に優れたアルミクロム(AlCr)系コーティングを採用。波型設計の切れ刃と特殊フルート形状。炭素鋼だけでなく、金型鋼をはじめ、ステンレス鋼、鋳鉄加工などに対応。用途軟鋼・低炭素鋼、炭素鋼(~25HRC)、合金鋼・工具鋼(~48HRC)、ステンレス鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄の穴あけ仕様クーラントホールなし材質超硬先端角(°)140シャンク径公差h6ねじれ角(°)22~32加工穴深さ(l/d)3Dドリル径公差(mm)m7
フラットマルチドリル
住友電工ハードメタル¥13,980~税込¥15,378~1本当日出荷から8日以内出荷フラットマルチドリルMDF型は座繰り加工の高能率化をはじめ、傾斜面や曲面への穴あけ加工などさまざまな用途でご使用いただける超硬ソリッドドリルです。 先端角180度設計で様々な穴あけに対応:高能率座繰り加工、傾斜面や円筒面などの非平面への穴あけ、断続穴あけなどに対応可能。出口側バリの抑制にも効果を発揮。 加工の安定性向上:底面に肉厚を持たせたRSシンニングを採用し、高剛性を実現。 優れた切りくず排出性能:広い切りくずポケット・高品位なすくい面形状により、優れた切りくず排出性能を実現。 高い刃先強度:最適な刃先設計により高い刃先強度を実現。 内部給油対応:より深い穴加工フラット穴加工に対応。(MDF-H型)用途高能率座ぐり加工、非平面への穴あけ加工(傾斜面・円筒面など)、断続穴あけ加工、クロス穴加工、薄板のタップ下穴加工材質超硬
ゼロバリXアルミスタブ GK-ZAST
ギケン¥12,980税込¥14,2781本当日出荷から翌々日出荷穴深さ2Dタイプで驚異的なスピードアップで全方位穿孔対応。鋭利な端部も複雑な形状の素材も難なく穿孔ができるバリのでない不思議なゼロバリスタブ薄肉加工用ドリルとなります。用途アルミ・樹脂・真鍮・銅・クロス穴・薄板加工用材質超硬表面処理DLCコート
高硬度鋼(~55HRC)用超硬ドリル WH55-5D
OSG(オーエスジー)¥13,980税込¥15,3781本当日出荷から4日以内出荷ダイキャスト金型の安定加工が可能。55HRCまでの鋼材に最適です。 シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。材質超硬合金表面処理WXスーパーコートねじれ角(°)12~20適合被削材種調質鋼(35~45HRC):◎、焼入鋼:(45~50HRC:◎、50~62HRC:〇)直径許容差h8
油穴付き 超硬ドリル 5Dタイプ ADO-5D
OSG(オーエスジー)¥18,980~税込¥20,878~1本当日出荷から9日以内出荷刃先剛性と切削抵抗の両立で幅広い加工材料に推奨する超硬ドリル。 高い耐摩耗性、じん性を誇るEgiAsコーティングを採用し、長寿命化を実現。 切りくず排出性を向上させるワイド溝・切りくずを細かく分断するウェーブ刃形。 油穴付き・ADOタイプは、幅広い領域で使用いただける内部給油仕様で、更なる高速化・長寿命化を可能としました。用途低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼、調質鋼(~35HRC)、調質鋼(35~45HRC)、焼入鋼(45~50HRC)、ステンレス鋼、工具鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、銅合金、アルミ合金鋳物、チタン合金、インコネル、マグネシウム合金の穴あけ
アクアドリルEXフラット レギュラー
NACHI(不二越)¥21,980税込¥24,1781本当日出荷から5日以内出荷穴あけ性能が良好な穴深さ4Dタイプのフラットドリルです。用途一般構造用鋼(SS400):◎、炭素鋼(S45C・S50C)、調質鋼(SCM・NAK):◎、ダイス鋼・プレハードン鋼(30~40HRC):◎、高硬度鋼(40~50HRC)、ステンレス鋼(SUS420):◎、鋳鉄(FC・FCD):◎、アルミ合金(AC・ADC):〇、銅合金(Cu):〇
座繰り加工用超硬ソリッドドリル MFE
三菱マテリアル¥8,998税込¥9,8981本当日出荷から9日以内出荷座ぐり加工用超硬ソリッドドリルシリーズ「MFE」は、切れ刃が先端角をもたないため、穴底がフラットになるように設計されたドリルです。また傾斜面や曲面の穴加工や薄板加工にも適しており、多様な加工が可能となることから工程短縮を可能にします。用途1座ぐり加工(傾斜面・曲面・半割り):傾斜面や曲面におけるロングドリルの下穴加工にも最適です。欠損しにくい刃先形状により、いろいろな座ぐり加工を実現します。2穴加工(薄板・交差穴)3穴矯正:フラットな先端によりバリを抑制します。独自なフォルムにより高い精度で、偏心穴・鋳抜き穴の矯正が可能です。
アクアTREVOドリル スタブ
NACHI(不二越)¥13,980税込¥15,3781本当日出荷から5日以内出荷硬さと靱性を両立した超硬母材を新開発。直線刃形の採用により応力を分散し、コーナーの欠損強度を向上。耐酸化性と耐摩耗性に優れた、REVO-Dコートを新開発。さらに超平滑化処理によるスムーズな切りくず排出を実現。材質超硬先端角(°)135シャンク径公差h6ねじれ角(°)30直径許容差h7
超硬フラットドリル ロングシャンク 2Dタイプ ADFLS-2D
OSG(オーエスジー)¥14,980税込¥16,4781本当日出荷から9日以内出荷材質超硬合金表面処理EgiAsコーティングねじれ角(°)約20適合被削材種低炭素鋼・軟鋼:〇、中炭素鋼:〇、高炭素鋼:〇、合金鋼:〇、調質鋼(~45HRC):〇、鋳鉄:〇、ダクタイル鋳鉄:〇、アルミ展伸材:〇、アルミ合金鋳物:〇
DLC ドリルレギュラ
NACHI(不二越)¥16,980税込¥18,6781本当日出荷から4日以内出荷アルミニウム合金の高速ウェット加工とドライ加工が可能です。アルミ合金の高能率加工!低摩擦係数のDLCコート(世界で初めて工具に採用)によりドリルは先への溶着が少なく高能率加工が可能。安定した加工寿命!特殊な溝形状の採用により切りくず排出性が優れ、切りくずづまりの発生を防止。エンドミルシャンクの採用!高精度エンドミルシャンクの採用により安定した加工精度を実現。用途アルミニウム、アルミニウム合金、アルミニウム合金鋳物、アルミニウム合金ダイキャスト、銅合金。材質超硬合金公差h7先端角(°)118表面処理DLCコートねじれ角強ねじれドリルの逃げ面形状ツーレーキ研削
ダイヤモンドコーティングドリル
ユニオンツール¥26,980税込¥29,6781本当日出荷から翌々日出荷特殊ダイヤモンドコートと最適な刃形状により超硬合金・硬脆材穴あけ加工を実現用途超硬合金加工用、硬脆材材質微粒子超硬合金(MG)刃数2表面処理UDCコーティングRoHS指令(10物質対応)対応
高能率 超硬コーティングソリッドドリル KDA (5D クーラントホールなし)
京セラ¥5,998税込¥6,5981本当日出荷から8日以内出荷高能率・コストのバランスを追求。汎用性に優れた超硬ソリッドドリル、遂に登場!。汎用性を追及した設計とレパートリー。多様な加工に対応。Type N:クーラントホールなし Type C:クーラントホールあり。3Dと5Dをそれぞれラインナップ。耐摩耗性・耐熱性に優れたアルミクロム(AlCr)系コーティングを採用。波型設計の切れ刃と特殊フルート形状。炭素鋼だけでなく、金型鋼をはじめ、ステンレス鋼、鋳鉄加工などに対応。用途軟鋼・低炭素鋼、炭素鋼(~25HRC)、合金鋼・工具鋼(~48HRC)、ステンレス鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄の穴あけ仕様クーラントホールなし材質超硬先端角(°)140シャンク径公差h6ねじれ角(°)22~32加工穴深さ(l/d)5Dドリル径公差(mm)m7
油穴付き 超硬ドリル 3Dタイプ ADO-3D
OSG(オーエスジー)¥15,980~税込¥17,578~1本当日出荷から9日以内出荷刃先剛性と切削抵抗の両立で幅広い加工材料に推奨する超硬ドリル。 高い耐摩耗性、じん性を誇るEgiAsコーティングを採用し、長寿命化を実現。 切りくず排出性を向上させるワイド溝・切りくずを細かく分断するウェーブ刃形。 油穴付き・ADOタイプは、幅広い領域で使用いただける内部給油仕様で、更なる高速化・長寿命化を可能としました。用途低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼、調質鋼(~35HRC)、調質鋼(35~45HRC)、焼入鋼(45~50HRC)、ステンレス鋼、工具鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、銅合金、アルミ合金鋳物、チタン合金、インコネル、マグネシウム合金の穴あけ表面処理EgiAs(イージアス)コーティング
アクアドリル3フルート
NACHI(不二越)(1件のレビュー)¥16,980税込¥18,6781本当日出荷から4日以内出荷切削バランスに優れた3枚刃を採用しています。リーマレスも可能な高精度穴加工を実現します。先端角(°)150ねじれ角標準
ゼロバリXマルチスタブ GK-ZMST
ギケン¥12,980税込¥14,2781本当日出荷から翌々日出荷穴深さ2Dタイプで驚異的なスピードアップで全方位穿孔対応。鋭利な端部も複雑な形状の素材も難なく穿孔ができるバリのでない不思議なゼロバリスタブ薄肉加工用ドリルとなります。用途鉄・ステンレス・クロス穴・薄板加工用材質超微粒子表面処理GS7コート
MVS ロングタイプ 汎用超硬ソリッドドリル(WSTARドリルシリーズ)
三菱マテリアル¥24,980~税込¥27,478~1本当日出荷から3日以内出荷MVS ロングタイプは高送り加工に優位。送り速度 vf=2000mm/min 超える高能率加工。 (※Φ5mm DC×30で、一般鋼を加工した場合) Zシンニング形状:新Zシンニング形状により、切りくず排出スペースを拡大し、低スラストを実現します。 新ウェ-ブ刃:切れ刃強度と切りくず処理を向上し、深穴の高能率加工を実現します。 ダブルマージンを採用:バランスに優れ、さらなる高精度を実現します。 新溝設計:心厚とねじれを最適化し優れたドリル強度を実現しました。 PVDコーテッド超硬材種:DP1020 は幅広い被削材で長寿命を実現。 独自クーラント穴 TRI-coolingテクノロジー 採用で高能率加工が可能。 MVS パイロットドリルとMVS ロングタイプのコンビネーションは、穴曲りを抑制し穴位置精度が向上します。用途深穴加工仕様(オイルホール)あり材質超極微粒子超硬刃数2先端角(°)140コーティングDP1020ねじれ角(°)27RoHS指令(10物質対応)対応シンニングZシンニングコーティングタイプPVDコーティング
ロングスロッチングエンドミル
EIKO(栄工舎)¥6,598~税込¥7,258~1本当日出荷から3日以内出荷スクエア 右直刃 2枚刃ロング用途スクエア加工、フォームド形状追加工用材質SKH51外径公差(mm)0/-0.05
アクアREVOドリル セミロング
NACHI(不二越)¥21,980税込¥24,1781本当日出荷から5日以内出荷他のドリルを圧倒する耐久性と安定性。回転数、送りを上げても高性能、加工時間を大幅に短縮。高硬度材や難削材でも能率を落とさず、高品位加工。材質超硬先端角(°)135表面処理REVO Dシャンク径公差h6加工穴深さ7DCねじれ角(°)30直径許容差h7
ステンレス鋼加工用 超硬コーティングドリル マルチドリル MDM型(内部給油式)
住友電工ハードメタル¥24,980~税込¥27,478~1本翌日出荷から8日以内出荷ステンレス鋼・難削材の穴あけが進化する。新開発オイルホール形状(豆形)と新コーティングでステンレス鋼・難削材の加工に最適!幅広い条件下で安定・長寿命!。クーラント吐出量アップで、刃先を効果的に冷却!。流体解析から生まれた新技術で、刃先を効果的に冷却!。流体解析から生まれた新技術で、刃先を効果的に冷却!用途炭素鋼・合金鋼、鋳鉄、ステンレス鋼、チタン合金、Ni基耐熱合金の穴あけ加工材質ACT70先端角(°)140表面処理NXコーティング給油方式内部給油式
超硬OHノンステップボーラー(8Dタイプ)
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)¥28,980税込¥31,8781本3日以内出荷耐酸化性、耐磨耗性にすぐれたTHコーティングを採用!。NSB溝形状にてノンステップでスイスイ加工!。高精度先端刃。高精度シャンク、焼バメにも対応!。環境に優しいMQL(ミスト)加工も抜群の性能!用途部品加工、金型製作における深穴あけ加工材質超硬先端角(°)140表面処理THコート給油方式オイルホール有加工穴深さ8Dねじれ角(°)21~34
超硬OHノンステップボーラー(3Dタイプ)
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)¥21,980税込¥24,1781本当日出荷から3日以内出荷耐酸化性、耐磨耗性にすぐれたTHコーティングを採用!。NSB溝形状にてノンステップでスイスイ加工!。高精度先端刃。高精度シャンク、焼バメにも対応!。環境に優しいMQL(ミスト)加工も抜群の性能!用途部品加工、金型製作における深穴あけ加工材質超硬先端角(°)140表面処理THコート給油方式オイルホール有加工穴深さ3Dねじれ角(°)21~34
高能率 超硬コーティングソリッドドリル KDA (5D クーラントホールあり)
京セラ(1件のレビュー)¥9,698税込¥10,6681本当日出荷から8日以内出荷高能率・コストのバランスを追求。汎用性に優れた超硬ソリッドドリル、遂に登場!。汎用性を追及した設計とレパートリー。多様な加工に対応。Type N:クーラントホールなし Type C:クーラントホールあり。3Dと5Dをそれぞれラインナップ。耐摩耗性・耐熱性に優れたアルミクロム(AlCr)系コーティングを採用。波型設計の切れ刃と特殊フルート形状。炭素鋼だけでなく、金型鋼をはじめ、ステンレス鋼、鋳鉄加工などに対応。用途軟鋼・低炭素鋼、炭素鋼(~25HRC)、合金鋼・工具鋼(~48HRC)、ステンレス鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄の穴あけ仕様クーラントホールあり材質超硬先端角(°)140シャンク径公差h6ねじれ角(°)22~32加工穴深さ(l/d)5Dドリル径公差(mm)m7
高能率 超硬コーティングソリッドドリル KDA (3D クーラントホールあり)
京セラ¥8,698税込¥9,5681本当日出荷から8日以内出荷高能率・コストのバランスを追求。汎用性に優れた超硬ソリッドドリル、遂に登場!。汎用性を追及した設計とレパートリー。多様な加工に対応。Type N:クーラントホールなし Type C:クーラントホールあり。3Dと5Dをそれぞれラインナップ。耐摩耗性・耐熱性に優れたアルミクロム(AlCr)系コーティングを採用。波型設計の切れ刃と特殊フルート形状。炭素鋼だけでなく、金型鋼をはじめ、ステンレス鋼、鋳鉄加工などに対応。用途軟鋼・低炭素鋼、炭素鋼(~25HRC)、合金鋼・工具鋼(~48HRC)、ステンレス鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄の穴あけ仕様クーラントホールあり材質超硬先端角(°)140シャンク径公差h6ねじれ角(°)22~32加工穴深さ(l/d)3Dドリル径公差(mm)m7