絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 3.1(8)
- 3.2(8)
- 3.3(8)
- 3.4(8)
- 3.6(8)
- 3.7(8)
- 3.8(8)
- 3.9(8)
- 4.1(8)
- 4.4(8)
- 4.6(8)
- 4.7(8)
- 4.8(8)
- 4.9(7)
- 5.1(7)
- 5.2(7)
- 5.3(7)
- 5.4(7)
- 10(9)
- 10.5(8)
- 刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
シャンク径(Φmm)
- 3(8)
- 4(8)
- 5(6)
- 6(8)
- 7(6)
- 8(8)
- 9(7)
- 10(9)
- 11(7)
- 12(8)
- 15(1)
- 16(1)
- 20(1)
溝長(mm)
- 10.5(2)
- 12(3)
- 15.3(3)
- 16(3)
- 17.2(3)
- 17.4(3)
- 17.5(3)
- 18.6(3)
- 24(5)
- 25.8(3)
- 27.5(3)
- 28(4)
- 30(5)
- 30.8(3)
- 31(3)
- 33.6(3)
- 35(3)
- 38.5(3)
- 45(4)
- 55(3)
- 溝長(mm)をもっと見る
材質
- DLCコーティング(1)
- 超硬合金(9)
全長(mm)
- 100(3)
- 100.9(2)
- 101(3)
- 101.1(4)
- 101.5(3)
- 101.6(3)
- 105(2)
- 107.7(3)
- 107.8(3)
- 110.2(3)
- 110.3(3)
- 116(3)
- 117.9(3)
- 118(5)
- 119(3)
- 119.1(3)
- 119.4(3)
- 119.5(3)
- 124.1(3)
- 160(3)
- 全長(mm)をもっと見る
表面処理
- DLCコーティング(1)
- PVDコーティング(2)
- その他(3)
- チタン系コーティング(4)
DLCコーティング・PVDコーティング・その他・チタン系コーティング
ブランド
- 住友電工ハードメタル
- ケナメタル(71)
- NACHI(不二越)(67)
- OSG(オーエスジー)(66)
- 三菱マテリアル(45)
- ギガ・セレクションーリミテッド(37)
- サンドビック(30)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(29)
- 協和精工(28)
- タンガロイ(22)
- 三洋工具(19)
- ATOM(サイトウ製作所)(18)
- EIKO(栄工舎)(16)
- マパール(16)
- グーリング(14)
- 岡崎精工(13)
- 京セラ(12)
- ニチアロイ(日本超硬)(12)
- イワタツール(11)
- 大見工業(11)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
「刃径(ドリル径)(Φmm)」から絞り込む
3.7(8)
3.8(8)
3.9(8)
4.1(8)
4.4(8)
4.6(8)
4.7(8)
4.8(8)
10(9)
10.5(8)
刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る

フラットマルチドリル
住友電工ハードメタル¥7,298~税込¥8,028~1本当日出荷から8日以内出荷フラットマルチドリルMDF型は座繰り加工の高能率化をはじめ、傾斜面や曲面への穴あけ加工などさまざまな用途でご使用いただける超硬ソリッドドリルです。 先端角180度設計で様々な穴あけに対応:高能率座繰り加工、傾斜面や円筒面などの非平面への穴あけ、断続穴あけなどに対応可能。出口側バリの抑制にも効果を発揮。 加工の安定性向上:底面に肉厚を持たせたRSシンニングを採用し、高剛性を実現。 優れた切りくず排出性能:広い切りくずポケット・高品位なすくい面形状により、優れた切りくず排出性能を実現。 高い刃先強度:最適な刃先設計により高い刃先強度を実現。 内部給油対応:より深い穴加工フラット穴加工に対応。(MDF-H型)用途高能率座ぐり加工、非平面への穴あけ加工(傾斜面・円筒面など)、断続穴あけ加工、クロス穴加工、薄板のタップ下穴加工材質超硬
マルチドリル ネクシオ MDE型(外部給油式)
住友電工ハードメタル(1件のレビュー)¥4,898~税込¥5,388~1本当日出荷から8日以内出荷汎用性を追求したドリルの新機軸。低抵抗で、切りくずを分断。 幅広い被削材や加工条件で、安定長寿命を実現!!汎用性を追求した新材種:『ACT100(微粒系超硬母材)』を採用。 良好な穴精度と穴品位を実現!!材質ACT100(微粒系超硬母材)先端角(°)140表面処理NXコーティング
ステンレス鋼加工用 超硬コーティングドリル マルチドリル MDM型(内部給油式)
住友電工ハードメタル¥12,980~税込¥14,278~1本翌日出荷から8日以内出荷ステンレス鋼・難削材の穴あけが進化する。新開発オイルホール形状(豆形)と新コーティングでステンレス鋼・難削材の加工に最適!幅広い条件下で安定・長寿命!。クーラント吐出量アップで、刃先を効果的に冷却!。流体解析から生まれた新技術で、刃先を効果的に冷却!。流体解析から生まれた新技術で、刃先を効果的に冷却!用途炭素鋼・合金鋼、鋳鉄、ステンレス鋼、チタン合金、Ni基耐熱合金の穴あけ加工材質ACT70先端角(°)140表面処理NXコーティング給油方式内部給油式
マルチドリル ネクシオ MDE型(内部給油式)
住友電工ハードメタル¥8,998~税込¥9,898~1本当日出荷から8日以内出荷汎用性を追求したドリルの新機軸。低抵抗で、切りくずを分断。 幅広い被削材や加工条件で、安定長寿命を実現!!汎用性を追求した新材種:『ACT100(微粒系超硬母材)』を採用。 良好な穴精度と穴品位を実現!!材質ACT100(微粒系超硬母材)先端角(°)140表面処理NXコーティング
鋼・鋳鉄加工用超硬コーティングドリル マルチドリル MDH (内部給油式)
住友電工ハードメタル¥12,980~税込¥14,278~1本当日出荷から6日以内出荷独創的な新シンニング形状「RPシン二ング」の効果により、切りくず排出性を向上することで大幅な加工負荷の低減を実現、高能率条件でも安定した加工が可能です。 最適化された独自の切刃形状によって応力集中を抑制し、耐欠損性を向上します。 新材種 ACH70:耐摩耗性と耐欠損性を両立した新PVDコーティング「HFコート」の採用により幅広い切削条件で安定した加工を実現します。用途鋼・鋳鉄の穴あけ加工先端角(°)140材種ACH70RoHS指令(10物質対応)対応
非鉄金属加工用オーロラコートドリル マルチドリル MDA型 (内部給油式)
住友電工ハードメタル¥19,980~税込¥21,978~1本当日出荷から8日以内出荷アルミニウム合金加工の新領域へ! 高精度加工~高能率加工の幅広い使用領域を実現。 優れた加工安定性:ドリル刃先の新シンニング形状「RDシン二ング」の効果により高能率加工と穴位置精度の両立を実現。 新DLCコーティングにより工具損傷を抑制:平滑性の高い新DLCコーティング「オーロラコートX」の採用により耐溶着性が向上し、工具損傷を抑制。 鋳抜き穴への加工安定性向上:鋳造アルミニウム合金特有の位置ズレした鋳抜き穴の影響を受けにくい工具仕様により加工安定性を向上。用途アルミニウム合金の穴あけ加工材質DLX1700先端角(°)135表面処理オーロラコートX(DLCコート)
マルチドリル ネクシオ MDE型(ハブ加工用・外部給油式)
住友電工ハードメタル¥12,980~税込¥14,278~1本翌日出荷ハブ加工用サイズ登場!! オーバーラップシンニングでさらに低抵抗、摩耗抑制。浅穴加工に最適!! 汎用性を追求したドリルの新機軸。低抵抗で、切りくずを分断。 幅広い被削材や加工条件で、安定長寿命を実現!!汎用性を追求した新材種:『ACT100(微粒系超硬母材)』を採用。 良好な穴精度と穴品位を実現!!材質ACT100(微粒系超硬母材)先端角(°)140表面処理NXコーティング加工穴深さ(l/d)2