絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
シャンク径(Φmm)
溝長(mm)
全長(mm)
表面処理
DLCコーティング・PVDコーティング・その他・アルミナ系コーティング・クロム系コーティング・ダイヤモンドコーティング・チタン系コーティング・ノンコーティング・ミラクルコーティング
ブランド
- モノタロウ(1)
- ケナメタル(71)
- OSG(オーエスジー)(66)
- NACHI(不二越)(61)
- 三菱マテリアル(45)
- ギガ・セレクションーリミテッド(37)
- タンガロイ(30)
- サンドビック(29)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(29)
- 協和精工(28)
- 三洋工具(19)
- ATOM(サイトウ製作所)(18)
- EIKO(栄工舎)(16)
- マパール(16)
- グーリング(14)
- 岡崎精工(13)
- 京セラ(12)
- ニチアロイ(日本超硬)(12)
- イワタツール(11)
- 大見工業(11)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・ケナメタル・OSG(オーエスジー)・NACHI(不二越)・三菱マテリアル・ギガ・セレクションーリミテッド・タンガロイ・サンドビック・MOLDINO(旧:三菱日立ツール)・協和精工・三洋工具・ATOM(サイトウ製作所)・EIKO(栄工舎)・マパール・グーリング・岡崎精工・京セラ・ニチアロイ(日本超硬)・イワタツール・大見工業・ブランドをもっと見る
「刃径(ドリル径)(Φmm)」から絞り込む

3枚刃 油穴付き超硬ドリル ADO-TRS 3Dタイプ
OSG(オーエスジー)¥11,980~税込¥13,178~1本当日出荷から11日以内出荷Rギャッシュにより、「スラスト抵抗の高さ」と「切りくずトラブル」という3枚刃ドリル特有の課題を解決しました。2枚刃に匹敵する低抵抗と、細かく安定した切りくず形状を実現します。切りくずをスムースに排出する広いチップポケット。高い耐久性「EgiAsコーティング」を採用。用途低炭素鋼、軟鋼、中炭素鋼、高炭素鋼、合金剛、調質鋼、焼入鋼(45~50HRC)、ステンレス鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、チタン合金(タイプにより対応被削材は異なります)の穴あけ材質超硬刃数3タイプ3D表面処理EgiAsコーティング給油方式オイルホール有ねじれ角(°)30直径許容差h8
超硬ノンステップボーラー(2Dタイプ)
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)¥9,598~税込¥10,558~1本3日以内出荷耐酸化性、耐磨耗性にすぐれたTHコーティングを採用!。NSB溝形状にてノンステップでスイスイ加工!。高精度先端刃。高精度シャンク、焼バメにも対応!。環境に優しいMQL(ミスト)加工も抜群の性能!用途部品加工、金型製作における深穴あけ加工材質超硬先端角(°)140表面処理THコート給油方式オイルホール無加工穴深さ2Dねじれ角(°)21~34
超硬OHノンステップボーラー(30Dタイプ)
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)¥38,980~税込¥42,878~1本3日以内出荷耐酸化性、耐磨耗性にすぐれたTHコーティングを採用!。NSB溝形状にてノンステップでスイスイ加工!。高精度先端刃。高精度シャンク、焼バメにも対応!。環境に優しいMQL(ミスト)加工も抜群の性能!用途部品加工、金型製作における深穴あけ加工材質超硬先端角(°)135表面処理THコート給油方式オイルホール有加工穴深さ30Dねじれ角(°)21~34
超硬OHノンステップボーラー(10Dタイプ)
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)¥33,980~税込¥37,378~1本3日以内出荷耐酸化性、耐磨耗性にすぐれたTHコーティングを採用!。NSB溝形状にてノンステップでスイスイ加工!。高精度先端刃。高精度シャンク、焼バメにも対応!。環境に優しいMQL(ミスト)加工も抜群の性能!用途部品加工、金型製作における深穴あけ加工材質超硬先端角(°)135表面処理THコート給油方式オイルホール有加工穴深さ10Dねじれ角(°)21~34
超硬OHノンステップボーラー(5Dタイプ)
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)¥16,980~税込¥18,678~1本3日以内出荷耐酸化性、耐磨耗性にすぐれたTHコーティングを採用!。NSB溝形状にてノンステップでスイスイ加工!。高精度先端刃。高精度シャンク、焼バメにも対応!。環境に優しいMQL(ミスト)加工も抜群の性能!用途部品加工、金型製作における深穴あけ加工材質超硬先端角(°)140表面処理THコート給油方式オイルホール有加工穴深さ5Dねじれ角(°)21~34
5D超硬ドリル オイルホール
ギガ・セレクションーリミテッド¥8,698~税込¥9,568~1本翌々日出荷から52日以内出荷ストレート刃と大きなK-valueなど高送りが可能な形状となっており、高能率加工を実現。大きなチップポケットにより、優れた切り屑排出性。コーナー部の面取りにより、加工面の向上と貫通穴の抜けバリ低減。再研磨しやすい刃形状。被削材を問わない多目的なドリル。抜群のコストパフォーマンス。先端角(°)140表面処理TiALNシャンク径公差h6
5D超硬ドリル
ギガ・セレクションーリミテッド¥6,398~税込¥7,038~1本翌々日出荷から52日以内出荷ストレート刃と大きなK-valueなど高送りが可能な形状となっており、高能率加工を実現。大きなチップポケットにより、優れた切り屑排出性。コーナー部の面取りにより、加工面の向上と貫通穴の抜けバリ低減。再研磨しやすい刃形状。被削材を問わない多目的なドリル。抜群のコストパフォーマンス。材質超硬先端角(°)140表面処理TiALNシャンク径公差h6
3D超硬ドリル オイルホール
ギガ・セレクションーリミテッド¥7,798~税込¥8,578~1本翌々日出荷から52日以内出荷ストレート刃と大きなK-valueなど高送りが可能な形状となっており、高能率加工を実現。大きなチップポケットにより、優れた切り屑排出性。コーナー部の面取りにより、加工面の向上と貫通穴の抜けバリ低減。再研磨しやすい刃形状。被削材を問わない多目的なドリル。抜群のコストパフォーマンス。材質超硬先端角(°)140表面処理TiALNシャンク径公差h6
3D超硬ドリル
ギガ・セレクションーリミテッド¥5,998~税込¥6,598~1本当日出荷から52日以内出荷ストレート刃と大きなK-valueなど高送りが可能な形状となっており、高能率加工を実現。大きなチップポケットにより、優れた切り屑排出性。コーナー部の面取りにより、加工面の向上と貫通穴の抜けバリ低減。再研磨しやすい刃形状。被削材を問わない多目的なドリル。抜群のコストパフォーマンス。材質超硬先端角(°)140表面処理TiALNシャンク径公差h6
マルチドリル ネクシオ MDE型(ハブ加工用・外部給油式)
住友電工ハードメタル¥12,980~税込¥14,278~1本翌日出荷ハブ加工用サイズ登場!! オーバーラップシンニングでさらに低抵抗、摩耗抑制。浅穴加工に最適!! 汎用性を追求したドリルの新機軸。低抵抗で、切りくずを分断。 幅広い被削材や加工条件で、安定長寿命を実現!!汎用性を追求した新材種:『ACT100(微粒系超硬母材)』を採用。 良好な穴精度と穴品位を実現!!材質ACT100(微粒系超硬母材)先端角(°)140表面処理NXコーティング加工穴深さ(l/d)2
油穴付き 超硬ドリル 50Dタイプ ADO-50D
OSG(オーエスジー)¥36,980~税込¥40,678~1本翌々日出荷から4日以内出荷深穴・超効率化工は50Dの世界へ。 切りくずを細かく分断し優れた排出性を実現するRギャッシュ形状と工具剛性や穴精度を確保する溝形状やねじれ角の採用で、50Dの深穴を超高能率に加工します。 新コーティング「EgiAs(イージアス)」コーティングを採用することにより耐摩耗層で摩耗を抑え、ナノ周期積層で割れの伝播を防止します。 超深穴加工に最適な剛性の高い31°ねじれ。用途低炭素鋼、軟鋼、中・高炭素鋼、合金鋼、調質鋼(~35HRC)、ステンレス鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄の深穴加工材質超硬タイプ50Dシャンク長(mm)49表面処理EgiAs(イージアス)コーティングねじれ角(°)約25直径許容差e8
油穴付き 超硬ドリル 40Dタイプ ADO-40D
OSG(オーエスジー)¥34,980~税込¥38,478~1本翌々日出荷から4日以内出荷切りくずを細かく分断し優れた排出性を実現するRギャッシュ形状と工具剛性や穴精度を確保する溝形状やねじれ角の採用で、40Dの深穴を超高能率に加工します。 新コーティング「EgiAs(イージアス)」コーティングを採用することにより耐摩耗層で摩耗を抑え、ナノ周期積層で割れの伝播を防止します。 超深穴加工に最適な剛性の高い25°ねじれ。用途低炭素鋼、軟鋼、中・高炭素鋼、合金鋼、調質鋼(~35HRC)、ステンレス鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄の深穴加工材質超硬タイプ40D表面処理EgiAs(イージアス)コーティングねじれ角(°)約25
座繰り加工用超硬ソリッドドリル MFE 小径サイズ
三菱マテリアル¥6,698~税込¥7,368~1本当日出荷から翌々日出荷座ぐり加工用超硬ソリッドドリルシリーズ「MFE」は、切れ刃が先端角をもたないため、穴底がフラットになるように設計されたドリルです。また傾斜面や曲面の穴加工や薄板加工にも適しており、多様な加工が可能となることから工程短縮を可能にします。用途1座ぐり加工(傾斜面・曲面・半割り):傾斜面や曲面におけるロングドリルの下穴加工にも最適です。欠損しにくい刃先形状により、いろいろな座ぐり加工を実現します。2穴加工(薄板・交差穴)3穴矯正:フラットな先端によりバリを抑制します。独自なフォルムにより高い精度で、偏心穴・鋳抜き穴の矯正が可能です。
高硬度鋼加工用WSTAR小径ドリル(内部給油)(ロング)
三菱マテリアル¥31,980~税込¥35,178~1本3日以内出荷仕様高硬度鋼加工用WSTAR小径ドリル(内部給油)(ロング)材質極超微粒子超硬(UWC)表面処理ミラクルコーティング(VP)
高硬度鋼加工用WSTAR小径ドリル(内部給油)
三菱マテリアル¥12,980~税込¥14,278~1本当日出荷から3日以内出荷仕様高硬度鋼加工用WSTAR小径ドリル(内部給油)材質極超微粒子超硬(UWC)表面処理ミラクルコーティング(VP)
油穴付き 超硬ドリル 25Dタイプ ADO-25D
OSG(オーエスジー)¥26,980~税込¥29,678~1本当日出荷から4日以内出荷刃先剛性と切削抵抗の両立で幅広い加工材料に推奨する超硬ドリル。高い耐摩耗性、じん性を誇るEgiAsコーティングを採用し、長寿命化を実現。ミドルマージンを採用で深穴加工時の安定性を向上。突出し量の長いロングドリルにおいて刃先強度と低抵抗を両立する直線刃形。油穴付き・ADOタイプは、幅広い領域で使用いただける内部給油仕様で、更なる高速化・長寿命化を可能としました。用途低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼、調質鋼(~35HRC)、ステンレス鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄の穴あけタイプ25Dねじれ角(°)30直径許容差e8
超硬エンドミル RSM II
ケナメタル¥69,980税込¥76,9781個8日以内出荷マルチフルート。チタン合金加工用。AlTiNコーティング。クーラントスルー。36°ネジレ。15枚刃。Safe-Lock材質超硬刃数15切刃長さ(mm)40表面処理PVDコーティング
超硬エンドミル RSM II
ケナメタル¥52,980~税込¥58,278~1個8日以内出荷マルチフルート。チタン合金加工用。AlTiNコーティング。クーラントスルー。36°ネジレ。11枚刃。Safe-Lock材質超硬刃数11切刃長さ(mm)32表面処理PVDコーティング
超硬エンドミル RSM II
ケナメタル¥27,980~税込¥30,778~1個8日以内出荷マルチフルート。チタン合金加工用。AlTiNコーティング。クーラントスルー。36°ネジレ。9枚刃。Safe-Lock材質超硬刃数9表面処理PVDコーティング
超硬エンドミル GOMILL CH 3 FLUTE
ケナメタル¥6,298~税込¥6,928~1個8日以内出荷GPシリーズ。優れたコストパフォーマンス。スクエア。30°ネジレ。3枚刃。レギュラー。サイドロック材質超硬刃数3表面処理多層PVDコーティング
超硬エンドミル GOMILL CH 3 FLUTE
ケナメタル¥6,498~税込¥7,148~1個8日以内出荷GPシリーズ。優れたコストパフォーマンス。スクエア。30°ネジレ。3枚刃。レギュラー材質超硬刃数3表面処理多層PVDコーティング
超硬エンドミル 3CHS_GOMILL_GP
ケナメタル¥4,198~税込¥4,618~1個8日以内出荷GPシリーズ。優れたコストパフォーマンス。スクエア。30°ネジレ。3枚刃。ショート材質超硬刃数3表面処理多層PVDコーティング
超硬エンドミル GOMILL CH 3 FLUTE
ケナメタル¥5,598~税込¥6,158~1個8日以内出荷GPシリーズ。優れたコストパフォーマンス。スクエア。30°ネジレ。3枚刃。ショート。サイドロック材質超硬刃数3表面処理多層PVDコーティング
超硬エンドミル GOMILL CH 3 FLUTE
ケナメタル¥6,498~税込¥7,148~1個8日以内出荷GPシリーズ。優れたコストパフォーマンス。スクエア。30°ネジレ。3枚刃。ショート材質超硬刃数3表面処理多層PVDコーティング
超硬エンドミル 3CHX_GOMILL_GP
ケナメタル¥4,798~税込¥5,278~1個8日以内出荷GPシリーズ。優れたコストパフォーマンス。スクエア。30°ネジレ。3枚刃。ロング材質超硬刃数3表面処理多層PVDコーティング
刃先交換式超硬エンドミル DUO-LOCK Torque Wrench
ケナメタル¥19,980税込¥21,9781個8日以内出荷Duo-Lock用トルクレンチ ボルトセット仕様トルクレンチ ボルトSET材質超硬
刃先交換式超硬エンドミル DUO-LOCK Torque Wrench
ケナメタル¥7,498税込¥8,2481個8日以内出荷Duo-Lock用トルクレンチ エクステンションレンチ仕様トルクレンチ ハンドル材質超硬
刃先交換式超硬エンドミル DUO-LOCK Torque Wrench
ケナメタル¥159,800税込¥175,7801個8日以内出荷Duo-Lock用ベーシックレンチ仕様ベーシックトルクレンチ材質超硬
刃先交換式超硬エンドミル DL - SS SL Conical
ケナメタル¥21,980~税込¥24,178~1個8日以内出荷Duo-Lcok用テーパーシャンクアダプター。Safe-Lockシャンク材質超硬
刃先交換式超硬エンドミル DL - SS SL Cylindrical
ケナメタル¥18,980~税込¥20,878~1個8日以内出荷Duo-Lcok用ストレートシャンクアダプター。Safe-Lockシャンク材質超硬
刃先交換式超硬エンドミル HARVI 1 UADE NECK
ケナメタル¥9,998~税込¥10,998~1個8日以内出荷HARVI。不等分フルート。厚膜PVDコーティングBeyond材種。38°ネジレ。4枚刃。ネック付き。サイドロック材質超硬刃数4表面処理PVDコーティング