絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
シャンク径(Φmm)
溝長(mm)
全長(mm)
表面処理
DLCコーティング・PVDコーティング・その他・アルミナ系コーティング・クロム系コーティング・ダイヤモンドコーティング・チタン系コーティング・ノンコーティング・ミラクルコーティング
ブランド
モノタロウ・ケナメタル・NACHI(不二越)・OSG(オーエスジー)・三菱マテリアル・ギガ・セレクションーリミテッド・タンガロイ・サンドビック・MOLDINO(旧:三菱日立ツール)・協和精工・三洋工具・ATOM(サイトウ製作所)・EIKO(栄工舎)・マパール・グーリング・岡崎精工・京セラ・ニチアロイ(日本超硬)・イワタツール・大見工業・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
623件中 161200
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
刃径(ドリル径)(Φmm)から絞り込む
3(262)
4(228)
5(235)
5.5(201)
6(250)
7(213)
8(244)
9(206)
10(257)
12(248)
刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
  • KeptAコート小径超硬ドリル10Dタイプ OSG(オーエスジー)

    KeptAコート小径超硬ドリル10Dタイプ

    OSG(オーエスジー)
    4,198税込4,618
    1本
    4日以内出荷
    小径工具に最適なKeptAコーティングを採用し、安定した切りくず形状で小径穴の連続加工が可能です。
    材質超硬合金(Carbide)ねじれ角(°)約30シャンク径3寸法DCON(mm)3寸法KAPR(°)約30
  • KeptAコート 小径超硬ドリル 10Dタイプ OSG(オーエスジー)

    KeptAコート 小径超硬ドリル 10Dタイプ

    OSG(オーエスジー)
    4,398税込4,838
    1本
    4日以内出荷
    KeptAコーティングを採用することで小径穴の連続加工を可能にします。豊富なサイズバリエーションで様々な小径穴加工に対応します。
    用途低炭素鋼(C~0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼:◎、調質鋼(~35HRC):◎、調質鋼(35~45HRC):。、ステンレス鋼(~35HRC):◎、工具鋼:。、鋳鉄:◎、ダクタイル鋳鉄:◎、銅合金:。、アルミニウム合金鋳物:。、アルミ展伸材:。、チタン合金:◎、インコネル:材質超硬合金(Carbide)ねじれ角(°)約30寸法DCON(mm)3
  • 6511_超硬MQLロングドリル20×D用 TiAINコート グーリング

    6511_超硬MQLロングドリル20×D用 TiAINコート

    グーリング
    46,980税込51,678
    1本
    7日以内出荷
    mQL対応の溝形状・刃先を専用設計し、高精度・高能率の深穴加工を実現します。
    用途一般鋼、合金鋼、浸炭鋼、ステンレス、鋳鉄用。トラスコ品番724-6156全長(mm)136シャンク長(mm)36切削径(Φmm)【DC】3.8フルート長(mm)【LCF】96接続径(Φmm)【DCON】6
  • 6066_超硬3枚刃フラットドリル オイルホール付き FB 200 U 5xD グーリング

    6066_超硬3枚刃フラットドリル オイルホール付き FB 200 U 5xD

    グーリング
    19,980税込21,978
    1本
    翌々日出荷
    傾斜面や曲面の穴あけ、パイロット不要でフラット底穴加工が可能です。
    用途一般鋼・合金鋼・ステンレス鋼・鋳鉄用。材質超硬刃数3先端角(°)180
  • 6065_超硬3枚刃フラットドリル オイルホール付き FB 200 U 3xD グーリング

    6065_超硬3枚刃フラットドリル オイルホール付き FB 200 U 3xD

    グーリング
    18,980税込20,878
    1本
    翌々日出荷
    傾斜面や曲面の穴あけ、パイロット不要でフラット底穴加工が可能です。
    用途一般鋼・合金鋼・ステンレス鋼・鋳鉄用。材質超硬刃数3先端角(°)180
  • 6005_エンドミルシャンクドリル スタブ GU500 グーリング

    6005_エンドミルシャンクドリル スタブ GU500

    グーリング
    1,198税込1,318
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    粉末ハイスと多層コーティングの採用により、優れた耐摩耗性を備えるユニバーサルドリルです。公差h6のエンドミルシャンクにより、高精度のクランプと穴明けが可能です。
    用途構造用鋼および炭素鋼、1200N/平方ミリまでの高合金鋼、ステンレス鋼、鋳造材料、非鉄金属に。材質粉末ハイス先端角(°)118表面処理Fireコート
  • Y軸旋削用CoroCut(R)QDシャンク(480) SANDVIK

    Y軸旋削用CoroCut(R)QDシャンク(480)

    SANDVIK
    36,980税込40,678
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ソリッドドリル DSW-CI20 タンガロイ

    ソリッドドリル DSW-CI20

    タンガロイ
    62,980税込69,278
    1本
    3日以内出荷
    仕様AH725RoHS指令(10物質対応)対応CSPTRUE
  • ソリッドドリル DSW-CI16 タンガロイ

    ソリッドドリル DSW-CI16

    タンガロイ
    49,980税込54,978
    1本
    3日以内出荷
    仕様AH725RoHS指令(10物質対応)対応CSPTRUE
  • ソリッドドリル DSW-CI30 タンガロイ

    ソリッドドリル DSW-CI30

    タンガロイ
    79,980税込87,978
    1本
    3日以内出荷
    仕様AH725RoHS指令(10物質対応)対応CSPTRUE
  • 超硬スクエアエンドミル SJ&Tec

    超硬スクエアエンドミル

    SJ&Tec
    3,598税込3,958
    1本ほか
    5日以内出荷
    自動車業界で培った生産技術力を、更に、独自性を生かし耐久性も進化させ、『 良質廉価な製品をモットー 』とするものつくりを、SJ&Tecは行っています。グローバルなダイレクト展開含め、今回、モノタロウ通販を通じ「 ネット販売に初参画 」、多くのニーズにマッチさせた、製品のご提供をさせていただきます。卓越した品質・性能で、新たなイノベーションを起こし、お客様の競争力向上に貢献していきます。 。厳密なフレム差管理によってビビりや騒音を最小化。刃先のシンニング形状によりコーナーエッジの剛性を補完。超微粒子材の採用で耐摩耗性と剛性を向上させ幅広い材質に使用可能。超硬スクエアエンドミル レギュラータイプ(SJE4)。超硬エンドミル 4刃:9種類。コーティング処置:「AlTiCrN」。【効果内容】。AITiCrSiNコーティング:高性能膜にて、ドリル47%品質アップ・エンドミル20%品質アップ(社内比)。・超硬質膜(複合元素による多層構造)耐摩耗性アップにて、高速切削・難削材の対応を可能。・高耐熱のアルミナ保護膜により、高温での摩擦係数の変動を最小化
    刃数FLUTE:4適合材合金鋼/炭素鋼/ベアリング鋼/ステンレス鋼/鋳鉄/銅合金/アルミニウム
  • LAアクアREVOドリル ショート 30 NACHI(不二越)

    LAアクアREVOドリル ショート 30

    NACHI(不二越)
    5,498税込6,048
    1本
    3日以内出荷
    CNC自動旋盤のくし形クロス刃物台での使い勝手を追求。小径から大径まで、工具の突出し長さを揃えて取り付け可能。取付けの制約が多いCNC自動旋盤に基準突出し長さで簡単に揃いシャンクをしっかり把握。基準突出し長さ30mm
    全長(mm)65工具材料超硬コーティングREVODねじれ角(°)30シャンク径(mm)3適合範囲(mm)【突出し長さ】30~40突き出し長さ(mm)【基準】30P
  • LAアクアREVOミル 4枚刃 20 NACHI(不二越)

    LAアクアREVOミル 4枚刃 20

    NACHI(不二越)
    4,598税込5,058
    1本
    3日以内出荷
    CNC自動旋盤のくし形クロス刃物台での使い勝手を追求。小径から大径まで、工具の突出し長さを揃えて取り付け可能。取付けの制約が多いCNC自動旋盤に基準突出し長さで簡単に揃いシャンクをしっかり把握。基準突出し長さ20mm
    その他【ギャッシュランド】G刃数4全長(mm)50工具材料超硬コーティングREVOMねじれ角(°)30/33適合範囲(mm)【突出し長さ】19~30突き出し長さ(mm)【基準】20P
  • LAアクアREVOミル 2枚刃 20 NACHI(不二越)

    LAアクアREVOミル 2枚刃 20

    NACHI(不二越)
    4,398税込4,838
    1本
    3日以内出荷
    CNC自動旋盤のくし形クロス刃物台での使い勝手を追求。小径から大径まで、工具の突出し長さを揃えて取り付け可能。取付けの制約が多いCNC自動旋盤に基準突出し長さで簡単に揃いシャンクをしっかり把握。基準突出し長さ20mm
    その他【ギャッシュランド】G刃数2全長(mm)50工具材料超硬コーティングREVOMねじれ角(°)30/35適合範囲(mm)【突出し長さ】19~30突き出し長さ(mm)【基準】20P
  • LAアクアREVOドリルバリレス ショート 20 NACHI(不二越)

    LAアクアREVOドリルバリレス ショート 20

    NACHI(不二越)
    8,898税込9,788
    1本
    3日以内出荷
    CNC自動旋盤のくし形クロス刃物台での使い勝手を追求。小径から大径まで、工具の突出し長さを揃えて取り付け可能。取付けの制約が多いCNC自動旋盤に基準突出し長さで簡単に揃いシャンクをしっかり把握。基準突出し長さ20mm
    全長(mm)50工具材料超硬コーティングREVODねじれ角(°)30シャンク径(mm)3適合範囲(mm)【突出し長さ】19~30突き出し長さ(mm)【基準】20P
  • LAアクアREVOドリルバリレス ショート 30 NACHI(不二越)

    LAアクアREVOドリルバリレス ショート 30

    NACHI(不二越)
    9,998税込10,998
    1本
    3日以内出荷
    CNC自動旋盤のくし形クロス刃物台での使い勝手を追求。小径から大径まで、工具の突出し長さを揃えて取り付け可能。取付けの制約が多いCNC自動旋盤に基準突出し長さで簡単に揃いシャンクをしっかり把握。基準突出し長さ30mm
    全長(mm)65工具材料超硬コーティングREVODねじれ角(°)30シャンク径(mm)3適合範囲(mm)【突出し長さ】30~40突き出し長さ(mm)【基準】30P
  • LAアクアREVOドリル ショート 20 NACHI(不二越)

    LAアクアREVOドリル ショート 20

    NACHI(不二越)
    4,598税込5,058
    1本
    3日以内出荷
    CNC自動旋盤のくし形クロス刃物台での使い勝手を追求。小径から大径まで、工具の突出し長さを揃えて取り付け可能。取付けの制約が多いCNC自動旋盤に基準突出し長さで簡単に揃いシャンクをしっかり把握。基準突出し長さ20mm
    全長(mm)50工具材料超硬コーティングREVODねじれ角(°)30シャンク径(mm)3適合範囲(mm)【突出し長さ】19~30突き出し長さ(mm)【基準】20P
  • 超硬3枚刃フラットドリル 内部給油仕様  FB200 U  3XD グーリング

    超硬3枚刃フラットドリル 内部給油仕様 FB200 U 3XD

    グーリング
    19,980税込21,978
    1本
    翌々日出荷
    傾斜面や曲面の穴あけ、パイロット不要でフラット底穴加工が可能です。
    用途一般鋼・合金鋼・ステンレス鋼・鋳物材質超硬刃数3先端角(°)180表面処理FIREコート
  • 超硬3枚刃フラットドリル 内部給油仕様  FB200 U  5×D グーリング

    超硬3枚刃フラットドリル 内部給油仕様 FB200 U 5×D

    グーリング
    22,980税込25,278
    1本
    翌々日出荷
    傾斜面や曲面の穴あけ、パイロット不要でフラット底穴加工が可能です。
    用途一般鋼・合金鋼・ステンレス鋼・鋳物材質超硬刃数3先端角(°)180゜表面処理FIREコート
  • ミラクル40ミディアムドリル 三菱マテリアル

    ミラクル40ミディアムドリル

    三菱マテリアル
    2,998税込3,298
    1本
    翌々日出荷
    ミラクル40コーティングを採用により生材の穴あけ加工に最適となります。
    用途軟鋼/炭素鋼/合金鋼/工具鋼/ステンレス鋼材質超微粒子先端角(°)135ねじれ角(°)(右ネジレ)30
  • アクアドリルEX オイルホール 3フルート5D NACHI(不二越)

    アクアドリルEX オイルホール 3フルート5D

    NACHI(不二越)
    21,980税込24,178
    1本
    3日以内出荷から5日以内出荷
    切削バランスに優れた3枚刃で高精度穴加工に最適です。ドリル径の5倍までの高能率穴あけが可能です。
    材質超硬表面処理アクアEX(AlCrTi系膜+潤滑膜)コーティング
  • アクアドリルEX オイルホール 3フルート10D NACHI(不二越)

    アクアドリルEX オイルホール 3フルート10D

    NACHI(不二越)
    28,980税込31,878
    1本
    3日以内出荷から5日以内出荷
    切削バランスに優れた3枚刃で高精度穴加工に最適です。ドリル径の10倍までの高能率穴あけが可能です。
  • アクアドリルEX オイルホールロング25D NACHI(不二越)

    アクアドリルEX オイルホールロング25D

    NACHI(不二越)
    39,980税込43,978
    1本
    3日以内出荷から5日以内出荷
    安定したウエット加工 MQL加工が可能なドリルです。ドリル径の25倍までの高能率穴加工用です。
  • アクアドリルEX オイルホール 3フルート3D NACHI(不二越)

    アクアドリルEX オイルホール 3フルート3D

    NACHI(不二越)
    17,980税込19,778
    1本
    3日以内出荷から5日以内出荷
    切削バランスに優れた3枚刃で高精度穴加工に最適です。ドリル径の3倍までの高能率穴あけが可能です。
  • アクアドリルEX オイルホールロング30D NACHI(不二越)

    アクアドリルEX オイルホールロング30D

    NACHI(不二越)
    43,980税込48,378
    1本
    3日以内出荷から5日以内出荷
    安定したウエット加工 MQL加工が可能なドリルです。ドリル径の30倍までの高能率穴加工用です。
  • アクアドリルEX オイルホールロング15D NACHI(不二越)

    アクアドリルEX オイルホールロング15D

    NACHI(不二越)
    27,980税込30,778
    1本
    3日以内出荷から10日以内出荷
    安定したウエット加工 MQL加工が可能なドリルです。ドリル径の15倍までの高能率穴加工用です。
  • アクアドリルEX3フルートハード NACHI(不二越)

    アクアドリルEX3フルートハード

    NACHI(不二越)
    12,980税込14,278
    1本
    3日以内出荷から5日以内出荷
    50~68HRCの焼入れ鋼の高精度・高能率加工が可能です。
  • アクアドリルEX オイルホールロング20D NACHI(不二越)

    アクアドリルEX オイルホールロング20D

    NACHI(不二越)
    32,980税込36,278
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    安定したウエット加工 MQL加工が可能なドリルです。ドリル径の20倍までの高能率穴加工用です。
  • ヘキサゴンドリル 大見工業

    ヘキサゴンドリル

    大見工業
    17,980税込19,778
    1本
    翌々日出荷
    特殊刃形状により、切削抵抗の軽減と切屑の排出性を向上させています。トリプルマージンにより、安定した穴精度を得られます。DCコーティングにより溶着を防ぎながら切り屑をスムーズに排出します。
    用途非鉄金属の高速加工に仕様オイルホール材質超硬
  • ヘキサゴンドリル 大見工業

    ヘキサゴンドリル

    大見工業
    16,980税込18,678
    1本
    翌々日出荷
    特殊刃形状により、切削抵抗の軽減と切屑の排出性を向上させています。トリプルマージンにより、安定した穴精度を得られます。DCコーティングにより溶着を防ぎながら切り屑をスムーズに排出します。
    用途非鉄金属の高速加工に。仕様オイルホールトラスコ品番195-5805材質超硬切削径(Φmm)【DC】3フルート長(mm)【LCF】20
  • ヘキサゴンドリル 大見工業

    ヘキサゴンドリル

    大見工業
    16,980税込18,678
    1本
    翌々日出荷
    特殊刃形状により、切削抵抗の軽減と切屑の排出性を向上させています。トリプルマージンにより、安定した穴精度を得られます。
    用途非鉄金属の高速加工に仕様オイルホール材質超硬コーティングノンコート
  • ヘキサゴンドリル 大見工業

    ヘキサゴンドリル

    大見工業
    15,980税込17,578
    1本
    翌々日出荷
    特殊刃形状により、切削抵抗の軽減と切屑の排出性を向上させています。トリプルマージンにより、安定した穴精度を得られます。
    用途非鉄金属の高速加工に。仕様オイルホールトラスコ品番195-5839材質超硬全長(mm)【OAL】50コーティングノンコート切削径(Φmm)【DC】3フルート長(mm)【LCF】20接続径(Φmm)【DCON】3
  • OMI強靱鋼用ドリル(レギュラー)5D 大見工業

    OMI強靱鋼用ドリル(レギュラー)5D

    大見工業
    9,998税込10,998
    1本
    7日以内出荷から59日以内出荷
  • OMI強靱鋼用ドリル(ショート)3D 大見工業

    OMI強靱鋼用ドリル(ショート)3D

    大見工業
    9,898税込10,888
    1本
    59日以内出荷
  • 超硬油穴付リブ用エンドミル 協和精工

    超硬油穴付リブ用エンドミル

    協和精工
    12,980税込14,278
    1本
    翌々日出荷
    切粉の排出性を向上させる事が可能です。耐溶着性に効果があります。深彫り加工などに最適です。
    用途鋼・鋳鉄・非鉄金属刃数2表面処理ノンコートねじれ角(°)30
  • 超硬バリ抑制型ドリル ショート刃長 協和精工

    超硬バリ抑制型ドリル ショート刃長

    協和精工
    8,898税込9,788
    1本
    翌々日出荷
    先端を段付形状にすることで、バリを抑制し安定した加工が可能です。一般鋼~アルミまで幅広い被削材が加工可能です。
    用途鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・非鉄金属・樹脂刃数2刃長(mm)1.5先端角(°)140表面処理ノンコートねじれ角(°)30
  • 超硬バリ抑制型ドリル レギュラー刃長 協和精工

    超硬バリ抑制型ドリル レギュラー刃長

    協和精工
    9,998税込10,998
    1本
    翌々日出荷
    先端を段付形状にすることで、バリを抑制し安定した加工が可能です。一般鋼~アルミまで幅広い被削材が加工可能です。
    用途鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・非鉄金属・樹脂刃数2刃長(mm)1.5先端角(°)140表面処理ノンコートねじれ角(°)30
  • 極小径・精密加工用超硬スタブ形 OSG(オーエスジー)

    極小径・精密加工用超硬スタブ形

    OSG(オーエスジー)
    2,998税込3,298
    1本
    翌々日出荷
    精密機器・情報通信部品などの極小径ドリル加工を高精度・高能率に実現します。
    用途被削材:低、中、高炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、銅合金、アルミ展伸材、アルミ合金鋳物、マグネシウム合金。トラスコ品番635-4777材質超硬合金(Carbide)全長(mm)38溝長(mm)5.5表面処理WXコーティングねじれ角(°)26~32、26~32シャンク径(mm)3刃径(mm)0.95RoHS指令(10物質対応)対応有効加工深さ2D(刃径×2倍)
  • ステンレス・チタン合金用ドリル(内部給油タイプ) OSG(オーエスジー)

    ステンレス・チタン合金用ドリル(内部給油タイプ)

    OSG(オーエスジー)
    8,898税込9,788
    1本
    翌々日出荷
    切れ味重視の刃先形状で切削抵抗を低くし、加工硬化を抑制します。新型オイルホール形状「MEGA COOLER」採用で切りくず排出性が向上します。
    用途低・中・高炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、ダクタイル鋼、銅合金、アルミ合金鋳物、チタン合金、インコネル、マグネシウム合金用。先端角(°)140表面処理WXLコーティングねじれ角(°)30
  • 油穴付き 超硬ドリル 50Dタイプ ADO-50D OSG(オーエスジー)

    油穴付き 超硬ドリル 50Dタイプ ADO-50D

    OSG(オーエスジー)
    42,980税込47,278
    1本
    4日以内出荷
    深穴・超効率化工は50Dの世界へ。切りくずを細かく分断し優れた排出性を実現するRギャッシュ形状と工具剛性や穴精度を確保する溝形状やねじれ角の採用で、50Dの深穴を超高能率に加工します。新コーティング「EgiAs(イージアス)」コーティングを採用することにより耐摩耗層で摩耗を抑え、ナノ周期積層で割れの伝播を防止します。超深穴加工に最適な剛性の高い25°ねじれ。
    用途低炭素鋼、軟鋼、中・高炭素鋼、合金鋼、調質鋼(~35HRC)、ステンレス鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄の深穴加工材質超硬タイプ50D表面処理EgiAs(イージアス)コーティングねじれ角(°)約25直径許容差e8 -0.01RoHS指令(10物質対応)対応
超硬エンドミルシャンク