絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 7.6(2)
- 10.6(4)
- 10.7(18)
- 10.72(6)
- 10.75(2)
- 10.8(20)
- 10.9(16)
- 11(27)
- 11.1(18)
- 11.11(5)
- 11.2(19)
- 11.25(2)
- 11.3(17)
- 11.4(16)
- 11.5(26)
- 11.51(6)
- 11.6(14)
- 11.7(13)
- 11.75(3)
- 11.8(16)
- 刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
全長(mm)
- 142
- 34(73)
- 40(94)
- 52(55)
- 55(58)
- 61(88)
- 70(62)
- 76(64)
- 86(92)
- 89(68)
- 95(76)
- 100(84)
- 102(72)
- 117(78)
- 125(61)
- 133(91)
- 140(59)
- 150(106)
- 200(98)
- 250(83)
- 300(57)
- 全長(mm)をもっと見る
材質
- コバルトハイス(14)
- ハイス(30)
表面処理
- その他(3)
- チタン系コーティング(9)
- ホモ処理(7)
溝長(mm)
- 61(2)
- 94(38)
- 100(2)
シャンク径(Φmm)
- 10.7(7)
- 10.70(2)
- 10.8(8)
- 10.80(2)
- 10.9(6)
- 10.90(2)
- 11(11)
- 11.00(2)
- 11.1(8)
- 11.10(2)
- 11.2(7)
- 11.20(2)
- 11.3(8)
- 11.30(2)
- 11.4(7)
- 11.40(2)
- 11.5(12)
- 11.6(7)
- 11.7(7)
- 11.8(8)
- シャンク径(Φmm)をもっと見る
10.7・10.70・10.8・10.80・10.9・10.90・11・11.00・11.1・11.10・11.2・11.20・11.3・11.30・11.4・11.40・11.5・11.6・11.7・11.8・シャンク径(Φmm)をもっと見る
シャンク形状
- その他(1)
- ストレートシャンク(10)
その他・ストレートシャンク
ブランド
- グーリング(22)
- エスコ(6)
- NACHI(不二越)(4)
- TRUSCO(2)
- ウォーターミルズ(2)
- アックスブレーン(1)
- IRWIN(1)
- 三菱マテリアル(1)
- ムラキ(1)
- ワルター(1)
- WURTH(ウルト)(1)
- ギガ・セレクション(1)
- Super(1)
グーリング・エスコ・NACHI(不二越)・TRUSCO・ウォーターミルズ・アックスブレーン・IRWIN・三菱マテリアル・ムラキ・ワルター・WURTH(ウルト)・ギガ・セレクション・Super
「刃径(ドリル径)(Φmm)」から絞り込む
10.7(18)
10.8(20)
10.9(16)
11(27)
11.1(18)
11.2(19)
11.3(17)
11.4(16)
11.5(26)
11.8(16)
刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る

Gスタンダードドリル
NACHI(不二越)(22件のレビュー)¥4,398~税込¥4,838~1本当日出荷から4日以内出荷材質ハイス(高速度鋼)HSS公差h8先端角(°)118ねじれ角標準規格品ISO規格品/JIS規格品
ステンレス用コバルトドリル
TRUSCO¥6,798~税込¥7,478~1箱(5本)当日出荷先端部に喰いつきが良いXシンニング加工を施しております。ステンレス鋼を含む、幅広い被削材に対応可能です。用途被削材:ステンレス鋼、難削材用合金鋼、一般鋼、軟鋼。材質コバルトハイス(HSS-Co)先端角(°)135
コバルトストレートドリル
グーリング(2件のレビュー)¥4,398~税込¥4,838~1本当日出荷コバルト高速度鋼(HSCO)を母材としているため、難削材加工用に最適なドリルです。ステンレス鋼、チタン、インコネルなどの難削材の加工に適しています。用途被削材:ステンレス鋼、難削材、合金鋼、一般鋼、炭素鋼、鋳鉄。仕様先端形状/シンニング付先端角(°)118JIS規格JIS S型相当規格品DIN規格品加工深さ有効深さ/5D(刃径×5倍)
ドリル ターボマックス HSS
IRWIN¥1,698税込¥1,8681本当日出荷から3日以内出荷鉄板、ステンレス、木材やプラスチックへの穴あけに優れている。 鉄板だけでは無く、ステンレス、木材やプラスチックへの穴あけにおいて優れた性能を持っています。 DIN規格に基づいたハイス鋼により製造されたドリルは優れた性能と寿命を達成し高い評価を得ています。 自動センタリング機能によりセンターポンチを使う必要がありません。材質HSSシャンク形状ストレートシャンク
ハイスストレートドリル レギュラー タイプN
グーリング¥3,198~税込¥3,518~1本当日出荷から9日以内出荷材質に高品質スウェーデン鋼を使用した、汎用性の高い一般穴あけ用ドリルです。トップコーティング採用により経済性に優れたドリルです。用途被削材:一般構造用鋼、炭素鋼、工具鋼、鋳鉄、合金鋼。材質高速度鋼(HSS)先端角(°)118表面処理TiN刃径公差h8加工深さ5D(刃径X5倍)シャンク形状ストレートシャンク2018年トラスコ掲載ページ1 0093
ハイスドリル レギュラ
グーリング¥7,998~税込¥8,798~1本当日出荷から20日以内出荷X型シンニング採用、難削材加工に最適なドリルです。用途合金鋼、難削材、ステンレス、チタン合金用仕様Ti材質HSCO先端角(°)130
ハイスストレートドリル
TRUSCO¥4,898~税込¥5,388~1箱(5本)当日出荷先端部に喰いつきが良いXシンニング加工を施しております。汎用的なドリルで、幅広い被削材にご使用いただけます。用途被削材:軟鋼、一般鋼、鋳鉄、軽合金、アルミ、木材。材質高速度鋼(HSS)先端角(°)118
ハイスドリル レギュラ ホモ処理
グーリング¥4,198~税込¥4,618~1本当日出荷から20日以内出荷一般穴あけ用のスタンダードな汎用ドリルです。用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用仕様N/標準材質HSS/【表面処理】ホモ処理先端角(°)118
GRACAT EASY BOOSTドリル
ムラキ¥22,980~税込¥25,278~1セット(5本)3日以内出荷一気に貫く、この切れ味!曲面でも、下穴無しで一発加工!特殊先端形状「EASY BOOST」。 。センターを素早くとらえ、パイプなどのR形状でも芯ズレしない高い食いつきを実現。 。下穴加工が不要で、段取り作業がスピーディー。 。切削抵抗を分散し、驚異的な切れ味を発揮。 。一般的なドリルに比べ1.5倍早く加工ができます。 。3面フラットシャンクでドリルチャックのスリップ防止。材質HSS-Co公差刃先:h10先端角(°)135シャンク3面フラット刃先形状EASY BOOST
ハイスドリル レギュラ ホモ処理
グーリング¥7,598~税込¥8,358~1本当日出荷から20日以内出荷一般穴あけ用のコバルトハイスドリルです。用途一般鋼、硬鋼、ステンレス用仕様N/標準材質HSCO先端角(°)118表面処理ホモ処理
ハイスドリル ショート/スタブ ホモ処理
グーリング¥11,980税込¥13,1781本翌々日出荷から20日以内出荷ステンレス鋼加工に最適なドリルです。用途一般鋼、ステンレス、焼き入れ鋼、鋳鉄用その他GV 120材質HSCO表面処理ホモ処理
タイテックス HSSドリル Perform
ワルター¥2,198~税込¥2,418~1本当日出荷から9日以内出荷さまざまな被削材に使用可能です エマルション、オイル、MQLで使用可能です用途鋼、ステンレス、鋳物、非鉄金属、難削材に。材質高速度鋼(HSS)表面処理TiNポイントコーティング
WM5Coハイス鋼ドリル ゴールドフィニッシュ
ウォーターミルズ¥12,950~税込¥14,245~1セット(5本)5日以内出荷鉄工用、ステンレス鋼用5%ハイスストレートドリル、ゴールドフィニッシュ材質コバルトハイスシャンク形状ストレートシャンク
ストレートハイスドリル
ギガ・セレクション¥4,598~税込¥5,058~1袋(5本)翌々日出荷高品質で低価格なストレートドリルです。Xシンニングにより食い付きが良好です。公差h7被削材軟鋼、一般鋼、鋳鉄、軽合金 等シャンク形状ストレート
Gコーティングドリル パック
NACHI(不二越)(2件のレビュー)¥4,998~税込¥5,498~1本当日出荷から5日以内出荷材質ハイス(高速度鋼)HSS先端角(°)118表面処理G(TiN)コートねじれ角標準
ステップパワードリル レギュラー N
グーリング¥2,398~税込¥2,638~1本翌々日出荷から3日以内出荷電動ドライバー等の加工において、パンチ加工やセンター穴加工なしで、正確な穴あけを行う事が可能です。用途一般鋼、合金鋼、浸炭鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミ等非鉄金属材質ハイス先端角(°)118
ハイスドリル セミロング ホモ処理
グーリング¥6,998~税込¥7,698~1本当日出荷から20日以内出荷一般の用途で使用されるタング付き汎用ドリルです。用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用仕様N/標準材質HSS/【表面処理】ホモ処理先端角(°)118
Gショートテーパドリル G-TDS
三菱マテリアル¥5,998~税込¥6,598~1本翌々日出荷から3日以内出荷メーカー独自の製造技術とコーティング技術によりドリル剛性が高く、精度の高い穴あけができます。用途用途材質SKH51先端角(°)118表面処理Gコートねじれ角(°)32~33
ストレートシャンクドリル 658 GT100
グーリング¥18,980~税込¥20,878~1本当日出荷から4日以内出荷深穴加工定番。高能率加工用コーティング付きドリルです。用途合金鋼/工具鋼/ステンレス鋼の加工材質SKH51先端角(°)38コーティングTINコート
WMハイス鋼ドリル ブルーフィニッシュ
ウォーターミルズ¥6,950~税込¥7,645~1セット(5本)5日以内出荷鉄工用、ハイス鋼ストレートドリル、ブルーフィニッシュ材質ハイスシャンク形状ストレートシャンク
深穴加工ドリル レギュラ TiNコート
グーリング¥11,980~税込¥13,178~1本翌々日出荷深穴加工定番、高能率加工用コーティング付きドリルです。用途一般鋼、硬鋼、合金鋼用。材質HSCO表面処理TiNコートねじれ角(°)130
深穴加工ドリル レギュラ TiNコート
グーリング¥7,598~税込¥8,358~1本翌々日出荷深穴加工定番、高能率加工用コーティング付きドリルです。用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用。材質HSS表面処理TiNコートねじれ角(°)130
深穴加工ドリル レギュラ FIREコート
グーリング¥15,980~税込¥17,578~1本翌々日出荷深穴加工定番、高能率加工用FIRE(TiAIN)コーティング付きドリルです。用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用。材質HSS表面処理FIREコートねじれ角(°)130
コアドリル レギュラ ホモ処理
グーリング¥9,698~税込¥10,668~1本翌々日出荷から20日以内出荷仕上げ加工、リーマの下穴加工に最適なドリルです。用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用。材質HSS表面処理ホモ処理食付角(°)120
90°面取り用サブランドドリル レギュラ ホモ処理
グーリング¥15,980税込¥17,5781本20日以内出荷面取りと穴あけが1工程にて加工できます。用途90°面取り用(クリアランスホール)。一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用。材質HSS先端角(°)118表面処理ホモ処理
90°面取り用サブランドドリル レギュラ ホモ処理
グーリング¥14,980税込¥16,4781本翌々日出荷から20日以内出荷面取りと穴あけが1工程にて加工できます。用途90°面取り用(ねじ下穴用)。一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用。材質HSS先端角(°)118表面処理ホモ処理
180°座繰り用サブランドドリル レギュラ ホモ処理
グーリング¥15,980~税込¥17,578~1本20日以内出荷座ぐりと穴あけが1工程にて加工できます。用途180°座ぐり用(クリアランスホール)。一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用。材質HSS先端角(°)118表面処理ホモ処理
強ねじれハイスドリル レギュラ 0.2mm~18.0mm
グーリング¥8,998税込¥9,8981本翌々日出荷から20日以内出荷強ねじれの採用により、アルミニウム、アルミニウム合金加工等に最適なドリルです。用途アルミ、アルミニウム合金用仕様W/強ねじれ材質HSS先端角(°)130ねじれ角(°)130
弱ねじれハイスドリル レギュラ 0.2mm~19.0mm
グーリング¥7,398~税込¥8,138~1本当日出荷から20日以内出荷弱ねじれの採用により、黄銅、マグネシウム合金加工等に最適なドリルです。用途黄銅、マグネシウム合金用仕様H/弱ねじれ材質HSSねじれ角(°)118
ハイスドリル レギュラ FIREコート
グーリング¥9,798~税込¥10,778~1本翌々日出荷から20日以内出荷一般穴あけ用のFIRE(TiAIN)コーティング付き汎用ドリルです。用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用仕様N/標準材質HSS表面処理FIREコートねじれ角(°)118
ハイスコバルトドリル(M42) レギュラ ホモ処理
グーリング¥4,998~税込¥5,498~1本翌々日出荷から20日以内出荷コバルト含有量の高いM42を母材としたドリルです。高い耐熱性と耐摩耗性により、航空機産業等に用いられる難削材の加工に最適なドリルです。用途一般鋼、難削材用(航空機)仕様N/標準先端角(°)135
ハイスコバルトドリル(M42) レギュラ
グーリング¥6,398~税込¥7,038~1本当日出荷から20日以内出荷コバルト含有量の高いM42を母材としたドリルです。高温硬さと耐摩耗性に優れ、難削材の加工に適しています。用途一般鋼、高硬度鋼、難削材用仕様N/標準材質HSCO(M42)/【表面処理】ホモ処理先端角(°)135
ストレートドリル
エスコ¥8,130~税込¥8,943~1本(5本)翌日出荷穴あけ時にバリが出にくい先端形状になっています。特殊なセンタリングチップにより正確な位置決めができます。材質HSS(ハイス)適合被削材種鉄・ステンレス・アルミ・非鉄金属・プラスチック・木材