絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
全長(mm)
溝長(mm)
シャンク径(Φmm)
2.5・2.7・3・3.2・3.3・3.5・3.6・3.7・3.8・4・4.2・4.5・4.9・5・5.2・5.5・6・8・10・12・シャンク径(Φmm)をもっと見る
ブランド
- モノタロウ(7)
- 三菱マテリアル(188)
- グーリング(150)
- NACHI(不二越)(49)
- 斎藤ツヰストドリル製作所(30)
- タイテックス(27)
- 理研製鋼(23)
- イシハシ精工(15)
- 宇都宮製作所[切削工具](8)
- BAHCO(バーコ)(7)
- ビックツール(6)
- エスコ(5)
- OSG(オーエスジー)(5)
- アークランドサカモト(4)
- TRUSCO(4)
- FKD(フクダ精工)(4)
- SK11(4)
- ムラキ(3)
- MARVEL CORPORATION(マーベル)(3)
- RUKO(3)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・三菱マテリアル・グーリング・NACHI(不二越)・斎藤ツヰストドリル製作所・タイテックス・理研製鋼・イシハシ精工・宇都宮製作所[切削工具]・BAHCO(バーコ)・ビックツール・エスコ・OSG(オーエスジー)・アークランドサカモト・TRUSCO・FKD(フクダ精工)・SK11・ムラキ・MARVEL CORPORATION(マーベル)・RUKO・ブランドをもっと見る
12ページ目: ハイスストレートシャンク
「刃径(ドリル径)(Φmm)」から絞り込む

鉄工用ドリル 7.3mm
理研製鋼¥1,498税込¥1,6481個翌々日出荷・切削抵抗が減り長寿命。・切れ味、喰いつきが良い用途鉄工、軽合金、合成樹脂、木工用ドリル材質本体:HSS(ハイス)色ブラック呼び寸法(mm)7.3軸丸軸
鉄工用ドリル 8.3mm
理研製鋼¥1,898税込¥2,0881個翌々日出荷・切削抵抗が減り長寿命。・切れ味、喰いつきが良い用途鉄工、軽合金、合成樹脂、木工用ドリル材質本体:HSS(ハイス)色ブラック呼び寸法(mm)8.3軸丸軸
ハイスドリル ロング TiNコート
グーリング¥1,998税込¥2,1981本当日出荷一般の用途で使用されるコーティング付き汎用ロングドリルです。用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用。トラスコ品番234-0368材質HSS全長(mm)112溝長(mm)73表面処理TiNコートねじれ角(°)118刃径(mm)3.5RoHS指令(10物質対応)対応
ハイスドリル ロング TiNコート X型シンニング採用
グーリング¥48,980税込¥53,8781箱(10本)翌々日出荷X型シンニング採用、難削材加工に最適なコーティング付きロングドリルです。用途合金鋼、難削材、ステンレス、チタン合金用。トラスコ品番232-6740材質HSCO全長(mm)85溝長(mm)56表面処理TiNコートねじれ角(°)130刃径(mm)2.05RoHS指令(10物質対応)対応![コーティングコバルトプロタイプドリル 宇都宮製作所[切削工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono79916149-240626-02.jpg)
コーティングコバルトプロタイプドリル
宇都宮製作所[切削工具]¥3,980~税込¥4,378~1本翌々日出荷ハイスドリルで20Dまでの超深穴加工を実現!アルミナ系コーティングで耐熱性・耐摩耗性向上!ステップフィード不要で20Dの深穴加工が可能となります。用途一般鋼/炭素鋼/ステンレス鋼/銅材質コバルトハイス先端角(°)118表面処理AlCrNねじれ角(°)40![コーティングコバルトプロタイプドリル 宇都宮製作所[切削工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono79915546-240626-02.jpg)
コーティングコバルトプロタイプドリル
宇都宮製作所[切削工具]¥1,290~税込¥1,419~1本翌々日出荷ハイスドリルで15Dまでの超深穴加工を実現!アルミナ系コーティングで耐熱性・耐摩耗性向上!ステップフィード不要で15Dの深穴加工が可能となります。用途一般鋼/炭素鋼/ステンレス鋼/銅材質コバルトハイス先端角(°)118表面処理AlCrNねじれ角(°)40
3Sストレートシャンクドリル H型(平子ねじ用) SHM
FKD(フクダ精工)¥2,498~税込¥2,748~1本翌々日出荷平子ねじのねじ穴および沈め穴を1工程で加工します。(2級穴規格)材質SKH51
ストレートシャンクドリル スタブ GV120 2461
グーリング¥2,198~税込¥2,418~1本ほか翌々日出荷ステンレス鋼加工に最適なFIRE(TiAIN)コーティングドリルです。用途合金鋼、工具鋼、ステンレス鋼、鋳鉄の加工材質コバルトハイス
ストレートシャンクドリル スタブ GT80 2498
グーリング¥1,998~税込¥2,198~1本ほか翌々日出荷溝幅ワイド型のFIRE(TiAIN)コーティングドリルです。用途快削鋼の加工材質コバルトハイス
ストレートシャンクドリル ロング GT100 336
グーリング¥1,698~税込¥1,868~1本ほか翌々日出荷深穴加工定番。硬鋼、合金鋼に最適な高能率ロングドリルです。用途工具鋼、ステンレス鋼の加工材質コバルトハイス
ストレートシャンクドリル レギュラ タイプTi 657
グーリング¥1,698~税込¥1,868~1本ほか当日出荷から翌々日出荷X型シンニング採用。難削材加工に最適なコーティング付きドリルです。用途工具鋼、ステンレス鋼、チタン合金の加工材質コバルトハイス
ストレートシャンクドリル レギュラ タイプW 207
グーリング¥1,298~税込¥1,428~1本ほか当日出荷から翌々日出荷強ネジレでアルミニウムやアルミニウム合金加工等に最適なドリルとなります。用途アルミニウム/アルミニウム合金/亜鉛/木材/精錬銅/シリウム/エレクトロンの加工材質SKH51
テーパシャンクドリル セミロング タイプN 257
グーリング¥8,298~税込¥9,128~1本当日出荷から翌々日出荷一般穴あけ用のセミロングテーパドリルとなります。用途炭素鋼/合金鋼/鋳鉄/可鍛鋳鉄/グラファイト/焼結合金の加工材質SKH51
ストレートシャンクドリル スタブ タイプN 653
グーリング¥1,198~税込¥1,318~1本ほか当日出荷から翌々日出荷一般の用途で使用されるコーティング付き汎用ドリルです。用途構造用鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、プラスティック硬化性の加工材質SKH51
ストレートシャンクドリル レギュラ GT100 549
グーリング¥1,198~税込¥1,318~1本ほか翌々日出荷軟鋼、鋳鉄、アルミ合金等の高能率加工用ドリルです。用途炭素鋼、/プラスティック硬化性の加工材質SKH51









![コーティングコバルトプロタイプドリル 宇都宮製作所[切削工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono79916149-240626-02.jpg)
![コーティングコバルトプロタイプドリル 宇都宮製作所[切削工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono79915546-240626-02.jpg)