絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
全長(mm)
溝長(mm)
シャンク径(Φmm)
2.5・2.7・3・3.2・3.3・3.5・3.6・3.7・3.8・4・4.2・4.5・4.9・5・5.2・5.5・6・8・10・12・シャンク径(Φmm)をもっと見る
ブランド
- モノタロウ(7)
- 三菱マテリアル(188)
- グーリング(150)
- NACHI(不二越)(49)
- 斎藤ツヰストドリル製作所(30)
- タイテックス(27)
- 理研製鋼(23)
- イシハシ精工(15)
- 宇都宮製作所[切削工具](8)
- BAHCO(バーコ)(7)
- ビックツール(6)
- エスコ(5)
- OSG(オーエスジー)(5)
- アークランドサカモト(4)
- TRUSCO(4)
- FKD(フクダ精工)(4)
- SK11(4)
- ムラキ(3)
- MARVEL CORPORATION(マーベル)(3)
- RUKO(3)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・三菱マテリアル・グーリング・NACHI(不二越)・斎藤ツヰストドリル製作所・タイテックス・理研製鋼・イシハシ精工・宇都宮製作所[切削工具]・BAHCO(バーコ)・ビックツール・エスコ・OSG(オーエスジー)・アークランドサカモト・TRUSCO・FKD(フクダ精工)・SK11・ムラキ・MARVEL CORPORATION(マーベル)・RUKO・ブランドをもっと見る
15ページ目: ハイスストレートシャンク
「刃径(ドリル径)(Φmm)」から絞り込む

超硬ドリル5×D用 FIREコート 5515
グーリング¥19,980税込¥21,9781本当日出荷幅広い加工に対応でき、高能率・高速加工が可能です。用途一般鋼、合金鋼、ステンレス、鋳鉄用。トラスコ品番233-2722材質超硬全長(mm)【OAL】118先端角(°)【SIG】140シャンク長(mm)45コーティングFIREコート切削径(Φmm)【DC】12RoHS指令(10物質対応)対応フルート長(mm)【LCF】71接続径(Φmm)【DCON】12
超硬ドリル5×D用 FIREコート 5511
グーリング¥15,980~税込¥17,578~1本当日出荷内部給油方式によりノンステップで高能率穴あけ加工が可能です。用途一般鋼、合金鋼、ステンレス、鋳鉄用。材質超硬先端角(°)【SIG】140コーティングFIREコート給油方式内部給油RoHS指令(10物質対応)対応
袋入り鉄工ドリル
ライト精機¥2,398税込¥2,6381袋(10本)8日以内出荷1袋10本入りです。喰いつきが良いXシンニング加工です。鉄・アルミ・木材に使用可能です。用途鉄・アルミ・木材に。トラスコ品番274-8453全長(mm)75溝長(mm)43シャンク径(mm)3.8刃径(mm)3.8
ストレートシャンクドリル レギュラタイプTi #2458
グーリング¥2,598~税込¥2,858~1本ほか翌々日出荷X型シンニング採用。難削材加工に最適なFIRE(TiAlN)コーティング付きドリルです。用途工具鋼/ステンレス鋼/チタン合金の加工材質コバルトハイス
ストレート軸コバルトドリル
トライアルコーポレーション¥4,998税込¥5,4981セット(5本)4日以内出荷最強クラスの切れ味!。厳選したコバルトハイス鋼でステンレスでもサクサク切れます!。耐久性も抜群で長寿命!。センターポンチなしで作業が可能!用途ステンレス・鉄・アルミ・樹脂・プラスチック・木材などへの穴あけに仕様ステンレス対応材質コバルトハイス鋼
黒バイメタルホルソーセンタードリル
KIドリル¥759税込¥8351本5日以内出荷刃先はコバルトハイス銅を採用!特殊バネ銅のバイメタル構造! 工事ステンレス板・木材・塩ビと広範囲対応の万能型ホルソー! 薄ステンレス板も穴あけ可能!用途薄ステンレス板(1mm)・鋼板(2mm)・金属サイディング・アルミ板・木材・塩ビの切削