絞り込み
定格内容積(L)
- 10~20未満(1)
ブランド
- SELECTED BY MARINTEC
- A-Stage(4)
- AQUA(旧:ハイアールアジア)(13)
- Haier(ハイアール)(19)
- Hisense(ハイセンス)(5)
- MAXZEN(11)
- Panasonic(パナソニック)(15)
- PowerArQ(5)
- TOHOTAIYO(11)
- YAMAZEN(山善)(12)
- アイリスオーヤマ(47)
- アビテラックス(6)
- エスケイジャパン(3)
- エスコ(4)
- エンゲル(4)
- シャープ(12)
- ツインバード(8)
- 三菱電機(4)
- 日立(5)
- 東芝(30)
- ブランドをもっと見る
「定格内容積(L)」から絞り込む
10~20未満(1)

ポータブル車載冷蔵庫
SELECTED BY MARINTEC¥21,980税込¥24,1781式6日以内出荷後部座席足元にも置きやすいコンパクト10Lサイズ。マイナス20℃から20℃対応 /コンプレッサー式。飲み物の保冷から冷凍食品保存まで幅広く対応。MAX急速冷却モード搭載。約15分で25℃→0℃/約40分でマイナス20℃まで急速冷却。省エネECOモード搭載。330ml缶 最大12本/500mlペットボトル約7本収納可能。AC100V/DC12V24V/ポータブル電源対応。低電圧保護機能付き。約42dBの静音設計で車中泊や室内使用時も快適。タッチパネル操作で簡単温度調整。メモリー機能搭載!電源OFF後も設定温度を自動保存。ゴムシーリング採用で冷気漏れを軽減。PSE認証取得済み。1年保証付属品ACアダプター / DC電源コード / 取扱説明書型式PRC-10L質量(kg)7.1外形寸法(mm)480×320×243容量(L)10電源(V)AC100 / DC12・24定格電流(A)DC12V:4.2 / DC24V:2.1冷却方式コンプレッサー式モード(消費電力)ECO / MAX冷媒R134a温度設定範囲(℃)-20-+20作動音(dB)約42