3ページ目: 冷凍庫

96件中 8196
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
定格内容積(L)から絞り込む
  • 168Lファン式前開き冷凍庫 Haier(ハイアール)

    168Lファン式前開き冷凍庫

    Haier(ハイアール)
    69,980税込76,978
    1台
    4日以内出荷
    整理しやすく取り出しやすい5つの引き出し仕様 それぞれ温度設定ができる2室独立構造 前面タッチ式操作パネル搭載 明るく見やすい庫内LED搭載 4℃冷蔵(上下)、-18℃冷凍(上下)、ソフト冷凍(上のみ、下設定された温度のまま)、急冷凍(下のみ、上設定された温度のまま)の4モード 上室4℃、8℃、-8℃、-16℃、-18℃、-20℃選択可能 下室-16℃から-24℃まで1℃stepで設定可能
    付属品ガラス棚、バスケットA、バスケットB幅(mm)497質量(kg)49ホワイト高さ(mm)1535タイプノンフロン奥行(mm)590間口(mm)497ガスの種類R-600a寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)497×590(取っ手含590)×1535電源コード(m)1.9電源電圧(V)単相100(50/60Hz共有)冷却方式ファン式機能フリーザー:上室スリースター/下室フォースター運転音(dB)25扉開閉方式アップライト方式定格消費電力(W)(50/60Hz)電動機:73/83、電熱装置:128/128霜取方法自動年間消費電力量(kWh/年)460/460省エネ基準達成率(%)116定格内容積(L)168(上29/下139)標準消費電力料金(円/h)14300/14300最大積載量(t/台)30/56/36/75(4t/10t車/20/40HQコンテナ)積載段数(段)3
  • (60L) 冷凍庫 エスコ

    (60L) 冷凍庫

    エスコ
    38,900税込42,790
    1台
    翌日出荷
    トレーは水洗いOKでいつでもきれいに使えます。 耐熱トップテーブルなので電子レンジなどをおいて、キッチンスペースを有効活用できます。(耐荷重:30kg) 温度調節も5段階食品の量や周囲の温度に応じて、冷却運転の強さを調節できます。
    仕様●容量:60L●ドア開閉方向:右開き●トップテーブル耐熱温度:100℃●サイズ:480(W)×500(D)×850(H)mm●重量:26kg●消費電力(50/60Hz):46/49W●コード長:1.8m
  • 冷凍庫 113L 日立

    冷凍庫 113L

    日立
    75,980税込83,578
    1台
    42日以内出荷
    冷凍/冷蔵/常温が切り替え可能「ぴったりセレクト」 鮮度長持ち「まるごとチルド」(冷蔵チルド設定時) さまざまな空間にすっきりとおさまる「フラットデザイン」
    性能フォースター質量(kg)30シャンパン高さ(mm)1110タイプノンフロン奥行(mm)585、最小設置:660周波数(Hz)50/60幅(cm)46温度(℃)-18以下(冷凍負荷)定格消費電力(W)電熱装置:75/75(50/60Hz)機能自動製氷機能:無、まるごとチルド電動機(W)62/57(50/60Hz)外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)1110×460×585扉開閉方式右開き温度調節可能冷媒ノンフロンドア鋼板扉枚数(枚)1年間消費電力量(kWh/年)388(50/60Hz・JIS C 9801-3:2015)省エネ基準達成率(%)100定格内容積(L)113、(食品収納スペース:75)
  • 上開き冷凍庫 150L 超低温 -50℃ Haier(ハイアール)

    上開き冷凍庫 150L 超低温 -50℃

    Haier(ハイアール)
    199,800税込219,780
    1台
    4日以内出荷
    汚れが目立たないグレー色本体 鮮度が長持ちする超低温-50℃ 庫内が304ステンレスなので、錆びにくくへこみにくい
    付属品ヘラ×1、キー×2仕様(フリーザー機能)フォースター、ノンフロン性能冷凍:フォースター幅(mm)940質量(kg)50グレー高さ(mm)880奥行(mm)565ガスの種類R600aとR170の混合寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)940×565×880電源コード(m)1.9電源電圧(V)単相100(50/60Hz共用)冷却方式直冷式運転音(dB)45扉開閉方式チェスト方式電気代の目安10300/10300、(-50℃時)31100/28400定格消費電力(W)(50/60Hz)(電動機)450/500ドア1ドア霜取方法手動年間消費電力量(kWh/年)380/380、(-50℃時)1150/1050定格内容積(L)150
  • 冷凍庫 463L Panasonic(パナソニック)

    冷凍庫 463L

    Panasonic(パナソニック)
    239,800税込263,780
    1台
    12日以内出荷
    冷凍室の仕様:庫内灯つき、バスケットつき(2個)、急凍機能(急冷スイッチあり)。その他の特長:上開きタイプ、鍵つき、霜取り:手動、霜取り板つき、排水受け皿(仕切り板兼用)つき
    用途まとめ買いが多いご家庭にぴったり。 大物も丸ごと入る、省エネ性が向上した冷凍ストッカー。付属品霜取り板仕様冷凍食品保存期間の目安:約3ヶ月幅(mm)1562質量(kg)64ホワイト高さ(mm)858奥行(mm)据付必要奥行寸法:795容量(L)冷凍室:436温度(℃)冷凍負荷温度(食品温度):-18℃以下外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1562×655×858扉開閉方式上開き定格消費電力(W)(50/60Hz)100/105霜取方法手動年間消費電力量(kWh/年)623省エネ基準達成率(%)101定格内容積(L)436
  • パナソニック チェストフリーザー Panasonic(パナソニック)

    パナソニック チェストフリーザー

    Panasonic(パナソニック)
    349,800税込384,780
    1個
    4日以内出荷
    収容能力:冷凍食品約199kg 冷凍室の性能:5面冷却方式
    付属品バスケット2個、霜取用ヘラ1個、盗難防止用カギ性能5面冷却方式材質塗装鋼板(外装)、硬質アルミニウム板(内装)幅(mm)1262質量(kg)55高さ(mm)858タイプノンフロン奥行(mm)695周波数(Hz)50/60電源(V)単相100(50/60Hz)消費電力(W)98/100(50/60Hz)内容積(L)362(有効)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1262×695×858、(有効庫内)1160×500×688機能急速冷却機能、高温警報ランプ扉開閉方式上開きドア上面開閉式1枚扉庫内温度(℃)-20霜取方法手動TKG品番9-0728-0201TKG品番(2017)6-0645-0801
  • 冷凍庫 三菱電機

    冷凍庫

    三菱電機
    88,980税込97,878
    1台(218L)
    14日以内出荷
    コンパクトなのに大容量。幅54.2cmでコンパクトだから置き場所を選びません。大容量なので、まとめ買いや作り置きなど食材をたくさん保存できます。運転音が静か。ファン式自動霜取で面倒な霜取りが不要です。急冷運転で急冷スイッチとアルミトレイで、おいしさを閉じ込めて冷凍できます。耐熱(約100℃)トップテーブル。抗菌*ハンドルでよく手が触れる部分を清潔に保ちます。
  • ファン式自動霜取冷凍庫 AQUA(旧:ハイアールアジア)

    ファン式自動霜取冷凍庫

    AQUA(旧:ハイアールアジア)
    66,980税込73,678
    1台(180L)
    14日以内出荷
    省エネ効率も備えた幅50cmクラス、大容量180L。高さのある食材も収納可能な大きな引き出し。製氷ユニット、扉開閉アシストハンドル。”冷凍/冷蔵”が選べる。高さのある食材も収納可能。ドアスペースを無駄なく活用。大きな扉でも開けやすい。庫内を明るく見やすく。温度調整可能。1。クイック冷凍。2
  • ファン式冷凍庫 AQUA(旧:ハイアールアジア)

    ファン式冷凍庫

    AQUA(旧:ハイアールアジア)
    87,980税込96,778
    1台(198L)
    14日以内出荷
    霜取り不要な、ファン式チェストタイプ。2モードセレクトで、冷蔵/冷凍が選択可能。取手が折り畳みできるバスケット付き。可動式 バスケット収納。クイック冷凍機能。1。霜取り不要のファン式、可動式バスケット収納もスムーズにスライド。冷凍・冷蔵 2モードセレクト。2。1℃単位での温度調節ができ、切り替えも簡単。毎日のお料理に活躍する冷凍食品や、大量にまとめ買いした食品などを保存できます。移動しやすい360°回転キャスター
  • ファン式冷凍庫 AQUA(旧:ハイアールアジア)

    ファン式冷凍庫

    AQUA(旧:ハイアールアジア)
    96,980税込106,678
    1台(241L)
    14日以内出荷
    霜取り不要な、ファン式チェストタイプ。2モードセレクトで、冷蔵/冷凍が選択可能。取手が折り畳みできるバスケット付き。クイック冷凍機能。1。可動式 バスケット収納。霜取り不要のファン式、可動式バスケット収納もスムーズにスライド。冷凍・冷蔵 2モードセレクト。2。1℃単位での温度調節ができ、切り替えも簡単。毎日のお料理に活躍する冷凍食品や、大量にまとめ買いした食品などを保存できます。移動しやすい360°回転キャスター
  • ファン式冷凍庫 AQUA(旧:ハイアールアジア)

    ファン式冷凍庫

    AQUA(旧:ハイアールアジア)
    68,980税込75,878
    1台(145L)
    14日以内出荷
    インバーター搭載で省エネ静音設計。クリアトレイ&2段引き出しで145L大容量冷凍庫。1台3役(冷蔵/チルド/冷凍)モード切替「冷凍」「冷蔵」「チルド」の3温切替で使い方ひろがる。1。家計にやさしい省エネ静音インバータ―モデル。操作パネルが斜めに向いているので見やすい。耐熱トップテーブルなので電子レンジなどが置ける。クイック冷凍機能。2
  • ファン式冷凍庫 AQUA(旧:ハイアールアジア)

    ファン式冷凍庫

    AQUA(旧:ハイアールアジア)
    46,980税込51,678
    1台(93L)
    14日以内出荷
    1台3役(冷蔵/チルド/冷凍)「3温切替機能搭載」。1。インバーター搭載省エネ静音設計、ローボディコンパクトサイズ。電子レンジ・オーブントースターが置ける耐熱100℃トップテーブル「冷蔵」「チルド」「冷凍」3温切替できる。インバーター搭載で家計にやさしい。ちょうど良い傾きで見やすい。整理しやすい、出し入れしやすい。クイック冷凍機能。2
  • ファン式冷凍庫 AQUA(旧:ハイアールアジア)

    ファン式冷凍庫

    AQUA(旧:ハイアールアジア)
    47,980税込52,778
    1台(76L)
    14日以内出荷
    0cm幅のスリム設計、内容量76L。インバーター搭載、省エネ静音設計。セカンド冷蔵庫としても使える便利なガラス棚2枚つき。温度切替で冷蔵庫にもなる!。インバーター搭載の省エネモデル。天面が耐熱トップテーブルだから。電子レンジなどが置ける。2段の引き出しで整理しやすく取り出しやすい。全段強化処理ガラス棚なので。丈夫でお手入れカンタン
  • 冷凍庫 Panasonic(パナソニック)

    冷凍庫

    Panasonic(パナソニック)
    169,800税込186,780
    1台(199L)
    7日以内出荷
    大きい食材も丸ごと入る。インバーター搭載で省エネ設計の冷凍ストッカー。インバーター搭載の省エネ設計。冷凍庫の性能 フォースター。使いやすさにこだわった設計。
    仕様●冷凍室容量:199L<199L>●冷凍室の仕様と特長:庫内灯(LED)つき、バスケットつき(1個)、急凍機能(急凍モードあり)●冷凍室の性能:冷凍負荷温度(食品温度):-18℃以下、冷凍食品保存期間の目安:約3か月●省エネ基準達成率:1.43性能冷凍:フォースター幅(mm)823質量(kg)28ホワイト高さ(mm)835奥行(mm)据付必要寸法:706定格消費電力(W)【電動機】50Hz:62、60Hz:62外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)823×556×835扉開閉方式上開き霜取方法手動年間消費電力量(kWh/年)50Hz:219、60Hz:219グリーン購入法適合定格内容積(L)199
  • 1ドア冷凍庫 三菱電機

    1ドア冷凍庫

    三菱電機
    67,980税込74,778
    1台(144L)
    7日以内出荷
    国内設計の三菱冷凍庫。コンパクトなのに大容量。幅48cmのコンパクト設計だから、設置場所を選びません。ファン式自動霜取。面倒な霜取りが不要です。大容量収納ケース(5段)だから、たっぷり入る。しかも、引き出し式だから整理しやすく、食品を見つけやすい。天面が耐熱(約100℃)になっているので、オーブンレンジや炊飯器等を置くことができます。約23dB(A)の静音設計だから、運転音が静かで響きにくい。省エネ。急冷スイッチとアルミトレイで、おいしさを閉じ込めて冷凍できます。扉ポケット。小物類の取り出しに便利。抗菌ハンドル。よく手が触れる部分を清潔に保ちます。
    用途右開きホワイト高さ(mm)1291奥行(mm)586容量(L)144間口(mm)480耐荷重(kg)30年間消費電力量(kWh/年)449省エネ基準達成率(%)105グリーン購入法適合
  • 冷凍庫 三菱電機

    冷凍庫

    三菱電機
    64,980税込71,478
    1台(144L)
    7日以内出荷
    運転音が静か約22dB(A)※4の静音設計だから、運転音が静かで響きにくい。※4JIS C 9607規定の騒音試験による(周囲温度20℃安定運転時) 。コンパクトなのに大容量 幅48cmのコンパクト設計だから、設置場所を選びません。 。省エネ 。ファン式自動霜取 面倒な霜取りが不要です。 。急冷運転 急冷スイッチとアルミトレイで、おいしさを閉じ込めて冷凍できます。 。大容量収納ケース(5段) 大容量だから、たっぷり入る。しかも、引き出し式だから整理しやすく、食品を見つけやすい。 。 扉ぽっけっと 小物類の取り出しに便利。 。 耐熱(約100度)トップテーブル 天面が耐熱(約100℃)になっているので、オーブンレンジや炊飯器等を。置くことができます。*オーブンレンジのタイプ・サイズによっては、置けない場合があります。耐荷重は30kgまでです。 。抗菌ハンドルよく手が触れる部分を清潔に保ちます。*無機抗菌剤、練り込み、ハンドル。JP0122075X0080G。SIAAマークはISO22196法により評価された結果に基づき、抗菌製品技術協議会ガイドラインで品質管理・情報 公開された製品に表示されています。(試験機関名)一般財団法人 ボーケン品質評価機構(試験方法)JIS Z 2801(抗菌方式)抗菌剤(対象部分の名称)ハンドル(結果)99.9%の抗菌効果。
    サファイアブラック幅(cm)48冷却方式ファン式運転音(dB)22扉開閉方式右開き霜取方法自動グリーン購入法適合

冷蔵庫/冷凍庫』には他にこんなカテゴリがあります

冷凍庫