絞り込み
ブランド
- Dreame(ドリーミーテクノロジー)
- テスコム(39)
- コイズミ(小泉成器)(35)
- Nobby(32)
- Panasonic(パナソニック)(25)
- 山崎実業(22)
- マクセル(10)
- ヴィダルサスーン(9)
- オーム電機(8)
- クレイツ(8)
- アイビル(8)
- Salon Sense(7)
- アイリスオーヤマ(6)
- AIVIL(6)
- カシムラ(5)
- モッズ・ヘア(5)
- cado(4)
- コジット(4)
- macros(マクロス)(4)
- LAVIEL(ラヴィエル)(4)
- ブランドをもっと見る

Dreame Glory Uni ヘアドライヤー
Dreame(ドリーミーテクノロジー)¥19,980税込¥21,9781台6日以内出荷Dreame「Glory Uni」は、速乾性能と美髪ケアを両立した高性能ヘアドライヤーで、日常のヘアドライ時間を効率化しながら髪のコンディションも整えてくれるモデルです。毎分約11万回転の高速ブラシレスモーターを搭載し、強力な風速(約65~70m/s)によって水分を素早く除去。熱に頼りすぎず短時間で乾かすことで、髪へのダメージを抑えながら快適に使用できます。約3億個/cm3の高濃度マイナスイオンを放出し、静電気を抑えて髪の広がりやパサつきを軽減。キューティクルを整え、ツヤのあるまとまりやすい髪へ導く点も魅力です。温度管理面ではNTCセンサーとマイクロプロセッサーが連携し、約57℃の安定した温度を保ちながら乾燥。1秒あたり数百回の温度チェックで過熱を防ぎ、頭皮や髪をやさしくケアします。4段階の温度設定と2段階の風量調整が可能で、速乾・低温ドライ・温冷サイクルなど用途に応じた使い分けが可能。約358gの軽量設計や海外対応電圧により、家庭用はもちろん旅行時にも便利です。デザイン性と機能性を兼ね備え、時短と仕上がりの美しさを重視する方におすすめのドライヤーです。仕様マイナスイオン:3.5億個/cm3セット内容Hair Glory Uni本体×1、スムーズノズル×1寸法(mm)76×82×255定格電力(W)1400定格電圧100-240Vコード長さ(m)1.8m本体質量(g)358定格周波数(Hz)50/60Hz温度冷風 / 55℃ / 80℃(± 5℃)温度センサーNTC:毎秒300回の温度チェックで過熱防止モーター回転数(min-1[r.p.m])高速:110000騒音レベル(dB)58
Dreame Pocket Uni ヘアドライヤー
Dreame(ドリーミーテクノロジー)¥27,980税込¥30,7781台6日以内出荷Dreame「Pocket Uni」は、軽量・高性能・多機能を兼ね備えたコンパクトなヘアドライヤーで、日常使いから旅行まで幅広く活躍する点が魅力です。最大の特徴は約330gという超軽量設計で、長時間使用しても腕が疲れにくく、折りたたみや3つの形状に変形できるため持ち運びにも非常に便利です。 内部には毎分11万回転の高速ブラシレスモーターを搭載し、最大約70m/sの大風量で髪を素早く乾かします。熱に頼るのではなく風の力で乾燥させるため、髪へのダメージを抑えながら効率よくドライできるのも特長です。さらにNTC温度センサーが毎秒数百回温度を監視し、約57℃の一定温度をキープすることで、過熱を防ぎながらやさしいヘアケアを実現します。 3億個/cm3の高濃度プラズマイオンを放出し、静電気を抑えて髪の広がりやパサつきを軽減。ツヤのあるまとまりやすい髪へ導きます。加えてストレート用やカール用のアタッチメントが付属し、ドライからスタイリングまで1台で完結できる点も便利です。海外対応電圧(100~240V)や静音設計など実用性も高く、「速乾・美髪ケア・携帯性」を重視する方におすすめの高機能ドライヤーです。仕様プラズマイオン/cm3:300000000セット内容Pocket Uni本体×1、カーリングノズル×2、浮き毛抑制ツール×1、収納ポーチ×1、安全上の重要注意事項×1、取扱説明書×1寸法(mm)54×147×205定格電力(W)1300定格電圧100-240Vコード長さ(m)1.5m本体質量(g)330(電源コード除く)定格周波数(Hz)50/60Hzモーター高速:110,000RPM風速(m/s)70騒音レベル(dB)76
『美容家電』には他にこんなカテゴリがあります
- ヘアケア
- シェーバー/スキンケア用品