絞り込み
風量(m3/min)
マイナスイオン機能
遠赤外線機能
消費電力(W)
- 5~10未満(2)
- 10~20未満(2)
- 20~30未満(7)
- 30~40未満(9)
- 40~50未満(6)
- 50~60未満(2)
- 60~70未満(2)
- 70~80未満(2)
- 100~200未満(3)
- 200~300未満(1)
- 300~400未満(1)
- 600~700未満(3)
- 700~800未満(15)
- 800~900未満(5)
- 1000~1100未満(8)
- 1100~1200未満(2)
- 1200~1300未満(65)
- 1300~1400未満(13)
- 1400~1500未満(3)
- 1500~2000未満(4)
- 消費電力(W)をもっと見る
色
イエロー・クリア・グレー・ゴールド・シルバー・パープル・ピンク・ブラウン・ブラック・ブルー・ブロンズ・ベージュ・ホワイト・レッド
ブランド
- テスコム(38)
- コイズミ(小泉成器)(35)
- Nobby(32)
- Panasonic(パナソニック)(25)
- 山崎実業(22)
- マクセル(10)
- ヴィダルサスーン(9)
- オーム電機(8)
- クレイツ(8)
- アイビル(8)
- Salon Sense(7)
- アイリスオーヤマ(6)
- AIVIL(6)
- カシムラ(5)
- モッズ・ヘア(5)
- cado(4)
- コジット(4)
- macros(マクロス)(4)
- LAVIEL(ラヴィエル)(4)
- ブランドをもっと見る
テスコム・コイズミ(小泉成器)・Nobby・Panasonic(パナソニック)・山崎実業・マクセル・ヴィダルサスーン・オーム電機・クレイツ・アイビル・Salon Sense・アイリスオーヤマ・AIVIL・カシムラ・モッズ・ヘア・cado・コジット・macros(マクロス)・LAVIEL(ラヴィエル)・ブランドをもっと見る

マイナスイオンミニドライヤー
VENUSiS¥5,298税込¥5,8281台6日以内出荷から8日以内出荷ポケットサイズなのにハイスペック。持ち運べるヘアサロン。ミニサイズなのに1.5m3/分の大風量・ダブルマイナスイオン・3段階切替設定が搭載されたハイスペックモデル。お出かけ先でも素早くパーフェクトな仕上がりに。電源(V)AC100 50/60Hz国内専用本体質量(g)約375(ノズル含む)定格消費電力(W)1100(HIGH)温風温度(℃)約80(HIGH/温風・室温30のとき)電源コード(m)約1.8本体サイズ(mm)約156×72×180(ノズル装着時)
マイナスイオンヘアドライヤー
ヴィダルサスーン¥6,998税込¥7,6981台6日以内出荷風量・温度調節でスムーズ&自由にスタイリング。3段階の温度調節と2段階の風量調節で自分好みの風に。押している間だけ冷風が出るクールボタン。お手入れしやすい着脱式の吸込口フィルター付属品集風器質量(g)(集風器含まず)約490電源(V)AC100・50/60Hz共用消費電力(W)1200コード長さ(m)約1.7寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)使用時:約240×67×295、折りたたみ時:約295×67×110(集風器含まず)機能マイナスイオン機能、3段階の温度調節、2段階の風量調節、クールボタン
アドバンススマート コンパクトイオンヘアードライヤー
モッズ・ヘア¥4,498税込¥4,9481台7日以内出荷パワフル高風速なコンパクトモデル。 より心地よく乾かせるようにリニューアル。ときほぐすような乾かし心地。根元からポイントで乾かすことに特化した従来モデルから、。特徴的な吹出口から出るバランスの取れた広がる風で、。髪を心地よく乾かすことが可能に。『ちょうどいい』 コンパクトモデル。自宅でも、出張でも、留学でも、海外旅行でも。どこでも使いやすい絶妙なサイズ感。折りたためて収納もスマートだから、持ち運びに便利。質量(g)約372コード長さ(m)約 1.7消費電力100-120VAC:620-900W200-240VAC:700-1000W寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約180×64×151電源電圧(V)単相100-240AC
プリヴィレージュ モッズ・ヘアドライヤー スムーズEX
モッズ・ヘア¥21,980税込¥24,1781台7日以内出荷スムーズEXフィルター搭載で、 自分史上最高のなめらかさを実感。smooth EXシステムでつるんっと、。しっとりまとまる。キューティクルを整え、しっとり、つるつるとしたまとまりのある髪に。ドライヤーから放出されるマイナス電子が。ヘアダメージ部に付着することで余分な水分の放出、。付加を防ぎ、さらに髪のダメージ(老化=酸化)を防ぐ。POINT02。ヘアカラーの色落ち低減。オーバードライを防ぐ低温設定、髪の水分バランスを整えるマイナス電子の効果で、。お気に入りの髪色をキープしやすく。POINT03。もっとツヤめく髪へ。短めの温風と長めの冷風での自動切替のサロンモードで髪の表面のキューティクルを整え、。ツヤのある指通りのいい髪へ。質量(g)約536 (ノズル装着時)、約481 (ノズルなし時)消費電力(W)1000コード長さ(m)約 1.7寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約220 x 78 x 211 (ノズル装着時)、約165 x 78 x 211 (ノズルなし時)電源電圧(V)AC100 50/60Hz
マルチボディファン
エスケイジャパン¥11,980税込¥13,1781台6日以内出荷入浴後の全身にマイナスイオンの風。お風呂上がりの「新常識」、ハンズフリー”全身”ドライヤー。3way使用(床置き、壁掛け、手持ち)。高効率(低消費電力)BLDCモーター搭載。温風2段階+送風運転(風量切換3段階)。人感センサーでON/OFF自動!本体に近づくと足元からマイナスイオン入りの強力な風が吹き上げます。用途床置き、壁掛け、手持ち、ボディドライヤー、温風、送風、人感センサー、マイナスイオン付属品壁掛けフック仕様●モーター回転速度(rpm):約105000●最大連続動作時間(分):約3●風量調節:強(青):中(緑):弱(紫)質量(kg)0.658定格電圧(V)100温度(℃)最大約92コード長さ(m)2定格消費電力(W)1200寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)86×290×92.5温度調節強風(赤):温風(紫):送風(青)最大風速(m/s)約15
ヘアーアイロン NBS1200
Nobby¥23,980税込¥26,3781台3日以内出荷「ブレ・ムラ・不均一」を徹底排除したプロフェッショナルストレートアイロン。細い毛束でも握りこまずにキャッチできる均一なプレート、施術しやすい開口角度に調整できるアジャスタブルロックリング搭載。仕様温度:約60~200℃(5℃刻み)寸法(mm)246×62×28質量(g)315コード長さ(m)3プレート寸法(mm)25×90
ストレートプロ SR
クレイツ¥18,980税込¥20,8781台3日以内出荷操作性&質感アップを実現したプロフェッショナルの為のストレートアイロン。プレート表面に髪滑りの良く耐久性も高い【クレイツイオンチタニウム】加工を採用し、さらに弾力性に優れた【クレイツイオンフッ素ラバー】を搭載。仕様温度:100~210℃(12段階温度調節)寸法(mm)280×35×30質量(g)220コード長さ(m)3プレート寸法(mm)25×90
スティック型ヘアドライヤー baton
cado¥26,980税込¥29,6781個4日以内出荷から5日以内出荷2017年より5年以上の歳月を費やし、。理想のドライヤーの形を追求した独自の発想をもとに、。軽量化と効率的な送風機能の両立を、。リレー競技用バトンのサイズで実現しました。cadoが追求し続けた理想のカタチ「baton(バトン)」が、。毎日のヘアドライを「疲れず」「早く」「思い通り」にします。付属品カールブラシ、携帯ポーチ、取扱説明書(保証書)質量(g)約298(電源コード、カールブラシを除く)電源(V)AC100 50 -60Hz消費電力(W)約800(高温強風・最大出力時)安全装置温度過昇防止装置(サーモスタット・温度ヒューズ)風量(m3/min)約2.0電源コード(m)約1.7高さH×直径(mm×Φmm)約277×約38.5
アイエアーケアライズ ヘアドライヤー
Amavilla¥11,980税込¥13,1781個6日以内出荷【750Wなのに1200W相当のスペック”遠赤外線ドライヤー”】。保温効果に優れた特殊セラミックをドライヤーの吹き出し口に配置することで、ヒーターで温まった風が特殊セラミックを通り抜ける構造となり、少ない消費電力でもヘアドライに適した風をつくりだします。遠赤外線の特性を活かした内部構造を採用することで750Wでも1200Wのドライヤーのような使用感を実現。電源(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)750コード長さ(m)2本体質量(g)約493機能風速設定:2段階本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)W215×D87.6×H238温度設定2段階
ケアライズ コードレス&ミニアイロン
Amavilla¥2,798税込¥3,0781個6日以内出荷軽量の80gでコンパクトサイズ。どこにでも持ち運べて簡単にお直し可能なミニヘアアイロン。消費電力(W)7電源アルカリ単三電池2本本体質量(g)約80(電池別)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)W33×D193×H30プレート温度(℃)アルカリ電池使用:約~150/充電電池使用:約~180プレート寸法(幅W×高さH)(mm)W13×H57
プロドライヤー 1200
AIVIL¥8,498税込¥9,3481台3日以内出荷軽量でコストパフォーマンスに優れたスタンダードなサロンドライヤー。風速、風量が大きくドライ時間を短縮。ブローやボリュームアップにも向いてます。質量(g)665温度(℃)70/50コード長さ(m)2.75
コードレス ヘアブラシ
セーブインダストリー¥3,298税込¥3,6281個5日以内出荷付属品USBコード(TypeC)仕様【温度上昇速度】150℃まで:6分、160℃まで:8分、180℃まで:11分寸法(mm)35×25×185質量(g)125定格5V-2A定格電圧(V)3.7温度(℃)150/160/180定格出力(W)7.5連続使用時間(分)20コード長さ(cm)50充電時間(時間)3バッテリー容量(mAh)1200
モイスチャーイオン ヘアドライヤー
テスコム¥12,980税込¥14,2781個7日以内出荷うるおう髪へ、手触り変わる新・ヘアケア習慣。モイスチャーイオン(TM)を搭載し、水分とマイナスイオンがキューティクルへ密着浸透することで、なめらかでみずみずしい髪へ導きます。髪にうるおいを与え、いつものヘアドライをヘアケア習慣に変えるドライヤーです。1.5m3/分の大風量(※TURBO時。JIS規格測定法による)。髪全体に行き渡るたっぷりの風が、うるおいを届けながら素早く乾かします。温風と冷風が一定間隔で切り替わる「温冷モード」を搭載しています。髪の表面温度を適温に保ち、過乾燥を抑制。髪への熱ダメージを抑えます。温度が一目でわかる温度LED表示。コンパクトで持ちやすい重心設計。収納しやすいコンパクトデザイン。付属品クイックコードバンド電源(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)1200コード長さ(m)1.7本体質量(g)590(本体のみとコード込)温風温度(℃)80(周辺温度30℃の場合/TURBO時)風量(m3/min)1.5(TURBO時。JIS規格測定法による)イオン(搭載)モイスチャーイオン(TM)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)122×77×215(本体のみ)マイナスイオン機能○
マイナスイオン ストレートアイロン
テスコム¥3,500税込¥3,8501個7日以内出荷忙しい朝でも時短でサラツヤストレートに。長さ110mmのロングプレートで毛束を一気に挟み、手早くスタイリングできるマイナスイオンストレートアイロンです。毛先までしっかり捉えてひとすべりで美しいストレートを実現します。温度は120℃から200℃の5段階で調節可能。髪質や希望のスタイリングに合わせて設定できます。上下プレートを温めるダブルヒーターを採用し、電源を入れてから約35秒で使用可能な温度に到達。スピーディーな立ち上がりで、時間のない朝でも焦らずにスタイリングできます。前回設定した温度が自動で設定される、温度メモリー機能搭載。使う度温度設定を行うわずらわしさがありません。最後に操作してから約30分後に自動で電源が切れるため、安全に使用できます。AC100-240Vの地域で使用できます。海外旅行の際にも使えて便利です。持ち運びに便利な専用ポーチ付きです。付属品専用ポーチ(耐熱温度140℃)電源(V)AC100-240 50/60Hz消費電力(W)53/54温度(℃)120~200(5段階 20℃刻み)コード長さ(m)1.7本体質量(g)365(コード込)イオン(搭載)マイナスイオン本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)286×31×35(収納時)
アレンジアイロン
ノビー¥8,898税込¥9,7881台6日以内出荷付属品クイックコードバンド幅(mm)239色ブラック高さ(mm)75奥行(mm)29消費電力(W)32スイッチ電源:ON-OFF、温度調節:+/-電源AC100V 50/60Hz温度(℃)【アイロン部】60~200(5刻み)本体質量(g)335プレート寸法(mm)長さ:83/幅:15温度表示LCD表示電源コード(m)3機能最終スイッチ操作から約60分後自動電源OFF立ち上がり時間100℃到達まで約18秒、180℃到達まで約50秒(最高温度設定時)
プロテクトイオンストレートアイロン
ノビー¥7,998税込¥8,7981台6日以内出荷付属品クイックコードバンド仕様【ラク抜きプラグ】〇幅(mm)250色ブラック高さ(mm)82奥行(mm)30消費電力(W)42スイッチ電源スイッチ:ON/OFF、温度切替スイッチ:+/-電源AC100V 50/60Hz温度(℃)【アイロン部】60~200(29段階 5刻み/デジタル表示)コード長さ(m)3本体質量(g)365プレート寸法(mm)25×90電源コード(m)3イオンプロテクトイオン機能【自動電源OFF】約30分後立ち上がり時間12秒(最高温度設定時100℃到達時間)![BLDCダブルファンドライヤー プレミアムモンスター MONSTER[家電]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07588598-241119-02.jpg)
BLDCダブルファンドライヤー プレミアムモンスター
MONSTER[家電]¥24,980税込¥27,4781台6日以内出荷「小さくても大きなパワー」のBLDCモーター搭載ダブルファンドライヤー。最大風速約46m/秒。風速約1.8倍、風圧約2.0倍(KHD-W910比)、BLDCモーター搭載。ダブルファン&ダブルBLDCモーター搭載、パワフルな風でより速くブロー。髪と地肌に優しい低温風スカルプ機能、5段階風量調節。温冷自動切替モードでツヤ感UP、フレックスノズル、トリプルフィルター(着脱式吸込口カバー)。モード状態が一目でわかるデジタルディスプレイ(風量、HOT/COOL、AUTO H&C、SCALP)付属品集風器幅(mm)177質量(kg)0.56高さ(mm)204奥行(mm)73電源(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)1300スイッチメイン:HOT-COOL-OFFコード長さ(m)約1.7モード切替ホット/温冷自動切替/スカルプ
USB給電式モバイルストレートアイロン
コイズミ(小泉成器)¥3,500税込¥3,8501台6日以内出荷から7日以内出荷USB給電式モバイルヘアアイロン(本体側:USB Type-C)。持ち運びやすい手のひらサイズ、キャップ付き。専用USBケーブル付き(本体側USB Type-C対応)。最高温度約190℃。セラミックコーティングプレート。温度調節:2段階(150/190℃)、自動電源OFF:約30分。海外使用OK。スピード加熱約60秒※幅(mm)160質量(kg)0.05高さ(mm)25奥行(mm)21消費電力(W)14電源USB給電式/DC 5V2A温度(℃)2段階(150、190)プレートセラミックコーティング
サロンセンス スタンダード 極細マイナスイオンストレートアイロン
Salon Sense¥6,798税込¥7,4781台6日以内出荷髪にやさしくなめらかなシルキーモイスト加工プレート。2段階温度調節(約160/200℃)。旅行にも便利。AC100V-240V海外対応。スピード加熱(立ち上がり約25秒で100℃、200℃設定時)。プレートロック機構、マイナスイオン幅(mm)250質量(kg)0.23色ホワイト高さ(mm)38奥行(mm)26電源(V)AC100-240 50/60Hz共用消費電力(W)23温度(℃)2段階(200・160)コード長さ(m)1.7プレート寸法(mm)12×90プレートシルキーモイスト加工
USB充電式コードレス前髪アイロン
コイズミ(小泉成器)¥2,998税込¥3,2981台6日以内出荷から7日以内出荷コンパクト×コードレスで使いやすい、ブラシ型アイロン。充電式コードレスタイプ(本体側USB Type-C充電対応)。最高温度約200℃の高温タイプ、両面ヒーター搭載。2段階温度設定(約160/200℃)、セラミックコーティングで美しい仕上り。毛先のアレンジがしやすい、スリム幅10mmプレート。持ち運びや収納に便利なプレートロック機構とキャップ付。海外使用OK。国内外どこでも使える(AC100-240V対応)付属品USBケーブル、キャップ幅(mm)139質量(kg)0.07高さ(mm)22奥行(mm)22消費電力(W)5(充電時)電源充電式充電時間2時間使用電池リチウムイオン充電池(DC3.7V 800mAh)最高使用温度(℃)180入力端子本体側:USB Type C定格入力DC5V 1A稼働時間(分)15
USB充電式ストレートアイロン 極細タイプ(10mm)
コイズミ(小泉成器)¥6,798税込¥7,4781台6日以内出荷持ち運び便利・充電式でどこでもヘアアレンジ!。充電式コードレスタイプ(本体側USB Type-C充電対応)。最高温度約200℃の高温タイプ、両面ヒーター搭載。2段階温度設定(約160/200℃)、セラミックコーティングで美しい仕上り。毛先のアレンジがしやすい、スリム幅10mmプレート。持ち運びや収納に便利なプレートロック機構とキャップ付。海外使用OK。国内外どこでも使える(AC100-240V対応)付属品キャップ、USB-ACアダプター、USBケーブル幅(mm)187質量(kg)0.13色ホワイト高さ(mm)33奥行(mm)31電源充電式(専用USB-ACアダプター使用)温度(℃)2段階(200・160)充電時間4時間使用電池リチウムイオン充電池(DC3.6V 2550mAh)入力端子本体側:USB Type-C定格入力DC5V 1A稼働時間(分)25(200℃設定)
NB4100 ヘアドライヤー
Nobby(1件のレビュー)¥22,980税込¥25,2781台3日以内出荷から4日以内出荷風圧・風速×1400Wのハイパワーでパワフルな風と安定した温風を届け、ドライ時間を削減。耐久性が高く、長寿命のブラシレスDCモーター搭載。付属品セットフード、スタンド電源(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)1400スイッチ(即冷スイッチ)温風:赤色/冷風:青色本体質量(g)720温風温度(℃)120(周囲温度30℃、フードなし、BOOST-温風時)風量(m3/min)1.4電源コード(m)3風量調整BOOST/TURBO/SET/OFF本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)226×245×77
the BETTER USB STRAIGHT IRON
コジット¥3,498税込¥3,8481個4日以内出荷USB給電式ストレートアイロンバッグINで持ち運べるカバー付材質PA66、ブリキ(セラミックコーティング)寸法(cm)2.8×2.8×18.2(カバーを閉めた状態・ループ含まず)USBケーブル長(cm)【専用USBケーブル】100
Angelique(アンジェリーク) マイナスイオンヘアドライヤー
マクセル¥3,998税込¥4,3981個6日以内出荷軽量 約380g。髪にやさしいケアモード搭載。冷風切替スイッチ付きで風を選べる。マイナスイオンで静電気を抑制してまとまりアップ。セット内容ノズル(本体にセット済)、取扱説明書(保証書付)消費電力(W)1200本体質量(g)約380(電源コード含まず)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)79×156×219(ノズル/コードブッシュ含まず)安全装置温度過昇防止装置(サーモスタット、温度ヒューズ)風量(m3/min)1.8電源コード(m)約1.7RoHS指令(10物質対応)対応定格入力AC100V 50/60Hz
1200 ヘアドライヤー
WETECH¥7,990~税込¥8,789~1台3日以内出荷遠赤外線&マイナスイオンで熱から髪の毛を守ります。付属品ノズル直径(Φmm)52質量(g)645消費電力(W)1200/600コード長さ(m)3マイナスイオン機能○遠赤外線機能○
ヘアードライヤー イオニティ (アイスブルー)
Panasonic(パナソニック)¥8,298税込¥9,1281台8日以内出荷1.速乾・大風量でパワフルドライ。髪をいたわりながら乾燥、低温ケアモード(※低温ケアモードとは、ミネラル・マイナスイオンを発生させながら、低温で乾かせるモードです。※)搭載。2.コロンとしたミニマムデザインにクラシカルなニュアンスカラーが登場。3.ダブルミネラル・マイナスイオン(※ミネラルとは亜鉛電極を含む放電ユニットから発生される亜鉛粒子です。※)で、キューティクルを密着ケア。UV・摩擦ダメージ抑制しながら、指通りのよいさらさら髪へ。
カンガルーポケット
トリコインダストリーズ¥3,398税込¥3,7381個3日以内出荷内側に耐熱性シリコンを使用している為に、使用した熱いままのアイロンでも入れることが可能です。どんな形のワゴンでも取り付けが出来るようにストラップとマジックテープを商品に取り付けております。寸法(mm)220×80×60耐熱温度(℃)220
ショートアイロン
シーマ¥11,980税込¥13,1781台3日以内出荷細長いショートタイプのストレートアイロン。寸法(mm)アイロン面 :87×23全長(mm)225×30温度(℃)LOW:150、HIGH:180コード長さ(m)2.5表面処理TAPコーティング
アイビル D2アイロン専用耐熱シリコンカバー
アイビル¥1,398税込¥1,5381個3日以内出荷全バレルサイズ(25mm/32mm/38mm)に対応。持ち歩く時も、バレルに傷が付いたり、汚れが付くことがなくなります。耐熱ポーチやタオルを巻く場合に比べ、バレルにフィットするのでより安全です。材質耐熱シリコンゴム幅(mm)67全長(mm)227色ブラック直径(Φmm)50高さ(mm)85質量(g)135適合品番D2アイロン(25/32/38mm)耐熱温度(℃)200
溶岩アイロン
VSP¥17,980~税込¥19,778~1台3日以内出荷業界初!新開発の溶岩プレート搭載。熱伝導率が最強。均一に最高温度まで急速上昇。水蒸気爆発を抑え、髪への負担を最大限軽減、滑りも抜群に良く、施術もスムーズ。定格AC100~240V 50/60Hz温度(℃)80~230コード長さ(m)3機能デジタル温度表示、高性能ヒーター、自動電源OFF効果イオニック効果、遠赤外線効果
スケルトンドライヤー
アイビル¥5,998税込¥6,5981台3日以内出荷軽量でコストパフォーマンスに優れたスタンダードなドライヤー。風速、風量が大きくドライ時間を短縮できます。付属品ノズル材質ポリカーボネート寸法(mm)235×83×215質量(g)665電源(V)AC100、50/60Hz消費電力(W)550/1200電源コード(m)2.75温度設定約70/50℃の2段階
EasyStyler USB SUGAR IRON ROUND
コジット¥3,198税込¥3,5181個5日以内出荷いつでも、どこでも、ヘアアイロン!。モバイルバッテリーで使用OK!。専用USBケーブル付。海外OK。※海外で使用される場合は、その国に合った変換プラグ・変換アダプターが別途必要です。たて巻きウェーブヘア 波ウェーブヘア。仕事帰りに パウダールームで 旅行に材質ポリプロピレン、シリコーン樹脂高さ(mm)35質量(g)144.5縦(mm)28横(mm)186
EasyStyler USB SUGAR IRON VOLUME
コジット¥3,398税込¥3,7381個4日以内出荷いつでも、どこでも、ヘアアイロン!。モバイルバッテリーで使用OK!。専用USBケーブル付。海外OK。※海外で使用される場合は、その国に合った変換プラグ・変換アダプターが別途必要です。ストレートヘア 大きめカールヘア 毛先ワンカールヘア。仕事帰りに パウダールームで 旅行に材質ポリプロピレン、シリコーン樹脂高さ(mm)33質量(g)146.4縦(mm)22横(mm)174
EasyStyler USB SUGAR IRON MULTI
コジット¥3,398税込¥3,7381個4日以内出荷いつでも、どこでも、ヘアアイロン!。モバイルバッテリーで使用OK!。専用USBケーブル付。海外OK。※海外で使用される場合は、その国に合った変換プラグ・変換アダプターが別途必要です。ストレートヘア たて巻きウェーブヘア 毛先ワンカールヘア 。仕事帰りに パウダールームで 旅行に材質ポリプロピレン、シリコーン樹脂高さ(mm)35質量(g)162.4縦(mm)27横(mm)174
carerise プレミアムブラシアイロン
Amavilla¥6,980税込¥7,6781個5日以内出荷「遠赤外線」を放出するセラミックブラシ+マイナスイオン放出なので、スタイリングした後も潤いとツヤのある髪質に仕上げます。全長20cm程度なので、カバンに入れて持ち運びできるコンパクトモデル。出張や国内旅行はもちろん、海外対応品なので海外旅行にも便利!。プロの美容師様に大変好評いただいているブラシ型ヘアアイロンです。長さ(mm)【ブラシピン】18質量(g)270消費電力(W)35電源AC100-240V(自動電圧切替)コード長さ(m)約1.8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)41×205×47温度設定4段階(120℃・150℃・180℃・210℃)
carerise AQUA PLATE ヘアアイロン
Amavilla¥19,800税込¥21,7801個5日以内出荷AQUAPLATEとバイブレーション機能を採用したプロ専用ヘアアイロン。水分維持と摩擦軽減が特徴の「AQUAPLATE(アクアプレート)」と、ヘアサロン様より選ばれ続ける理由の。「バイブレーション機能」を搭載した毛髪への負担軽減を追求したヘアアイロン。ムービングプレート機能で毛先カールやウェーブアレンジなど多様なヘアアレンジに対応します。質量(g)360消費電力(W)40電源AC100V 50/60Hzコード長さ(m)約2.7寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)30×258×35温度設定約60℃~200℃
NB-80 遠赤外線拡散フード
Nobby¥2,998税込¥3,2981個3日以内出荷適合機種NB1002、NB1901、NB1902、NB1903、NB1904、NB1905、NB2100、NB2500、NB2501、NB2503、NB2504、NB3000、NB3100、NB4000、NB1902DX、NB2501DX
『美容家電』には他にこんなカテゴリがあります
- ヘアケア
- シェーバー/スキンケア用品





















![BLDCダブルファンドライヤー プレミアムモンスター MONSTER[家電]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07588598-241119-02.jpg)