絞り込み
風量(m3/min)
マイナスイオン機能
熱風温度(℃)
遠赤外線機能
消費電力(W)
- 5~10未満(2)
- 10~20未満(2)
- 20~30未満(7)
- 30~40未満(9)
- 40~50未満(7)
- 50~60未満(2)
- 60~70未満(2)
- 70~80未満(2)
- 100~200未満(3)
- 300~400未満(1)
- 400~500未満(1)
- 600~700未満(2)
- 700~800未満(14)
- 800~900未満(4)
- 1000~1100未満(9)
- 1100~1200未満(2)
- 1200~1300未満(61)
- 1300~1400未満(13)
- 1400~1500未満(3)
- 1500~2000未満(4)
- 消費電力(W)をもっと見る
色
イエロー・クリア・グレー・ゴールド・シルバー・パープル・ピンク・ブラウン・ブラック・ブルー・ブロンズ・ベージュ・ホワイト・レッド
ブランド
- テスコム(38)
- コイズミ(小泉成器)(35)
- Nobby(32)
- Panasonic(パナソニック)(24)
- 山崎実業(22)
- マクセル(10)
- ヴィダルサスーン(9)
- オーム電機(8)
- クレイツ(8)
- アイビル(8)
- Salon Sense(7)
- アイリスオーヤマ(6)
- AIVIL(6)
- モッズ・ヘア(5)
- カシムラ(4)
- cado(4)
- コジット(4)
- macros(マクロス)(4)
- LAVIEL(ラヴィエル)(4)
- ブランドをもっと見る
テスコム・コイズミ(小泉成器)・Nobby・Panasonic(パナソニック)・山崎実業・マクセル・ヴィダルサスーン・オーム電機・クレイツ・アイビル・Salon Sense・アイリスオーヤマ・AIVIL・モッズ・ヘア・カシムラ・cado・コジット・macros(マクロス)・LAVIEL(ラヴィエル)・ブランドをもっと見る

耐熱シリコンシート
アイビル¥1,549税込¥1,7041個当日出荷使用中の熱いアイロンも置くことができます。薄いので、収納も簡単で場所も取りません。材質シリコン寸法(mm)本体:200×247、化粧箱:直径60×高さ243質量(g)本体:123、化粧箱:148耐熱温度(℃)250
エアーディフューザー
ウィキャン¥1,998税込¥2,1981個3日以内出荷材質PC、ナイロン色ホワイト直径(Φmm)(対応)44~66質量(g)約180寸法(cm)本体:約Φ15×9、外装15.5×9×16
ストレートアイロン ナノケア プロモデル
Panasonic(パナソニック)¥19,980税込¥21,9781個当日出荷付属品掃除用ブラシサイズ高さ26.7×幅 3.15×奥行4.2 cm電源AC100 V 50-60 Hzコード長さ(m)約3(360 °回転式コード)本体質量(g)約385消費電力41温度【アイロン部】約60 ℃ / 100 ℃ / 160 ℃ / 180 ℃ / 200 ℃(5段階)
コードレス ヘアアイロン USB充電式 17mm ミニ ストレートアイロン 160~210℃(3段階調節) 立ち上がり約30秒 自動電源OFF機能 海外対応
テスコム¥6,990税込¥7,6891個当日出荷コスメ感覚で持ち歩けるコードレスアイロン。コードレスながら高温&スピード立ち上げを実現。いつでもどこでも、自信のあるヘアスタイルへ用途■電源コードがないため、化粧室や学校、職場、アウトドアなど、どこでも気軽にお使いいただけます。 ■耐熱性キャップ付きで、外出先でもサッとしまえます。※ コンパクトなバックやポーチの中にもすっきり収納でき、持ち歩きに便利です。 ※本体とキャップが完全に冷めてから収納してください。 ■髪の流れに沿って両面のプレートが上下左右に傾いて、細かな毛束にもしっかり密着。外出先でもきれいなスタイリングを叶えます。 ■プリントヒーター搭載で、コードレスでありながら高いプレート温度と立ち上がりの速さを実現しました。求める仕上がりに合わせて、210℃/190℃/160℃の3段階で温度を設定できます。スピード立ち上げ約30秒※で、外出先でもスムーズにスタイリングを始められます。 ※100℃到達時間(最高温度設定時) ■〈髪すべりが良いナノセラミックコーティング〉 なめらかな髪すべりで、ムラなく熱を伝えます。〈海外使用OK※〉 航空機内には電池を本体から外して手荷物として持ち込めます。 ※航空機で持ち運ぶ際は、必ず電池を本体から取り外して、機内持ち込みの手荷物に入れてください。〈自動電源OFF〉 万が一電源OFFを忘れても、最終操作後約15分後に自動的に電源が切れるので安心です。〈電池残量表示〉 充電残量が少なくなると点滅でお知らせします。2時間半の満充電で約25分使用可能です。※ ※充電には電源定格(5V2.0A以上)のACアダプター・モバイルバッテリーなどが別途必要です ■充電池と充電ケーブル(USB:TypeA/本体側:TypeC対応)が付属します。 ■※テスコムのサロン専用ブランド「Nobby(ノビー)」はヘアサロンドライヤーシェアNo.1です。(*2022年2-3月 株式会社セイファート調べ) ■コスメのようなフォルムと、スタイリッシュで高級感あるデザインにこだわりました。品を感じるパールグレージュと、シックなメタリックグレーの2色展開です。付属品耐熱キャップ/充電池/充電ケーブル USB(Type A) 本体側(Type C)材質(本体)PBT質量(g)180(本体のみ)、200(キャップ付き)スイッチスイッチ(電源 ON/OFF/温度切替(210℃/190℃/160℃))電源DC5V 2A(充電時)ケーブル長(m)1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)192×34×35(本体のみ/収納時)、189×34×70(本体のみ/使用時)温度表示印刷+LED表示寸法(幅W×長さL)(mm)【プレート】17×64機能【温度ロック】×、【温度メモリー】×、【自動電源OFF】○、【開閉ロック】◯、【ラク抜きプラグ】×温度調節範囲(℃)210/190/160保証期間1年間使用地区【海外使用】○立ち上がり時間(s)約30(最高温度設定時100℃到達時間)
2WAYヘアアイロン
ヴィダルサスーン¥3,500税込¥3,8501個欠品中どこでも使えるコンパクト2WAYヘアアイロン。1台でカールもストレートも楽しめる2WAYタイプ。ショートでもロングでも使いやすい径30mmパイプ。旅行先でも便利なコンパクトタイプ。質量(g)360消費電力(W)60電源(AC V)100~240本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)265×30×65
ラシィル ミニストレートアイロン
macros(マクロス)¥1,980税込¥2,1781台4日以内出荷ミニサイズで使いやすく最高温度約180℃のストレートアイロン セラミックコーティング/フローティングプレートで髪に優しく滑らかな仕上がりに材質本体:PET・PTC・アルミ、プレート:セラミックコーティング質量(g)約230最高温度(℃)約180±10寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約180×30×35定格時間(分)30プレート寸法(幅W×高さH)(mm)約70×24RoHS指令(10物質対応)対応
Panasonic EH-NA9M ドライヤー ナノケア 大風量 速乾 ナノイー&ミネラル搭載
Panasonic(パナソニック)¥28,980税込¥31,8781個4日以内出荷乾かすだけで、ナノイーが髪に浸透。髪にうるおい与えます。速乾ノズルで、毛束をほぐし、スピーディーに乾燥。毎日のケアをこれ1台で。用途ヘアードライヤーとして
Panasonic EH-HS0J ストレートヘアアイロン ナノケア スムースグロスコーティングプラス 海外対応
Panasonic(パナソニック)¥15,980税込¥17,5781個4日以内出荷髪に水分を届け、うるおいトリートメント。海外でも使えるスリム・コンパクトタイプ。用途ヘアアイロンとして
Nobby NB2200 マイナスイオンヘアドライヤー
テスコム¥12,980税込¥14,2781台(1台)7日以内出荷NB2100の後継機。日本製。本体重量300g、手が小さい方でも握りやすい細身グリップ。約1,000万個/cm3以上のマイナスイオンを放出します。用途毎日のヘアドライに。軽量設計なので使用中の手や腕への負担を軽減します。付属品セットフード消費電力(W)1200スイッチ【1】切替スイッチ High/Low/OFF【2】クールショットスイッチコード長さ(m)3寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)198×205×76本体質量(g)300
Dreame Glory Uni ヘアドライヤー
Dreame(ドリーミーテクノロジー)¥19,980税込¥21,9781台6日以内出荷Dreame「Glory Uni」は、速乾性能と美髪ケアを両立した高性能ヘアドライヤーで、日常のヘアドライ時間を効率化しながら髪のコンディションも整えてくれるモデルです。毎分約11万回転の高速ブラシレスモーターを搭載し、強力な風速(約65~70m/s)によって水分を素早く除去。熱に頼りすぎず短時間で乾かすことで、髪へのダメージを抑えながら快適に使用できます。約3億個/cm3の高濃度マイナスイオンを放出し、静電気を抑えて髪の広がりやパサつきを軽減。キューティクルを整え、ツヤのあるまとまりやすい髪へ導く点も魅力です。温度管理面ではNTCセンサーとマイクロプロセッサーが連携し、約57℃の安定した温度を保ちながら乾燥。1秒あたり数百回の温度チェックで過熱を防ぎ、頭皮や髪をやさしくケアします。4段階の温度設定と2段階の風量調整が可能で、速乾・低温ドライ・温冷サイクルなど用途に応じた使い分けが可能。約358gの軽量設計や海外対応電圧により、家庭用はもちろん旅行時にも便利です。デザイン性と機能性を兼ね備え、時短と仕上がりの美しさを重視する方におすすめのドライヤーです。仕様マイナスイオン:3.5億個/cm3セット内容Hair Glory Uni本体×1、スムーズノズル×1寸法(mm)76×82×255定格電力(W)1400定格電圧100-240Vコード長さ(m)1.8m本体質量(g)358定格周波数(Hz)50/60Hz温度冷風 / 55℃ / 80℃(± 5℃)温度センサーNTC:毎秒300回の温度チェックで過熱防止モーター回転数(min-1[r.p.m])高速:110000騒音レベル(dB)58
NB4100 NIB500Bパーツ スタンド
Nobby¥999税込¥1,0991個7日以内出荷マイナスイオンヘアードライヤーNB4100とプロテクトイオンヘアードライヤーNIB500Bのスタンド部分のパーツ。
NB4000 NIB500Aパーツ 高性能フィルター
Nobby¥289税込¥3181個3日以内出荷マイナスイオンヘアードライヤーNB4000とプロテクトイオンヘアードライヤーNIB500Aの高性能フィルター部分のパーツ。色ブラック
NB3100 NB2504 NB2503 NB1904 NB1903パーツ フード
Nobby¥519税込¥5711個7日以内出荷マイナスイオンヘアードライヤーNB3100,NB2504,NB2503とヘアードライヤーNB1904,NB1903のフード部分のパーツ。
Nobby NBS1250-K ストレートアイロン ブラック シルクコーティングプレート
テスコム¥28,980税込¥31,8781台8日以内出荷人気のストレートアイロン「NBS1250」のシルクコーティングプレートver.付属品クイックコードバンド/クリップ色ブラック質量(g)約315温度(℃)アイロン部:60~200本体寸法(mm)約62×246×29プレートシルクコーティング安全装置最終スイッチ操作から約60分後に自動電源OFF温度表示LCD表示(液晶ディスプレイ)電源コード(m)3温度調節範囲(℃)5刻み、29段階立ち上がり時間(s)100℃まで:約18、100℃まで:約45
ヘアドライヤー 軽量 日本製 マイナスイオン トライバランスイオン サロン品質 うるおい・まとまり・ツヤ
テスコム¥15,980税込¥17,5781個翌々日出荷サロン帰りの仕上がりを毎日自宅で。トライバランスイオン(TM)が静電気を抑え、「うるおい・まとまり・ツヤ」のある美しい髪に仕上げます。軽量でコンパクトな設計により持ちやすく、業務用ヘアドライヤーをベースに開発した、サロン品質のヘアドライヤーです。用途トライバランスイオン(TM)は従来の放電機構を刷新し、マイナスイオンとプラスイオンを放出する技術です。それぞれのイオンが髪に働いて、髪の広がりや傷みの一因となる静電気を抑制し、ツヤを与えるだけでなく、髪のうるおいがアップ(。)します。テスコムが考える美しい髪の3(tri)要素「うるおい・まとまり・ツヤ」の仕上がりを叶える、バランスに優れたイオンです。 。メーカー測定法/メーカー比較検証法による 。トライバランスイオン(TM)搭載で、美しさを印象付けるうるおい・まとまり・ツヤのある髪へ。うるおい約17%アップ、まとまり約39%アップ、ツヤ約19%アップ(。)を実現します。 。メーカー測定法/メーカー比較検証法による 。トライバランスイオン(TM)搭載で、枝毛や切れ毛を約72%(。)抑制し、枝毛や切れ毛ができにくい髪へ導きます。また、静電気を約99%抑制(。)します。 。メーカー測定法/メーカー比較検証法による 。業務用として開発したシロッコファンとモーターを搭載。水車のような多数の羽をもつファン構造で、安定した風圧・風速を実現し、髪の根元からしっかりと乾かします。 。ミニマムな機能でヘアドライを快適にします。 温風と冷風をワンタッチで切り替えられるクールショットスイッチは、グリップを握ったときに押しやすい位置に配置。風量切り替えスイッチもシンプルで使いやすい操作性です。 。テスコム独自のデザインで、フードとブラシで髪を挟み込み、美容師のような安定したセルフブローができます。 。使用中・使用後は高温のためさわらないでください。樹脂製のブラシを使用してください。(耐熱温度120℃以上のブラシを推奨します。獣毛や木製・金属製のブラシは使用できません。)フードをブラシに強く押し当てると、ピンが変形する恐れがあります。 。従来のフィルターに比べ、耐久性の高いフィルターを採用。お手入れしやすく、水洗いも簡単に行えます。 。ラク抜きプラグで取り外し簡単。レバーを押すだけでコンセントから簡単に抜くことができます。 。業務用の高い設計基準による2年間保証。メーカーで製造・品質管理を行う信頼の日本製です。 。美容師へのリサーチを重ねて開発した本体形状で、手が小さめな方でも握りやすい細身のグリップやバランスの良い重心設計で、持ちやすく乾かしやすいドライヤーです。 。上品なマット質感のスモーキーグレー、ブラック、ホワイトアッシュの3色展開で、ミニマルなデザインがインテリアにも馴染む、洗練したデザインに仕上げました。 。1965年の創業以来、テスコムが製造・開発してきた業務用ドライヤー『Nobby』は、高い性能からサロンシェアNo.1(数量ベース)(。)を獲得。その技術力が活かされています。 。2024年4月~2025年3月の国内美容院(サロン)への業務利用ドライヤー販売荷数(サロンでの販売分除く)(東京商工リサーチ調べ)付属品セットブローフード(TM)材質ABS質量(g)420(本体のみ)、450(フード付き)外形寸法(mm)205×82×194(本体のみ)、258×82×194(フード付き)電源(V)AC100 50Hz/60Hz消費電力(W)1200スイッチ切替スイッチコード長さ(m)1.7温風温度(℃)115(周辺温度30の場合 DRY使用時)イオントライバランスイオン(TM)保証期間2年間
Angelique(アンジェリーク)プラズマイオンヘアドライヤー
マクセル¥6,398税込¥7,0381個6日以内出荷2.6m3/分の大風量で一気に乾かしながらも、しっかりヘアケア。ダブルプラズマイオン搭載で静電気を抑制し、ツヤめきUP!。温風と冷風が交互に出るAUTOモードで髪のダメージ軽減。本体重量は約430gと軽量化を実現。性別・世代を問わずに選ばれやすいカラーでクリア樹脂パーツを使用したデザイン性が特徴。高級感のある塗装に仕上げております。付属品集風ノズル質量(g)430(ノズル、コードブッシュ含まず)消費電力(W)1300スイッチTURBO、DRY、SET、AUTO、OFF/冷風切替ボタンコード長さ(m)約1.7寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)187×87×232(ノズル、コードブッシュ含まず)風量(m3/min)2.6RoHS指令(10物質対応)対応
Angelique(アンジェリーク)プラズマイオンヘアドライヤー
マクセル¥4,598税込¥5,0581個6日以内出荷最大風量2.1m3/分(TURBO時)の大風量で、スピーディーに乾かせる速乾モデル。プラズマイオンにより、乾燥によるダメージを抑え、毛先までまとまりのある仕上がりを実現。また、グリップが本体中央よりにあることで持ちやすくなりました。CAREモード搭載で熱ダメージを抑えながら効率よくドライ。さらに本体カラーに合わせた背景色を用いて、幅広い年齢層に提案しやすい定番ドライヤーとしてライトピンク・ライトグレーを採用しております。付属品集風ノズル質量(g)390(ノズル、コードブッシュ含まず)消費電力(W)1200スイッチTURBO、CARE、SET、OFF/冷風切替スイッチコード長さ(m)約1.7寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)79×157×221(ノズル、コードブッシュ含まず)風量(m3/min)2.1RoHS指令(10物質対応)対応
コードレスドライヤー
EDISON¥4,798税込¥5,2781個当日出荷赤ちゃんの髪やお肌をやさしく守る優しい風。静かな動作音だから、敏感なお子様も安心。どこでも使えるコードレスタイプで、毎日のドライヤー時間がもっと快適になります。おむつ替えや入浴後などのタイミングにぴったり。約230gの軽量コンパクト設計なので、旅先やジムなど持ち運びにも便利。用途じっとしていられない赤ちゃん・おむつかぶれ・汗疹対策に。付属品USBケーブル×1(約75cm)材質ABS質量(g)230電源リチウムイオン電池7.4V2000mAh寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【充電台】82×73×50使用時間冷風モード約5時間、温風モード約12分本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×65×146充電時間(時間)5充電方式USB5V/2A充電端子USB Type-C
プラズマイオンヘアドライヤー
マクセル¥19,980税込¥21,9781個6日以内出荷大風量で低温風も選べる、コンパクト収納が可能なプラズマイオンドライヤー。プラズマイオンが髪の毛にまとまりを与えます。ドライヤーの熱ダメージを抑制する「自動温冷切替モード」を搭載。100V-240Vの海外対応。消費電力(W)1200コード長さ(m)1.7本体質量(g)約350(ノズル、電源コード含まず)風量設定/3段階本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×1095×200(ノズル、コードブッシュ含まず)温度設定3段階RoHS指令(10物質対応)対応
コンパクトブラシアイロン 26mm 2Way (ブラック)
Panasonic(パナソニック)¥4,998税込¥5,4981台5日以内出荷ブラシを使うように手を添えてスタイリング。両面ヒーター搭載の2Wayタイプ。1台で、カールもストレートも多彩にヘアーアレンジ。毛先キャッチクリップで、短い髪やレイヤーの入った毛先もしっかりカール。色ブラック質量(g)290消費電力(W)33-37電源交流式電源電圧AC100~240V(自動電圧切替付)50-60Hz温度(℃)【アイロン部】170(100V時) / 180(240V時)コード長さ(m)1.7(360°回転式コード)プレートアルマイトコーティング仕上くっきりカール・ストレート・ボリュームアップ機能毛先キャッチクリップヒートタイム【ヒートアップ】1分30秒(約100℃)本体寸法(cm)高さ23×幅4.5×奥行6.4
コードレスストレートアイロン
コイズミ(小泉成器)¥5,998税込¥6,5981台6日以内出荷コードレスタイプのストレートアイロン。海外使用OK、充電池取り外しOK。2段階温度切替え(約160/200℃)、チタンコーテイングプレート、両面ヒーター。専用USB-ACアダプター、USBケーブル付属。本体側USB Type-C対応。2段階式で誤作動を防ぐ安全スイッチ、プレートロック機構、ポーチ付き。海外使用OK、充電池取り外しOK、ポーチ付付属品USB-ACアダプター、USBケーブル、ポーチ幅(mm)183質量(kg)0.17高さ(mm)35奥行(mm)31電源充電式(専用USB-ACアダプター使用)コード長さ(m)約1.0(USBケーブル)
コードレスカールアイロン
コイズミ(小泉成器)¥5,998税込¥6,5981台6日以内出荷コードレスタイプのカールアイロン(25mm)。2段階温度切替え(約140/180℃)、セラミックコーティングパイプ。専用USB-ACアダプター、USBケーブル付属。本体側USB Type-C対応。海外使用OK、充電池取り外しOK、キャップ付きで旅行にも便利。2段階式で誤作動を防ぐ安全スイッチ付属品USB-ACアダプター、USBケーブル、キャップ幅(mm)231質量(kg)0.17高さ(mm)50奥行(mm)34電源充電式(専用USB-ACアダプター使用)コード長さ(m)約1.0(USBケーブル)
OTOKOマエドライヤーdonuts
SURE(石崎電機製作所)¥9,998税込¥10,9981個6日以内出荷創業97年の電熱メーカーが作る高性能、耐久性、使いやすさといった工具に対する情熱をもって開発したドライヤー。耐久性、静音性のバランスに優れるブラシレスDCモーターを採用。マイナスイオン機能で髪の静電気を低減し、広がりを抑えます。風量3段階、温風3段階と9種類の風を選べます。ノズルは、はずれる事のない着脱防止付き。回転式折りたたみハンドル。コンパクトで持ち運びにも便利な収納袋付き。吸込みカバーは、着脱式になっていますので、お手入れ簡単。ラストメモリー機能付き。付属品収納袋消費電力(W)1200本体質量(g)500寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×49×220風量調整3段階温風機能3段階
マイナスイオンヘアードライヤー
カシムラ¥3,198税込¥3,5181台6日以内出荷【日本でも海外でも使える電圧切替式のマイナスイオンドライヤー】。電圧切替式100V-120V/220V-240V対応。【マイナスイオン機能】。静電気を抑え、まとまりのある髪を実現。【2段階の風量切替可能】。電源スイッチで、TURBO/SETの2種類の風量を調整できます。【コンパクト】。旅行にも最適な持ち運べる便利な折りたたみ式。その他【温度過昇防止装置】サーモスタット、温度ヒューズ質量(g)390電源手動切替式:AC100-120V (50-60Hz)、AC220-240V (50-60Hz)コード長さ(m)約1.8消費電力AC100-120V:850-1200W、AC220-240V:1000-1200W寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)150×180×72電源プラグAプラグ
トラベルヘアドライヤー
カシムラ¥2,398税込¥2,6381台6日以内出荷【日本でも海外でも使える電圧切替式のマイナスイオンドライヤー】。電圧切替式100V-120V/220V-240V対応。【2段階の風量切替可能】。電源スイッチで、TURBO/SETの2種類の風量を調整できます。【コンパクト】。旅行にも最適な持ち運べる便利な折りたたみ式。その他【温度過昇防止装置】サーモスタット、温度ヒューズ質量(g)415電源手動切替式:AC100-120V (50-60Hz)、AC220-240V (50-60Hz)コード長さ(m)約1.8消費電力AC100-120V:900-1300W、AC220-240V:1000-1300W寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)148×182×70電源プラグAプラグ
らくスポッ! ヘアアイロン 収納ケース
LEC(レック)¥1,398税込¥1,5381個7日以内出荷らくにスポッと収納できる洗面台扉用のヘアアイロン収納ケース。熱いまま収納できる。内側の生地耐熱250℃。サッと入れやすいコードポケット付き。やわらか素材でヘアアイロンを保護。扉の表裏に取り付けられる。旅行先にも持ち運べる。旅行先でタオル掛けに吊るして使える。用途ヘアアイロンの収納に付属品扉用フック×1個材質本体=ポリエステル・グラスファイバー/扉用フック=ポリプロピレン高さ(mm)扉用フック使用時:約H410・約H510(2段階調節)耐荷重(kg)約1耐熱温度(℃)裏地 約250収納サイズ(幅W×奥行D×高さH)(mm)約120×60×295
イオンヘアドライヤー
オーム電機¥2,398税込¥2,6381個欠品中「マイナスイオン」でうるおいのある、さらつや髪へ。持ち運びに便利な軽量コンパクトサイズ。温風・冷風の切替ができます。髪・頭皮に優しい74℃の温風温度です。吹出口が狭いので髪を乾かしやすいです。ハンドル折りたたみ式でコンパクトに収納できます。内部が過熱状態になると安全装置(サーモスタット)が働きます。フック穴付付属品フード、保証書付取扱説明書質量(g)350(コード、フードを含む)消費電力(W)1200(HOTモード時)/160(COOLモード時)スイッチHOT(温風)-COOL(冷風)-OFF電源AC100V(50-60Hz)コード長さ(m)1.7温風温度(℃)74(HOTモードで、周囲温度25時)安全装置温度過昇防止装置(サーモスタット・温度ヒューズ)風量(m3/min)1.3(HOTモード時)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)169×219×70(フードを含む)
カールドライヤー
オーム電機¥2,398税込¥2,6381個翌々日出荷62dBの静音タイプ ※JIS C9613:2021(8.6騒音試験)に基づく。2種類のブラシ付き。「ワイドクッションブラシ」でストレートや、毛先のカールに。「ロールブラシ」でボリュームアップ。軽量ボディ。回転式コネクター付属品アタッチメント2種(ロールブラシ・ワイドクッションブラシ)、保証書付取扱説明書質量(g)286(本体・コードのみ)消費電力(W)400(HIGHモード時)/200(LOモード時)スイッチHIGH(強い温風)-LOW(弱い温風)-OFF電源AC100V(50-60Hz)コード長さ(m)1.8温風温度(℃)92(HIGHモードで、周囲温度30のとき)安全装置温度過昇防止装置(サーモスタット・温度ヒューズ)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)49×226×49(本体のみ)/49×395×49(ロールブラシ付)/49×340×49(ワイドクッションブラシ付)色(本体)ホワイト
エレメア ドライ マルチステージ
クレイツ¥16,980税込¥18,6781台7日以内出荷速乾ドライと軽量化を実現したパーソナルケアドライヤー。ブラシレスDCモーターを採用。モーター寿命が向上し、高い耐久性と軽量化を実現。更に、圧倒的な回転数によりハイパワーな風で速乾ドライを可能に。付属品ノズル質量(g)710消費電力(W)1400コード長さ(m)3先端口径(Φmm)42
エレメアカール 32mm
クレイツ¥8,498税込¥9,3481台3日以内出荷髪の水分バランスを整え、美しい輝きとフォルムを生み出す、パーソナルメイクカールアイロン。温度(℃)40~220(10段階)コード長さ(m)3
エレメア ストレート
クレイツ¥8,498税込¥9,3481台3日以内出荷プレミアムクレイツイオンの「遠赤外線」効果により、スタイリング時に失われがちな毛髪水分の蒸散を抑え、髪内部の水分バランスを整えながらしっかりと「潤い」を保持。寸法(mm)245×40×30質量(g)315温度(℃)40~220(10段階温度調節)コード長さ(m)3プレート寸法(mm)25×80
マイナスイオンヘアドライヤー
ヴィダルサスーン¥6,998税込¥7,6981台6日以内出荷風量・温度調節でスムーズ&自由にスタイリング。3段階の温度調節と2段階の風量調節で自分好みの風に。押している間だけ冷風が出るクールボタン。お手入れしやすい着脱式の吸込口フィルター付属品集風器質量(g)(集風器含まず)約490電源(V)AC100・50/60Hz共用消費電力(W)1200コード長さ(m)約1.7寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)使用時:約240×67×295、折りたたみ時:約295×67×110(集風器含まず)機能マイナスイオン機能、3段階の温度調節、2段階の風量調節、クールボタン
アドバンス ラピッドボーテ
モッズ・ヘア¥14,980税込¥16,4781台7日以内出荷サロンテクニックを実感。 乾かすだけでサラっとまとまる。 仕上がり重視のサロンドライヤー質量(g)約 630(ノズル無し)、約 670 (コームノズル装着時)、約 660 (セットノズル装着時)消費電力(W)1200コード長さ(m)約 1.7寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約235×88×230 (ノズル無し時)、約300×88×230(コームノズル装着時)、約290×88×230(セットノズル装着時)電源電圧(V)AC100
棚下ドライヤーハンガー タワー ブラック
山崎実業¥2,300税込¥2,5301個13日以内出荷付属品コードホルダー材質本体:スチール(粉体塗装) クッション・滑り止め:シリコーン色BK質量(g)380備考棚板:厚さ1~3cm 幅8.2cm以上 奥行き8.2cm以上 ※設置する部分の構造によっては取り付けできない場合があります。耐荷重1.5kg(本体:1kg コードホルダー:500g)寸法(cm)本体:W8.2×D8.5×H18.8内寸(cm)本体収納部:W8×D7.7×H9.5~11.5 本体ハンガー部の間隔:W5.2 コードホルダー収納部:W3.8×D2.9×H3 コードホルダー部の間隔:W1.8
ストレートアイロン(15mm幅)
ヴィダルサスーン¥3,998税込¥4,3981個6日以内出荷最高温度約200℃で、美しいヘアスタイルをしっかりとキープ。髪に熱を優しく素早く伝えるセラミックコーティング。髪に密着しやすく優しく挟めるクッションプレート。マイナスイオン機能搭載。4段階の温度調節機能付き。コンパクトに収納できるプレートロック機構。絡まりにくく使いやすい、回転式コード。海外でも使用可能(100~240V地域対応)適合自動電源OFF:約60分幅(mm)300質量(kg)0.28高さ(mm)39奥行(mm)27電源(V)AC100-240・50/60Hz共用消費電力(W)30プレートセラミックコーティング対応マイナスイオン:〇温度調節4段階(200・180・160・140)
Nobby NB950 マイナスイオンヘアードライヤー
テスコム¥15,980税込¥17,5781台当日出荷長寿命ブラシレスDCモーターを採用し、軽量&パワフルな風圧でサロンワークをサポート。付属品セットフード寸法(mm)180×200×55色ホワイト質量(g)(本体+コード)490/(本体)310電源(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)1200スイッチ電源スイッチ:ON/LOCK/OFF、温度切替スイッチ:3/2/1、風量切替スイッチ:3/2/1、クールショットスイッチ:ON/OFFコード長さ(m)3温風温度(℃)90(周囲温度30の場合、セットフードなし、風量3-風温3使用時)マイナスイオン機能マイナスイオンユニット搭載、マイナスイオン:放出イオン量約1000万個/cm3以上
『美容家電』には他にこんなカテゴリがあります
- ヘアケア
- シェーバー/スキンケア用品