絞り込み
風量(m3/min)
マイナスイオン機能
遠赤外線機能
消費電力(W)
5~10未満・10~20未満・20~30未満・30~40未満・40~50未満・50~60未満・60~70未満・70~80未満・100~200未満・300~400未満・400~500未満・600~700未満・700~800未満・800~900未満・1000~1100未満・1100~1200未満・1200~1300未満・1300~1400未満・1400~1500未満・1500~2000未満・消費電力(W)をもっと見る
ブランド
テスコム・コイズミ(小泉成器)・Nobby・Panasonic(パナソニック)・山崎実業・マクセル・ヴィダルサスーン・オーム電機・クレイツ・アイビル・Salon Sense・アイリスオーヤマ・AIVIL・モッズ・ヘア・カシムラ・cado・コジット・macros(マクロス)・LAVIEL(ラヴィエル)・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

2ページ目: ヘアケア

294件中 41~80件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • クレイツ イオンドライヤー SD-1200 クレイツ

    クレイツ イオンドライヤー SD-1200

    クレイツ(1件のレビュー)
    ¥5,998税込¥6,598
    1台
    当日出荷
    「性能」「仕上がり」「価格」のトータルバランスを追求したスタンダードドライヤー。長時間のサロンワークでも、手や腕への負担を軽減できる軽量設計だから、女性にもおすすめ。また、強めの風力だからロングヘアでも短時間で乾かせ、効率的なサロンワークを可能にします。
    付属品ノズル色ホワイト質量(g)650径(Φmm)口先:40消費電力(W)1200電源コード(m)3
  • マイナスイオン2WAYヘアアイロン ヴィダルサスーン

    マイナスイオン2WAYヘアアイロン

    ヴィダルサスーン(1件のレビュー)
    ¥3,490税込¥3,839
    1個
    欠品中
    ナチュラルカールもストレートも、すばやく艶スタイリング。1台でカールもストレートも楽しめます。髪の立ち上がりやナチュラルカールがきれいに作れる、32mm径パイプ。4段階の温度設定。(約140/160/180/200℃)髪に熱をすばやく伝える、セラミック配合のクリスタルブラックコーティング。マイナスイオン機能搭載。約60分後の自動電源OFF機能つき。
    電源(V)100-240消費電力(W)71本体質量(g)420本体寸法(mm)奥行32プレート長さ(mm)110プレート幅(mm)32本体高さ(mm)68本体幅(mm)335
  • Panasonic EH-NA0K ヘアードライヤー ナノケア 高浸透ナノイー&ミネラル搭載 Panasonic(パナソニック)

    Panasonic EH-NA0K ヘアードライヤー ナノケア 高浸透ナノイー&ミネラル搭載

    Panasonic(パナソニック)
    ¥33,980税込¥37,378
    1個
    4日以内出荷
    乾かすたび、高浸透ナノイーが髪の内側まで水分補給をして、うるおいを実感。さらに新搭載のナイトキャップノズルで、夜のケアで翌朝の寝ぐせを抑え、 指通りよくまとまるからスタイリングも楽に。
    用途ヘアードライヤーとして付属品ナイトキャップノズル、セットノズル、根元速乾ノズル質量(g)550(セットノズル含まず)電源(V)AC100(50-60Hz)、交流式消費電力(W)1200電源コード(m)1.7寸法(cm)22.1×14.8×7.4機能高浸透ナノイー、ミネラル、マイナスイオン、静電気抑制、ナノイーイオンチャージPLUS、UVケア/ヘアカラーや白髪染の退色抑制、速乾ノズル(本体内蔵)モード切替温冷リズムモード、スカルプ(地肌)モード、スキンモード、毛先集中ケアモード
  • Dyson Supersonic Nural Shine ヘアドライヤー ダイソン

    Dyson Supersonic Nural Shine ヘアドライヤー

    ダイソン
    ¥54,980税込¥60,478
    1台
    5日以内出荷
    ドライヤーではじめる、新習慣。頭皮から美しい髪を育み、サロンで仕上げたようなツヤめく髪へ。
    色セラミックピンク質量(g)712電源(V)100消費電力(W)1200コード長さ(m)電源:1.9最高使用温度(℃)105寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)7.8×9.7×24.5風量調整3段階
  • ドライヤー マイナスイオン 静音 軽量 高速ブラシレスDCモーター コンパクト 冷温風4モード ラク抜きプラグ テスコム

    ドライヤー マイナスイオン 静音 軽量 高速ブラシレスDCモーター コンパクト 冷温風4モード ラク抜きプラグ

    テスコム
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    翌々日出荷
    速い・軽い・静か。毎日のヘアドライのストレスからあなたを解放する、テスコム初のI字型ドライヤー。最新モーターが巻き起こすパワフルな風が、髪を根元から一気に乾かします。本体質量は約320g(。)と軽量。さらに、モーターをグリップに内蔵しているので重心バランスが良く、手首の負荷を軽減します。動作音が控えめなので家族が寝ている夜間や小さいお子様がいる家庭でも使いやすいです。 。電源コードを除いた本体質量
    用途速い・軽い・静か、毎日のヘアドライのストレスを解放する、新しいドライヤーのかたち。 。大風圧の高速ブラシレスDCモーター搭載。最新モーターが巻き起こす体感4.1m3/分(自社測定)のパワフルな風が髪をかき分け、根元から一気に乾かします。 。高速ブラシレスDCモーターは、モーターに摩耗するパーツがないので長寿命1,000時間を実現。長く安心して使えます。 。モーター単体での仕様 。ノズルを短くし無駄を省いたI字型のボディで、本体を約320gまで軽量化。モーターをグリップに内蔵したことで重心バランスに優れた形状を実現。ドライヤーを振る際の手首の負荷を軽減します。 。電源コードを除いた本体質量 。約59%コンパクト化!スリムなボディだから洗面所などの限られたスペースでも収納に便利です。 。メーカー従来機種TID3500との体積比較。メーカー測定法/メーカー比較検証法による 。低騒音化で多様なライフスタイルにフィット。自社従来製品より約7%低騒音化。動作音が控えめなので家族が寝ている夜間や小さいお子様がいる家庭でも使いやすいです。 。メーカー従来機種TID3500との比較。メーカー測定法/メーカー比較検証法による 。選べる4つのモード搭載。AUTOモードが熱ダメージを抑制し、髪を優しく乾かす。HIGH/LOW/COOL/AUTOの4つのモードから好みの温度を選べます。温度に合わせて温度LEDリングの色が変化します。 。インテリアに馴染むやわらかいデザイン。落ち着いたカラーとマット素材を採用。サークル×I字型のボディデザインが家電っぽさを抑え、インテリアと調和します。 。マイナスイオンが髪の広がりの一因となる静電気を低減。髪のツヤもアップします。 。ブローしやすいセットフード付属。口が平らになっているからブラシにフィット。 。ラク抜きプラグで取り外し簡単。レバーを押すだけでコンセントから簡単に抜くことができます。 。お掃除しやすいインレットネット。着脱が簡単でお掃除がラクだから、いつでもきれいを保てます。 。電源コードがスッキリまとまるクイックコードバンド付き。 。製品の定格・仕様は改良のため、予告なく変更することがありますのでご了承ください。付属品セットフード材質本体質量(g)450(本体のみ 電源コード含む)、495(フード付き)外形寸法(mm)92×70×239(本体のみ)、146×70×239(フード付き)電源(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)1200スイッチ切替スイッチ TURBO/SET/OFF、MODEスイッチ HIGH/LOW/COOL/AUTOコード長さ(m)1.7温風温度(℃)100(周囲温度30の場合。TURBO-HIGH使用時)風量(m3/min)0.83/分(JIS規格)、4.13/分(自社基準)保証期間1年間
  • ドライヤー&ヘアーアイロンスタンド リン ブラウン 山崎実業

    ドライヤー&ヘアーアイロンスタンド リン ブラウン

    山崎実業
    ¥2,800税込¥3,080
    1個
    当日出荷
    上品な木目のカーブが美しいドライヤー&ヘアーアイロンスタンド。上品な木目のカーブが美しいドライヤー&ヘアーアイロンスタンド。ドライヤーをホルダー部分に掛けるだけのスタンド式なので、サッと使えて片付けも楽です。逆向きにセットすれば、両手がフリーな状態で髪を乾かすことができます。ヘアーアイロンも収納可能。電源コードは台座部分にまとめて置けます。
    材質本体:天然木積層合板(ウレタン樹脂塗装)色ブラウン質量(g)180耐荷重(kg)1(静止荷重)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)8.5×21.7×17.1内寸(cm)ホルダー部 上側:W4.5×H4.5 下側:W2×H3.4 上下ホルダー部の間隔:12.2
  • ロールブラシアイロン ディオーラ クレイツ

    ロールブラシアイロン ディオーラ

    クレイツ
    ¥6,898税込¥7,588
    1台
    3日以内出荷
    至高の操作性を実現した、新型ロールブラシアイロン。
    仕様パイプ表面温度:120~200℃(5段階温度調節)質量(g)約370(コード含む)コード長さ(m)2
  • ヘアードライヤー イオニティ (白) Panasonic(パナソニック)

    ヘアードライヤー イオニティ (白)

    Panasonic(パナソニック)
    ¥6,190税込¥6,809
    1台
    翌日出荷
    たっぷりのマイナスイオンで髪1本1本が潤う・気になる音を52dBに抑えました・マイナスイオンが髪によくつくイオンチャージを搭載
    色白消費電力(W)1200(TURBO時)温風温度(℃)約105(TURBO時)風量(m3/min)1.2(TURBO時・ノズル装着なしの時)マイナスイオン機能あり
  • 石こうボード壁対応ウォールドライヤーホルダー  タワー ブラック 山崎実業

    石こうボード壁対応ウォールドライヤーホルダー タワー ブラック

    山崎実業
    ¥1,700税込¥1,870
    1個
    当日出荷
    洗面所の壁に石こうボードピンで簡単取り付けできるドライヤーホルダー。置き場所に困るドライヤーを壁に収納できるホルダーです。左右どちらの向きでも収納可能。小型のドライヤーも収納できます。コードはまとめてフックに引っ掛けることができます。壁の穴が目立たない石こうボードピンで壁に取り付けられます。
    付属品石こうボードピンセット×2 木ネジ×2 クッション(大)×4 クッション(小)×4適合取り付け可能な壁面 石こうボードピン使用時:壁紙・布壁紙・ビニール壁紙貼りなどの石こうボード・薄ベニヤ 木ネジ使用時:柱・板壁・プリント合板(裏側に水平にサンがある場所)材質本体:スチール(粉体塗装)色ブラック質量(g)約410耐荷重(kg)約1.5(衝撃をゼロとした場合の静止耐荷重)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約16×9.3×11.8内寸(cm)ハンドル収納部:約W5×D4
  • ヘアドライヤー マイナスイオン 折りたたみ 海外対応 軽量 電圧切替可(100-120V⇔200-240V) Cタイプ変換プラグ付 ブラック テスコム

    ヘアドライヤー マイナスイオン 折りたたみ 海外対応 軽量 電圧切替可(100-120V⇔200-240V) Cタイプ変換プラグ付 ブラック

    テスコム
    ¥4,190税込¥4,609
    1個
    当日出荷
    海外でもマイナスイオンで髪まとまる持ち運びしやすいコンパクトドライヤー
    用途■地域の電圧に合わせて、コインで簡単にAC 100-120V⇔200-240Vと切替えられます。また、従来機種より風量が1.4m3/分(JIS規格)※1にアップしました※2。 ※1:DRY時。120V/240V時。JIS規格測定法による ※2:従来機種BID40と比較 ■Aタイプ・Cタイプ対応の国であれば別途プラグを用意する必要がないのですぐに使えます。 ■パスポートと同程度の大きさに折りたたみが可能。パッキングにも便利なコンパクトサイズ。本体質量も約410g(セットフード付)と軽量で、缶ジュース1本程度※の重さです。 ※350mlの缶ジュースの重さ 400gに比較 ■マイナスイオン※が髪全体に行き届き、髪の広がりの一因となる静電気を低減します。※放出イオン量 約1,000万個/cm3以上 / メーカー測定法/メーカー比較検証法による ■レバーを押すだけでコンセントから簡単に抜くことができます。 ■コード収納に便利な、クイックコードバンド付き ■マットブラックをベースに上品なカッパーをアクセントカラーに用いたシックな配色です。付属品セットフード/Cタイプ変換プラグ仕様【ラク抜きプラグ】○色ブラック材質(本体)PC/ABS質量(g)380(本体のみ)/410(フード付き)電源(V)AC100~120・200~240(50/60Hz)消費電力(W)800(100V/200V) 、 1200(120V/240V)スイッチメインスイッチ「DRY/SET/OFF」、電圧切替スイッチ 100-120V/200-240Vコード長さ(m)1.7寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)102×70×178(本体のみ)、135×70×178(フード付)温風温度(℃)100(周囲温度30℃の場合/120V/240V DRY時)風量(m3/min)1.4(120V/240VDRY時)イオンマイナスイオン保証期間1年間使用地区【海外使用】○折り畳み可否○
  • ストレートアイロン アイリスオーヤマ

    ストレートアイロン

    アイリスオーヤマ
    ¥3,990税込¥4,389
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    髪に優しいセラミックコーティングで、摩擦を軽減します。(メーカー調べ) 5段階の温度調節(120・140・160・180・200℃)が可能なので、髪質に合わせてお好みのスタイリングに。 立ち上がり時間が約30秒で、忙しい朝もすぐに使えます。(最低設定温度に到達するまでの時間) 軽量・コンパクトなので、持ち運びが便利です。 海外対応の為、海外旅行にも使用できます。(海外でご使用の際は、国や地域に合わせた変換プラグをご用意ください。) 4カラー展開のため、お好みに合わせてお選びいただけます。
    材質PET質量(g)365寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)285×27×39
  • プラズマイオンヘアドライヤー BLOW+ Speed ワンダム

    プラズマイオンヘアドライヤー BLOW+ Speed

    ワンダム(1件のレビュー)
    ¥19,900税込¥21,890
    1台
    当日出荷
    トップスタイリストのために開発された高性能ドライヤー。 風速30m/秒オーバーの速乾モードから低風速のセットモードまで、最高レベルの実力を発揮。 さらにプラズマテクノロジー、BLDCモーターを搭載した贅沢なハイスペック仕様。 ワンダム・プロドライヤーのフラッグシップモデル。
    付属品集風ノズル1個色ネイビーブラック消費電力(W)1200(HIGH/HOT時)スイッチ4段階スライドスイッチ(HIGH/MIDDLE/LOW/OFF)電源100V(50/60Hz)本体質量(g)約420寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)244×230×68温風温度(℃)90安全装置温度過昇防止装置(サーモスタット・温度ヒューズ)電源コード(m)2.7
  • ミニドライヤー コイズミ(小泉成器)

    ミニドライヤー

    コイズミ(小泉成器)
    ¥2,998税込¥3,298
    1台
    6日以内出荷
    持ち運びたくなる、ポケットサイズのミニドライヤー。おでかけ先や旅行などの持ち運びにも ※国内専用。ミニでもパワフル700W。コンパクトに折りたためる。手のひらサイズ約230g(コード・集風器を含む)
    付属品集風器幅(mm)114質量(kg)0.23高さ(mm)124奥行(mm)60消費電力(W)700コード長さ(m)1.2
  • ヘアドライヤー シャープ

    ヘアドライヤー

    シャープ
    ¥12,900税込¥14,190
    1台
    当日出荷
    風のチカラで美髪ケア。多彩なモードでヘアドライ。髪と地肌を思いやる多彩なモード。プラズマクラスターの美髪効果。シャープ独自の速乾エアロフォルムが、大量の速い風を地肌に届け、髪を根元から乾かします。髪が受ける熱ダメージも抑えます。
    用途ドライヤーとして。ヘアー/大風量/大風力/速乾/乾燥/軽量/コンパクト/スタイリング/髪質量(g)580消費電力(W)1200(ホット/ターボ運転時)温風温度(℃)約115(ホット/ドライ運転時 室温30度)風量(m3/min)約1.8寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)8.4×24.3×20.9モード(搭載)HOT/WARM/SCALP/COLD/BEAUTY
  • tower タワー ドライヤーハンガー 山崎実業

    tower タワー ドライヤーハンガー

    山崎実業(1件のレビュー)
    ¥1,450税込¥1,595
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    洗面扉に掛けて設置するドライヤー用ハンガー。 ドライヤーハンガーとコードホルダーの2個セット。 ドライヤーは掛けるだけ。サッと取り出して使用。電源コードも専用ホルダーでスッキリ。
    材質ドライヤーハンガー・コードホルダー:スチール(粉体塗装)、キャップ:シリコーンシリーズtower
  • Panasonic EH-NC50 ドライヤー nanocare ULTIMATE ナノケア ナノイー搭載 Panasonic(パナソニック)

    Panasonic EH-NC50 ドライヤー nanocare ULTIMATE ナノケア ナノイー搭載

    Panasonic(パナソニック)
    ¥61,980税込¥68,178
    1個
    4日以内出荷
    乾かすだけで、ナノイーが髪に浸透。髪にうるおい与えます。速乾ノズルで、毛束をほぐし、スピーディーに乾燥。毎日のケアをこれ1台で。
    用途ヘアードライヤーとして
  • Panasonic EH-NA7M ドライヤー ナノケア 大風量 速乾 ナノイー搭載 折りたたみ Panasonic(パナソニック)

    Panasonic EH-NA7M ドライヤー ナノケア 大風量 速乾 ナノイー搭載 折りたたみ

    Panasonic(パナソニック)
    ¥18,980税込¥20,878
    1個
    4日以内出荷
    乾かすだけで、ナノイーが髪に浸透。髪にうるおい与えます。速乾ノズルで、毛束をほぐし、スピーディーに乾燥。毎日のケアをこれ1台で。
    用途ヘアードライヤーとして
  • マグネットヘアーアイロン&コードホルダー タワー ホワイト 山崎実業

    マグネットヘアーアイロン&コードホルダー タワー ホワイト

    山崎実業
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    11日以内出荷
    材質本体・コードホルダー:スチール(粉体塗装) マグネット マット・滑り止め:シリコーンゴム色ホワイト質量(g)310備考使用できる面 マグネットがつく凹凸のない平らな面 スチール面 ※ヘアーアイロンのサイズや形状によっては収納できない場合があります。※海外製品等の大きいプラグは、コードホルダーに引っ掛けられません。耐荷重本体:1kg コードホルダー:250g(静止荷重)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)本体:5×5.3×12内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)収納部:4.7×4.7×11.8 / コードホルダー部の間隔:2 / コードホルダー部の:1.8
  • マイナスイオンヘアドライヤー マクセル

    マイナスイオンヘアドライヤー

    マクセル
    ¥7,998税込¥8,798
    1個
    6日以内出荷
    マイナスイオンが静電気を抑制して、まとまりのある髪へ。温風と冷風を自動で切り替えて熱ダメージを抑制する「温冷モード」を搭載。毎日使いやすい、軽量270g。集風ノズル付き(マグネット式)
    仕様風速/2段階消費電力(W)1100コード長さ(m)1.7本体質量(g)約270(ノズル、電源コード含まず)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)61×76×219(ノズル、コードブッシュ含まず)モード高(65℃)/中(50℃)/低(40℃)/冷風/AUTORoHS指令(10物質対応)対応
  • テスコム NB1906用高性能フィルター Nobby

    テスコム NB1906用高性能フィルター

    Nobby
    ¥359税込¥395
    1個
    3日以内出荷
    NB1906の付属・消耗品パーツ。
  • テスコム NB4100用高性能フィルター Nobby

    テスコム NB4100用高性能フィルター

    Nobby
    ¥289税込¥318
    1個
    3日以内出荷
    NB4100の付属・消耗品パーツ。
  • エレメア ドライS クレイツ

    エレメア ドライS

    クレイツ
    ¥12,980税込¥14,278
    1台
    3日以内出荷
    新開発の「プレミアムクレイツイオン配合」ダメージや加齢からくる、毛髪内の水分バランスを整え潤いとツヤのある美髪へ導きます。
    付属品ノズル質量(g)775消費電力(W)1400コード長さ(m)3先端口径(Φmm)42
  • ヘアアイロン 2WAY (ストレート&カール) コテ ロングプレート 120~200℃(5段階調節) 立ち上がり約55秒 テスコム

    ヘアアイロン 2WAY (ストレート&カール) コテ ロングプレート 120~200℃(5段階調節) 立ち上がり約55秒

    テスコム
    ¥3,500税込¥3,850
    1個
    翌々日出荷
    多彩なスタイリングをこの1台で。気分に合わせて使い分けられる、ストレート・カールの2WAYヘアアイロンです。ナノセラミックコーティングで、ツヤと動きのある美しい仕上がりを実現します。
    用途ストレートとカールの1台2役。本体背面のスライドスイッチで、モードを簡単に切り替え可能です。2台持ち運ぶ必要がないため、旅行や出張でも活躍します。 。長さ120mmのロングプレートだから、ストレート側は太い毛束を一気に挟めて、カール側は毛先まで一気に巻ける。ロングヘア・ボリュームヘアでも時短でスタイリングできます。 。カール径はスタンダードな太さの32mm。特にボブ~ロングヘアの方におすすめです。ナチュラルなスタイルからしっかりとしたカールまで、巻き方次第で自由なアレンジを楽しめます。 。すべりやすさ32%UP!粒子が細かい「ナノセラミック」を配合したコーティングで、摩擦ダメージに配慮した、引っかかりのないスムーズな髪すべりを実現します。 ※チタンコーティングのメーカーヘアアイロンとの比較 。温度は120℃/140℃/160℃/180℃/200℃の5段階で調節可能。髪質や希望のスタイリングに合わせて設定できます。 。カール時、巻いた髪が引っかからないフラットデザイン。プレートとクールチップ(先端部)の間に段差がなく、巻いた髪を抜く際にスタイリングが崩れません。 。上下プレートを温めるダブルヒーターを採用し、電源を入れてから約55秒(※)で使用可能な温度に到達。スピーディーな立ち上がりで、時間のない朝でも焦らずにスタイリングできます。 ※最高温度設定時100℃到達時間 。温度調節は+と-のボタンで操作。設定した温度は本体中央のパネルにデジタル表示され、一目でプレートの状態が分かります。 。背面にはスタンド付き。熱い状態で机や床に置くときも、置いた場所を傷めず安心です。 。前回設定した温度が自動で設定される、温度メモリー機能を搭載。使う度温度設定を行うわずらわしさがありません。 。設定後約5秒で温度ロックがかかります。使用中に誤ってダイヤルに触れても温度が変わることはありません。 。自動電源OFF機能を搭載。最後に操作してから約30分後に自動で電源が切れるため、安全に使用できます。 。スリムで持ちやすい形状とマットなカラーリング。使用シーンを選ばないミニマルなデザインです。 。電源コード根元のフック穴でS字フックなどに吊るして収納できます。場所を取らず、使いたいときにサッと取り出せます。 。持ち運びに便利なポーチ付きです。 ※耐熱温度140℃ 。電源コードが本体取り付け部で360度回転。ねじれにくく使いやすいです。 。AC100-240Vの地域で使用できます。海外旅行の際にも使えて便利です。 。※国や地域によりプラグ形状が異なります。別途変換プラグをご用意ください。付属品専用ポーチ(耐熱温度140℃)材質PET、アルミニウム質量(g)約440(電源コード含む)径(Φmm)【アイロン】32消費電力(W)90~92スイッチ電源スイッチ「ON / OFF」、温度切替スイッチ「+ / -」電源AC100-240V 50/60Hzコード長さ(m)1.7外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約332×32×65(本体のみ、カール時)機能【温度ロック】○、【温度メモリー】○、【自動電源OFF】○(約30分後)、【ラク抜きプラグ】○温度調節範囲(℃)120~200(5段階20刻み)コーティングナノセラミックコーティング保証期間1年間使用地区【海外使用】○電源タイプAC式立ち上がり時間(s)約55(最高温度設定時100℃到達時間)
  • Angelique(アンジェリーク) プラズマイオンヘアドライヤー マクセル

    Angelique(アンジェリーク) プラズマイオンヘアドライヤー

    マクセル
    ¥5,798税込¥6,378
    1個
    6日以内出荷
    軽量 約380g。髪にやさしいケアモード搭載。冷風切替スイッチ付きで風を選べる。プラズマイオンで静電気を抑制してまとまりアップ。
    セット内容ノズル(本体にセット済)、取扱説明書(保証書付)消費電力(W)1200本体質量(g)約380(電源コード含まず)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)79×156×219(ノズル/コードブッシュ含まず)安全装置温度過昇防止装置(サーモスタット、温度ヒューズ)風量(m3/min)2.2電源コード(m)約1.7RoHS指令(10物質対応)対応定格入力AC100V 50/60Hz
  • 耐熱シリコンシート アイビル

    耐熱シリコンシート

    アイビル
    ¥1,549税込¥1,704
    1個
    当日出荷
    使用中の熱いアイロンも置くことができます。薄いので、収納も簡単で場所も取りません。
    材質シリコン寸法(mm)本体:200×247、化粧箱:直径60×高さ243質量(g)本体:123、化粧箱:148耐熱温度(℃)250
  • マルチボルテージヘアードライヤー 冷風機能付き カシムラ

    マルチボルテージヘアードライヤー 冷風機能付き

    カシムラ
    ¥2,490税込¥2,739
    1個
    当日出荷
    日本でも海外でも使える電圧切替式のドライヤー。冷風機能付きで、しっかりスタイリング。コンパクトに持ち運べる便利な折りたたみ式。
    付属品ノズル/電圧切替スイッチ用具質量(g)460電源(V)AC100~120/AC220~240(手動切替式)消費電力(W)AC100V/800、AC240V/1500コード長さ(m)約1.8本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)190×76×230付属装置温度過昇防止:サーモスタット、温度ヒューズ電源プラグ(本体)Aプラグ色(本体)パールホワイト
  • NB2100用高性能フィルター Nobby

    NB2100用高性能フィルター

    Nobby
    ¥499税込¥549
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    適合機種NB2100
  • NB2100 Nobby

    NB2100

    Nobby
    ¥8,498税込¥9,348
    1台
    3日以内出荷
    モーター開発からこだわった、パワフル軽量ドライヤー。シンプルで使い易いスイッチレイアウトでバランスの良い重心設計。電源コード引き抜きをラクにする、ラク抜きプラグ採用。
    付属品セットフード(1個)質量(g)480(フード別、コード含む)、300(フード別、コード含まず)電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)1200スイッチ切替スイッチ:High/Low/OFF、クールショットスイッチ本体寸法(mm)高さ194×幅205×奥行76(フード別)、高さ194×幅254×奥行76(フード付)温風温度(℃)115(周囲温度30℃の場合、High-Hot使用時)電源コード(m)3
  • マグネットドライヤー&コードホルダー タワー 山崎実業

    マグネットドライヤー&コードホルダー タワー

    山崎実業
    ¥2,200税込¥2,420
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    仕様取り付け可能な壁面 マグネットがつく平らな面・スチール壁面、海外製品等の大きいプラグは、コードホルダーに引っ掛けられません。材質ドライヤーハンガー・コードホルダー:スチール(粉体塗装) マグネット クッション・滑り止め:シリコーン質量(g)約250耐荷重(kg)ドライヤーハンガー:2 コードホルダー:1(静止荷重)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)ドライヤーハンガー:8.5×8×10内寸(cm)ドライヤーハンガー部:W8×D7.5×H1.5 ドライヤーハンガー部の間隔:5 ドライヤーハンガーの幅:1.5(1つあたり) コードホルダー部:W4×D1.7×H3.7 コードホルダーの間隔:2 コードホルダーの幅:1(1つあたり)
  • くるくるドライヤー カールドライヤー マイナスイオン 豚毛ブローブラシ 豚毛ロールブラシ 2段階切替 (DRY-SET) 静電気低減 ブラシ水洗いOK 抗菌 テスコム

    くるくるドライヤー カールドライヤー マイナスイオン 豚毛ブローブラシ 豚毛ロールブラシ 2段階切替 (DRY-SET) 静電気低減 ブラシ水洗いOK 抗菌

    テスコム
    ¥5,490税込¥6,039
    1個
    翌々日出荷
    2種の美容室愛用の豚毛ブラシ採用でスタイリングの幅広がる サロンブローのようなまとまりのあるつややかな髪へ
    用途■硬さの異なる2種類の天然毛を植毛したこだわりのブローブラシが誕生。髪にやさしい高密度の豚毛がうねりやクセをしっかり伸ばし、サロンブローのようなまとまりのあるつややかな髪へ導きます。* 画像はイメージ ■豚毛とナイロンピンのダブル植毛のブラシでキャッチ力約2.8倍※!径が太く、360度回転しながら豚毛が髪の毛をしっかりキャッチするので ふんわりとしたナチュラルなカールが簡単につくれます。※ スタイリングアイロンブラシと比較。(メーカー測定方法による) ■髪の表面温度に配慮し、低温でスタイリング。熱ムラが少なく髪に均一に熱を与えられるのでまとまりのあるきれいなカールがつくれます。* スタイリングアイロンブラシと比較(メーカー測定方法による) ■豚毛が毛先まで逃さずキャッチし、なめらかなブラッシングでうねりやクセをしっかり伸ばします。また、根元をすくい上げるようにして風をあてれば、簡単にトップにボリュームを出せます。* 画像はイメージです ■豚毛ブローブラシの黒色部分全面(ブラシセンター3列とブラシベース)にツバキオイルを配合したマイクロカプセルを含ませています。※ ツバキオイルは多孔質マイクロカプセルに含まれています。マイクロカプセルの大きさは2~3マイクロメートルで目には見えません。 ■ブラッシングしながらマイナスイオンが髪全体に行き届き、静電気を低減します。* メーカー測定による ■差し込んで回すだけで簡単に取り付けられる回転ロック式を採用。使い方や利き手に合わせて前後左右の4方向にブラシの向きを変えられます。 ■<切替スイッチ>SET・DRYの風量を2段階に調節可能で、温風も冷風も風量を調節することができます。<クールスイッチ>温風⇔冷風をワンタッチで簡単に切替えでき、冷風を瞬時に当てることでセットを長持ちさせます。 ■ブラシは本体から取り外して水洗いが可能です。汚れが気になる時にさっとお手入れができます。 ■レバーを押すだけで簡単にプラグを抜くことができます。力の弱い方やお年寄り、爪の長い方やネイルをしている方でも、プラグを楽にコンセントから抜くことができます。 ■電源コードが本体取り付け部で360度回転。コード自体もねじれにくいので使いやすく快適です。 ■抗菌剤を配合しているので、清潔に使えます。仕様【ラク抜きプラグ】○材質本体PC、ブラシPET質量(g)265(本体のみ)消費電力(W)700(HOT~DRY) / 300(HOT~SET)スイッチ切替スイッチ「DRY-SET-OFF」・クールスイッチ「COOL」電源AC100V 50/60Hzコード長さ(m)1.7寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)213×48×51(本体のみ)イオンマイナスイオン保証期間1年ブラシ豚毛ブローブラシ/豚毛ロールブラシ
  • マイナスイオンカーリングドライヤー コイズミ(小泉成器)

    マイナスイオンカーリングドライヤー

    コイズミ(小泉成器)
    ¥3,490税込¥3,839
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    持ちやすいスリムボディ。シンプルな1本タイプ。
    付属品ワイドスタイリングブラシ幅(mm)221高さ(mm)51質量(g)290奥行(mm)47消費電力(W)700風量調整2段階マイナスイオン機能あり
  • Panasonic EH-NA9M ドライヤー ナノケア 大風量 速乾 ナノイー&ミネラル搭載 Panasonic(パナソニック)

    Panasonic EH-NA9M ドライヤー ナノケア 大風量 速乾 ナノイー&ミネラル搭載

    Panasonic(パナソニック)
    ¥28,980税込¥31,878
    1個
    4日以内出荷
    乾かすだけで、ナノイーが髪に浸透。髪にうるおい与えます。速乾ノズルで、毛束をほぐし、スピーディーに乾燥。毎日のケアをこれ1台で。
    用途ヘアードライヤーとして
  • Dyson Supersonic Travel ヘアドライヤー ダイソン

    Dyson Supersonic Travel ヘアドライヤー

    ダイソン
    ¥44,980税込¥49,478
    1台
    5日以内出荷
    32%小さく、25%軽く。それでもパワフル。※(Dyson Supersonic ヘアドライヤーと比べて)
    色セラミックピンク質量(g)507(ケーブルとプラグを含む)電源(V)100-240消費電力(W)1000-1220コード長さ(m)電源:2寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)6.8×7.1×22.2風量調整2段階
  • NB2504 NB2503 NB1904 NB1903パーツ スタンドAss'y Nobby

    NB2504 NB2503 NB1904 NB1903パーツ スタンドAss'y

    Nobby
    ¥289税込¥318
    1個
    3日以内出荷
    マイナスイオンヘアードライヤーNB2504,NB2503とヘアードライヤーNB1904,NB1903のスタンドAss'y部分のパーツ。
  • NB950パーツ フィルター Nobby

    NB950パーツ フィルター

    Nobby
    ¥359税込¥395
    1個
    7日以内出荷
    ヘアードライヤーNB950のフィルター部分のパーツ。
    色ブラック
  • NS340A ヘアーアイロン Nobby

    NS340A ヘアーアイロン

    Nobby
    ¥12,980税込¥14,278
    1台
    3日以内出荷
    ショートヘアや前髪などの多様なニュアンススタイルの表現も可能。優しい挟み心地と高いキャッチ力を両立した「シルキースムースコーティング」で、髪ダメージを低減しながらアレンジ。
    色ホワイト質量(g)335電源(V)AC100 50Hz/60Hz温度(℃)60-200(5℃刻み/29段階)コード長さ(m)3寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)75×239×29プレート長さ(mm)83プレート幅(mm)15
  • タオル掛け上ドライヤー&ヘアーアイロンホルダー タワー ホワイト 山崎実業

    タオル掛け上ドライヤー&ヘアーアイロンホルダー タワー ホワイト

    山崎実業
    ¥2,698税込¥2,968
    1個
    11日以内出荷
    材質本体:スチール(粉体塗装) マット・緩衝材:シリコーンゴム色ホワイト質量(g)660備考取り付け可能なタオルバー バーの内寸幅10.1cm以上、奥行き3.8cm以上の備え付けのタオルバー ※タオルバー、ドライヤー・ヘアーアイロンのサイズや形状によっては取り付けや収納ができない場合があります。耐荷重(kg)ヘアーアイロン収納部:1 ドライヤーホルダー部:1(静止荷重)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)10.1×8.2×32.6内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)ヘアーアイロン収納部:9.8×7.2×13.7 / ドライヤー収納部:8×5.8×9.7 / ホルダーの間隔5
  • イオンヘアドライヤー オーム電機

    イオンヘアドライヤー

    オーム電機
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    欠品中
    「マイナスイオン」でうるおいのある、さらつや髪へ。持ち運びに便利な軽量コンパクトサイズ。温風・冷風の切替ができます。髪・頭皮に優しい74℃の温風温度です。吹出口が狭いので髪を乾かしやすいです。ハンドル折りたたみ式でコンパクトに収納できます。内部が過熱状態になると安全装置(サーモスタット)が働きます。フック穴付
    付属品フード、保証書付取扱説明書質量(g)350(コード、フードを含む)消費電力(W)1200(HOTモード時)/160(COOLモード時)スイッチHOT(温風)-COOL(冷風)-OFF電源AC100V(50-60Hz)コード長さ(m)1.7温風温度(℃)74(HOTモードで、周囲温度25時)安全装置温度過昇防止装置(サーモスタット・温度ヒューズ)風量(m3/min)1.3(HOTモード時)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)169×219×70(フードを含む)
  • イオンヘアドライヤー オーム電機

    イオンヘアドライヤー

    オーム電機
    ¥2,898税込¥3,188
    1個
    当日出荷
    「大風量」と「マイナスイオン」でうるおいのある、さらつや髪へ。温風・冷風の切替ができます。髪・頭皮に優しい79℃の温風温度です。押している間だけ冷風が出る「冷風ショットボタン」でヘアセット長持ち。吹出口が狭いので髪を乾かしやすいです。ハンドル折りたたみ式でコンパクトに収納できます。内部が過熱状態になると安全装置(サーモスタット)が働きます。フック穴付
    付属品フード、保証書付取扱説明書質量(g)506(コード、フードを含む)消費電力(W)1300(HIGHモード時)/600(LOモード時)スイッチOFF-LOW-HIGH、冷風ショットボタン電源AC100V(50-60Hz)コード長さ(m)1.8温風温度(℃)79(HIGHモードで、周囲温度25時)安全装置温度過昇防止装置(サーモスタット・温度ヒューズ)風量(m3/min)1.8(HIGHモード時)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)239×263×84(フードを含む)
  • マイナスイオンヘアードライヤー NB3100 Nobby

    マイナスイオンヘアードライヤー NB3100

    Nobby
    ¥17,980税込¥19,778
    1台
    3日以内出荷
    大風速×ハイパワー1500Wで、忙しいサロンワークもパワフルスピードドライ。
    付属品ノズル、 フィルター2枚質量(g)約870径(Φmm)口先:44コード長さ(m)3

『美容家電』には他にこんなカテゴリがあります

ヘアケア