絞り込み
温度(℃)
- 180(1)
- 200(4)
電源(V)
- 100~120(3)
- 100~240(2)
- 200~240(3)
コード長さ(m)
- 1.2(1)
- 1.7(3)
消費電力(W)
- 10~20未満(1)
- 20~30未満(1)
色
ベージュ(1)
ホワイト(2)
ブランド
- Salon Sense
- テスコム(30)
- コイズミ(小泉成器)(15)
- クレイツ(10)
- ヴィダルサスーン(9)
- アイビル(6)
- Panasonic(パナソニック)(5)
- AIVIL(5)
- アイリスオーヤマ(4)
- オーム電機(4)
- 山崎実業(4)
- コジット(4)
- macros(マクロス)(4)
- LAVIEL(ラヴィエル)(4)
- 大阪ブラシ(3)
- モッズ・ヘア(3)
- Amavilla(3)
- エレコム(2)
- マクセル(2)
- ブランドをもっと見る
特価

サロンセンス スタンダード マイナスイオンストレートアイロン
Salon Sense¥6,798税込¥7,4781台6日以内出荷髪にやさしくなめらかなシルキーモイスト加工プレート。2段階温度調節(約160/200℃)。旅行にも便利。AC100V-240V海外対応。スピード加熱(立ち上がり約25秒で100℃、200℃設定時)。プレートロック機構、マイナスイオン幅(mm)252質量(kg)0.28色ホワイト高さ(mm)39奥行(mm)26電源(V)AC 100-120/200-240消費電力(W)【100-120V】0.1-520【200-240V】0.1-750温度(℃)2段階(200・160)コード長さ(m)1.7プレートシルキーモイスト加工
サロンセンス スタンダード 極細マイナスイオンストレートアイロン
Salon Sense¥6,798税込¥7,4781台6日以内出荷髪にやさしくなめらかなシルキーモイスト加工プレート。2段階温度調節(約160/200℃)。旅行にも便利。AC100V-240V海外対応。スピード加熱(立ち上がり約25秒で100℃、200℃設定時)。プレートロック機構、マイナスイオン幅(mm)250質量(kg)0.23色ホワイト高さ(mm)38奥行(mm)26電源(V)AC100-240 50/60Hz共用消費電力(W)23温度(℃)2段階(200・160)コード長さ(m)1.7プレート寸法(mm)12×90プレートシルキーモイスト加工
マイナスイオン2WAYヘアアイロン
Salon Sense¥9,590税込¥10,5491個6日以内出荷仕様●パイプ/プレート:シルキーモイスト加工●自動電源OFF機能:約60分幅(mm)319質量(kg)0.4色アイボリー高さ(mm)69奥行(mm)34消費電力(W)100-120V:0.1~350、200-240V:0.1~600電源1ΦAC100-120V/200-240V温度(℃)約80~200(10刻み)コード長さ(m)約1.7最高温度(℃)約200パイプ径(Φmm)30温度調節13段階:約80~200℃ (10℃刻み)
ストレートヘアアイロン
Salon Sense¥3,990税込¥4,3891個6日以内出荷仕様●プレートロック機構:○幅(mm)163質量(kg)0.145高さ(mm)29奥行(mm)22消費電力(W)19電源1Φ AC100-240V 50/60Hz共用コード長さ(m)約1.2最高使用温度(℃)約180(周囲温度30℃の場合)
マイナスイオンストレートヘアアイロン
Salon Sense¥8,990税込¥9,8891個6日以内出荷仕様●イオン発生:ツインマイナスイオン●自動電源OFF機能:約60分幅(mm)281質量(kg)0.31高さ(mm)45奥行(mm)31電源1Φ AC 100-120V/200-240V温度(℃)13段階:約80~200(10刻み)プレート寸法(mm)幅24×長さ95プレートシルキーモイスト加工最高使用温度(℃)約200(周囲温度30℃の場合)
『ヘアケア』には他にこんなカテゴリがあります
- ドライヤー
- ヘアアイロン