EVA角バッカン PT-4051PRO:TRUST(プロトラスト)5日以内出荷から6日以内出荷
いろんなシーンで活躍する万能バッカン。持ち手のハンドル部分には硬質PE素材を採用し、持ち運びの際の負担を軽減します。
用途カーボン調EVAの便利なバッカン。カーボンルックのEVAで作られた便利なバケツ。
魚締め捌きバサミPRO:TRUST(プロトラスト)6日以内出荷
*ギザ刃:滑りやすい魚の皮もしっかり捉えるギザ刃形状 *シャープポイント:締めも捌きもこなすシャープな刃先(鋭いので取扱注意) *ロックレバー:ロック、解除、分解の3段階をワンタッチ切替 *ストレートグリップ:力を入れやすい形状、分解して締めナイフとして使う際も握りやすい *スケーラーブレード:ウロコ取りに適した波型形状 *分離式:洗いやすく衛生的、締めナイフとしても使えます
EVA角バッカンフタ付き PT-4052PRO:TRUST(プロトラスト)5日以内出荷から6日以内出荷
いろんなシーンで活躍する万能バッカン。持ち手のハンドル部分には硬質PE素材を採用し、持ち運びの際の負担を軽減します。
用途カーボン調EVAの便利なバッカン。フタ付きタイプ
アレグリード 磯玉網PRO:TRUST(プロトラスト)5日以内出荷から6日以内出荷
*45cm枠玉網付
用途「ベーシック磯玉網セット」 防波堤から磯釣りまで対応できる磯玉網セット。サイズ(cm)【玉枠】45仕舞(cm)122先径(mm)14.4カーボン(%)60
アルミ三脚竿受付PRO:TRUST(プロトラスト)6日以内出荷
竿受け部はお好みの角度で使用可能
用途コンパクトに収納可能。竿受け付きで様々な釣りに対応できます。規格3段高さ(cm)28-50(台座まで)仕舞(cm)32(ネジ先端まで)
セミハードロッドケース130 PT-4058PRO:TRUST(プロトラスト)6日以内出荷
*外寸、内寸のWとDは最大値です
用途60cmの玉枠が入る大容量のサブポケット搭載リールインロッドケース。セミハードタイプ。トップカバー用ポケット付寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)【内寸】130×22×10【外寸】133×23×14
レアリスタ 筏玉網PRO:TRUST(プロトラスト)6日以内出荷
*アルミ玉網40cm付 *ナイロンレース網 *コルクグリップ *振出
用途「アルミ玉枠・網セット標準装備の短尺玉網」 カーボン素材で軽量、コンパクト仕様。筏・カセに最適な短尺玉網。濡れた手でも滑りにくいコルクグリップ採用。サイズ(cm)【玉枠】40柄長(m)1自重(g)【柄】132継数(本)2仕舞(cm)59(柄のみ)先径(mm)18.8カーボン(%)40
キャプテンランディングネット PT-3043PRO:TRUST(プロトラスト)5日以内出荷
滑りにくいグリップ形状、魚にやさしいラバーコーティングネットは従来品より針絡みのしにくい目合にリニューアル。ワンタッチレバージョイントで枠と柄の脱着が簡単楽々。船釣り、ジギング、バスボート等、オフショアで大活躍のネットです。
SX 輝流PRO:TRUST(プロトラスト)5日以内出荷から6日以内出荷
*回転リリアン付穂先 *振出
用途「オールラウンドに使えるカーボン渓流竿」 渓流釣りはもちろん、川、池、海と様々なシーンに幅広く対応。回転リリアントップで糸絡みを軽減。仕舞(cm)54先径(mm)0.9
PTロッドスタンド PT-6022PRO:TRUST(プロトラスト)6日以内出荷
用途組み立て式プラスチックロッドスタンド。組み立て簡単、プラスドライバーでOK。合計16本収納可能。色ブルーグレーサイズ(cm)H90xW44.5xD21規格16本用
フォールディングマルチネットPRO:TRUST(プロトラスト)5日以内出荷
枠が折りたためてコンパクト!使用時は振るだけでオープン。魚にやさしくフックの絡みも少ないラバーコーティング。
用途ボートフィッシング、エリアトラウト等長さ(cm)【折りたたみ時】54全長(cm)【使用時】99~130寸法(幅W×高さH)(cm)【枠】36×46深さ(cm)【網】35
レアリスタ葛城 硬調RPRO:TRUST(プロトラスト)6日以内出荷
*回転リリアン付穂先 *振出
用途「多彩に使えるマルチ万能竿、細身・軽量設計」 鯉釣り・小鮎釣り・サビキ釣り等、川・池釣りから防波堤での釣りまで、幅広く使えるカーボン振出万能竿。仕舞(cm)107先径(mm)1.4
オールラウンダー波止遠投SP ⅡPRO:TRUST(プロトラスト)6日以内出荷
*振出
用途「余裕のパワーバランスで遠投の釣りに最適な専用アクション」 カゴ釣り・太刀魚・ぶっこみ釣りなどに!継数(本)5錘負荷(号)15-25先径(mm)1.7カーボン(%)64
プライムゲームイカメタルPRO:TRUST(プロトラスト)6日以内出荷
*並継
用途「イカメタル入門に最適」 好感度カーボンソリッド穂先がアタリを捉えるB632と汎用性が広いオモリグモデルのB692・S702のラインナップで幅広いウェイトに対応。大口径ガイド採用でトラブル軽減継数(本)2カーボン(%)98
FS海上釣堀PRO:TRUST(プロトラスト)6日以内出荷
*アルミスプール *3+1BBステンレスボールベアリング *PEラインPE3-約50m付き
用途高剛性樹脂ボディーで釣堀に最適。高剛性樹脂ボディーで巻き上げ楽々。T型ハンドルノブで、しっかり握れて巻きやすい。大物にも十分対応できるスペックで釣堀入門用に最適なリールです。ベアリングボールベアリング/ローラーベアリング:3/1自重(g)435ギア比4.7:1糸巻き量(号-m)リール糸付量:PE3-約50ドラグ力(Kg)6
GR海上釣堀PRO:TRUST(プロトラスト)6日以内出荷
振出 海上釣堀入門モデル
用途フィールドや対象魚に合わせて対応できるラインナップ。人気の海上釣堀を始めてみたい方に最適なロッドです。素材グラス
フローティングベスト PT-1045PRO:TRUST(プロトラスト)6日以内出荷
用途基本性能充実のフローティングベスト。ピンオンリールホルダー、胸ポケットに便利なDカン付。ハリスやリーダーを入れる薄型ハリスポケット、内側ハンドウォーマーポケット付。浮力材取り外し可能で水洗い可能。前面と背面にリフレクター装備。浮力(kg)7.5
ラバーランディングネット スライドPRO:TRUST(プロトラスト)7日以内出荷
スライド式コンパクト設計
玉枠40x50cm
最大引き伸ばし時、柄の長さ45cm
用途トラウト・ボートフィッシング・バスなどに対応。魚を傷付けにくく、ルアーフックの絡みを軽減するラバーネット仕様。長さ(cm)柄:45(最大引き伸ばし時)寸法(cm)玉枠:40×50自重(g)460仕舞(cm)69.5
LIGHT GAME SET Ⅱ ライトゲームセットⅡPRO:TRUST(プロトラスト)5日以内出荷
ナイロンライン1号約100m付
2ボールベアリング
並継
用途メバリング・SWライトゲーム入門にオススメ仕様カーボン率(%):98全長(cm)228自重(g)リール込:314、ルアー:1-9糸巻き量(号-m)1-約100継数(本)2仕舞(cm)118先径(mm)1.6
GR 愁渓(しゅうけい)PRO:TRUST(プロトラスト)6日以内出荷から8日以内出荷
振出
用途小継渓流グラス万能竿。 オールマイティな釣りに対応。携帯に便利な小継ロッド。適合ハリス(号):0.6-2素材グラス仕舞(cm)58先径(mm)0.9
RAINOS(レイノス) 磯玉網XTPRO:TRUST(プロトラスト)6日以内出荷
脱着式肩ベルト標準装備
アルミ玉枠45cm付
ナイロン網付き
振出
用途操作性に優れたエコノミーモデル。 様々なシチュエーションに対応できるように豊富なバリエーションを揃えました。仕様カーボン率(%):23寸法(cm)玉枠:45仕舞(cm)109先径(mm)16
RISING STICK ライジングスティックPRO:TRUST(プロトラスト)6日以内出荷
7:3調子
バットジョイント
用途マルチパワーボートロッド。 ボートフィッシングからルアーフィッシングまで様々なシーンで活躍。グラスソリッドの粘りと強靭なパワーで多彩なターゲットに対応。全長(cm)180素材グラス継数(本)2仕舞(cm)128
ライトサーフVSPRO:TRUST(プロトラスト)7日以内出荷
【持ち運びに便利な中小継投げ竿】初心者にも使いやすく遠投の効く調子。投げ釣りはもちろんサビキ、太刀魚にも対応できるオールラウンドロッド。*振出竿
デイパックスピンRPRO:TRUST(プロトラスト)7日以内出荷
【持ち運びに便利な入門ロッド】ルアー釣り、ちょい投げ、サビキ釣り、ボート釣りなど幅広く対応できるラインナップ。*振出
ベイトキャストスペシャルRPRO:TRUST(プロトラスト)7日以内出荷
【携行性に優れた振出モデルのフリースタイルロッド】ルアーはもちろん、ちょい投げ・サビキ・太刀魚などでも活躍。振出ロッドなので機動性にも優れています。対象魚にとらわれずマルチに使えるロッドです。
継数(本)3先径(mm)1.8カーボン含有率(%)90
ストラックサーフPRO:TRUST(プロトラスト)7日以内出荷
【細身軽量で扱いやすい投げ竿】初心者から上級者まで納得の扱いやすさと遠投性能。*遠投ガイド*振出
リアルサーフR 投PRO:TRUST(プロトラスト)7日以内出荷
【ちょい投げから遠投サビキ釣りなどの波止釣りにもマルチに使えます】投げ釣りでキス・カレイ。サビキでアジ、イワシ釣りなどファミリーフィッシングに最適な入門ロッドです。
ECX 100PRO:TRUST(プロトラスト)7日以内出荷
*ナイロン3号約150m糸付*5+1ボールベアリング*ドラグサウンドシステム*アルミスプール*EVAハンドルノブ*マグネットブレーキシステム*サイドカバーオープン
用途【コスパ抜群の糸付ベイトリール】バスフィッシング入門に最適なナイロン糸付ベイトリール。5ボールベアリング、アルミスプール仕様でハイコストパフォーマンス。ドラグサウンドシステム搭載。ベアリング【ボール/ローラー】5/1ギヤ比6.3:1糸巻き量(号-m)2.5-200/3.0-160/4.0-125ドラグ力(Kg)4
リアルサーフR 投セットPRO:TRUST(プロトラスト)7日以内出荷
*ナイロン4号糸付き*振出
用途ちょい投げから中遠投まで対応。サビキ釣りなどの波止釣りにもマルチに使えます。リール・ライン付なので、すぐに釣りが始められます。素材グラス錘負荷(号)10-20
サビキングマスター RセットPRO:TRUST(プロトラスト)7日以内出荷
*ナイロン3号糸付き*振出
用途【サビキング釣りで色んな魚をGET】リール・ライン付なので、すぐに釣りが始められます。全長(cm)450素材グラス自重(g)534(リール込)継数(本)5仕舞(cm)106錘負荷(号)3-10先径(mm)1.5
FSバスゲームセットPRO:TRUST(プロトラスト)7日以内出荷
*ナイロン2号糸付き*並継
用途初心者にも使いやすいレングス。リール・ライン付なので、すぐにバスフィッシングが始められます。仕様【ルアーwt.(g)】3.5-14全長(cm)183継数(本)2仕舞(cm)95先径(mm)1.5カーボン含有率(%)60
EVOGUE(エヴォーグ)PRO:TRUST(プロトラスト)7日以内出荷
*高剛性アルミフットボディー*アルミCNCスプール*6+1BBステンレスボールベアリング*スクリューロック式CNCハンドル
用途【高剛性ボディーのハイスペックモデル】高剛性アルミフットボディー採用。カーボンドラグワッシャー仕様でドラグ性能抜群!ベアリング(ボール/ローラー)6/1ギヤ比4.9:1ドラグ力(Kg)5
NADIA(ナディア)PRO:TRUST(プロトラスト)7日以内出荷
*アルミスプール*5+1ステンレスボールベアリング*CNCアルミハンドル
用途基本性能を充実させた高機能モデル。ルアーフィッシング・エサ釣り問わず様々なジャンルに適応!ベアリング(ボール/ローラー)6/1ギヤ比4.9:1自重(g)329モデル5000糸巻き量(号-m)ナイロン糸:4-190/5-200ドラグ力(Kg)10
ロッドケース130 PT-4057PRO:TRUST(プロトラスト)6日以内出荷
*外寸、内寸のWとDは最大値です
用途ベーシックタイプリールインロッドケース寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)【内寸】130×19×9【外寸】133×20×13
コンパクトライトネットPRO:TRUST(プロトラスト)6日以内出荷
折りたためばコンパクト、使用時は振るだけでオープン!
用途アジングなどライトゲームでのキャッチに最適!テトラなどでキャッチした獲物も落とさず安心。全長(cm)62
リアルMXバーサルアームRPRO:TRUST(プロトラスト)6日以内出荷
*ラバーコーティングネット *振出
用途「オーバル型フレームラバーネット搭載」 魚にやさしいラバーコーティングネット仕様。シーバス・アジング・ロックフィッシュ等のライトゲームやバスフィッシングにも最適。携帯に便利なカラビナを標準装備。サイズ(cm)【玉枠】45×35先径(mm)12.3カーボン(%)10
ナディアPRO:TRUST(プロトラスト)6日以内出荷
*アルミスプール *5+1ステンレスボールベアリング *CNCアルミハンドル
用途「基本性能を高めたハイスタンダードモデル」 基本性能を充実させた高性能モデル、ルアーフィッシング・エサ釣り問わず様々なジャンルに適応。ベアリング【ボール/ローラー】5/1
マルチスティック 140PRO:TRUST(プロトラスト)6日以内出荷
*マットカラーでおしゃれな一本 *バットジョイントなので持ち運びにも便利! *キャンプついでに持っていくも良し、トラウトやバスフィッシングで使うのも良し、とにかくどんなフィールドでも遊びつくせる!
用途「この一本ですべてを遊びつくそう」 使い方いろいろ!海・川・池すべてのフィールドで大活躍。ルアーからえさ釣りまでこれ一本!備考バットジョイント仕舞(cm)112ルアーMAX(g)1~15
レアリスタ筏 RSPRO:TRUST(プロトラスト)6日以内出荷
*並継
用途「スタイリッシュで滑りにくいコルクグリップ仕様の筏竿」 様々な状況に対応するオールラウンドモデル。繊細なアタリも捕らえる好感度設計。継数(本)2錘負荷(号)0-3カーボン(%)25
『船舶用品・漁業資材』には他にこんなカテゴリがあります
ステラSWSHIMANO(シマノ)税込¥142,780~¥129,800~
25 ソルティガDAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]税込¥219,780¥199,800