絞り込み
ねじの呼び
- 8mm
- 3mm(34)
- 3.5mm(40)
- 4mm(303)
- 4.2mm(78)
- 4.8mm(33)
- 5mm(230)
- 6mm(97)
- M2(64)
- M2.6(67)
- M3(265)
- M3.5(197)
- M3.8(48)
- M4(1,311)
- M4.2(109)
- M4.5(65)
- M4.8(62)
- M5(740)
- M6(351)
- M8(39)
- M12(33)
- ねじの呼びをもっと見る
長さ(mm)
- 25(4)
- 30(1)
- 35(4)
- 40(5)
- 45(1)
- 50(3)
- 65(5)
- 75(3)
- 90(3)
頭部形状

六角(1)
材質
- ステンレスすべて(1)
- SUS304(1)
- 鉄(2)
表面処理
- 3価ユニクロ(1)
ブランド
- 大阪魂(5)
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(2)
- エスコ(1)
- 若井産業(1)
- 九飛勢螺(1)
大阪魂・ダイドーハント(旧:大同製鋲所)・エスコ・若井産業・九飛勢螺

ユニクロ コーチスクリュー
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥67~税込¥74~1本ほか当日出荷から9日以内出荷表面処理:ユニクロメッキ。頭部形状が六角頭で、電動工具・レンチ・スパナ等を使用して締め付けて下さい。用途木用ビスではものたりない強度が必要な場所にご使用下さい。
ステンレス コーチスクリュー
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(1件のレビュー)¥128~税込¥141~1本ほか当日出荷から9日以内出荷サビにくいSUS304ステンレス製。頭部形状が六角頭で、電動工具・レンチ・スパナ等を使用して締め付けて下さい。用途木用ビスではものたりない強度が必要な場所にご使用下さい。
六角コーチスクリュー(ステンレス)
エスコ¥310~税込¥341~1セット(2個)翌日出荷物干金物などを取付けるのに最適な六角コーチスクリューです(平座金付き2本入りパック)。サビに強いステンレス製。コーチスクリューボルトのような木ねじ。ボルト締めまでは必要の無い箇所、また木ねじの強さでは物足りない時に最適です。六角コーチスクリュー、平座金。ステンレスSUS304。用途ランドリーホルダーシリーズ(屋外用)(EA951FB-75,-76,-82)に適合・セット内容六角コーチスクリュー×2、平座金(呼び径8)×2
3カ-ユニ ユニポイント(HEX(XS
大阪魂¥667税込¥7341袋(3個)当日出荷から翌々日出荷HEX二段刃タイプ 六角頭でトルク伝達力が高いため、ゆるみにくく施工を確実に行えます。 太物ドリルねじのため、少ない本数で締結できます。 先端形状が神山独自の2段刃になっているため、厚板にもすばやく施工できます。 重ね厚でt=4.5~t=12 の鋼板・H鋼等の締結可能 下穴あけ・タップたて無しの簡単一発施工で人手不足解消、トータルコストダウン 8mm太径のためオーバートルクによる折れの問題を解決 施工例 フレーム・金具・鉄骨と鉄骨の接合 定められた構造体接合 材質 スチール適合板厚(mm)2.3~6.0寸法S(mm)12表面処理3価ユニクロ頭部形状六角寸法P(mm)1.25寸法k(mm)7.4寸法dk(mm)16寸法Ln(mm)15
3カ-W ピアスHEX
大阪魂¥667税込¥7341袋(5個)ほか9日以内出荷タイプ細目寸法B(mm)12板厚(mm)削孔板厚:2.3~6.0寸法d(Φmm)8寸法h(mm)6.4寸法c(mm)1.2寸法Dk(Φmm)16ねじ部長さ(mm)全ねじ
ダンバ シンワッシャー 8x40 ディスゴラニュー
若井産業¥10,980税込¥12,0781箱(100本)4日以内出荷用途薄鋼板+鉄骨仕様ディスゴラニュー適合板厚(mm)2.3~10頭径(Φmm)16ビット十字ビットNO.3呼び径(Φmm)8