絞り込み
ねじの呼び
- 3mm(3)
- 5mm(6)
- M3(2)
- M4(5)
- M5(2)
長さ(mm)
- 9
- 6(263)
- 8(328)
- 10(549)
- 12(337)
- 13(769)
- 14(204)
- 16(1,112)
- 19(909)
- 20(326)
- 25(1,167)
- 30(667)
- 35(790)
- 40(555)
- 45(624)
- 50(613)
- 60(287)
- 65(201)
- 70(259)
- 75(183)
- 90(186)
- 長さ(mm)をもっと見る
頭部形状

なべ(5)

六角(2)

皿(6)
材質
- ステンレスすべて(8)
- SUS304(4)
- 鉄(4)
取付穴形状

十字穴(8)
表面処理
- 3価クロメート(4)
- ステンコート(3)
- パシペート(4)
- 茶ブロンズ(1)
3価クロメート・ステンコート・パシペート・茶ブロンズ
ねじピッチ(mm)/山数
- 0.7(36山)(2)
- 1.05(24山)(6)
- 1.58(16山)(3)
0.7(36山)・1.05(24山)・1.58(16山)
ねじ穴寸法
- No.2(11)
No.2
ブランド
- 大阪魂(11)
- 天野製作所(8)
大阪魂・天野製作所
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(8)
RoHS10物質対応

エースポイント サラ (鉄/三価クロメート)
天野製作所¥1,800税込¥1,9801箱(500本)4日以内出荷十字穴付きの皿頭タッピングねじで先端が切り刃になっています。この切り刃で鉄板に下穴をあけ、連動してタップ立て、締付けまでがドリルねじ1本でできます。頭部は出ませんが部材に座ぐり加工が必要です。用途相手部材が鋼板でも下穴が不要ですので便利です。現場で位置決めしながら直接締結できます。相手鋼板の厚みに応じて品番、サイズを選定します。材質鉄表面処理三価クロメート頭部形状皿穴の形状十字穴RoHS指令(10物質対応)対応
エースポイント ナベ (鉄/三価クロメート)
天野製作所¥1,900税込¥2,0901箱(500本)4日以内出荷十字穴付きのなべ頭タッピングねじで先端が切り刃になっています。この切り刃で鉄板に下穴をあけ、連動してタップ立て、締付けまでがドリルねじ1本でできます。用途相手部材が鋼板でも下穴が不要ですので便利です。現場で位置決めしながら直接締結できます。相手鋼板の厚みに応じて品番、サイズを選定します。材質鉄表面処理三価クロメート頭部形状なべ穴の形状十字穴RoHS指令(10物質対応)対応
エースポイント Tヘッドドリル (鉄/三価クロメート)
天野製作所¥1,800税込¥1,9801箱(500本)当日出荷から4日以内出荷今注目されている低頭タイプのドリルねじ。不陸を最大限に抑えた超低頭(0.9mm)用途不陸がないように施工したい箇所。美観重視。水切り(外壁)材質鉄表面処理三価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
エースポイント Tヘッドドリル (SUS410/パシペート)
天野製作所¥6,500税込¥7,1501箱(800本)4日以内出荷低頭で美観重視用途Φ4.0mm 適応板厚1.2mm~3.0mm。Φ5.0mm2 適応板厚1.6mm~4.5mm材質SUS410表面処理パシペート処理RoHS指令(10物質対応)対応
エースポイント HEX (SUS410/パシペート)
天野製作所¥5,500税込¥6,0501箱(450本)4日以内出荷六角頭のタッピングねじで先端が切り刃になっています。この切り刃で鉄板に下穴をあけ、連動してタップ立て、締付けまでがドリルねじ1本でできます。用途相手部材が鋼板でも下穴が不要ですので便利です。現場で位置決めしながら直接締結できます。相手鋼板の厚みに応じて品番、サイズを選定します。材質SUS410表面処理パシペート処理頭部形状六角RoHS指令(10物質対応)対応
エースポイント HEX (鉄/三価クロメート)
天野製作所¥2,300税込¥2,5301箱(450本)4日以内出荷六角頭のタッピングねじで先端が切り刃になっています。この切り刃で鉄板に下穴をあけ、連動してタップ立て、締付けまでがドリルねじ1本でできます。用途相手部材が鋼板でも下穴が不要ですので便利です。現場で位置決めしながら直接締結できます。相手鋼板の厚みに応じて品番、サイズを選定します。材質鉄表面処理三価クロメート頭部形状六角RoHS指令(10物質対応)対応
エースポイント ナベ (SUS410/パシペート)
天野製作所¥4,700税込¥5,1701箱(500本)4日以内出荷十字穴付きのなべ頭タッピングねじで先端が切り刃になっています。この切り刃で鉄板に下穴をあけ、連動してタップ立て、締付けまでがドリルねじ1本でできます。用途相手部材が鋼板でも下穴が不要ですので便利です。現場で位置決めしながら直接締結できます。相手鋼板の厚みに応じて品番、サイズを選定します。材質SUS410表面処理パシペート処理頭部形状なべ穴の形状十字穴RoHS指令(10物質対応)対応
エースポイント サラ (SUS410/パシペート)
天野製作所¥4,400税込¥4,8401箱(500本)4日以内出荷十字穴付きの皿頭タッピングねじで先端が切り刃になっています。この切り刃で鉄板に下穴をあけ、連動してタップ立て、締付けまでがドリルねじ1本でできます。頭部は出ませんが部材に座ぐり加工が必要です。用途相手部材が鋼板でも下穴が不要ですので便利です。現場で位置決めしながら直接締結できます。相手鋼板の厚みに応じて品番、サイズを選定します。材質SUS410表面処理パシペート処理頭部形状皿穴の形状十字穴RoHS指令(10物質対応)対応
アイボリー SUS(+)Pタイプナベ
大阪魂¥15,145税込¥16,6601セット(1200個)9日以内出荷樹脂用のねじです。 2条ねじのため、相手材の割れ防止と作業性の向上効果があります。材質ステンレス十字穴番号2寸法D(mm)4.01寸法C(mm)4.15頭部形状ナベ寸法k(mm)2.6ピッチ(山数/inch)16寸法dk(mm)7ねじの呼び4
ツヤケシクロ SUS(+)Pタイプナベ
大阪魂¥15,145税込¥16,6601セット(1200個)9日以内出荷樹脂用のねじです。 2条ねじのため、相手材の割れ防止と作業性の向上効果があります。材質ステンレス十字穴番号2寸法D(mm)4.01寸法C(mm)4.15頭部形状ナベ寸法k(mm)2.6ピッチ(山数/inch)16寸法dk(mm)7ねじの呼び4
ブラック SUS(+)Pタイプ ナベ
大阪魂¥15,145税込¥16,6601セット(1200個)9日以内出荷樹脂用のねじです。 2条ねじのため、相手材の割れ防止と作業性の向上効果があります。材質ステンレス十字穴番号2寸法D(mm)4.01寸法C(mm)4.15頭部形状ナベ寸法k(mm)2.6ピッチ(山数/inch)16寸法dk(mm)7ねじの呼び4
3カ-W Sタイプサラ
大阪魂¥667税込¥7341セット(125個)52日以内出荷長さ(mm)9十字穴番号2ピッチ(mm)0.7寸法D(mm)3.92寸法C(mm)4.06寸法k(mm)2.3寸法dk(mm)8ねじの呼び4