絞り込み
長さ(mm)
- 6.3(8)
- 8(10)
- 10(38)
- 13(36)
- 16(34)
- 20(25)
ねじの呼び
- 2.4mm
- 2.7mm(63)
- 3.1mm(62)
- 3.5mm(89)
- 3.8mm(72)
- 4.1mm(80)
- 4.5mm(90)
- 4.8mm(57)
- 5.1mm(63)
- 5.8mm(56)
- M2.1(63)
- M2.4(84)
- M2.7(98)
- M3.1(130)
- M3.5(122)
- M3.8(183)
- M4.1(111)
- M4.5(107)
- M4.8(60)
- M5.1(79)
- ねじの呼びをもっと見る
頭部形状

丸(2)

皿(5)
材質
- ステンレスすべて(3)
- SUS304(2)
- SUSXM7(1)
- ニッケル合金(1)
- 鉄(5)
表面処理
- 6価ユニクロ(2)
- BSメッキ(1)
- カラー(1)
- クロメート(1)
- ユニクロ(1)
- 茶ブロンズ(1)
取付穴形状

十字穴(7)
十字穴
ねじ穴寸法
- No.1(58)
No.1
ねじピッチ(mm)/山数
- 1.1(32)
1.1
ブランド
- 大阪魂(58)
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(2)
- 天野製作所(2)
大阪魂・ダイドーハント(旧:大同製鋲所)・天野製作所
「長さ(mm)」から絞り込む
6.3(8)
8(10)
10(38)
13(36)
16(34)
20(25)

ネジカラー ステンレス木ねじ 皿頭
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(1件のレビュー)¥229~税込¥252~1袋(16本)当日出荷から9日以内出荷頭部が薄く、干渉しにくい木ねじ!。組み立てたいモノに色合わせ!ワンポイント使いもできる!。豊富なカラーバリエーションで、ネジ頭部に色付け不要!。さびにくいステンレス製のため、屋外使用に対応!用途木材用材質ステンレス(SUSXM7)表面処理塗装(頭部)頭部形状皿頭
ユニクロ 木ネジ 丸頭(少容量パック)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥1,198税込¥1,3181箱(30本×5パック)当日出荷から3日以内出荷・頭形状:丸頭 ・ユニクロメッキ用途下地が木材の時に使用する手工具用のねじです。
ビックス 焼入 二条皿木ねじ (鉄/六価ユニクロ)
天野製作所¥4,900~税込¥5,390~1箱(5000本)ほか4日以内出荷浸炭焼入れにより強度UP!(十字の破損、ねじ切れを防止)。強力なインパクトドライバーにも対応可能!用途木材に使用します。硬い木材には下穴が必要です。材質鉄表面処理六価ユニクロ頭部形状皿
ビックス 焼入 二条丸木ねじ (鉄/六価ユニクロ)
天野製作所¥5,300~税込¥5,830~1箱(5000本)ほか4日以内出荷浸炭焼入れにより強度UP!(十字の破損、ねじ切れを防止)。強力なインパクトドライバーにも対応可能!用途木材に使用します。硬い木材には下穴が必要です。材質鉄表面処理六価ユニクロ頭部形状丸穴の形状十字穴
ホンキン (+)マルモクネジ
大阪魂¥48,796税込¥53,6761セット(2000個)4日以内出荷長さ(mm)10十字穴番号1呼び径2.4寸法d(mm)2.4寸法K(mm)1.8寸法m(mm)2.7寸法dk(mm)4.4