絞り込み
長さ(mm)
- 90(1)
- 100(1)
- 110(1)
- 120(1)
ねじの呼び
- 5.2mm
- 2.4mm(62)
- 2.7mm(63)
- 3.1mm(62)
- 3.5mm(89)
- 3.8mm(72)
- 4.1mm(80)
- 4.5mm(90)
- 4.8mm(57)
- 5.1mm(63)
- 5.8mm(56)
- M2.1(63)
- M2.4(84)
- M2.7(98)
- M3.1(130)
- M3.5(122)
- M3.8(183)
- M4.1(111)
- M4.5(107)
- M4.8(60)
- M5.1(79)
- ねじの呼びをもっと見る
材質
- 鉄(1)
表面処理
- クロメート(1)
ブランド
- 天野製作所(1)
- GROVE(1)
特価
本日10月1日(木)は、ねじ・ボルト・釘/素材カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません「長さ(mm)」から絞り込む
90(1)
100(1)
110(1)
120(1)

ビックス スーパーウッド (鉄/クロメート)
天野製作所¥2,400税込¥2,6401箱(145本)ほか4日以内出荷施工時間を短縮させる。ラッパ頭のフレキによる適度な抵抗と結合力を保持。用途硬い木材に最適材質鉄表面処理クロメート
GROVE一気通貫ステンレスウッドデッキビス ブラウン色 5.2×90mm 100本入×10箱入
GROVE¥54,980税込¥60,4781ケース(100本×20個)4日以内出荷SUS410ステンレス鋼製なので屋外の使用でも錆びにくく、。Φ4.13mmタイプかつ先端特殊加工で抜群の進入力を誇ります!。下穴なしでも打ち込めるため、施工時間短縮も望めます。用途1箱(約100本入)×20箱入。※スクエアビット(#2) 1本付属。カラー:ブラウン色。ビスサイズ:Φ5.2x90mm。最適な下穴ドリル径:3.5mm長さ(mm)90色ブラウンねじ径(Φmm)5.2入数100本×20箱入