絞り込み
長さ(mm)
- 16(2)
- 19(5)
- 20(3)
- 23(1)
- 24(4)
- 25(3)
- 27(2)
- 28(1)
- 30(3)
- 32(5)
- 36(4)
- 38(4)
ねじの呼び
- M2
- 2.4mm(62)
- 2.7mm(63)
- 3.1mm(62)
- 3.5mm(89)
- 3.8mm(72)
- 4.1mm(80)
- 4.5mm(90)
- 4.8mm(57)
- 5.1mm(63)
- 5.8mm(56)
- M2.1(63)
- M2.4(83)
- M2.7(98)
- M3.1(126)
- M3.5(119)
- M3.8(183)
- M4.1(110)
- M4.5(106)
- M4.8(60)
- M5.1(78)
- ねじの呼びをもっと見る
材質
- ステンレスすべて(2)
- SUS304(1)
- SUS410(1)
- 鉄(7)
表面処理
- クロメート(3)
- ニッケル(2)
- ブロンズ(2)
ブランド
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(5)
- 八幡ねじ(4)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
「長さ(mm)」から絞り込む
16(2)
19(5)
20(3)
24(4)
25(3)
27(2)
30(3)
32(5)
36(4)
38(4)

ミニビス ステンレス
八幡ねじ(1件のレビュー)¥800~税込¥880~1セット(8本×5パック)ほか当日出荷から4日以内出荷材質にステンレス(SUS410)を使用して熱処理済。ねじ径が細い為、下穴不要。ドライバー1番。用途ドア・額縁・戸当たり・襖骨止め・パネル張り・床張り・細材締結などに使用。材質ステンレスSUS410呼び2(2.1)RoHS指令(10物質対応)対応
ミニビス ニッケル
八幡ねじ¥750税込¥8251セット(16本×5パック)ほか3日以内出荷から4日以内出荷材質は鉄で焼入れ処理。ねじが変形しにくい。胴が細い。ドライバー1番。用途ドア枠・戸当たり用に使用。材質鉄呼び2(2.1)表面処理ニッケルめっきRoHS指令(10物質対応)対応