絞り込み
長さ(mm)
- 13(25)
- 16(55)
- 18(4)
- 20(72)
- 22(28)
- 25(92)
- 28(10)
- 30(6)
- 32(79)
- 35(6)
- 38(72)
- 40(8)
- 41(17)
- 42(4)
- 45(50)
- 50(32)
- 51(11)
- 57(5)
- 65(12)
- 75(12)
- 長さ(mm)をもっと見る
ねじの呼び
- M3.8
- 2.4mm(62)
- 2.7mm(63)
- 3.1mm(62)
- 3.5mm(89)
- 3.8mm(72)
- 4.1mm(80)
- 4.5mm(90)
- 4.8mm(57)
- 5.1mm(63)
- 5.8mm(56)
- M2.1(63)
- M2.4(84)
- M2.7(98)
- M3.1(127)
- M3.5(121)
- M4.1(110)
- M4.5(107)
- M4.8(60)
- M5.1(79)
- ねじの呼びをもっと見る
頭部形状

丸(1)

丸皿(19)

低頭(4)

平(2)

極低頭(2)

皿(34)
材質
- ステンレスすべて(50)
- SUS304(39)
- SUS410(1)
- SUS430(3)
- SUSXM7(1)
- 鉄すべて(93)
- SWCH(1)
- 黄銅(真鍮)(15)
表面処理
- 3価クロメート(1)
- 3価ブラック(4)
- 3価ホワイト(4)
- BSメッキ(3)
- その他(4)
- つや消し黒(1)
- カラー(5)
- クロメート(22)
- クローム(6)
- ゼロクローム(1)
- ニッケル(9)
- ブロンズ(3)
- ユニクロ(18)
- ラスパート(4)
- 生地/未処理(10)
- 茶ブロンズ(7)
- 黒亜鉛(4)
- 黒染め(3)
取付穴形状

十字穴(3)
十字穴
ねじ穴寸法
- No.2(78)
No.2
ねじピッチ(mm)/山数
- 1.3(1)
- 1.41(18山)(1)
- 1.6(16)
1.3・1.41(18山)・1.6
ブランド
- 大阪魂(90)
- エスコ(44)
- 八幡ねじ(21)
- ダンドリビス(9)
- OHSATO(大里)(6)
- 若井産業(4)
- TRUSCO(3)
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(3)
- ノーブランド(2)
- 八尾製鋲(1)
大阪魂・エスコ・八幡ねじ・ダンドリビス・OHSATO(大里)・若井産業・TRUSCO・ダイドーハント(旧:大同製鋲所)・ノーブランド・八尾製鋲
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(10)
RoHS10物質対応
「長さ(mm)」から絞り込む
13(25)
16(55)
20(72)
22(28)
25(92)
32(79)
38(72)
41(17)
45(50)
50(32)
長さ(mm)をもっと見る

皿木ネジ(ステンレス)
TRUSCO(13件のレビュー)¥899税込¥9891パック(40個)ほか当日出荷木材にねじ込むのに適した先端とねじ山をもっています。耐食性のあるステンレスを使用しています。用途木材用材質(本体)ステンレス(SUS304XM7)JIS規格JIS B 1122規格品
木が割れにくいビス プレミアム
OHSATO(大里)(9件のレビュー)¥579税込¥6371パック(180本)ほか当日出荷下穴の径を極限まで最適化。木材への負荷と引抜強度をちょうど良くバランスさせました。 木が割れにくいのに、引抜強度が抜群で、特殊先端で位置決めも楽々。表面処理ユニクロメッキ頭部形状フラット
木が割れにくいビス プレミアムBK
OHSATO(大里)(7件のレビュー)¥549税込¥6041パック(180本)ほか当日出荷下穴の径を極限まで最適化。木材への負荷と引抜強度をちょうど良くバランスさせました。 木が割れにくいのに、引抜強度が抜群で、特殊先端で位置決めも楽々。表面処理黒亜鉛メッキ
(+)皿木ねじ (鉄/ユニクロめっき)(パック品)
OHSATO(大里)(2件のレビュー)¥239~税込¥263~1パック(50本)ほか当日出荷から3日以内出荷皿座彫りのある金具を木材にとめる時などに使用する木ねじです。木材に対してしっかりと施工するために先端から頭部に向かってやや太くなる半ねじになっています。用途木部用に。材質鉄/ユニクロめっき頭部形状皿頭
木用ねじ
八幡ねじ¥650~税込¥715~1セット(12本×5パック)ほか当日出荷から5日以内出荷材質は鉄で、ユニクロめっき。電動ドライバーを使用でき、下穴が不要な為、作業性に優れている。ドライバー2番。用途比較的柔かい木に適している。材質鉄表面処理ユニクロめっき
石膏ボードビス(木下地用)
若井産業(3件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981箱(2000本)ほか当日出荷ラスパート仕上げで、耐薬品性に優れ、さまざまな石膏ボードに塗布された薬品によるビスのサビや劣化を防ぎます。木や軽鉄など下地に合わせてネジをお選びください。用途石膏ボード+木下地表面処理ラスパート寸法d(Φmm)3.8頭径D(Φmm)8ねじの呼びM3.8頭部梨地仕上げ
(+)皿木ねじ (ステンレス)(パック品)
OHSATO(大里)¥759~税込¥835~1パック(50本)ほか当日出荷から3日以内出荷皿座彫りのある金具を木材にとめる時などに使用する木ねじです。木材に対してしっかりと施工するために先端から頭部に向かってやや太くなる半ねじになっています。用途木部用に。材質ステンレス頭部形状皿頭RoHS指令(10物質対応)対応
(+)丸木ねじ (真鍮)(パック品)
OHSATO(大里)¥749税込¥8241パック(25本)当日出荷から翌々日出荷頭部の丸い木ねじです。木材に対してしっかりと施工するために先端から頭部に向かってやや太くなる半ねじになっています。用途木部用に。材質真鍮/生地頭部形状丸頭RoHS指令(10物質対応)対応
(+)皿木ねじ (ステンレス/ブロンズ)(パック品)
OHSATO(大里)¥689~税込¥758~1パック(50本)当日出荷から3日以内出荷皿座彫りのある金具を木材にとめる時などに使用する木ねじです。木材に対してしっかりと施工するために先端から頭部に向かってやや太くなる半ねじになっています。用途木部用に。材質ステンレス/ブロンズ頭部形状皿頭RoHS指令(10物質対応)対応
コーススレッド EX BLACK HCパック
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥349~税込¥384~1パック(60本)ほか当日出荷ねじ部のスリット効果で、切削が向上し木くずを排出します。大きなねじピッチの効果により、打ち込みスピードが速くバッテリーの消耗を軽減します。用途木材の留め付けに。材質スチール表面処理黒塗装ドライブサイズNo.2
ステンレスサッシ木ねじ
八幡ねじ¥850税込¥9351セット(12本×5パック)3日以内出荷材質はステンレス鋼(SUS XM7)。通常の木ねじの2倍の早さで締付けができます。下穴をあけてから、使用してください。ドライバー2番。用途サッシなどの組み付け、蝶番・ヒンジの取付けなどに使用。材質ステンレス(SUSXM7)RoHS指令(10物質対応)対応
ゼロステンスリムねじ
八幡ねじ¥830~税込¥913~1箱(90本)ほか3日以内出荷から5日以内出荷ユニクロめっきの10倍の耐食性(ユニクロめっき木用ねじとの耐食性試験による比較(メーカー比))。環境にやさしいクロムフリー。材質鉄表面処理ラスパートゼロステン
ステンレスタピックススリム
八幡ねじ(1件のレビュー)¥900~税込¥990~1セット(6本×5パック)ほか3日以内出荷材質はステンレス(SUS410)で、SUS304ステンレス鋼に比べ錆びやすい特性があります。軸が細く、先端には特殊な加工(セルフ・ドリリングポイント)が施されている。また、フレキの効果により、板浮きを防ぎます。ドライバー2番。用途細い木、割れやすい木に最適。材質ステンレスSUS410RoHS指令(10物質対応)対応
木用ねじ白
八幡ねじ¥750税込¥8251セット(8本×5パック)ほか当日出荷から4日以内出荷材質は鉄で、ユニクロめっき。電動ドライバーを使用でき、下穴が不要な為、作業性に優れている。頭部は白塗装。ドライバー2番。用途比較的柔かい木に適している。白い場所などに使用します。材質鉄呼び3.8表面処理ユニクロめっき
超低頭 木ねじ ブロンズ
八幡ねじ¥850~税込¥935~1セット(20本×5パック)ほか3日以内出荷材質は鉄で、ブロンズめっき。頭部高さが薄型な為、取付面の凸部を低くできます。ドライバー2番。用途主に装飾用として使用。材質鉄表面処理ブロンズめっき頭部形状超低頭
木用ねじブロンズ
八幡ねじ¥750~税込¥825~1セット(10本×5パック)ほか3日以内出荷から4日以内出荷材質は鉄で、ブロンズめっき。表面の防錆処理によって耐候性・耐薬品性がある。ドライバー2番。用途主に外装に使用される。材質鉄表面処理ブロンズめっき