絞り込み
長さ(mm)
- 19
- 6.3(76)
- 8(58)
- 10(137)
- 13(192)
- 16(224)
- 20(242)
- 22(122)
- 25(278)
- 28(48)
- 30(50)
- 32(238)
- 38(210)
- 40(61)
- 45(208)
- 50(206)
- 56(109)
- 63(122)
- 65(63)
- 75(132)
- 90(68)
- 長さ(mm)をもっと見る
ねじの呼び
- M2(5)
- M4.2(2)
材質
- ステンレスすべて(2)
- SUS304(1)
- SUS410(1)
- 鉄(8)
表面処理
- 3価クロメート(1)
- 3価ユニクロ(2)
- クロメート(1)
- ニッケル(1)
- ブロンズ(1)
- ユニクロ(1)
ブランド
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(7)
- 八幡ねじ(2)
- 大阪魂(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
「長さ(mm)」から絞り込む
10(137)
13(192)
16(224)
20(242)
25(278)
32(238)
38(210)
45(208)
50(206)
75(132)
長さ(mm)をもっと見る

ミニビス ステンレス
八幡ねじ(1件のレビュー)¥800税込¥8801セット(8本×5パック)当日出荷から4日以内出荷材質にステンレス(SUS410)を使用して熱処理済。ねじ径が細い為、下穴不要。ドライバー1番。用途ドア・額縁・戸当たり・襖骨止め・パネル張り・床張り・細材締結などに使用。材質ステンレスSUS410呼び2(2.1)RoHS指令(10物質対応)対応
プラビス(プラスチック用)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥189~税込¥208~1パック(8本)当日出荷特殊な先端形状で板を削ることにより、下穴なしでは割れやすいアクリル板も割れにくく亀裂が入りにくいです。板を削る際に排出される削りカスが取れやすいので仕上がりがきれいです。板厚5mmまでのプラスチック板に対応しています。用途木材の下地にプラスチック板などを取り付ける際に材質スチール、表面処理:三価ユニクロメッキ全長(mm)19タイプ全ネジ寸法d(mm)3.8表面処理三価ユニクロ頭部径(Φmm)8刃先特殊先端適合ドライバープラス No.2頭部径dk(mm)8ねじ部長さ(mm)16
ミニねじ(少容量パック)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥839税込¥9231セット(18本×5パック)当日出荷から9日以内出荷内装建築に適した呼び径2mmの軸部が細いビスです。(#1番+ビット使用)用途下地が木材で細かい作業の時に最適なねじです。
プラビス(プラスチック用)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥999~税込¥1,099~1箱(80本)当日出荷から9日以内出荷特殊な先端形状で板を削ることにより、下穴なしでは割れやすいアクリル板も割れにくく亀裂が入りにくいです。板を削る際に排出される削りカスが取れやすいので仕上がりがきれいです。板厚5mmまでのプラスチック板に対応しています。用途木材の下地にプラスチック板などを取り付ける際に材質スチール、表面処理:三価ユニクロメッキ全長(mm)19タイプ全ネジ寸法d(mm)3.8表面処理三価ユニクロ頭部径(Φmm)8刃先特殊先端適合ドライバープラス No.2頭部径dk(mm)8ねじ部長さ(mm)16