絞り込み
長さ(mm)
  • 35
  • 6.3(76)
  • 8(58)
  • 10(137)
  • 13(193)
  • 16(224)
  • 20(242)
  • 22(122)
  • 25(278)
  • 28(48)
  • 30(50)
  • 32(238)
  • 38(210)
  • 40(61)
  • 45(208)
  • 50(206)
  • 56(109)
  • 63(122)
  • 65(63)
  • 75(132)
  • 90(68)
ねじの呼び
  • 3mm(2)
  • 3.5mm(6)
  • 4mm(6)
  • 4.5mm(6)
  • 5mm(3)
  • 6mm(1)
  • M3.3(6)
  • M3.5(1)
  • M3.8(6)
頭部形状
頭部形状
なべ(4)
頭部形状
(4)
頭部形状
(15)
材質
  • ステンレスすべて(7)
  • SUS304(4)
  • SUS410(2)
  • SUSXM7(1)
  • (29)
  • 黄銅(真鍮)(1)
表面処理
  • 3価クロメート(2)
  • 3価ユニクロ(1)
  • その他(1)
  • ゼロクローム(1)
  • ブロンズ(1)
  • ユニクロ(1)
  • ラスパート(1)
  • 亜鉛メッキ(20)
  • 黒亜鉛(1)
取付穴形状
取付穴形状
すりわり(1)
取付穴形状
ポジドライブ(2)
取付穴形状
十字穴(14)
すりわり・ポジドライブ・十字穴
ねじ穴寸法
  • No.2(1)
No.2
ブランド
  • ハーフェレ(23)
  • 八幡ねじ(6)
  • 若井産業(3)
  • 大阪魂(3)
  • ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(2)
  • ダンドリビス(2)
  • OHSATO(大里)(2)
  • TRUSCO(1)
ハーフェレ・八幡ねじ・若井産業・大阪魂・ダイドーハント(旧:大同製鋲所)・ダンドリビス・OHSATO(大里)・TRUSCO
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
42件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
長さ(mm)から絞り込む
10(137)
13(193)
16(224)
20(242)
25(278)
32(238)
38(210)
45(208)
50(206)
75(132)
長さ(mm)をもっと見る
  • 木が割れにくいビス プレミアムBK OHSATO(大里)

    木が割れにくいビス プレミアムBK

    OHSATO(大里)(7件のレビュー)
    499税込549
    1パック(210本)ほか
    当日出荷
    下穴の径を極限まで最適化。木材への負荷と引抜強度をちょうど良くバランスさせました。 木が割れにくいのに、引抜強度が抜群で、特殊先端で位置決めも楽々。
    表面処理黒亜鉛メッキ
  • スリムねじ 八幡ねじ

    スリムねじ

    八幡ねじ(1件のレビュー)
    600税込660
    1セット(60本×4パック)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    材質は鉄で、三価クロメートめっき。電動ドライバーを使用でき、下穴が不要。自ら座ぐりをして頭部を材中に埋める。木用ねじより細く、先端が鋭いVカットになっており、木割れを防ぐ。ドライバー2番。
    用途細い木、割れやすい木に最適。材質表面処理三価クロメートめっきRoHS指令(10物質対応)対応
  • 木割れ防止ビス 若井産業

    木割れ防止ビス

    若井産業(7件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1箱(570本)ほか
    当日出荷
    端部打ち込みに自信あり! ネジの特殊先端形状が、木割れを軽減します。
    材質/処理クロメート/メッキ処理
  • ステンレス木が割れにくいビス OHSATO(大里)

    ステンレス木が割れにくいビス

    OHSATO(大里)(1件のレビュー)
    989税込1,088
    1箱(210本)ほか
    当日出荷
    木が割れにくいのに、引き抜き強度が抜群で、特殊先端で位置決めも楽々です。優れた性能はそのまま。ステンレスの耐久性をプラス。
    用途木部への締結に。仕様首下:特殊フレキ付材質ステンレス(SUS410)頭部形状皿頭先端サイズ(#)2番RoHS指令(10物質対応)対応
  • 木割れ防止ビス 若井産業

    木割れ防止ビス

    若井産業(1件のレビュー)
    699税込769
    1パック(210本)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    端部打ち込みに自信有り! 特殊先端形状が、木割れを軽減
    材質
  • 木が割れにくいビス TRUSCO

    木が割れにくいビス

    TRUSCO(1件のレビュー)
    349税込384
    1パック(105本)ほか
    当日出荷
    特殊な刃先で、木端に使用しても木割れしにくい構造です。 木が割れにくいのに、引き抜き強度が抜群で、特殊先端で位置決めも簡単です。
    用途各種木材の接合に。DIYに。材質適合ドライバープラスNo.2
  • 軸細コーススレッド +(YOROIコート) ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    軸細コーススレッド +(YOROIコート)

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(2件のレビュー)
    429税込472
    1パック(90本)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    亜鉛ニッケル合金+化成処理+トップコートを施した複合被膜によりさびにくい。軸部が細く、先端足割加工で木割れを防ぐ(16mm足割なし)。16mm~20mm・・・全ねじタイプ 25mm~90mm・・・半ねじタイプ
    用途木工用造作ビス表面処理亜鉛ニッケル合金+化成処理+トップコート
  • カラースリムねじ 八幡ねじ

    カラースリムねじ

    八幡ねじ
    900税込990
    1セット(16本×5パック)ほか
    3日以内出荷から5日以内出荷
    木に馴染むように、ねじに色がついている為、目立ちにくい。木用ねじより細く先端が鋭いVカットになっており、木割れを防ぎます。手回しドライバーでも締め付けが可能です。ブロンズ(鉄:ブロンズめっき)、その他(鉄:三価クロメートめっき、頭部塗装)
    用途細い木、割れやすい木に最適。材質呼び3.5表面処理三価クロメートめっき(頭部塗装)
  • ステンレスウッドデッキ材用ビス 24号箱 ダンドリビス

    ステンレスウッドデッキ材用ビス 24号箱

    ダンドリビス
    4,498税込4,948
    1箱(180本)ほか
    当日出荷
    ウッドデッキ材の施工に最適です。 ステンレス製でさびに強く、仕上りがキレイです。 施工性抜群の深い四角穴です。 座掘りして板を押さえるフレキ付きです。 入りやすいのこぎり刃です。 木割れを防ぐ先端カット刃付です。
    用途ウッドデッキ材の施工に。付属品四角3番ビット×1本材質本体:ステンレス(SUS(18-8)304)、表面処理:ブロンズ色
  • ゼロステンスリムねじ 八幡ねじ

    ゼロステンスリムねじ

    八幡ねじ
    830税込913
    1箱(250本)ほか
    3日以内出荷から5日以内出荷
    ユニクロめっきの10倍の耐食性(ユニクロめっき木用ねじとの耐食性試験による比較(メーカー比))。環境にやさしいクロムフリー。
    材質表面処理ラスパートゼロステン
  • ステンレススリムねじフレキ(箱) 八幡ねじ

    ステンレススリムねじフレキ(箱)

    八幡ねじ
    2,360税込2,596
    1セット(220本×2パック)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    強度の高いSUS410を使用。焼入れ加工を施し、釘より強い保持力を実現。電動ドライバーが使用できるので、優れた作業性をもつ。美しく仕上がるフレキ付き。木割れを防ぐ先端カット。
    用途細い木、割れやすい木に最適。材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレスタピックススリム 八幡ねじ

    ステンレスタピックススリム

    八幡ねじ(1件のレビュー)
    900税込990
    1セット(6本×5パック)ほか
    3日以内出荷
    材質はステンレス(SUS410)で、SUS304ステンレス鋼に比べ錆びやすい特性があります。軸が細く、先端には特殊な加工(セルフ・ドリリングポイント)が施されている。また、フレキの効果により、板浮きを防ぎます。ドライバー2番。
    用途細い木、割れやすい木に最適。材質ステンレスSUS410RoHS指令(10物質対応)対応
  • 木ネジ ホスパ PZ 皿頭 全ネジ 亜鉛メッキ ハーフェレ

    木ネジ ホスパ PZ 皿頭 全ネジ 亜鉛メッキ

    ハーフェレ
    1,798税込1,978
    1セット(200個)ほか
    21日以内出荷
    家具に適した木ネジです。
    用途金物の固定など種別全ネジ材質スチール取付ドライバータイプ:PZ プラスタイプオルガボックス頭部形状仕上亜鉛メッキ穴の形状十字ねじ径d(Φmm)4.5
  • 固定ネジ 木ネジ皿頭 ホスパ PZ2 ポジドライブ 亜鉛メッキ オルガボックス ハーフェレ

    固定ネジ 木ネジ皿頭 ホスパ PZ2 ポジドライブ 亜鉛メッキ オルガボックス

    ハーフェレ
    1,998税込2,198
    1セット(1000個)ほか
    6日以内出荷から21日以内出荷
    家具に適した木ネジです。
    用途金物の固定など種別全ネジ材質スチール取付ドライバータイプ:PZ プラスタイプオルガボックス頭部形状仕上亜鉛メッキ穴の形状十字ねじ径d(Φmm)3.5
  • ウッドデッキ 四角穴 ラスパート12号 ダンドリビス

    ウッドデッキ 四角穴 ラスパート12号

    ダンドリビス
    2,998税込3,298
    1箱(404本)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    ウッドデッキ材の施工に最適です。ラスパート処理でさびに強く、仕上りがキレイです。 施工性抜群の深い四角穴です。 座掘りして板を押さえるフレキ付きです。 入りやすいのこぎり刃です。 木割れを防ぐ先端カット刃付です。
    用途ウッドデッキ材の施工に。付属品四角2番ビット×1本材質本体:鉄、表面処理:ラスパート二種ブロンズ
  • マルチスリムねじ 八幡ねじ

    マルチスリムねじ

    八幡ねじ
    1,920税込2,112
    1セット(130本×4パック)ほか
    3日以内出荷
    特殊形状により施工性UP!。クロム・コバルトフリーで環境にやさしいスリムねじ。(REACH,RoHs対応)。ゼロクロメート表面処理により、高耐食でSUS410に比べ錆びにくく、犠牲防食効果で鋼板の腐食まで防ぎます。。マルチスリムねじの特殊形状。・頭部の2段テーパー形状により着座時の木割れを防止。・十字穴が深くカムアウトしにくい。・バリを抑えるフレキ形状。・先端のメタルウッドポイント加工により木の繊維を断ち切り、従来のスリムねじと比較して挿入時の木割れが減少します。。ゼロクロメート表面処理(次世代高耐食ノンクロム電気亜鉛めっき)の特徴。・ユニクロめっきの10倍以上の耐食性能。・主成分シリカが傷部を修復。・めっきの犠牲防食性能アップ。・1μの薄い皮膜により十字穴篏合性良好。切削性能、ねじ込みトルクを損ないません。・従来のユニクロ被膜と同系色で変更が容易です。
    用途木材に使用します。先端が特殊な形状で堅木にも打ち込みが可能です。耐食性があるため屋外での使用もできます。材質表面処理ゼロクロメートRoHS指令(10物質対応)対応
  • 木ネジ皿頭 マイナスDIN97 真鍮素地 ハーフェレ

    木ネジ皿頭 マイナスDIN97 真鍮素地

    ハーフェレ
    4,498税込4,948
    1セット(200個)ほか
    当日出荷から21日以内出荷
    家具に適した木ネジです。
    用途金物の固定など仕様規格:DIN97、皿頭種別半ネジ材質真鍮頭部形状仕上素地穴の形状マイナス
  • ステン木割れ防止ビス 若井産業

    ステン木割れ防止ビス

    若井産業
    2,398税込2,638
    1パック(180本)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    端部打ち込みに自信有り! 特殊先端形状が、木割れを軽減
    用途木材の結合・固定。材質ステンレス
  • 木ネジナベ頭 ホスパ PZ2 ポジドライブ 亜鉛メッキ ハーフェレ

    木ネジナベ頭 ホスパ PZ2 ポジドライブ 亜鉛メッキ

    ハーフェレ
    2,798税込3,078
    1セット(500個)ほか
    21日以内出荷
    家具に適した木ネジです。
    用途金物の固定など種別全ネジ材質スチールタイプオルガボックス頭部形状なべ仕上亜鉛メッキ穴の形状ポジドライブねじ径d(Φmm)4
  • 木ネジ ホスパ トルクス 皿頭 全ネジ 亜鉛メッキ ハーフェレ

    木ネジ ホスパ トルクス 皿頭 全ネジ 亜鉛メッキ

    ハーフェレ
    1,898税込2,088
    1セット(100個)ほか
    21日以内出荷
    家具に適した木ネジです。
    用途金物の固定など種別全ネジ材質スチール取付ドライバータイプ:トルクス頭部形状仕上亜鉛メッキねじ径d(Φmm)5
  • 木ネジ ホスパ PZ 皿頭 全ネジ 亜鉛メッキ ハーフェレ

    木ネジ ホスパ PZ 皿頭 全ネジ 亜鉛メッキ

    ハーフェレ
    1,898税込2,088
    1セット(500個)ほか
    8日以内出荷から21日以内出荷
    家具に適した木ネジです。
    用途金物の固定など種別全ネジ材質スチール取付ドライバータイプ:PZ プラスタイプオルガボックス頭部形状仕上亜鉛メッキ穴の形状十字ねじ径d(Φmm)3.0(頭Φ6.0)
  • 仕上がり上手軸細 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    仕上がり上手軸細

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
    659税込725
    1パック(30本)ほか
    3日以内出荷
    フレキ頭で毛羽立ちを防止し、仕上がりがキレイにおさまります。先端ドリル形状により、木割れを防ぎ下穴なしでスムーズな打ち込みができます。
    用途木材の留め付けに。材質スチールねじ径(mm)3.2表面処理三価ユニクロ頭部径(Φmm)6.3ドライブサイズNo.2
  • SUS305 キワレボウシビス 大阪魂

    SUS305 キワレボウシビス

    大阪魂
    3,192税込3,511
    1個
    翌々日出荷から9日以内出荷
  • ユニクロ キワレボウシ(スレンダ 大阪魂

    ユニクロ キワレボウシ(スレンダ

    大阪魂
    1,185税込1,304
    1個
    翌々日出荷から9日以内出荷
  • ユニクロ キワレボウシビス 大阪魂

    ユニクロ キワレボウシビス

    大阪魂
    667税込734
    1袋(96個)ほか
    翌々日出荷から9日以内出荷
  • 木ネジ ホスパ PZ 皿頭 半ネジ 亜鉛メッキ ハーフェレ

    木ネジ ホスパ PZ 皿頭 半ネジ 亜鉛メッキ

    ハーフェレ
    27,980税込30,778
    1セット(2000個)ほか
    21日以内出荷
    家具に適した木ネジです。
    用途金物の固定など種別半ネジ材質スチール取付ドライバータイプ:PZ プラスタイプビッグパック頭部形状仕上亜鉛メッキ穴の形状十字センターホール(mm)2.5ねじ径d(Φmm)4.5
  • ホスパ トルクス フラットヘッド 背板用木ネジ ハーフェレ

    ホスパ トルクス フラットヘッド 背板用木ネジ

    ハーフェレ
    25,980税込28,578
    1セット(1000個)
    21日以内出荷
    特殊なヘッド(トルクス形状)の家具に適した木ネジです。
    用途金物の固定など種別全ネジ材質スチール取付ドライバータイプ:トルクス仕上亜鉛メッキねじ径d(Φmm)4
  • ホスパ トルクス フラットヘッド 背板用木ネジ ハーフェレ

    ホスパ トルクス フラットヘッド 背板用木ネジ

    ハーフェレ
    18,980税込20,878
    1セット(1000個)
    21日以内出荷
    特殊なヘッド(トルクス形状)の家具に適した木ネジです。
    用途金物の固定など種別全ネジ材質スチール取付ドライバータイプ:トルクス頭部形状仕上亜鉛メッキねじ径d(Φmm)3.5
  • ホスパ トルクス フラットヘッド 背板用木ネジ ハーフェレ

    ホスパ トルクス フラットヘッド 背板用木ネジ

    ハーフェレ
    16,980税込18,678
    1セット(1000個)
    21日以内出荷
    特殊なヘッド(トルクス形状)の家具に適した木ネジです。
    用途金物の固定など種別全ネジ材質スチール取付ドライバータイプ:トルクス頭部形状仕上亜鉛メッキねじ径d(Φmm)3
  • ホスパ PZ プラス フラットヘッド 背板用木ネジ ハーフェレ

    ホスパ PZ プラス フラットヘッド 背板用木ネジ

    ハーフェレ
    2,998税込3,298
    1セット(500個)ほか
    21日以内出荷
    家具に適した木ネジです。
    用途金物の固定など種別全ネジ材質スチール取付ドライバータイプ:PZ プラスタイプオルガボックス頭部形状仕上亜鉛メッキ穴の形状十字ねじ径d(Φmm)4
  • ホスパ PZ プラス フラットヘッド 背板用木ネジ ハーフェレ

    ホスパ PZ プラス フラットヘッド 背板用木ネジ

    ハーフェレ
    3,798税込4,178
    1セット(1000個)
    21日以内出荷
    家具に適した木ネジです。
    用途金物の固定など種別全ネジ材質スチール取付ドライバータイプ:PZ プラスタイプオルガボックス頭部形状仕上亜鉛メッキ穴の形状十字ねじ径d(Φmm)3.5
  • 木ネジ ナベ頭タイプ PZ プラス 亜鉛メッキ ハーフェレ

    木ネジ ナベ頭タイプ PZ プラス 亜鉛メッキ

    ハーフェレ
    2,998税込3,298
    1セット(200個)ほか
    21日以内出荷
    家具に適した木ネジです。
    用途金物の固定など種別全ネジ材質スチールタイプオルガボックス頭部形状なべ仕上亜鉛メッキ穴の形状十字ねじ径d(Φmm)5
  • 木ネジ ナベ頭タイプ PZ プラス 亜鉛メッキ ハーフェレ

    木ネジ ナベ頭タイプ PZ プラス 亜鉛メッキ

    ハーフェレ
    2,998税込3,298
    1セット(500個)ほか
    21日以内出荷
    家具に適した木ネジです。
    用途金物の固定など種別全ネジ材質スチールタイプオルガボックス頭部形状なべ仕上亜鉛メッキ穴の形状十字ねじ径d(Φmm)4.5
  • 木ネジナベ頭 ホスパ PZ2 ポジドライブ 亜鉛メッキ ハーフェレ

    木ネジナベ頭 ホスパ PZ2 ポジドライブ 亜鉛メッキ

    ハーフェレ
    2,898税込3,188
    1セット(1000個)
    21日以内出荷
    家具に適した木ネジです。
    用途金物の固定など種別全ネジ材質スチールタイプオルガボックス頭部形状なべ仕上亜鉛メッキ穴の形状ポジドライブねじ径d(Φmm)3.5
  • 木ネジ ホスパ 丸皿頭 トルクス 全ネジ 亜鉛メッキ ハーフェレ

    木ネジ ホスパ 丸皿頭 トルクス 全ネジ 亜鉛メッキ

    ハーフェレ
    4,498税込4,948
    1セット(1000個)
    21日以内出荷
    特殊なヘッド(トルクス形状)の家具に適した木ネジです。
    用途金物の固定など種別全ネジ材質スチールタイプオルガボックス頭部形状仕上亜鉛メッキねじ径d(Φmm)3.5
  • 木ネジ ホスパ トルクス 皿頭 全ネジ 亜鉛メッキ ハーフェレ

    木ネジ ホスパ トルクス 皿頭 全ネジ 亜鉛メッキ

    ハーフェレ
    6,898税込7,588
    1セット(500個)ほか
    21日以内出荷
    家具に適した木ネジです。
    用途金物の固定など種別全ネジ材質スチール取付ドライバータイプ:トルクス頭部形状仕上亜鉛メッキねじ径d(Φmm)4.5
  • 木ネジ ホスパ PZ 皿頭 半ネジ 亜鉛メッキ ハーフェレ

    木ネジ ホスパ PZ 皿頭 半ネジ 亜鉛メッキ

    ハーフェレ
    1,798税込1,978
    1セット(200個)ほか
    21日以内出荷
    家具に適した木ネジです。
    用途金物の固定など種別半ネジ材質スチール取付ドライバータイプ:PZ プラスタイプオルガボックス頭部形状仕上亜鉛メッキ穴の形状十字ねじ径d(Φmm)4
  • 木ネジ ホスパ PZ 皿頭 全ネジ ブロンズ調 ハーフェレ

    木ネジ ホスパ PZ 皿頭 全ネジ ブロンズ調

    ハーフェレ
    3,698税込4,068
    1セット(1000個)ほか
    21日以内出荷
    家具に適した木ネジです。
    用途金物の固定など種別全ネジ材質スチールタイプオルガボックス頭部形状仕上ブロンズ調穴の形状十字ねじ径d(Φmm)4
  • 木ネジ皿頭 ホスパ PZ2 ポジドライブ 亜鉛メッキ オルガボックス ハーフェレ

    木ネジ皿頭 ホスパ PZ2 ポジドライブ 亜鉛メッキ オルガボックス

    ハーフェレ
    2,698税込2,968
    1セット(500個)ほか
    21日以内出荷
    家具に適した木ネジです。
    用途金物の固定など種別全ネジ材質スチール取付ドライバータイプ:PZ プラスタイプオルガボックス頭部形状仕上亜鉛メッキ穴の形状十字ねじ径d(Φmm)4
  • 木ネジ ホスパ PZ 皿頭 センターホール 2.5mm付 亜鉛メッキ ハーフェレ

    木ネジ ホスパ PZ 皿頭 センターホール 2.5mm付 亜鉛メッキ

    ハーフェレ
    2,998税込3,298
    1セット(200個)ほか
    6日以内出荷から8日以内出荷
    家具に適した木ネジです。
    用途金物の固定など種別半ネジ材質スチール取付ドライバータイプ:PZ プラス頭部形状仕上亜鉛メッキ穴の形状十字センターホール(mm)2.5ねじ径d(Φmm)4.5

木ねじ・ドリルネジ』には他にこんなカテゴリがあります

木ねじ