絞り込み
長さ(mm)
  • 51
  • 6.3(76)
  • 8(58)
  • 10(137)
  • 13(193)
  • 16(224)
  • 20(242)
  • 22(122)
  • 25(278)
  • 28(48)
  • 30(50)
  • 32(238)
  • 38(210)
  • 40(61)
  • 45(208)
  • 50(206)
  • 56(109)
  • 63(122)
  • 65(63)
  • 75(132)
  • 90(68)
ねじの呼び
  • 3.8mm(1)
  • 4mm(1)
  • 5mm(2)
  • M3.8(11)
  • M4(1)
  • M4.5(1)
頭部形状
頭部形状
(2)
材質
  • ステンレス(1)
  • 鉄すべて(16)
  • SWCH18A(1)
表面処理
  • 3価クロメート(1)
  • その他(3)
  • カラー(1)
  • クロメート(3)
  • パシペート(1)
  • ブロンズ(1)
  • ユニクロ(6)
  • ラスパート(1)
  • 亜鉛メッキ(1)
ねじ穴寸法
  • No.2(3)
No.2
ねじピッチ(mm)/山数
  • 2.82(1)
2.82
ブランド
  • 八幡ねじ(9)
  • ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(4)
  • 天野製作所(4)
  • 大阪魂(4)
  • エスコ(1)
  • コクブ(1)
八幡ねじ・ダイドーハント(旧:大同製鋲所)・天野製作所・大阪魂・エスコ・コクブ
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
23件中 123
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
長さ(mm)から絞り込む
10(137)
13(193)
16(224)
20(242)
25(278)
32(238)
38(210)
45(208)
50(206)
75(132)
長さ(mm)をもっと見る
  • コーススレッド EX BLACK 小箱 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    コーススレッド EX BLACK 小箱

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
    869税込956
    1箱(50本)ほか
    当日出荷
    ねじ部のスリット効果で、切削が向上し木くずを排出します。大きなねじピッチの効果により、打ち込みスピードが速くバッテリーの消耗を軽減します。
    用途木材の留め付けに。材質スチール表面処理黒塗装適合ドライバーNo.2
  • 木用ねじ 八幡ねじ

    木用ねじ

    八幡ねじ
    650税込715
    1セット(6本×5パック)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    材質は鉄で、ユニクロめっき。電動ドライバーを使用でき、下穴が不要な為、作業性に優れている。ドライバー2番。
    用途比較的柔かい木に適している。材質表面処理ユニクロめっき
  • マルチカットビス黒 八幡ねじ

    マルチカットビス黒

    八幡ねじ(1件のレビュー)
    780税込858
    1箱(600本)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    材質は鉄でめっき+焼き付け塗装。ユニクロめっきの約3倍の耐食性があります。食いつきがよく、鋸刃で施工が速い。バッテリー負荷を軽減。ドライバー2番。
    用途硬い木に最適。材質表面処理特殊めっき
  • コーススレッド EX BLACK HCパック ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    コーススレッド EX BLACK HCパック

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
    329税込362
    1パック(20本)ほか
    当日出荷
    ねじ部のスリット効果で、切削が向上し木くずを排出します。大きなねじピッチの効果により、打ち込みスピードが速くバッテリーの消耗を軽減します。
    用途木材の留め付けに。材質スチール表面処理黒塗装ドライブサイズNo.2
  • コーススレッド EX ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    コーススレッド EX

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
    299税込329
    1袋(15本)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    ねじ部のスリット効果で切削が向上します。WAX効果で摩擦抵抗が小さく、軽い力で打ち込めます。電動工具のバッテリーの消耗が減ります。25mm~57mmまで全ねじ 65mm~120mmまで半ねじ
    用途木工用造作ビス表面処理ユニクロ
  • 木用ねじ白 八幡ねじ

    木用ねじ白

    八幡ねじ
    750税込825
    1セット(18本×5パック)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    材質は鉄で、ユニクロめっき。電動ドライバーを使用でき、下穴が不要な為、作業性に優れている。頭部は白塗装。ドライバー2番。
    用途比較的柔かい木に適している。白い場所などに使用します。材質呼び3.8表面処理ユニクロめっき
  • マルチカットビス 八幡ねじ

    マルチカットビス

    八幡ねじ
    717税込789
    1セット(30本×3パック)ほか
    3日以内出荷から4日以内出荷
    材質は鉄でユニクロめっき。食いつきがよく、鋸刃で施工が速い。バッテリー負荷を軽減。ドライバー2番。
    用途硬い木に最適。材質表面処理ユニクロめっき
  • 木用ねじブロンズ 八幡ねじ

    木用ねじブロンズ

    八幡ねじ
    750税込825
    1セット(8本×5パック)ほか
    3日以内出荷から4日以内出荷
    材質は鉄で、ブロンズめっき。表面の防錆処理によって耐候性・耐薬品性がある。ドライバー2番。
    用途主に外装に使用される。材質表面処理ブロンズめっき
  • エースポイント Tヘッドトガリ Φ5.0 万能タイプ (鉄/三価クロメート) 天野製作所

    エースポイント Tヘッドトガリ Φ5.0 万能タイプ (鉄/三価クロメート)

    天野製作所
    1,700税込1,870
    1箱(150本)ほか
    4日以内出荷
    0.9mmの極薄の頭部。ビットの食い付きも良く施工性良好
    用途木下地用。屋根工事の屋根材や立平葺、一文字葺等の吊子止め、スパンドレルを留める際に最適です。材質呼び径5表面処理三価クロメート頭部径(Φmm)10.2頭部高さ(mm)0.9RoHS指令(10物質対応)対応ねじ外径(mm)5.5
  • ビックス スーパーウッド (鉄/クロメート) 天野製作所

    ビックス スーパーウッド (鉄/クロメート)

    天野製作所
    2,400税込2,640
    1箱(1100本)ほか
    4日以内出荷
    施工時間を短縮させる。ラッパ頭のフレキによる適度な抵抗と結合力を保持。
    用途硬い木材に最適材質表面処理クロメート
  • コーススレッド EX+ (YOROIコート) ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    コーススレッド EX+ (YOROIコート)

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
    469税込516
    1パック(80本)ほか
    翌々日出荷から3日以内出荷
    亜鉛ニッケル合金+化成処理+トップコートを施した複合被膜によりさびにくい。<br>大きなねじピッチにより打ち込みスピードが速い。25mm~57mm・・・全ねじタイプ 65mm~120mm・・・半ねじタイプ
    用途木工用造作ビス表面処理亜鉛ニッケル合金+化成処理+トップコート
  • 木用ねじフレキNP 八幡ねじ

    木用ねじフレキNP

    八幡ねじ
    860税込946
    1セット(60本×2パック)ほか
    3日以内出荷
    材質は鉄で、ユニクロめっき。電動ドライバーを使用でき、下穴が不要な為、作業性に優れている。ドライバー2番。
    用途比較的柔かい木に適している。材質表面処理ユニクロめっき
  • ビックス コンパネビス (鉄/クロメート) 天野製作所

    ビックス コンパネビス (鉄/クロメート)

    天野製作所
    1,600税込1,760
    1箱(670本)ほか
    4日以内出荷
    ねじの強度も最強!。毛羽を切る特殊フレキ!。部材同士をガッチリ固定できるビスです。
    用途構造用合板、コンパネ等材質表面処理クロメート頭部形状
  • エースポイント Tヘッドトガリ Φ5.0 万能タイプ (SUS410/パシペート) 天野製作所

    エースポイント Tヘッドトガリ Φ5.0 万能タイプ (SUS410/パシペート)

    天野製作所
    3,900税込4,290
    1箱(150本)ほか
    4日以内出荷
    0.9mmの極薄の頭部。ビットの食い付きも良く施工性良好
    用途木下地用。屋根工事の屋根材や立平葺、一文字葺等の吊子止め、スパンドレルを留める際に最適です。材質SUS410呼び径5表面処理パシペート処理頭部径(Φmm)10.2頭部高さ(mm)0.9RoHS指令(10物質対応)対応ねじ外径(mm)5.5
  • 3カ-W T-ウッドTW 大阪魂

    3カ-W T-ウッドTW

    大阪魂
    6,300税込6,930
    1袋(180個)ほか
    翌々日出荷から9日以内出荷
    十字穴番号2適合ビットTB-2寸法k(mm)0.9
  • SUS410 T-ウッドTW-ST-ウッドTW-S 大阪魂

    SUS410 T-ウッドTW-ST-ウッドTW-S

    大阪魂
    5,787税込6,366
    1袋(250個)ほか
    翌々日出荷から9日以内出荷
    十字穴番号2適合ビットTB-2寸法k(mm)0.9呼び径d5寸法dk(mm)10.2
  • ブロンズSUS410 キリコミタイチョウ 大阪魂

    ブロンズSUS410 キリコミタイチョウ

    大阪魂
    10,772税込11,849
    1袋(200個)ほか
    4日以内出荷
    SUS410スーパーパシペート 硬質木材用ネジ(ウッドデッキ等) 硬質木材例:バウラ・イペ・ウリン・メルバウ ボンゴシ・レッドウッド等 ネジ先端:錐先形状(スプーンネジの様な形状)
  • クロメート スーパーウッド 大阪魂

    クロメート スーパーウッド

    大阪魂
    667税込734
    1袋(133個)ほか
    翌々日出荷
    ビックス スーパーウッド 「ねじの先端部に切削機能(トリプルリーマー)搭載」 硬い材も楽々施工を実現させたスーパーウッド、 ラッパ頭のフレキによる適度な抵抗でもぐり過ぎを防止、 引きも抜群、作業効率も大幅にUPする事はまちがいありません。
  • スーパー万能ビス スプーンネジ 鉄製/サラフレキ頭 クロメートメッキ スプーンポイント 粗目ねじ山(コースねじ山) コクブ

    スーパー万能ビス スプーンネジ 鉄製/サラフレキ頭 クロメートメッキ スプーンポイント 粗目ねじ山(コースねじ山)

    コクブ
    1,998税込2,198
    1箱(400本)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    先端のスプーン状の切刃で木材の繊維を切削、下穴を開けながらネジ山が木材にねじ込まれるため、木割れを防ぎます。 太めネジの為、取付け後の保持力も高レベルで確保。木材の節目、硬さも関係なく確実に締結が出来ます。 薄鉄板(厚さ1.0mm以下)であれば貫通できます。
    用途MDF他、硬質木材を含む木質材に。 パーチクルボード、MDFボード、木毛板、アクリル板、内装パネル、ケイカル板、サイディング、ドア枠、複合板などの部材に。材質鉄(SWCH18A相当)、表面処理:クロメート適合ドライバーNo.2
  • コンパネビス 八幡ねじ

    コンパネビス

    八幡ねじ
    800税込880
    1セット(8本×5パック)ほか
    3日以内出荷から5日以内出荷
    材質は鉄で、クロメートめっき。頭浮きがなく、コンパネ施工が、スムーズに出来ます。ドライバー2番。
    用途硬いコンパネ、木材のふし、合板などに使用。材質表面処理クロメートめっき
  • ゼロステンコーススレッド 八幡ねじ

    ゼロステンコーススレッド

    八幡ねじ
    1,898税込2,088
    1セット(80本×5パック)ほか
    3日以内出荷
    材質は鉄でラスパートゼロステンめっき。環境にやさしいクロムフリーになります。ユニクロめっきの10倍の耐食性(※ユニクロめっき木用ねじとの耐食性試験による比較(メーカー比))
    用途本製品は柔かい木材に適しています。(ラジアタパイン、ホワイトウッド、檜、杉など)材質表面処理ラスパートゼロステンRoHS指令(10物質対応)対応
  • 木用ねじ黒 八幡ねじ

    木用ねじ黒

    八幡ねじ
    750税込825
    1セット(16本×5パック)ほか
    3日以内出荷から5日以内出荷
    材質は鉄で、塗装。電動ドライバーを使用でき、下穴が不要な為、作業性に優れている。ドライバー2番。
    用途比較的柔かい木に適している。材質表面処理塗装
  • 3.8x51mm 皿頭木ねじ エスコ

    3.8x51mm 皿頭木ねじ

    エスコ
    3,620税込3,982
    1セット(500本)
    翌日出荷
    釘の5倍の保持力があります。
    エスコ品番EA949EB-51材質鉄(ユニクロメッキ)寸法d(mm)3.8寸法S(mm)30寸法D(mm)8表面処理ユニクロ頭部形状皿頭サイズ(mm)3.8×51ねじの呼びM3.8

木ねじ・ドリルネジ』には他にこんなカテゴリがあります

木ねじ