絞り込み
長さ(mm)
表面処理
- 3価ブラック(8)
- 3価ホワイト(16)
- クロメート(19)
- クローム(8)
- ステンコート(1)
- ダクロタイズド(2)
- ディスゴ(1)
- ドブメッキ(3)
- ニッケル(9)
- ノンクローム(2)
- パーカー(2)
- ユニクロ(12)
- 生地/未処理(9)
- 茶ブロンズ(5)
- 黒亜鉛(10)
- 黒染め(2)
- 黒色酸化皮膜(黒染め)(24)
ブランド
大阪魂・エスコ・日産ネジ・OHSATO(大里)・昭和コーポレーション・巴製作所・TRUSCO・bitstrong(ビットストロング)・HI-LEAD・SBX
「ねじの呼び」から絞り込む

フランジボルト 2種(鉄/ユニクロ)(小箱)
大阪魂(19件のレビュー)¥2,698~税込¥2,968~1箱(200個)ほか当日出荷から9日以内出荷種別全ねじ材質鉄表面処理ユニクロ頭部形状フランジ付き強度区分4Tねじ山種類メートル並目
(+-)六角フランジ付小ねじ (ステンレス)(パック品)
大阪魂(19件のレビュー)¥539~税込¥593~1パック(6個)ほか当日出荷ボックス・スパナ・プラスドライバー・マイナスドライバー等様々な締め付け工具で使用できます。しかもフランジがついている為、座面陥没によるゆるみを防止します。種別全ねじ材質ステンレス頭部形状六角フランジ付き穴の形状プラスマイナスねじ山種類メートル並目
フランジボルト2種 ミリねじ セレート無 (鉄/ユニクロめっき)(パック品)
OHSATO(大里)(1件のレビュー)¥779~税込¥857~1袋(50本)ほか当日出荷から翌々日出荷円錐形のフランジが座面の役割を持ち、座金と一体化されたようなフランジ付き六角ボルトです。用途各種締結に。種別全ねじ材質/仕上鉄/ユニクロめっき頭部形状フランジ付きねじ山種類メートル並目
フランジボルト 2種(ステンレス/ブラック)(パック品)
大阪魂(29件のレビュー)¥539税込¥5931パック(5個)ほか当日出荷種別全ねじ材質ステンレス表面処理ブラック頭部形状フランジ付きねじ山種類メートル並目
フランジボルト(2種)細目(ステンレス/生地)
大阪魂(15件のレビュー)¥439~税込¥483~1パック(1個)ほか当日出荷材質ステンレス(303、304、XM7等)ねじピッチ1.25表面処理生地(または標準)ねじの呼びM10
フランジ用絶縁ボルトナットセット(10K用)
TRUSCO(1件のレビュー)¥719~税込¥791~1セット当日出荷絶縁スリーブと絶縁ワッシャーがフランジ間やフランジとボルトの間を絶縁するため、腐食や電蝕を防止することができます。 ボルト、ナット、ワッシャー、絶縁スリーブ、絶縁ワッシャーがセットになっているためバラバラに購入する必要がなく便利です。用途異種金属の接続用。セット内容ボルト、ナット、ワッシャー、絶縁スリーブ、絶縁ワッシャー材質/仕上ボルト、ナット:ユニクロメッキSS400、絶縁スリーブ:PTFE、絶縁ワッシャー:FRPワッシャー厚さ(mm)3
フランジボルト 2種(鉄/クロメート)(小箱)
大阪魂(5件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1箱(200個)ほか当日出荷から9日以内出荷種別全ねじ材質鉄表面処理クロメート頭部形状フランジ付きねじ山種類メートル並目
フランジボルト 2種(鉄/亜鉛黒)(小箱)
大阪魂(7件のレビュー)¥3,198~税込¥3,518~1箱(200個)ほか当日出荷から9日以内出荷種別全ねじ材質鉄表面処理亜鉛黒頭部形状フランジ付きねじ山種類メートル並目
7マーク付フランジボルト セレート付 細目(鉄/ユニクロ)(小箱)
大阪魂¥6,598~税込¥7,258~1箱(60個)ほか当日出荷から翌々日出荷種別全ねじ材質鉄表面処理ユニクロ頭部形状フランジ付きねじ山種類メートル細目
4マーク付フランジボルト セレート付 細目(鉄/ユニクロ)(小箱)
大阪魂(1件のレビュー)¥7,198~税込¥7,918~1箱(90個)ほか当日出荷から翌々日出荷種別全ねじ材質鉄ねじピッチ1.25寸法S(mm)14表面処理ユニクロ寸法e(mm)約15.51頭部形状フランジ付き寸法K(mm)(最大)9.5寸法dk(mm)21ねじの呼びM10ねじ山種類メートル細目
ステンレス絶縁ボルトナット
昭和コーポレーション¥800~税込¥880~1本4日以内出荷電気的に絶縁する事で、電蝕による腐食を防止します。ボルト、ナット、ワッシャー、絶縁スリーブ、絶縁ワッシャーのセット品となります。用途異種金属のフランジ接続など、フランジとボルトナット間の絶縁にご使用ください。材質BTN、W:ステンレス材質(スリーブ)絶縁:PTFE材質(ワッシャー)絶縁:ガラスエポキシ樹脂
絶縁ボルトナット
昭和コーポレーション¥580~税込¥638~1本4日以内出荷電気的に絶縁する事で、電蝕による腐食を防止します。ボルト、ナット、ワッシャー、絶縁スリーブ、絶縁ワッシャーのセット品となります。用途異種金属のフランジ接続など、フランジとボルトナット間の絶縁にご使用ください。材質BTN、W:ユニクロメッキ材質(スリーブ)絶縁:PTFE材質(ワッシャー)絶縁:ガラスエポキシ樹脂
フランジボルト セレート無 2種(ステンレス)(パック品)
OHSATO(大里)¥249~税込¥274~1パック(2本)ほか翌々日出荷円錐形のフランジが座面の役割を持ち、座金と一体化されたようなフランジ付き六角ボルトです。少内容量のねじパック商品です。用途各種締結に。種別全ねじ材質ステンレス頭部形状フランジ付きRoHS指令(10物質対応)対応ねじ山種類メートル並目
SUS フランジBT(2シュ
大阪魂¥667~税込¥734~1袋(8個)ほか翌々日出荷一体型のため、座金を用意する手間が省けます(付け忘れの心配もないです) フランジで座面が大きく確保できており、ボルト自体の座面を大きくする必要が無いため、平径はM8以上の呼び径の製品は小型が標準になります 座面の受け圧面積が大きいので、座面陥没の防止効果がございます 1種はフランジにテーパーがなく、2種はフランジにテーパーがあります ※セレートの有無は品種には含まれませんので、セレートの有無はお問合せ時にご確認をお願い致します 7マーク品・4マーク品・7T・10.9調質品など、商品展開も多くございますので、是非他の商品群もお問合せください サンコー社員の独り言1・・・ 頭部の窪みに、水や埃などが溜まってしまうのが原因による、メンテナンス作業の一手間を省きたい方には 天面がフラットになった「フラットフランジボルト」はいかがでしょうか? 医療・食品関係の製品に受注事例もあり、提案営業のネタにも是非ご活用頂きたいです サンコー社員の独り言2・・・ 頭部の窪みは何故あるのか?と言うご質問を頂くことがよくあるのですが、これは諸説が多いです。 ・製品としての単重(鉄の使用量)を減らすことが出来るという生産性の説 (これは平径を小型にしている理由としても挙げられている説でもございます) ・頭頂部まで角を張らせることで、スパナをかけやすくするという作業性の説 (角を張らせるためには、必然的に頭部を窪ませて、肉を角に寄せないといけない) ※JIS規格上でも、「頭部頂面のくぼみの形状・寸法は、任意とする。但し、ボルトの機械的性質を損なうものであってはならない」と、 広く解釈出来る表現になっていることもあり、明確な答えはサンコーとしては出せておりません サンコー社員の独り言3・・・ よもやま話ですが、1種は2種に比べてスパナをかけやすいが、製造時に無理な力がかかるので、フランジにバリが出やすい傾向にあるので生産性では2種の方が作りやすいようです。 市場性で見ても2種の方が多いようです(メーカー談)
ユニクロ フランジボルト(2種)M8X20(40)
OHSATO(大里)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷ユニクロメッキを施したフランジボルトです。トラスコ品番513-9642材質鉄長さ(mm)20表面処理ユニクロねじの呼びM8
3カ-W (+)フランジコ(B8D10
大阪魂¥667税込¥7341袋(27個)ほか当日出荷から翌々日出荷十字穴番号2ピッチ(mm)0.8寸法H(mm)3寸法t(mm)0.8寸法D(mm)10寸法B(mm)8呼び径dM5
(+-)フランジコ(B8D10
大阪魂¥667税込¥7341袋(44個)翌々日出荷ボックス・スパナ・モンキー・プラスドライバー・マイナスドライバー等様々な締め付け工具で使用できます。 しかもフランジがついている為、座面陥没によるゆるみを防止します。長さ(mm)12寸法H(mm)3寸法D(mm)10寸法e(mm)8.7寸法B(mm)8寸法T(mm)0.8寸法M(mm)4.4ねじの呼びM5
3カ-W (+)フランジコB10D13
大阪魂(1件のレビュー)¥667税込¥7341袋(26個)ほか翌々日出荷十字穴番号3ピッチ(mm)1寸法H(mm)3.5寸法t(mm)0.9寸法D(mm)13寸法B(mm)10呼び径dM6
M5六角フランジボルトセット
bitstrong(ビットストロング)(1件のレビュー)¥164税込¥1801セット(6個)当日出荷内容物はM5x14mmフランジボルト6個となります。ボルトの頭部にフランジ(円形のつば)が付いており、ワッシャーなどを使用する必要がありません。フランジによって、ボルトのゆるみ防止と荷重を分散する効果があります。頭部は十字のネジ穴が付いており、レンチまたはドライバーなどの工具で取付けられます。用途家庭、DIY、設備、建設などでの組立てや固定に幅広く使用されております。BS-KANKANA-B2の取付用ネジセットになります。材質ステンレス長さ(mm)13高さ(mm)【ねじ頭】5質量(g)30ねじピッチ(mm)0.8頭部形状六角フランジ付きボルト数6二面幅(mm)10穴の形状十字穴ねじの呼びM5対角(mm)12フランジ径(Φmm)11
7マーク付フランジボルト セレート付(鉄/ユニクロ)(小箱)
大阪魂¥6,898~税込¥7,588~1箱(130個)ほか当日出荷から9日以内出荷種別全ねじ材質鉄表面処理ユニクロ頭部形状フランジ付きねじ山種類メートル並目
4マーク付フランジボルト セレート付 細目(鉄/クロメート)(小箱)
大阪魂¥6,898~税込¥7,588~1箱(100個)ほか当日出荷から翌々日出荷種別全ねじ材質鉄ねじピッチ1.25寸法S(mm)14表面処理クロメート寸法e(mm)約15.51頭部形状フランジ付き寸法K(mm)(最大)9.5寸法dk(mm)21ねじの呼びM10ねじ山種類メートル細目
(+-)六角フランジ小ねじ(鉄/ユニクロ)(小箱)
大阪魂(1件のレビュー)¥4,198~税込¥4,618~1箱(250個)ほか翌々日出荷から9日以内出荷ボックス・スパナ・モンキー・プラスドライバー・マイナスドライバー等様々な締め付け工具で使用できます。しかもフランジがついている為、座面陥没によるゆるみを防止します。種別全ねじ材質鉄表面処理ユニクロ頭部形状六角フランジ付き穴の形状プラスマイナスねじ山種類メートル並目
チタン フランジボルト レーススペック
SBX¥799~税込¥879~1本5日以内出荷スイスのSBX社が展開する高品質のチタンボルト。【最高峰の64チタン合金】。アルミ6%、バナジウム4%を含むチタン合金で、高延性と軽量性に優れます。【転造加工製法】。素材を押し転がして成形するためファイバーフローが途切れず、切削製法に比べて強度に優れなめらかな表面に仕上がります。【レーススペック】。品名に「レーススペック」と付くものにはワイヤリングホールが備わっています。材質64チタン合金
フランジボルト2種 ミリねじ セレート無(ステンレス)(パック品)
OHSATO(大里)¥1,840~税込¥2,024~1袋(20本)ほか当日出荷から翌々日出荷円錐形のフランジが座面の役割を持ち、座金と一体化されたようなフランジ付き六角ボルトです。用途各種締結に。種別全ねじ材質ステンレス頭部形状フランジ付きRoHS指令(10物質対応)対応ねじ山種類メートル並目
ユニクロ フランジBT(B12D17.5
大阪魂¥667税込¥7341袋(8個)ほか翌々日出荷一体型のため、座金を用意する手間が省けます(付け忘れの心配もないです) フランジで座面が大きく確保できており、ボルト自体の座面を大きくする必要が無いため、平径はM8以上の呼び径の製品は小型が標準になります 座面の受け圧面積が大きいので、座面陥没の防止効果がございます 1種はフランジにテーパーがなく、2種はフランジにテーパーがあります ※セレートの有無は品種には含まれませんので、セレートの有無はお問合せ時にご確認をお願い致します 7マーク品・4マーク品・7T・10.9調質品など、商品展開も多くございますので、是非他の商品群もお問合せください サンコー社員の独り言1・・・ 頭部の窪みに、水や埃などが溜まってしまうのが原因による、メンテナンス作業の一手間を省きたい方には 天面がフラットになった「フラットフランジボルト」はいかがでしょうか? 医療・食品関係の製品に受注事例もあり、提案営業のネタにも是非ご活用頂きたいです サンコー社員の独り言2・・・ 頭部の窪みは何故あるのか?と言うご質問を頂くことがよくあるのですが、これは諸説が多いです。 ・製品としての単重(鉄の使用量)を減らすことが出来るという生産性の説 (これは平径を小型にしている理由としても挙げられている説でもございます) ・頭頂部まで角を張らせることで、スパナをかけやすくするという作業性の説 (角を張らせるためには、必然的に頭部を窪ませて、肉を角に寄せないといけない) ※JIS規格上でも、「頭部頂面のくぼみの形状・寸法は、任意とする。但し、ボルトの機械的性質を損なうものであってはならない」と、 広く解釈出来る表現になっていることもあり、明確な答えはサンコーとしては出せておりません サンコー社員の独り言3・・・ よもやま話ですが、1種は2種に比べてスパナをかけやすいが、製造時に無理な力がかかるので、フランジにバリが出やすい傾向にあるので生産性では2種の方が作りやすいようです。 市場性で見ても2種の方が多いようです(メーカー談)寸法e(mm)13.25寸法s(mm)12寸法c(mm)1寸法k(mm)8呼び径dM8寸法dk(mm)17.5寸法k1(mm)4.8