絞り込み
水性or油性
ブランド
- ニッぺ(日本ペイント)(24)
- エスケー化研(18)
- 東洋石油化学(17)
- ロックペイント(15)
- シンロイヒ(11)
- 日本特殊塗料(6)
- ローバル(5)
- DNT(大日本塗料)(5)
- 大阪塗料工業(4)
- 水谷ペイント(3)
- 日新インダストリー(2)
- オキツモ(2)
- ニッペホームプロダクツ(2)
- 中国塗料(2)
- 玄々化学工業(2)
- ユニオンペイント(2)
- 太洋塗料(2)
- エスコ(1)
- 関西ペイント(1)
- ブランドをもっと見る
「主成分」から絞り込む

メラミンシンナー遅乾型
東洋石油化学¥15,980税込¥17,5781缶(16L)11日以内出荷メラミン樹脂塗料に特化した希釈用シンナーです。本商品の乾燥スピードは遅乾型タイプです。乾燥スピードが遅くなるため、夏場の使用にも適しています(夏型シンナー)。用途メラミン塗料用希釈シンナー、塗装器具の洗浄成分メラミン樹脂系危険等級Ⅱ有機溶剤中毒予防規則第2種危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量16LRoHS指令(10物質対応)対応特性遅乾PRTR法該当危険物の性状非水溶性
ウレタンシンナー遅乾型
東洋石油化学¥16,980税込¥18,6781缶(16L)3日以内出荷ウレタン樹脂塗料に特化した高性能な希釈用シンナーです。本商品の乾燥スピードは遅乾型タイプです。乾燥スピードが遅くなるため、夏場の使用にも適しています(夏型シンナー)。用途ウレタン塗料用希釈シンナー、塗装器具の洗浄成分ウレタン樹脂系危険等級Ⅲ有機溶剤中毒予防規則第2種危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量16LRoHS指令(10物質対応)対応特性遅乾PRTR法該当危険物の性状非水溶性
ルミノVトップ シンナー
シンロイヒ¥5,298~税込¥5,828~1缶(1L)ほか8日以内出荷から16日以内出荷危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
高温対応型インク用シンナー
東洋石油化学¥16,980税込¥18,6781缶(16L)3日以内出荷170℃以下での印字に対応できる溶剤です。比較的高い管理濃度で使用できる第3種有機溶剤に該当。作業環境改善にも適しています。用途インキ希釈、オフセット版などの洗浄、作業環境改善活動の推進成分炭化水素系危険等級Ⅲ有機溶剤中毒予防規則第3種危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量16LRoHS指令(10物質対応)対応PRTR法該当危険物の性状非水溶性
弱有害性インク用シンナー
東洋石油化学¥16,980税込¥18,6781缶(16L)3日以内出荷第3種有機溶剤仕様で、比較的高い管理濃度で使用できるインク用シンナーです。リスクアセスメント対策や作業環境改善活動に適しています。用途インキ希釈、オフセット版などの洗浄、作業環境改善、リスクアセスメント対策の推進成分炭化水素系危険等級Ⅲ有機溶剤中毒予防規則第3種危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量16LRoHS指令(10物質対応)対応PRTR法該当危険物の性状非水溶性
インク用シンナー
東洋石油化学¥17,980税込¥19,7781缶(16L)4日以内出荷一般的なインク用のシンナーです。価格対応品。オフセット版、ゴムなどの洗浄にも適しています。用途インキ希釈、オフセット版やローラー洗浄成分炭化水素系危険等級Ⅱ有機溶剤中毒予防規則第2種危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量16LRoHS指令(10物質対応)対応PRTR法該当危険物の性状非水溶性
ノンブラッシング
東洋石油化学¥8,998~税込¥9,898~1缶(4L)ほか翌々日出荷から3日以内出荷塗装面の白化防止に効果を発揮します。希釈シンナーに対して10%~20%程度の添加で効果を発揮します。用途白化防止剤成分グリコール系危険等級Ⅲ有機溶剤中毒予防規則第2種危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類RoHS指令(10物質対応)対応PRTR法非該当危険物の性状水溶性
エナメルシンナー遅乾型
東洋石油化学¥18,980税込¥20,8781缶(16L)3日以内出荷エナメル樹脂塗料に特化した希釈用シンナーです。本商品の乾燥スピードは遅め(遅乾型・夏型)です。プリント基板等の表面処理や洗浄にも使用できます。用途エナメル塗料用希釈シンナー、塗装器具の洗浄、電子部品洗浄成分エナメル樹脂系危険等級Ⅲ有機溶剤中毒予防規則第3種危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量16LRoHS指令(10物質対応)対応特性遅乾PRTR法該当危険物の性状非水溶性
アクリルシンナー遅乾型
東洋石油化学¥15,980税込¥17,5781缶(16L)3日以内出荷用途塗料用希釈シンナー、 塗装器具・電子部品・フラックス洗浄成分アクリル樹脂系危険等級Ⅲ有機溶剤中毒予防規則第3種危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量16LRoHS指令(10物質対応)対応特性遅乾PRTR法該当危険物の性状非水溶性
エポローバルシンナー 14kg缶
ローバル¥23,980税込¥26,3781缶(14kg)翌々日出荷エポローバル専用のシンナーです。トラスコ品番118-2408危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量15.2LRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
シーブルーエース専用シンナー
サンデーペイント¥43,980税込¥48,3781箱(1L×12本)翌々日出荷用途シーブルーエースシリーズ専用のうすめ液成分有機溶剤タイプ専用シンナー危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類油性 or 水性油性RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性塗料タイプ混合溶剤
H・O・H
きよまる君(HALVO)¥4,998~税込¥5,498~1セット(2kg)ほか5日以内出荷きよまる君と除菌剤の2剤からなる凝集剤です。災害発生時や緊急時に河川水などから飲料水を大量かつ安価に飲料水や生活用水を製造することができます。凝集剤に除菌機能を付加させており、大腸菌などを除菌できます。また、本製品は天然無機質系で構成されているため安全性が高く、人体及び環境への影響はありません。わずか60秒で不純物の凝集・沈殿が可能です。特別な機械や動力が不要で、水筒やバケツなど水と混ぜるための容器があれば、どこでも飲料水が作れます。用途河川・湖水・池水や井戸水、風呂水、雨水等を飲料用に殺菌・浄化危険物の類別非危険物
SK#2000プライマー
エスケー化研¥22,980~税込¥25,278~1缶(5.5kg)ほか5日以内出荷から6日以内出荷磁器タイルやホーロー鋼板などの釉薬面用として開発された2液反応硬化タイプの下塗材です。1. 各種無機系下地への密着性に優れています。2. アルカリに対して強いシール効果を発揮します。アルカリに対して強いシール効果に優れています。用途磁器タイル、ホーロー鋼板などへの改装用下塗り色白主成分特殊変性樹脂希釈剤SK#2000プライマー シンナー危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類適応下地コンクリート、セメントモルタル、磁器タイル、ホーロー鋼板など油性 or 水性油性一般的名称二液溶剤形プライマー危険物の性状非水溶性塗装間隔4時間以上
SK#8000プライマー
エスケー化研¥48,980税込¥53,8781缶(15kg)5日以内出荷亜鉛の効果により優れた防食性を示します。下地との優れた付着性を示します。耐摩耗性・耐衝撃性に優れています。用途各種鉄鋼構造物のプライマー(1種ケレン)色グレー塗り面積(m2)65~75主成分特殊エポキシ樹脂、亜鉛末希釈剤SK#8000プライマー シンナー危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量15000mL油性 or 水性油性一般的名称有機ジンクリッチプライマー危険物の性状非水溶性塗装間隔16時間以上
アーキUシンナー
エスケー化研¥5,398~税込¥5,938~1缶(4L)ほか5日以内出荷から6日以内出荷アーキフロアーUT用シンナー危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類油性 or 水性油性危険物の性状非水溶性
アクリルシンナー E200
エスケー化研¥5,998税込¥6,5981缶(16L)5日以内出荷油性アクリル系塗料の希釈や塗装用品の洗浄に使用します。危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量16000mL油性 or 水性油性危険物の性状非水溶性
リリカタイトエナメルシンナー
エスケー化研¥4,698~税込¥5,168~1缶(4L)ほか5日以内出荷から6日以内出荷リリカタイト用の専用シンナー危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類油性 or 水性油性危険物の性状非水溶性
ウレタンシンナー
エスケー化研¥5,598~税込¥6,158~1缶(4L)ほか5日以内出荷ウレタンカラー専用の希釈剤危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類油性 or 水性油性危険物の性状非水溶性
SK#8000プライマー シンナー
エスケー化研¥16,980税込¥18,6781缶(16L)5日以内出荷SK#8000プライマーの希釈用危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量16000mL油性 or 水性油性危険物の性状非水溶性
SK#1000プライマー シンナー
エスケー化研¥5,898~税込¥6,488~1缶(4L)ほか5日以内出荷から6日以内出荷SK#1000プライマーの希釈用危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類油性 or 水性油性危険物の性状非水溶性
SK#2000プライマー シンナー
エスケー化研¥6,298~税込¥6,928~1缶(4L)ほか5日以内出荷から6日以内出荷SK#2000プライマーの希釈用危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類油性 or 水性油性危険物の性状非水溶性
ハイライン用シンナー
太洋塗料¥14,980~税込¥16,478~1缶(4L)ほか6日以内出荷から7日以内出荷ハイラインの粘度調整、塗装用具の洗浄色無色危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
バッファーコートシンナー
太洋塗料¥26,980税込¥29,6781缶(16L)6日以内出荷バッファーコートの粘度調整、塗装用具の洗浄色無色危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
ビームライトエースシンナー
シンロイヒ¥5,698~税込¥6,268~1缶(1L)ほか12日以内出荷従来の反射塗料(メーカー商品ビームライトシリーズ)と比べて、倍以上の反射輝度を有しております。 従来の反射塗料の既存色を塗装しても反射光は白っぽく光りましたが、ビームライトエースは反射光が塗装面の色と同じ色に光り、反射するだけでなく色としての視認性の効果も付与しております。 従来の反射塗料は耐候性1~2年でしたが、メーカーの技術により大幅に耐候性が向上致しました。用途コンクリート高欄、アンダーパス、ガードレール、橋脚など主な用途コンクリート危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類RoHS指令(10物質対応)対応特性耐候、シンナー危険物の性状非水溶性
エバーロックネクスト シンナー
ロックペイント¥7,798税込¥8,5781缶(3.5L)3日以内出荷危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量3500mL油性 or 水性油性危険物の性状非水溶性
パイロジンACT#250Aシンナー
DNT(大日本塗料)¥9,998税込¥10,9981缶(4L)6日以内出荷250℃までの耐熱性がある。 耐亜硫酸・耐亜硝酸性が非常に優れている。 腐食性ガス(酸性ガス)や露点腐食に強い抵抗性を示す。 常温で硬化する。色グレー主成分シリコン樹脂塗料(250℃)粘度粘度 130KU密度(23℃)塗料 主剤 1.55 硬化剤 0.87(淡彩色) 揮発分 0.87希釈剤パイロジンACT#250Aシンナー危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類希釈率(%)刷毛 0~40% エアレス10~20%特性耐熱、シンナー膜厚標準膜厚:250μm 刷毛塗り 標準膜厚:30μm/回 ウエット管理膜厚:82μm/回 エアレス塗装 標準膜厚:110μm/回 ウエット管理膜厚:308μm/回乾燥時間5℃ 指触:24時間 乾燥:常温乾燥 硬化:常温硬化 20℃ 指触:8時間 乾燥:常温乾燥 硬化:常温硬化 30℃ 指触:2時間 乾燥:常温乾燥 硬化:常温硬化 40℃ 指触:1時間 乾燥:常温乾燥 硬化:常温硬化危険物の性状非水溶性標準塗布量(g/m2)刷毛:109~125、エアレス:416~471塗装間隔5℃ 最小 36時間 最大 7日 20℃ 最小 12時間 最大 7日 30℃ 最小 4時間 最大 7日 40℃ 最小 3時間 最大 7日調合比主剤:96 部、硬化剤:4 部(重量比)加熱残分(%)0.75
SKセラミフロアーシンナー
エスケー化研¥4,798税込¥5,2781缶(4L)4日以内出荷SKセラミフロアー用シンナー危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量4L危険物の性状非水溶性
SKセラミフロアーシンナー
エスケー化研¥11,980税込¥13,1781缶(16L)3日以内出荷SKセラミフロアー用シンナー危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量16L危険物の性状非水溶性
SDCコートシンナーI
DNT(大日本塗料)¥12,980税込¥14,2781缶(4L)5日以内出荷JWWA K 115:1989 の塗料の品質に適合する。 ビチューメンとして特殊膨潤炭を使用。コールタール分を含まない。 従来のタールエポキシ樹脂塗料よりも上塗りブリード性が少ない。 耐水性・耐海水性など、防食性がすぐれている。 エアレススプレー性に優れ、1回塗りで厚膜塗装が可能である。 物理的性質、化学的性質がすぐれている。仕様2液性主成分殊膨潤炭膜厚(μm)【刷毛】標準:60/ウエット:100、【エアレス】標準:300/ウエット:500密度(g/cm3)塗料:1.28/23℃、揮発分:0.86/23℃指触乾燥時間(分)(5℃)50、(10℃)40、(20℃)30希釈剤SDCコートシンナーI又はSDCコートエコシンナー粘度(Pa・s)3.2/23℃危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類希釈率(%)0~10光沢3分艶半硬化乾燥時間(時間)(5℃)20、(10℃)16、(20℃)12特性防食性、耐水、シンナー可使時間(時間)(5℃)5、(10℃)4、(20℃)3危険物の性状非水溶性標準使用量(kg/m2/回)(刷毛・ローラー)0.16、(エアレス)1.10下地処理新設:ブラスト ISO-Sa2 以上、塗替:パワーツール処理 ISO-St2 以上塗装間隔(5℃)最大7日/最小20時間、(10℃)最大7日/最小16時間、(20℃)最大7日/最小12時間調合比A液:87部、B液:13部(重量比)加熱残分(%)74
12-4164 ロックホールドシンナー
ロックペイント¥23,980税込¥26,3781缶(16L)3日以内出荷ロックホールド希釈用シンナー用途夏型危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量16L油性 or 水性油性危険物の性状非水溶性
12-4163 ロックホールドシンナー
ロックペイント¥19,980税込¥21,9781缶(16L)3日以内出荷ロックホールド希釈用シンナー用途静電用危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量16L油性 or 水性油性危険物の性状非水溶性
ルミライトカラー シンナー(アクリル)
シンロイヒ¥8,998~税込¥9,898~1缶(1L)ほか16日以内出荷油性各タイプ対応専用シンナー。危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
ビームライト#2000シンナー
シンロイヒ¥2,898~税込¥3,188~1缶(1L)ほか16日以内出荷危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性