絞り込み
使用荷重(t)
最大使用荷重(t)
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

2ページ目: ウインチ

215件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 907kg  ハンドウィンチ(ウォームギア) エスコ

    907kg ハンドウィンチ(ウォームギア)

    エスコ
    38,400税込42,240
    1台(1台)
    翌日出荷
    標準ドラム。自動ブレーキのかかるウォームギア。
    用途横引き吊上げ用形状回転式幅(mm)ドラム:81質量(kg)4.26直径(Φmm)ドラムハブ:38能力(t)0.907ハンドル長さ(mm)177巻取長さ(mm)最大:7.1mm×14.9mギア比40:1
  • ポータブルウインチ 富士製作所

    ポータブルウインチ

    富士製作所
    38,980税込42,878
    1台
    翌々日出荷
    安全性を追求した自社制作の手動ウインチとなります。また、ブレーキデスクはアラミド繊維を採用、塗装も鉛を含有しない塗料を採用しており、RoHS対応商品となります。巻上時音が出ない消音タイプとなり、音が出せない環境に適しております。
    用途重量物の昇降、牽引に使用RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • ポータブルウインチ 富士製作所

    ポータブルウインチ

    富士製作所
    41,980税込46,178
    1台
    翌々日出荷
    安全性を追求した自社制作の手動ウインチとなります。また、ブレーキデスクはアラミド繊維を採用、塗装も鉛を含有しない塗料を採用しており、RoHS対応商品となります。確実で安心なダブルブレーキ爪を採用しております。
    用途重量物の昇降、牽引に使用RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • 電動ウインチ交換用ワイヤー スリーエッチ

    電動ウインチ交換用ワイヤー

    スリーエッチ
    4,798税込5,278
    1本
    当日出荷
    電動ウインチ交換用ワイヤーです。
    長さ(m)10
  • ウインチ 京セラインダストリアルツールズ

    ウインチ

    京セラインダストリアルツールズ
    199,800税込219,780
    1台
    当日出荷
    吊上荷重200kgの実力
    用途商品、資材の積降し、荷揚げ、各種吊揚作業。付属品操作スイッチ(コード10m)、ワイヤーロープ(本体取付)(5mm×30m)、ラッチロックフック(本体取付)(フック口径32mm)質量(kg)19(本体のみ)タイプ電動式電流(A)12消費電力(W)1100コード長さ(m)5機能加速防止、逆巻防止、ブレーキ付吊上速度(cm/s)(200kg吊上時)24ワイヤーロープ収容量(Φmm×m)5×30寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)213×231×496
  • ウインチ 京セラインダストリアルツールズ

    ウインチ

    京セラインダストリアルツールズ
    159,800税込175,780
    1台
    3日以内出荷から4日以内出荷
    軽量コンパクト設計。安全性の高いラッチロックフック採用
    用途商品、資材の積降し、荷揚げ、各種吊揚作業。質量(kg)12.3(本体のみ)タイプ電動式電流(A)12消費電力(W)1100コード長さ(m)5機能加速防止、逆巻防止、ブレーキ付吊上速度(cm/s)(130kg吊上時)38寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)202×230×350
  • チルホール専用ワイヤロープ カツヤマキカイ

    チルホール専用ワイヤロープ

    カツヤマキカイ
    19,980税込21,978
    1本
    6日以内出荷から9日以内出荷
  • ポータブルウィンチ PCW3000 Portable Winch(ポータブルウィンチ)

    ポータブルウィンチ PCW3000

    Portable Winch(ポータブルウィンチ)(7件のレビュー)
    229,800税込252,780
    1台
    当日出荷
    可搬性と牽引力を併せ持つ4サイクルエンジン搭載小型ロープウインチ 4サイクル ホンダGX-35ccエンジンを搭載したロープ ウィンチ。重量は9.5Kg。牽引力はシングルラインで 700kgです。特徴は何と言っても軽さです。全方向性エンジン採用で操作性もよし!どこでもお好きな場所 でのウィンチの操作が可能です。
    用途林業用仕様牽引力:700kg質量(kg)9.5速度(m/min)10(牽引)
  • 手動ウインチ(溶融亜鉛メッキ付き) マックスプル工業

    手動ウインチ(溶融亜鉛メッキ付き)

    マックスプル工業
    59,980税込65,978
    1台
    当日出荷から9日以内出荷
    耐塩性及び防錆を目的とし、ステンレス製よりも低価格を実現しました。
    用途海辺に設置する場合。船舶用・一般耐候性ウインチ。材質ボディー:スチール(溶融亜鉛メッキ)、ステーボルト及びボルトナット類・ビス類・止め輪・スプリング:ステンレス(SUS-304)2018年トラスコ掲載ページ7 1461
  • チルホール(本体のみ) カツヤマキカイ

    チルホール(本体のみ)

    カツヤマキカイ
    199,800税込219,780
    1台
    6日以内出荷
    小型、軽量(自重:18kg)の手動万能ウインチです。 100万台以上の実績ある普及タイプです。 タテ・ヨコ・ナナメ自由自在に牽引可能。 ワイヤロープの牽引長さが無制限のエンドレスタイプ。 独自の把握機構により牽引効率は2倍。 小型・軽量・長寿命設計。 解放レバー内蔵によりワイヤロープのセットが簡単。 オーバーロードを防ぐ安全ピンを採用。 ミリ単位でストロークの微調整が可能。
    用途土木建設関係、林業関係、運輸関係、設備配管関係、防災・消防関係、造船関係、鉄道関係、造園石材関係、電気・通信関係、イベント関係長さ(mm)(レバー1往復で動くワイヤーロープ自体の長さ)70寸法(mm)644×360×143ワイヤーロープ直径(Φmm)(最大)11.7揚程ワイヤーロープ自体の長さ能力(kg)(最大)1600自重(kg)18破断強度(kN)94.1
  • チルホール用ワイヤーロープ(フック付) カツヤマキカイ

    チルホール用ワイヤーロープ(フック付)

    カツヤマキカイ(1件のレビュー)
    28,980税込31,878
    1本
    6日以内出荷
    チルホールTU-16用の専用ワイヤーロープです。専用フック付。
    適合本体TU-16
  • ステンレス手動ウインチ(バフ研磨・ストッパー内蔵式) マックスプル工業

    ステンレス手動ウインチ(バフ研磨・ストッパー内蔵式)

    マックスプル工業
    169,800税込186,780
    1個
    10日以内出荷
    材質ボディー:ステンレス(SUS-304)の外面にバフ研磨加工を施しています
  • 3/4Tonx15m ローププーラー エスコ

    3/4Tonx15m ローププーラー

    エスコ(5件のレビュー)
    44,000税込48,400
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA988ME-15材質(本体)鉄、(フック)鉄鋳物、(ロープ)ナイロン質量(kg)2.9能力680kgロープ径(Φmm)12.7ロープ長さ(m)15.24
  • 回転式ウインチ マックスプル工業

    回転式ウインチ

    マックスプル工業
    36,980税込40,678
    1台
    当日出荷から8日以内出荷
    種別手動
  • ハンドウインチ用ワイヤー スリーエッチ

    ハンドウインチ用ワイヤー

    スリーエッチ
    4,998税込5,498
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    抜け止め付ですので装着が簡単です。
    適合端末処理:抜け止め付き
  • ローププーラー MARVEL R&D(ミノル工業)

    ローププーラー

    MARVEL R&D(ミノル工業)
    29,980税込32,978
    1台
    6日以内出荷
    通線・引張作業・植木の枝曲げに大活躍。
    用途通線作業に。張線作業に。家屋の建起しに
  • ウインチ用専用アーム 京セラインダストリアルツールズ

    ウインチ用専用アーム

    京セラインダストリアルツールズ
    56,980税込62,678
    1個
    6日以内出荷
    専用アームです。
    仕様●サイズ:656×220mm(取付軸40~50mm)●適用機種:AWI62RC・AWIM126RCB・AWI62・AWIM125B・AWI125B・WI-62RC・WIM-126RC・WI-62・WIM-125B・WI-125B●許容吊揚荷重(kg):130アズワン品番67-5776-44
  • パワーウインチ 2t SUN UP

    パワーウインチ 2t

    SUN UP
    3,798税込4,178
    1個
    6日以内出荷
    自動車・機械・木材・石材の引き寄せや移動作業に。 フェンス張りや荷物の締め付け・固定に。 ワイヤーの先に取付られているフックを引っ掛けて重量物の引き寄せ作業が出来ます。 ダブルギア式で丈夫です。
    仕様●最大荷重:ダブルライン 約2000Kg/シングルライン 約1000Kg●移動距離:ダブルライン 約1.35m/シングルライン 約2.8mアズワン品番67-9204-78
  • 545kg ハンドウインチ ステンレス製/ストラップ付 エスコ

    545kg ハンドウインチ ステンレス製/ストラップ付

    エスコ
    27,500税込30,250
    1セット
    翌日出荷
    仕様●引張能力:545kg●最大巻取長さ:5mm×20m●ギア比:4.1/1●重量(kg):2.5●ドラム幅:51mm●使用荷重:500kg●幅:50mm●長さ:7.5m●ストラップ材質:ナイロン●フック開口幅:18mm●横引き用●つめかけブレーキ式(フリーホイール)
  • シルバーホイスト 富士製作所

    シルバーホイスト

    富士製作所
    239,800税込263,780
    1台
    翌々日出荷
    過負荷防止クラッチ内蔵、オーバーロード警告表示付フック、過巻防止装置及び逆巻防止装置を搭載し、安全面を最大限考慮した100V用ワイヤーロープ式電動ホイストとなります。
    用途重量物の昇降に使用出力(kW)0.6定格電圧(V)(単相)100RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • シルバーウインチ 富士製作所

    シルバーウインチ

    富士製作所
    299,800税込329,780
    1台
    翌々日出荷
    アルミ鋳造ケースを採用し超軽量を実現。また、モーターとドラムを並列に配置する事により、省スペース化を実現しました。三相200V用の電動ウインチとなります。
    用途重量物の昇降、牽引に使用定格電圧(V)(三相)200RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • シルバーウインチ 富士製作所

    シルバーウインチ

    富士製作所
    319,800税込351,780
    1台
    翌々日出荷
    アルミ鋳造ケースを採用し超軽量を実現。また、モーターとドラムを並列に配置する事により、省スペース化を実現しました。単相100V用の電動ウインチとなります。
    用途重量物の昇降、牽引に使用定格電圧(V)(単相)100RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • ポータブルウインチ 富士製作所

    ポータブルウインチ

    富士製作所
    109,800税込120,780
    1台
    翌々日出荷
    安全性を追求した自社制作の手動ウインチとなります。また、ブレーキデスクはアラミド繊維を採用、塗装も鉛を含有しない塗料を採用しており、RoHS対応商品となります。錆に強いステンレスウインチとなり、海辺等錆びやすい環境に適しております。
    用途重量物の昇降、牽引に使用RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • パイプトロリー パイプトロリー スリーエッチ

    パイプトロリー パイプトロリー

    スリーエッチ
    12,980税込14,278
    1セット
    当日出荷
    パイプをレールにしてウインチを走行させることができます。取付が容易です。
    付属品取付ボルト・ナットトラスコ品番199-3173適合機種ECW100、ECW200セット内容本体2個材質スチール、ナイロン幅(mm)180質量(kg)1.3高さ(mm)110奥行(mm)180定格荷重(t)0.25使用荷重(kg)250破断荷重(kg)1250適合パイプ径(Φmm)42.7、48.6使用条件屋内最大荷重(t)(吊上)0.25
  • 545kg ハンドウインチ(ステンレス製) エスコ

    545kg ハンドウインチ(ステンレス製)

    エスコ
    26,000税込28,600
    1個
    翌日出荷
    錆に強いステンレス仕様のハンドウインチ
    仕様ドラム幅:51mm引張能力:545kg最大巻取長さ:5mm×20m質量(kg)2.5
  • 逆回転防止機能付き ポータブルウィンチ Portable Winch(ポータブルウィンチ)

    逆回転防止機能付き ポータブルウィンチ

    Portable Winch(ポータブルウィンチ)(1件のレビュー)
    289,800税込318,780
    1台
    5日以内出荷
    新型エンジンGX50 4ストロークエンジンを採用。360度自在傾斜の機能を有しあらゆる角度での連続運転、保管が可能です。牽引作業時、ロープを引くと作動する遠心クラッチ機能であり、ロープの緊張を抜くとドラムは回転を停止します。また、今回新しい機能として逆回転防止機能「アンチロールバックシステム」を採用しました。より安全に簡単な操作でポータブルウインチでの牽引作業を行っていただけます。軽く、パワフル、安全で操作が非常に簡単なPCW4000。あらゆる牽引作業に最適なこのPCW4000は、まさに理想的な道具です!
    用途林業、狩猟、建築作業使用荷重(t)1最大荷重(t)2
  • HDシリーズ 手動ウインチ(回転式) AIOULE(ふじわら)

    HDシリーズ 手動ウインチ(回転式)

    AIOULE(ふじわら)
    39,980税込43,978
    1台
    4日以内出荷
    ダブル・ブレーキ爪を採用してる、回転式の手動ウインチです。 どちらかの爪が必ず爪車に噛み合っています。 巻上げハンドル操作によって、ダブルブレーキ爪が強制的に動かされるので、ブレーキ爪の作動不良がありません。 ブレーキ爪をスプリングで無理に爪車に押さえないので、爪の音は極めて静かなうえ、摩耗が少なくて長寿命です。 ブレーキ板は銅合金製ですので、摩耗が少なく長寿命です。 本体等はプレス加工を主体としていますので、軽くて強靱です。
    使用ロープ径(mm)6巻取長さ(m)15
  • ウインチ 京セラインダストリアルツールズ

    ウインチ

    京セラインダストリアルツールズ
    199,800税込219,780
    1台
    3日以内出荷
    据置型。運転音が静かでブレーキの効きが良いマグネットモーター採用。
    用途商品、資材の積降し、ALC板等建設諸資材の荷揚げ、各種吊揚作業。付属品安全止め金付フック×1個、A型シンプル×1個、ワイヤークリップ×2個、ウエイト×1個、操作スイッチ(コード2.5m)×1個、ワイヤーロープ(本体取付)(5mm×40m)×1本、スナッチブロック×2個質量(kg)21(本体のみ)タイプ電動式(マグネットモーター仕様)、据置型電流(A)10消費電力(W)870コード長さ(m)2.5機能加速防止、逆巻防止、ブレーキ付吊上速度(cm/s)(無負荷時)50、(150kg吊上時)31ワイヤーロープ収容量(Φmm×m)5×40寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)231×425×297
  • ミニウインチ(10170) IKURATOOLS(育良精機)

    ミニウインチ(10170)

    IKURATOOLS(育良精機)
    269,800税込296,780
    1台
    翌日出荷
  • 電動ウインチパイプアダプター スリーエッチ

    電動ウインチパイプアダプター

    スリーエッチ
    5,998税込6,598
    1組
    当日出荷
    トラスコ品番114-1620適合機種ECW100材質スチール幅(mm)140質量(kg)1.3高さ(mm)100奥行(mm)52荷重(t)最大吊上:0.35
  • 電動ウインチ200kgキット スリーエッチ

    電動ウインチ200kgキット

    スリーエッチ
    6,998税込7,698
    1組
    当日出荷
    付属品滑車、エンドスイベルトラスコ品番114-2095適合機種ECW100材質スチール質量(kg)0.75荷重(t)最大吊上:0.2
  • 背負い式ロープバッグ Portable Winch(ポータブルウィンチ)

    背負い式ロープバッグ

    Portable Winch(ポータブルウィンチ)
    10,980税込12,078
    1個
    5日以内出荷
    ロープを収納・搬送するためのロープバッグです。最大12mm×100mまで収納可能。
    用途林業用
  • PCW3000用収納ケース Portable Winch(ポータブルウィンチ)

    PCW3000用収納ケース

    Portable Winch(ポータブルウィンチ)
    49,980税込54,978
    1個
    欠品中
    PCW3000専用収納Box
    用途林業用
  • リミットレバーユニット本体取付用 スリーエッチ

    リミットレバーユニット本体取付用

    スリーエッチ
    7,998税込8,798
    1セット
    当日出荷
    電動ウインチEW100専用のリミットレバーユニットです。
    用途ワイヤーの過巻き込み防止に、自動停止仕様本体取付用トラスコ品番495-3193材質スチール質量(g)390定格電圧(V)(スイッチ)250コード長さ(m)0.3定格電流(A)(スイッチ)11
  • チルホール用ワイヤーロープ(フック付) カツヤマキカイ

    チルホール用ワイヤーロープ(フック付)

    カツヤマキカイ
    47,980税込52,778
    1本
    6日以内出荷
    チルホールT-35用の専用ワイヤーロープです。専用フック付。
    適合本体T-35
  • チルホール用ワイヤーロープ(フック付) カツヤマキカイ

    チルホール用ワイヤーロープ(フック付)

    カツヤマキカイ
    44,980税込49,478
    1本
    当日出荷
    チルホールT-7用の専用ワイヤーロープです。専用フック付。
    適合本体T-7ワイヤーロープ長さ(m)30
  • 中継コード ウインチ用 京セラインダストリアルツールズ

    中継コード ウインチ用

    京セラインダストリアルツールズ
    25,980税込28,578
    1個
    4日以内出荷
    トラスコ品番750-6929
  • マックスプル キャプスタン式手動ウインチ マックスプル工業

    マックスプル キャプスタン式手動ウインチ

    マックスプル工業
    56,980税込62,678
    1個
    10日以内出荷から11日以内出荷
    材質ボディー:スチール
  • TKK ベビーマイティ 100V 150kg トーヨーコーケン(TKK)

    TKK ベビーマイティ 100V 150kg

    トーヨーコーケン(TKK)
    179,800税込197,780
    1台
    当日出荷
    100Vで最大150kgを揚重可能という小型パワフル仕様です。直接制御方式です。大型ドラム採用のため標準ワイヤ径で81mまで巻き取り可能です。
    用途建設業・製造業などの揚重作業に。仕様2点押ボタン式付属品ワイヤロープ5mm×71mスイベルフック操作スイッチコード6芯×10mトラスコ品番375-4421材質スチール幅(mm)470質量(kg)21高さ(mm)272奥行(mm)210消費電力(W)650電源単相100Vコード長さ(m)(操作コード)10電源コード2mワイヤーロープ収容量(Φmm×m)5×81最大荷重(t)(吊上)0.15巻上速度(m/min)22
  • バッテリーマイティ トーヨーコーケン(TKK)

    バッテリーマイティ

    トーヨーコーケン(TKK)
    199,800税込219,780
    1台
    当日出荷
    自動車用12Vバッテリーで使用できるコンパクト・ウインチです。
    用途荷物の吊り上げに。仕様2点押ボタン式材質スチール幅(mm)366高さ(mm)200奥行(mm)170コード長さ(m)(操作)3ワイヤーロープ収容量(Φmm×m)5.56×12最大荷重(t)(吊上)0.45

荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチ』には他にこんなカテゴリがあります

ウインチ