絞り込み
使用荷重(t)
最大使用荷重(t)
ブランド
- モノタロウ(2)
- マックスプル工業(50)
- エスコ(36)
- トーヨーコーケン(TKK)(17)
- カツヤマキカイ(15)
- スリーエッチ(14)
- Portable Winch(ポータブルウィンチ)(12)
- 京セラインダストリアルツールズ(11)
- IKURATOOLS(育良精機)(10)
- 富士製作所(10)
- 本宏製作所(5)
- AIOULE(ふじわら)(5)
- 長谷川工業(4)
- TKK(4)
- KITO(キトー)(3)
- TRUSCO(3)
- PROMATE(プロメイト)(2)
- プーラー(2)
- MARVEL R&D(ミノル工業)(2)
- H&H(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

TKK バッテリーマイティー
トーヨーコーケン(TKK)¥209,800~税込¥230,780~1個45日以内出荷セット内容航空索Φ5.56mm×8m、押ボタン2点操作コード3m、スイベルフック、ノーヒューズブレーカ付端子箱非常時用手動ハンドル材質スチール形状電動式
TKK バッテリーマイティー AC100V
トーヨーコーケン(TKK)¥259,800~税込¥285,780~1個3日以内出荷から45日以内出荷セット内容航空索Φ5.56mm×8m、押ボタン2点操作コード10m、スイベルフック、ノーヒューズブレーカ付端子箱非常時用手動ハンドル材質スチール形状電動式
マックスプル 無騒音式手動ウインチ(防滴ブレーキ式)
マックスプル工業¥69,980~税込¥76,978~1個10日以内出荷無騒音式ウインチで、ブレーキ機構が防塵・防滴式になったタイプです。用途舞台装置、病院の諸設備、学校関係の諸設備仕様無騒音式、メカニカルブレーキ型、ストッパー内蔵式、ブレーキ機構のみ防塵・防滴式、ハンドル操作:回転式材質(ボディ)スチール
マックスプル 手動ウインチ(溶融亜鉛メッキ付きストッパー内蔵式)
マックスプル工業¥79,980~税込¥87,978~1個10日以内出荷から11日以内出荷材質ボディー:スチール(溶融亜鉛メッキ) 、ステーボルト及びボルトナット類・ビス類・止め輪・スプリング:ステンレス(SUS-304)
ステンレス手動ウインチ(電解研磨・防滴ブレーキ式)
マックスプル工業¥179,800税込¥197,7801個10日以内出荷トラスコ品番851-9717材質ボディー:ステンレス(SUS-304)の外面に電解研磨加工を施しています質量(kg)7.4
ステンレス手動ウインチ(電解研磨・ストッパー内蔵式)
マックスプル工業¥149,800税込¥164,7801個11日以内出荷トラスコ品番851-9716材質ボディー:ステンレス(SUS-304)の外面に電解研磨加工を施しています質量(kg)7.4
ステンレス手動ウインチ(焼付塗装・防滴ブレーキ式)
マックスプル工業¥149,800~税込¥164,780~1個10日以内出荷から13日以内出荷材質ボディー:ステンレス(SUS-304)の外面にメタリック塗装を施しています
ステンレス手動ウインチ(焼付塗装・ストッパー内蔵式)
マックスプル工業¥139,800~税込¥153,780~1個10日以内出荷から12日以内出荷材質ボディー:ステンレス(SUS-304)の外面にメタリック塗装を施しています
ステンレス手動ウインチ(バフ研磨・防滴ブレーキ式)
マックスプル工業¥199,800~税込¥219,780~1個10日以内出荷材質ボディー:ステンレス(SUS-304)の外面にバフ研磨加工を施しています
ステンレスラチェット式手動ウインチ(電解研磨)
マックスプル工業¥199,800~税込¥219,780~1個10日以内出荷から11日以内出荷材質ボディー:ステンレス(SUS-304)の外面に電解研磨加工を施しています
ステンレスラチェット式手動ウインチ(焼付塗装・防滴ブレーキ式)
マックスプル工業¥199,800~税込¥219,780~1個10日以内出荷材質ボディー:ステンレス(SUS-304)の外面にメタリック塗装を施しています
ステンレスラチェット式手動ウインチ(焼付塗装・ストッパー内蔵式)
マックスプル工業¥189,800~税込¥208,780~1個10日以内出荷材質ボディー:ステンレス(SUS-304)の外面にメタリック塗装を施しています
ステンレスラチェット式手動ウインチ(バフ研磨・防滴ブレーキ式)
マックスプル工業¥229,800~税込¥252,780~1個10日以内出荷材質ボディー:ステンレス(SUS-304)の外面にバフ研磨加工を施しています
ステンレスラチェット式手動ウインチ(バフ研磨・ストッパー内蔵式)
マックスプル工業¥229,800~税込¥252,780~1個10日以内出荷材質ボディー:ステンレス(SUS-304)の外面にバフ研磨加工を施しています
ステンレスラチェット式手動ウインチ(バフ研磨)
マックスプル工業¥219,800~税込¥241,780~1個10日以内出荷から20日以内出荷材質ボディー:ステンレス(SUS-304)の外面にバフ研磨加工を施しています
ケーブルWウィンチ
PROMATE(プロメイト)¥359,800税込¥395,7801個3日以内出荷寸法(mm)730×500×272質量(kg)45定格電流(A)7.7100V 400W巻上げ速度(m/min)低速:3.3高速:6.1引張強度(kN)低速:10高速:6
ケーブル小型Wウィンチ
PROMATE(プロメイト)¥199,800税込¥219,7801個3日以内出荷寸法(mm)730×200×145質量(kg)9.6定格電流(A)1.5(50Hz)/1.9(60Hz)100V 90W巻上げ速度(m/min)低速:3.3高速:5.7引張強度(kN)低速:2.2高速:1.4
HONKO スーパーチルS-35ワイヤー付
本宏製作所(1件のレビュー)¥179,800税込¥197,7801台翌日出荷前進、後進ともにハンドル一本で操作できます。縦、横、斜め、どんな角度でも安定した作業が行えます。ワイヤロープは引き抜き式で、どんな長さでも使用でき遠距離作業も可能です。(無制限)用途土木建築、林業、一般工業関係に。付属品ワイヤロープトラスコ品番324-9603材質機械部品の重要部:炭素鋼その他:スチール幅(mm)720質量(kg)26高さ(mm)320奥行(mm)140最大能力3tレバー1往復で動くワイヤーロープの長さ(mm)40ロープ寸法(直径Φmm×長さm)(専用付属)16.0×10破断強度(kN)(ワイヤロープ)159
マックスプル ビルトイン・モータ(三相200V) 電動ウインチ
マックスプル工業¥399,800~税込¥439,780~1台6日以内出荷モーター部とドラム部が2列になった並列型ですから、コンパクトで設置場所を取らず狭い場所にも取り付けることができます。心臓部であるモーター、減速機構、電磁ブレーキなどは、サビにも強く軽量なアルミニウム合金鋳物で、雨、風、ちりに対しても安心です。音も静かです。高性能電磁ブレーキを採用していますので、制動力がきわめて高く、細やかな作業にも威力を発揮します。用途重量物の昇降または、牽引作業に。仕様2点押ボタン式材質アルミニウム合金鋳物形状電動式電源三相200Vコード長さ(m)(操作コード)2.5電源コード2.5m
ステンレス手動ウインチ(電解研磨)
マックスプル工業¥219,800税込¥241,7801台9日以内出荷ステンレス製ボディーの表面に電解研磨を施したもので、ステンレスの美しさを生かしたベーシックタイプです。用途船、食品工場、クリーンルーム等に。仕様360°回転式、メカニカルブレーキ型トラスコ品番109-1794質量(kg)16.0ハンドル長さ(mm)(有効最大値)300最大能力1.0tワイヤーロープ収容量(Φmm×m)8×40比率(減速比率)1/12.60
ステンレス製回転式ウインチ(電解研磨加工)
マックスプル工業¥149,800~税込¥164,780~1台当日出荷ステンレス製ボディーの表面に電解研磨を施したもので、ステンレスの美しさを生かしたベーシックタイプ。360°回転式。種別手動ハンドル長さ(mm)250(有効最大)