絞り込み
使用荷重(t)
最大使用荷重(t)
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

3ページ目: ウインチ

213件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • チェーン荷締機 エスコ

    チェーン荷締機

    エスコ
    14,300税込15,730
    1個
    翌日出荷
    巻取長さ(m)1
  • ラチェット式ウインチ・ワイヤーロープ付 マックスプル工業

    ラチェット式ウインチ・ワイヤーロープ付

    マックスプル工業
    58,980税込64,878
    1セット
    7日以内出荷
    ハンドル左右の往復運動で巻取り、巻戻しができますので、取付場所を選びません。
    種別手動
  • 万能携帯ウインチ専用ワイヤロープ カツヤマキカイ

    万能携帯ウインチ専用ワイヤロープ

    カツヤマキカイ(1件のレビュー)
    32,980税込36,278
    1本ほか
    当日出荷
    仕様専用フック付ロープ長さ(m)20
  • ウインチ取付金具 イワブチ

    ウインチ取付金具

    イワブチ
    5,898税込6,488
    1個
    3日以内出荷
    各種手動式ウインチの取付けに使用します。6BD、または3BD-HD、HEと組合わせてご使用下さい。
  • スーパーチル本体 本宏製作所

    スーパーチル本体

    本宏製作所
    59,980税込65,978
    1台
    3日以内出荷
    スーパーチルS-7の本体のみです。小型で軽量、1人で楽に持ち運べるコンパクトタイプです。操作は簡単、前進・更新ともにハンドル1本で操作ができます。自由な角度での作業、タテ・ヨコ・ナナメどんな角度でも安定した作業が行えます。揚程は無制限、ワイヤーロープは引き抜き式で、どんな長さでも使用でき、遠距離作業も可能です。合理的な設計、二重安全装置付きで安心して作業ができます。
    用途土木建築関係、一般工業関係、林業関係、運輸関係等揚程無制限
  • スーパーチルS-7用ワイヤー20m 本宏製作所

    スーパーチルS-7用ワイヤー20m

    本宏製作所
    36,980税込40,678
    1本
    3日以内出荷
    スーパーチルS-7セット品付属のワイヤー20mです。交換用、予備用に
    適合本体スーパーチルS-7長さ(m)20ワイヤー径(Φmm)Φ9
  • スーパーチルS-15用ワイヤー20m 本宏製作所

    スーパーチルS-15用ワイヤー20m

    本宏製作所
    42,980税込47,278
    1本
    3日以内出荷
    スーパーチルS-15セット品付属のワイヤー20mです。交換用、予備用に
    適合本体スーパーチルS-15長さ(m)20ワイヤー径(Φmm)Φ12
  • インバータウインチ IKURATOOLS(育良精機)

    インバータウインチ

    IKURATOOLS(育良精機)
    1,198,000税込1,317,800
    1台
    3日以内出荷
    3.5tハイパワーモデルです。高輝度・大画面・フルカラー液晶ディスプレイ搭載。大きい文字で視認性アップ。あらかじめ設定した張力をオーバーするとブザーが鳴り自動停止します。過負荷による大電流を遮断する安全スイッチ搭載。入力電圧に異常があると運転を停止します。万が一でも逆転しない機構を採用しています。
    付属品標準:フットスイッチ(コード長2m)質量(kg)75出力(W)750外形寸法(mm)W500×L750×H340電源(V)AC100能力(kN)(巻取)高速:17.6/低速:34.3巻取速度(m/min)高速:4.2~2.3/低速:2.5~1.3
  • 足場ボーイ 無線型 TKK

    足場ボーイ 無線型

    TKK
    429,800税込472,780
    1台
    当日出荷
    床面設置と壁面設置の2種類の設置方法が可能な、定置型ウインチです。
    付属品ワイヤーロープ4mm×100mトラスコ品番686-4970幅(mm)558高さ(mm)320奥行(mm)321消費電力(W)937荷重(t)最大吊上:0.1電源(単相/V)100電源コード(m)5寸法(mm×m)ワイヤ巻取量:4×119巻上速度(m/min)100
  • 足場ボーイ 有線型 TKK

    足場ボーイ 有線型

    TKK
    389,800税込428,780
    1台
    翌々日出荷
    床面設置と壁面設置の2種類の設置方法が可能な、定置型ウインチです。
    付属品ワイヤーロープ4mm×100mトラスコ品番686-4973幅(mm)558高さ(mm)320長さ(m)電源コード:5奥行(mm)321消費電力(W)937荷重(t)最大吊上:0.1コード長さ(m)操作コード:10電源(単相/V)100寸法(mm×m)ワイヤ巻取量:4×119巻上速度(m/min)100
  • 法面ウォーカー トーヨーコーケン(TKK)

    法面ウォーカー

    トーヨーコーケン(TKK)
    489,800税込538,780
    1台
    翌々日出荷
    確かな昇降技術が法面重作業の安全環境と負荷軽減を実現!。安心・安全を確保する昇降システムが法面の重作業を革新的にアシスト!。これまで、切土法面など急斜面での昇降動作は、作業者への負担が大きく重作業でした。新たに開発した法面作業昇降アシストシステム「法面ウォーカー(NT-E4R)」はメーカーが実績を誇るウインチ技術を生かし、法面歩行を安全に効率的に行うことを可能にしました。
    付属品ワイヤロープ、ラッチロックフック、無線送信機、リミット滑車セット、中間サイドローラー質量(kg)リミット滑車セット:2.2、中間サイドローラー:5.2、4.8寸法ワイヤロープ(m):Φ5×31揚程(m)30電源AC100V [50/60Hz]定格ウインチ:15分定格電流(A)モーター:AC6.4本体質量(kg)21安全装置過巻防止滑車型リミットスイッチ、停止ボタン、滑りクラッチ定格荷重(kg)100巻上速度(m/min)[1層目]:[高速]10、[低速]2.7、[再外層]:[高速]13、[低速]3.5モータ出力(W)400
  • 昇降力 トーヨーコーケン(TKK)

    昇降力

    トーヨーコーケン(TKK)
    829,800税込912,780
    1台
    翌々日出荷
    昇降アシスト装置で、負担を軽減し効率アップ。作業者の昇り降りの荷重変化を検知し、自動的にホイストが昇降をアシスト。まるで無重力のような昇り降り心地で、負担を軽減し作業効率を向上させます。簡単設置で専用のレールなどは必要ありません。さらに、重量のある作業機械などの上げ下げのアシストなどにもお使いいただけます。
    ブレーキメカニカルブレーキ揚程(m)30電源AC100V [50/60Hz]本体質量(kg)約16安全装置過巻防止・逆巻防止リミットスイッチ、すべりクラッチ定格荷重(kg)110巻上速度(m/min)約2~3
  • 低速型 マイティプラー トーヨーコーケン(TKK)

    低速型 マイティプラー

    トーヨーコーケン(TKK)
    889,800税込978,780
    1台
    翌々日出荷
    荷や装置に衝撃を与えない低速型。運転速度が遅く、その分容量が大きく設計されており、横引きなどの用途あるいは頻度の低い用途に適しています。
    モーター極数(P)4
  • ウインチプレート スリーエッチ

    ウインチプレート

    スリーエッチ
    4,798税込5,278
    1個
    5日以内出荷
    壁面にも楽に取り付けできます。
    トラスコ品番595-6308適合機種HWBK100・HWBK350
  • ケーブル Wウインチ MARVEL R&D(ミノル工業)

    ケーブル Wウインチ

    MARVEL R&D(ミノル工業)
    379,800税込417,780
    1台
    6日以内出荷
    Wウインチ入線作業に一台で高速、低速の二役入線作業の助っ人フットスイッチ付。プーリーカバーの採用で入線作業がより安全に行えます。オーバー荷重停止装置付きで、モーターの焼付きやケーブルの破損を未然に防ぎます
    質量(kg)45本体寸法(幅W×全長×高さH)500×730×272引張強度(kN)低速:10.0、高速:6.0巻取速度(m/min)低速:3.3、高速:6.1
  • 大型マイティプラー 定置型 トーヨーコーケン(TKK)

    大型マイティプラー 定置型

    トーヨーコーケン(TKK)
    1台
    欠品中
    定置型ウインチ MAシリーズ。業界トップの実績を持ち、ウインチの代名詞となりました。あらゆる使用条件に適切に対応。定置型ウインチの決定版。マイティプラーは堅牢、コンパクトしかも安全性に優れた定置型ウインチで、苛酷な使用条件にも高性能を発揮します。クレーン、リフト、プラント用などに豊富な機種からお選びください。
    付属品制御盤操作スイッチ保護等級IP44使用電源AC200/200/220V、50/60/60Hz、3相
  • 中型マイティプラー 定置型 トーヨーコーケン(TKK)

    中型マイティプラー 定置型

    トーヨーコーケン(TKK)
    1,198,000税込1,317,800
    1台
    3日以内出荷
    定置型ウインチ MAシリーズ。業界トップの実績を持ち、ウインチの代名詞となりました。あらゆる使用条件に適切に対応。定置型ウインチの決定版。マイティプラーは堅牢、コンパクトしかも安全性に優れた定置型ウインチで、苛酷な使用条件にも高性能を発揮します。クレーン、リフト、プラント用などに豊富な機種からお選びください。
    付属品制御盤操作スイッチ使用電源AC200/200/220V、50/60/60Hz、3相モーター極数(P)4
  • 足場材荷揚用ウインチ 足場ボーイ トーヨーコーケン(TKK)

    足場材荷揚用ウインチ 足場ボーイ

    トーヨーコーケン(TKK)
    539,800税込593,780
    1台
    5日以内出荷
    高頻度の足場作りに大活躍(他用途にも使用できます)。床面設置と壁面設置の2種類の設置方法が可能な、定置型ウインチです。有線操作タイプだけでなく、無線操作のシングルリモコンタイプとダブルリモコンタイプも用意しています。
    用途足場材荷揚用のウインチとして仕様【つり金具】ラッチロック式スイベルフック付属品専有ボタン付き無線送信機 2個電源AC100V(50/60Hz)本体質量(kg)30ロープ径(Φmm)5定格荷重(kg)150電源コード2mm2×3芯×5m使用ワイヤロープΦ5×60mコネクタ5芯角型ウインチ定格(分)30操作方式ダブルリモコンタイプ巻上速度(m/min)【低速・1層目】10.4【低速・最外層】14.9【高速・1層目】28【高速・最外層】43巻取長さ(m)66モータ出力(W)937
  • 足場材荷揚用ウインチ 足場ボーイ トーヨーコーケン(TKK)

    足場材荷揚用ウインチ 足場ボーイ

    トーヨーコーケン(TKK)
    439,800税込483,780
    1台
    5日以内出荷
    高頻度の足場作りに大活躍(他用途にも使用できます)。床面設置と壁面設置の2種類の設置方法が可能な、定置型ウインチです。有線操作タイプだけでなく、無線操作のシングルリモコンタイプとダブルリモコンタイプも用意しています。
    用途足場材荷揚用のウインチとして仕様【つり金具】ラッチロック式スイベルフック電源AC100V(50/60Hz)本体質量(kg)30電源コード2mm2×3芯×5mコネクタ5芯角型ウインチ定格(分)30巻上速度(m/min)【低速・1層目】10.4【低速・最外層】14.9【高速・1層目】28【高速・最外層】43モータ出力(W)937
  • バッテリー式ポータブルウインチ Portable Winch(ポータブルウィンチ)

    バッテリー式ポータブルウインチ

    Portable Winch(ポータブルウィンチ)
    209,800税込230,780
    1台
    欠品中
    1kWの電気モーター搭載で重量はわずか9.5kgのバッテリー駆動ポータブルウインチ。牽引力は最大で1tにもなり、牽引スピードは8.1m/分・10m/分・11.6m/分と3段階で調整可能です。使用推奨温度は-17℃~45℃となり、防水性能はIPX3に準拠。燃料補充やエンジンクリーニングなどのメンテナンスは一切不要でスイッチを入れたらすぐに作業開始できる革新的なロープウインチです。
    最大荷重(t)1
  • ポータブルウインチ専用バッテリー用急速充電器 Portable Winch(ポータブルウィンチ)

    ポータブルウインチ専用バッテリー用急速充電器

    Portable Winch(ポータブルウィンチ)
    22,980税込25,278
    1個
    欠品中
    バッテリー式ポータブルウインチPCW3000-Liと組み合わせて使用する専用バッテリー用充電器です。ファン冷却式急速充電器は、急速充電に最適化された性能を提供します。
    質量(kg)約1.6電圧(V)80
  • ウィンチ収納ケース(TRANSPORT CASE) Portable Winch(ポータブルウィンチ)

    ウィンチ収納ケース(TRANSPORT CASE)

    Portable Winch(ポータブルウィンチ)
    23,980税込26,378
    1個
    4日以内出荷
    用途PCW3000-Li、PCW3000、PCW4000専用ハードケース
  • インバータウインチ IKURATOOLS(育良精機)

    インバータウインチ

    IKURATOOLS(育良精機)
    1個
    欠品中
    インバータ制御で広い速度範囲。正逆、速度変更可能。デジタル表示式の操作パネルを採用。視認性・機能性抜群。
    用途ケーブル延線に。仕様デジタル表示付属品尻手保持装置、ドラムカバー、フットスイッチ(コード長:2m)、取扱説明書質量(kg)14.5(インバーターボックス)/275(ウインチ本体)出力(kW)3.7電源(V)三相200(50/60Hz)外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1144×584×522能力(kN)【巻取】最大34.3(3500kgf)巻取速度(m/min)2.0~19.4
  • [自動ブレーキ式]ハンドウインチ エスコ

    [自動ブレーキ式]ハンドウインチ

    エスコ
    42,300税込46,530
    1台(1個)
    翌日出荷
    左手ハンドル。亜鉛メッキ仕上げで耐久性に優れた設計になっています。ブレーキ付。最小限の力で作業することができます。ハンドルが離れているときでもロックすることができます。亜鉛タフプレート仕上げ。適切に作業するには最低23kgの荷重が必要です。自動ブレーキ機能付。負荷荷重(23kg以上)がかかると自動でブレーキが作動し、ハンドルから手を離した際のウインチの暴走を防ぎます。熱処理加工された長寿命ハイカーボンスチール製ギア。ハンドル付。アメリカ製。
    幅(mm)ドラム:52質量(kg)3.6ハンドル長さ(mm)177.8能力(kg)引張:363直径(mm)47.6巻取長さ(mm)【最大】ワイヤーロープ:4.76×20.7、ストラップ:50×8.22ギア比4.4:1
  • AC100V/200kg 電動ウィンチ エスコ

    AC100V/200kg 電動ウィンチ

    エスコ
    89,400税込98,340
    1台
    翌日出荷
    オイルやカーボンブラシ交換のないメンテナンスフリー設計です。単相100V仕様ですので広範囲にご使用いただけます。動作音が小さいので使用状況を選びません。アイ加工済みワイヤーが標準装備されていますので、すぐにご使用いただけます。
    仕様●水平牽引能力:200kg●巻取速度:12m/分●使用ワイヤー:Φ5mm×10m●電源:単相100V●サイズ:388×180×245(H)mm●電源コード長:出力側/3m コントローラー側/3m●重量:15kg●モーター:500W●連続使用時間:5分●屋内専用
  • 160-250kg/0.7-1.1m パイプマウントジブクレーン エスコ

    160-250kg/0.7-1.1m パイプマウントジブクレーン

    エスコ
    21,500税込23,650
    1台
    翌日出荷
    注意:・先端に250kgはかけられません。 ・同時に2つのパイプハンガーを使うことはできません。 ・人間の搬送には使用できません。 ・継ぎ目付近は補強プレートやジョイントボルトがあるため、パイプハンガーは装着できません。48.6mm径単管専用です。小型軽量ですので一人で取り付けることができます。パイプハンガーの位置を調整して吊り下げ位置を変えることができます。パイプハンガー2個付きです。電動ウィンチ(EA840BH・EA840BH-6)は取付アダプター(EA840B
    仕様●メーカー:スリーエッチ●型番:PMJ●※注意※:【お客様組立品】●使用荷重(kg):0.85~1.1m/160 0.15~0.7m/250●サイズ(L×H)mm:1100×435●重量:9.5kg●材質:スチール●可動範囲:0.7~1.1m●アーム径:Φ48.6mm(40A)●取付スペース:約450mm●旋回角度:180度
  • [EA840BH,BH-6用] ジブクレーン取付アダプター エスコ

    [EA840BH,BH-6用] ジブクレーン取付アダプター

    エスコ
    915税込1,007
    1セット
    翌日出荷
    使用上の注意:本品を使用して電動ウインチを取り付ける場合、パイプハンガーは使用しません。EA987E-36に、EA840BH・EA840BH-6を取り付けるためのアダプターです。
    仕様●材質:スチール●重量:300g●使用荷重:250kg●入数:2個1組●EA840BH・BH-6用●取付ボルトナット付
  • 電動ウインチ EA840Bシリーズ エスコ

    電動ウインチ EA840Bシリーズ

    エスコ
    101,900税込112,090
    1台
    翌日出荷
    加速防止、逆巻防止機能付。ブレーキ付
  • 150kg/37m 電動ウインチ リモコン/定置型 エスコ

    150kg/37m 電動ウインチ リモコン/定置型

    エスコ
    233,800税込257,180
    1台
    翌日出荷
    加速防止、逆巻防止。ブレーキ付。運転音が静かでブレーキの効きがいい。据置型。マグネットモーター採用
    仕様●型番:AWIM150●定格荷重(kg):150●揚程(m):37●吊揚速度(m/分):18.6●重量(kg):21●電源:AC100V870W●操作コード:2.5m●電源コード:2.5m●サイズ(W×D×H)mm:425×231×297●材質:鉄●フック口径:26mm●付属品:操作スイッチ(コード2.5m付)、ワイヤーロープ(Φ5mm×40m)、A型シンプル、ワイヤークリップ×2、スナッチブロック×2、ウェイト、フック
  • [EA840BH-6用]400kgキット エスコ

    [EA840BH-6用]400kgキット

    エスコ
    7,740税込8,514
    1セット
    翌日出荷
    EA840BH-6の水平牽引能力を400kgにすることができます(揚程は半分に落ちます)。400kg対応キット。
    用途EA840BH-6用。材質フック口開き(mm)23
  • 簡易小型電動ウインチ 富士製作所

    簡易小型電動ウインチ

    富士製作所
    229,800税込252,780
    1台
    翌々日出荷
    超軽量、軽作業用の簡易小型電動ウインチです。過負荷防止クラッチ内蔵。音の静かなDCマグネットモータを採用(温度上昇を目視管理できるサーモワッペン付き)
    用途重量物の昇降、牽引に使用仕様ロープ収容能力(m):55出力(kW)0.6定格電圧(V)(単相)100使用ロープ径(mm)6RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • シルバーウインチ 富士製作所

    シルバーウインチ

    富士製作所
    659,800税込725,780
    1台
    翌々日出荷
    大径ドラムの中にモーターを収納している超コンパクトタイプで他社には無いウインチとなります。ドラムのD/dは20倍以上をクリアー(クレーン構造規格のM6相当)しているウインチとなります。
    用途重量物の昇降、牽引に使用定格電圧(V)(三相)200RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • ポータブルウインチ 富士製作所

    ポータブルウインチ

    富士製作所
    64,980税込71,478
    1台
    翌々日出荷
    安全性を追求した自社制作の手動ウインチとなります。また、ブレーキデスクはアラミド繊維を採用。防錆性の高い溶融亜鉛メッキを施しており、ステンレスウインチと安価なPNWシリーズの良い所をミックスした使い易い機種となります。
    用途重量物の昇降、牽引に使用RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • ポータブルウインチ 富士製作所

    ポータブルウインチ

    富士製作所
    49,980税込54,978
    1台
    翌々日出荷
    安全性を追求した自社制作の手動ウインチとなります。また、ブレーキデスクはアラミド繊維を採用、塗装も鉛を含有しない塗料を採用しており、RoHS対応商品となります。ラチェットハンドルを搭載している為、360°ハンドルが回せない場所でも使用可能です。
    用途重量物の昇降、牽引に使用RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • エンジンウインチ IKURATOOLS(育良精機)

    エンジンウインチ

    IKURATOOLS(育良精機)
    739,800税込813,780
    1台
    5日以内出荷
    エンジン式なので電源の無い所でも作業可能です。小型・軽量で優れた操作性があります。本体が傾いてもエンジンが止まらずスムーズな作業が行えます。大型のフランジでロープの脱落を防止します。牽引物の近くなど広い範囲で作業ができます。エンジンとキャプスタン直径型でバランス性に優れています。安全性と作業性に優れた尻手保持装置付属しています。本体質量17kgと小型・軽量です。
    用途ケーブル延線工事、作業ツールの吊上げ、伐倒木の移動など質量(kg)17外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)400×390×380エンジンタイプHONDA GX-50(360°自在傾斜)適合ロープ径(Φmm)12(10)ポリエステルクロスロープ能力(kg)【巻取】横引き:500/縦引き:300巻取速度(m/min)常用12
  • ケーブルウインチ CWシリーズ IKURATOOLS(育良精機)

    ケーブルウインチ CWシリーズ

    IKURATOOLS(育良精機)
    779,800税込857,780
    1個
    4日以内出荷から8日以内出荷
    高輝度・大画面・フルカラーの液晶ディスプレイ搭載!。大きい文字とインジケーターで視認性アップ!。ロードプリセット機構、逆転防止機構付。
    質量(kg)58出力(W)750電源(V)AC100(50/60Hz)外寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)450×640×300
  • 400kgキット 400kgキット スリーエッチ

    400kgキット 400kgキット

    スリーエッチ
    7,898税込8,688
    1セット
    翌々日出荷
    電動ウインチECW200の定格荷重を倍の400kgにすることができます。フックとシャックルが両方付いているので、様々な物を掛けられます。
    用途ECW200の定格荷重の変更に。付属品取付ボルト・ナットトラスコ品番199-3172適合機種ECW200セット内容本体2個材質スチール幅(mm)85質量(kg)1.5高さ(mm)60奥行(mm)250使用荷重(kg)400破断荷重(kg)2000車径(mm)75使用条件屋内最大荷重(t)(吊上)0.4
  • 1814kg ハンドウィンチ(自動ブレーキ付/天井設置型) エスコ

    1814kg ハンドウィンチ(自動ブレーキ付/天井設置型)

    エスコ
    60,800税込66,880
    1台
    翌日出荷
    天井取付用 亜鉛メッキ仕上げにより、防錆性と長寿命化を実現 スプリットドラムにより、2本のケーブルを反対方向に引っ張ることができます ループドライブによりフックやフックを取り付けた電動ドリルで操作が可能
    用途横引き用仕様●引張能力:1814kg●最大巻取長さ:7.1mm×16.4m(片側8.2m)●重量(kg):10.9●ドラム幅:78mm(33mm×2)●ギア比:41:1
  • 130kg ウインチ用取付アーム エスコ

    130kg ウインチ用取付アーム

    エスコ
    54,200税込59,620
    1個
    当日出荷
    適合機種EA840B-31A、EA840B-130B、EA840BC-60、EA840BC-130全長(mm)656質量(kg)7.9高さ(mm)220耐荷重(kg)130以下使用可能支柱径(mm)40~50
  • 3.43kN/10m パワープーラー エスコ

    3.43kN/10m パワープーラー

    エスコ
    33,300税込36,630
    1個
    当日出荷
    仕様家屋の建起こし、植木の枝曲げに張線作業・通線作業に最適です。質量(kg)2.9能力(t)3.5長さL(最大巻取)無制限ロープ寸法(直径Φmm×長さm)14×10

荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチ』には他にこんなカテゴリがあります

ウインチ