絞り込み
材質
- ステンレス(11)
ブランド
- SUGICO(スギコ)
- TAKIGEN(タキゲン)(1,017)
- LAMP(スガツネ工業)(914)
- 栃木屋(279)
- ジョー・プリンス竹下(193)
- ホシモト(126)
- RS PRO(89)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(75)
- イマオコーポレーション(65)
- TRUSCO(63)
- ハーフェレ(41)
- NIC(エヌアイシ・オートテック)(23)
- 新日軽(LIXIL)(22)
- シブタニ(21)
- エスコ(18)
- ノーブランド(15)
- 日東工器(11)
- ハイロジック(10)
- TOSTEM(LIXIL)(8)
- ブランドをもっと見る

ステン重量抜差丁番
SUGICO(スギコ)¥1,298~税込¥1,428~1個翌々日出荷から5日以内出荷耐食性・耐薬品性に優れています。用途厨房機器・船舶・車両・屋外用機器など材質SUS304表面仕上げ鏡面バフ研磨
ステンレス抜差丁番(座金付)
SUGICO(スギコ)¥629税込¥6921個翌々日出荷耐食性に優れたステンレス製です。座金付きです。材質ステンレス(SUS304)寸法(mm)63.5×100仕上バフ研磨
ステンレス鋼製ミニフラップステー
SUGICO(スギコ)¥1,498~税込¥1,648~1個8日以内出荷扉を開けるとストッパーにより保持する上開き扉用ステーです。再び扉を持ち上げるとストッパーを解除できます。小型で薄いため、小さなスペースにも取り付けることができます。装置や扉の開閉に使用できます。上開き扉用のステーです。左右兼用です。取付はもちろんのこと管理上においても、大変使いやすくなっています。主要部材はステンレス鋼で耐食性に優れています。左右区別左右兼用
ステン規格型平蝶番
SUGICO(スギコ)¥369~税込¥406~1個翌々日出荷から5日以内出荷耐食性・耐薬品性に優れています。用途厨房機器・船舶・車両・屋外用機器など材質SUS304表面仕上げ鏡面バフ研磨
ステン平型蝶番 穴ナシ
SUGICO(スギコ)¥429~税込¥472~1個翌々日出荷から5日以内出荷耐食性・耐薬品性に優れています。用途厨房機器・船舶・車両・屋外用機器など材質SUS304表面仕上げ鏡面バフ研磨
ステン平型蝶番 穴アキ
SUGICO(スギコ)¥1,798税込¥1,9781個翌々日出荷耐食性・耐薬品性に優れています。用途厨房機器・船舶・車両・屋外用機器など材質SUS304質量(kg)縦2ケ使用時参考扉:30表面仕上げ鏡面バフ研磨自重(g)195モデルB-1078-16
ヒンジ(大)
SUGICO(スギコ)¥2,798税込¥3,0781個翌々日出荷左右兼用型のコーナーヒンジです。材質【本体】亜鉛ダイキャスト(クロームメッキ)及びSUS304/ABS【カバー】SUS304
ワンタッチリリースヒンジ
SUGICO(スギコ)¥2,698~税込¥2,968~1個翌々日出荷から8日以内出荷軸を引っ込めた状態を保持できるため、扉の取り付け、取り外しが簡単です。上開き扉、上蓋、横開き扉に使用できます。インセット扉や上下のスペースがない場合でも扉の取り付け、取り外しが行えます。耐食性に優れたステンレス製です材質(軸)ステンレス鋼仕上サテン仕上
平面ラッチ錠
SUGICO(スギコ)¥4,398税込¥4,8381個翌々日出荷耐食性、耐薬品性に優れたステンレス製です。用途航空機(キッチン)・屋外用分電盤付属品補助板材質(ラッチ部)黄銅幅(mm)42材質(本体)ステンレス(SUS304)対応MODEL:C-1101-2