46ページ目: 蝶番・ヒンジ

掘り出し物セール お宝アイテムが大放出!お買い得商品勢揃い! 9/30(水)まで 詳しくはこちら
3,109件中 1,8011,840
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 丁番セット(3個) R TOSTEM(LIXIL)

    丁番セット(3個) R

    TOSTEM(LIXIL)
    7,998税込8,798
    1セット
    9日以内出荷
    ブラック系梱包内容丁番(上):QDFT28R*1個、丁番(下):QDFT29R*2個、皿小ねじM4x16:BIT25*18個、皿小ねじM4x20:BIT420*18個適合シリーズグランデル2
  • ピボット丁番標準アルミ扉用セット(右) TOSTEM(LIXIL)

    ピボット丁番標準アルミ扉用セット(右)

    TOSTEM(LIXIL)
    8,998税込9,898
    1セット
    9日以内出荷
    ファインシルバー梱包内容【同梱部品】上丁番:1個、下丁番:1個、枠側丁番取付ねじ(皿小ねじM4x23:5本、皿タッピンねじ1種Φ4x20:4本)、本体側丁番取付ねじは必要に応じて別途手配(MZA286:1セット)適合シリーズ10WL
  • 丁番調整スぺーサーB TOSTEM(LIXIL)

    丁番調整スぺーサーB

    TOSTEM(LIXIL)
    859税込945
    1枚
    9日以内出荷
    シルバー適合シリーズASベルエア、セリード(00~07)、ベルエア(00~07)、ベルエアⅡ、ロンカラーF、ロンカラーG、ロンカラー浴室用
  • 玄関収納用丁番座 TOSTEM(LIXIL)

    玄関収納用丁番座

    TOSTEM(LIXIL)
    499税込549
    1個
    9日以内出荷
    色無梱包内容取付専用ねじ付き。新旧コード対比:MDP577A→FNMZ373適合シリーズRLⅡ、WLⅡ
  • ドア丁番セット TOSTEM(LIXIL)

    ドア丁番セット

    TOSTEM(LIXIL)
    2,198税込2,418
    1セット
    9日以内出荷
    プレシャスホワイト梱包内容【同梱部品】上丁番:1個、下丁番:1個、丁番枠ケースカバー:2個、枠側丁番取付け用ねじセット、本体側丁番取付けねじセット、取付け説明書適合シリーズ18ラシッサ、18ラフィス、23ラフィス
  • ロンカラーサブストライクセット(内付枠) TOSTEM(LIXIL)

    ロンカラーサブストライクセット(内付枠)

    TOSTEM(LIXIL)
    359税込395
    1セット
    9日以内出荷
    シルバー梱包内容サブストライクセット(J3N1342)適合シリーズロンカラー、ロンカラーF
  • 100角門柱用ヒンジ 持ち送り 新日軽(LIXIL)

    100角門柱用ヒンジ 持ち送り

    新日軽(LIXIL)
    16,980税込18,678
    1セット
    8日以内出荷から9日以内出荷
    セット内容トラスねじM5x20(4)、スプリングワッシャーM5(4)適合シリーズMV超高級鋳物門扉、エクサリオ、エクジス、エクジス引戸R、エターナル・エターナルプラス、キャスステージ、スーパー有峰、セレビューRシリーズ、ニューエクジス、ニューエクジス引戸、ニューエクジス大型、プレサージュ、プレジール、メッシュ門扉S型、ロージー、新峻岳、大型門扉、涼雅、涼雅引戸
  • 75角門柱用・直付調整ヒンジ・スライドヒンジB(上下共通) 新日軽(LIXIL)

    75角門柱用・直付調整ヒンジ・スライドヒンジB(上下共通)

    新日軽(LIXIL)
    1,898税込2,088
    1セット
    9日以内出荷
    セット内容ヒンジ(1)、六角ボルトM6x35(2)、M6ワッシャー(2)、M6スプリングワッシャー(2)ステンカラー適合シリーズMV超高級鋳物門扉、アイアンティーク、エターナル・エターナルプラス、ディズニー、プレジール、フロイライン、マイポーチ、ロージー
  • 100角門柱用ヒジツボ(上) 新日軽(LIXIL)

    100角門柱用ヒジツボ(上)

    新日軽(LIXIL)
    1,998税込2,198
    1セット
    9日以内出荷
    セット内容ヒンジ(1)、六角ボルトM8x16(2)、ワッシャーM8(2)、スプリングワッシャーM8(2)CBブラウン適合シリーズエクジス、エクジス引戸R、キャスステージ、スーパー有峰、セレビューRシリーズ、ニューエクジス、ニューエクジス引戸、メッシュ門扉S型、新峻岳、大型門扉、涼雅引戸、涼雅門扉
  • M8用ボルトカバー 100角門柱用ヒンジ持ち送り用 新日軽(LIXIL)

    M8用ボルトカバー 100角門柱用ヒンジ持ち送り用

    新日軽(LIXIL)
    569税込626
    1セット
    9日以内出荷
    セット内容ボルトカバー:1個、ボルトカバー受け:1個、皿ねじM4x10:1本。鋳物門扉(1999年以降、プリオラは2000年以降)適合シリーズオルテーヌ、プリオラ、レシェンテ、春霞
  • 100角門柱用ヒンジ 直付調整 新日軽(LIXIL)

    100角門柱用ヒンジ 直付調整

    新日軽(LIXIL)
    1,998税込2,198
    1セット
    9日以内出荷
    セット内容六角ボルトM8x16(2)、ワッシャーM8(2)、スプリングワッシャーM8(2)適合シリーズエクジス、エクジス引戸R、キャスステージ、スーパー有峰、セレビューRシリーズ、ニューエクジス、ニューエクジス引戸、メッシュ門扉S型、新峻岳、大型門扉、涼雅、涼雅引戸
  • 75角門柱用・直付調整ヒンジ(上)H:10・13用 ヒジツボ 新日軽(LIXIL)

    75角門柱用・直付調整ヒンジ(上)H:10・13用 ヒジツボ

    新日軽(LIXIL)
    6,698税込7,368
    1セット
    8日以内出荷
    セット内容六角ボルトM6x15(2)、ワッシャーM6(2)、スプリングワッシャーM6(2)、ヒジツボA(1)CBブラウン適合シリーズアルネット、エクサリオ、エクジス、キャスステージ、スーパー有峰、セレビューRシリーズ、ニューエクジス、パーク、マリオ、マルス、モノクローム、引戸、高雅、峻岳、新峻岳、木装、涼雅
  • 100角門柱用ヒンジ(上)持ち送り 新日軽(LIXIL)

    100角門柱用ヒンジ(上)持ち送り

    新日軽(LIXIL)(1件のレビュー)
    16,980税込18,678
    1セット
    7日以内出荷から9日以内出荷
    セット内容ヒンジ(1)、トラスねじM5x20(4)、スプリングワッシャーM5(4)
  • 75角門柱用・直付調整ヒンジ(上)H:10・12用 ヒジツボ 新日軽(LIXIL)

    75角門柱用・直付調整ヒンジ(上)H:10・12用 ヒジツボ

    新日軽(LIXIL)
    6,698税込7,368
    1セット
    9日以内出荷
    セット内容六角ボルトM6x15(2)、ワッシャーM6(2)、スプリングワッシャーM6(2)、ヒジツボA(1)CBステン適合シリーズアルネット、エクサリオ、エクジス、キャスステージ、スーパー有峰、セレビューRシリーズ、ニューエクジス、パーク、マリオ、マルス、モノクローム、高雅、峻岳、新峻岳、木装、涼雅
  • M6用ボルトカバー 75角門柱用ヒンジ持ち送り用 新日軽(LIXIL)

    M6用ボルトカバー 75角門柱用ヒンジ持ち送り用

    新日軽(LIXIL)
    1,898税込2,088
    1セット
    9日以内出荷
    セット内容ボルトカバー:1個、ボルトカバー受け:1個、皿ねじM4x10:1本。鋳物門扉(1999年以降、プリオラは2000年以降)適合シリーズオルテーヌ、プリオラ、レシェンテ、春霞
  • 75角門柱用ヒンジ 直付調整 新日軽(LIXIL)

    75角門柱用ヒンジ 直付調整

    新日軽(LIXIL)
    979税込1,077
    1セット
    9日以内出荷
    セット内容六角ボルトM6x15(2)、M6ワッシャー(2)、M6スプリングワッシャー(2)適合シリーズエクジス、キャスステージ、スーパー有峰、セレビューRシリーズ、ニューエクジス、新峻岳、涼雅
  • 100角門柱用ヒンジ(下)持ち送り 新日軽(LIXIL)

    100角門柱用ヒンジ(下)持ち送り

    新日軽(LIXIL)
    11,698税込12,868
    1セット
    8日以内出荷から9日以内出荷
  • HG門扉8~10型・N8型 連結本体用フックボルト TOEX(LIXIL)

    HG門扉8~10型・N8型 連結本体用フックボルト

    TOEX(LIXIL)
    979税込1,077
    1個
    9日以内出荷
    セット内容HG門扉8~10型、HG門扉N8型/フックボルトM8x76、座金、ナットx各1コ付きシャイングレー適合シリーズハイグリッド門扉
  • ステー LAMP(スガツネ工業)

    ステー

    LAMP(スガツネ工業)
    15,980税込17,578
    1本
    4日以内出荷
    使わないときは簡単に折りたためるため、空間を有効に利用できます。ダンパー内蔵のため、棚をゆっくりと折りたためます。急な落下を防ぎ安全に使用できます。開時は自動的にロックがかかります。ロックを解除するにはレバーを押して下さい。閉時はクリック(キャッチ)付です。最後まで押し込むとキャッチで保持し板がふらつきません。EB-303型(ダンパーなし) と併用可能です。ヒンジは不要です。
    用途一般家庭のガレージ内の棚、商業施設、工場、キャンピングカー内テーブルなど付属品十字穴付トラスタッピンねじST4.8×38、十字穴付トラスタッピンねじST4.8×16 各3本材質【本体】ステンレス鋼(SUS304)【エンドキャップ】ポリアミド(PA)【エンドキャップ2】ポリアミド(PA)【バックプレート】ABS樹脂ブラック質量(g)525寸法H(mm)45寸法A(mm)165寸法F(mm)29寸法D(mm)98寸法E(mm)156寸法B(mm)307寸法C(mm)20寸法J(mm)67取付穴数6寸法G(mm)38寸法K(mm)28.5耐荷重N(kgf)495(50)/本RoHS指令(10物質対応)対応
  • カムロックファスナーアルミフレーム取付セットAS-255F LAMP(スガツネ工業)

    カムロックファスナーアルミフレーム取付セットAS-255F

    LAMP(スガツネ工業)
    1,698税込1,868
    1セット
    4日以内出荷
    アルミフレーム取付用のブラケット、取付ねじ、ASナットのセット品です。
    プラグ:ホワイトRoHS指令(10物質対応)対応
  • 軸吊ガラス蝶番(5mm用) 黒色 ジョー・プリンス竹下

    軸吊ガラス蝶番(5mm用) 黒色

    ジョー・プリンス竹下
    359税込395
    1個
    当日出荷
    軸吊タイプのガラス用蝶番です。
    材質冷間圧延鋼板(SPCC)仕上黒色塗装
  • マグネラッチハンドル LAMP(スガツネ工業)

    マグネラッチハンドル

    LAMP(スガツネ工業)
    15,980税込17,578
    1セット
    4日以内出荷
    ハンドルがフラットに収まる、ケースロック付きのラッチハンドルです。 扉閉時にハンドルが出っ張らないため、デッドスペースが生じません。 マグネット吸着により自動でラッチがかかるため、開閉操作がスムーズで、がたつきもありません。 また、ラッチは樹脂でコーティングしているため、金属音がせず、静かです。 ハンドルやラッチが出っ張らないため、隠し丁番やフラットパーティションと併用すると、よりフラットな扉・間仕切りにできます。
    材質亜鉛合金仕上サテンニッケルめっき寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)2.2×19×4.3
  • トルクボールジョイント SJ型 LAMP(スガツネ工業)

    トルクボールジョイント SJ型

    LAMP(スガツネ工業)
    1,698税込1,868
    1個
    4日以内出荷
    SJ300型に、AMPSホールパターンのブラケットが追加になりました。
    材質ガラス繊維強化ポリアミドブラック質量(g)12RoHS指令(10物質対応)対応
  • オートヒンジ 栃木屋

    オートヒンジ

    栃木屋
    509税込560
    1個
    当日出荷
    コイルばねの作動により蓋が軽く開きます。
    用途OA機器・オーディオ機器等トラスコ品番206-3795材質鋼(SPCC)幅(mm)44厚さ(mm)13全長(mm)38穴径(Φmm)長穴5×3.6表面処理塗装ねじ穴数4RoHS指令(10物質対応)対応
  • オートヒンジ(強力型) 栃木屋

    オートヒンジ(強力型)

    栃木屋
    4,298税込4,728
    1個
    翌々日出荷
    スプリング荷重により移動側の開き力を補助します。 調節棒を回転させることによりバネの力が変わります。
    用途工作機械・各種制御機器等トラスコ品番206-3792材質ベース:鋼(SPCC)幅(mm)70厚さ(mm)47全長(mm)174穴径(Φmm)4-長穴10×7/2-長穴14×7表面処理ニッケルメッキねじ穴数6RoHS指令(10物質対応)対応
  • ワンタッチ取付スプリング蝶番 栃木屋

    ワンタッチ取付スプリング蝶番

    栃木屋
    319税込351
    1個
    当日出荷
    外観がスッキリとしたスプリング蝶番です。 取付は、取付穴に蝶番本体をセット後、プランジャーを蝶番本体の奥まで差し込んでください。
    用途OA機器・通信機器・計測機器等材質ポリアミド(PA)幅(mm)40厚さ(mm)6.5全長(mm)46穴径(Φmm)6.2下穴径(Φmm)6.2耐荷重(kg)(2個使用時)2取付け方法取付穴に蝶番本体をセット後、プランジャーを蝶番本体の奥まで差し込んでください。ねじ穴数4RoHS指令(10物質対応)対応
  • 抜差クリーンヒンジ 右用 栃木屋

    抜差クリーンヒンジ 右用

    栃木屋
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    摩耗による金属粉の発生を抑えた蝶番です。
    用途半導体機器・実験設備・医療機器等表面処理電解研磨ねじ穴数6RoHS指令(10物質対応)対応
  • 抜差クリーンヒンジ 左用 栃木屋

    抜差クリーンヒンジ 左用

    栃木屋
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    摩耗による金属粉の発生を抑えた蝶番です。
    用途半導体機器・実験設備・医療機器等材質SUS表面処理電解研磨ねじ穴数6RoHS指令(10物質対応)対応
  • リフトヒンジ 右用 栃木屋

    リフトヒンジ 右用

    栃木屋
    599税込659
    1個
    当日出荷
    自重で閉扉するヒンジです。
    用途EV充電ボックス・医療機器・小型ボックス等材質ステンレス(SUS304)厚さ(mm)1.5耐荷重(kg)(2個使用時)4.6表面処理バレル研磨RoHS指令(10物質対応)対応
  • リフトヒンジ 左用 栃木屋

    リフトヒンジ 左用

    栃木屋
    559税込615
    1個
    当日出荷
    自重で閉扉するヒンジです。
    用途EV充電ボックス・医療機器・小型ボックス等材質ステンレス(SUS304)厚さ(mm)1.5耐荷重(kg)(2個使用時)4.6表面処理バレル研磨RoHS指令(10物質対応)対応
  • TR-1蝶番 栃木屋

    TR-1蝶番

    栃木屋
    449税込494
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    折り曲げて使用できます。
    用途通信機器・制御機器等幅(mm)40厚さ(mm)2.3全長(mm)158耐荷重(kg)(2個使用時)10RoHS指令(10物質対応)対応
  • ストップステー 栃木屋

    ストップステー

    栃木屋
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    ハンドルを90度回すだけでロック及びロック解除ができます。
    トラスコ品番206-3842材質ポリアミド(PA)、ステンレス(SUS)全長(mm)364.5穴径(Φmm)5穴数2個RoHS指令(10物質対応)対応
  • T型ヒンジ ステンレス製 98×195mm エスコ

    T型ヒンジ ステンレス製 98×195mm

    エスコ
    5,510税込6,061
    1個
    翌日出荷
    材質SUS316幅(mm)195厚さ(mm)5.8全長(mm)98穴径(Φmm)5.3穴数8
  • 電子ローラ締 BEAVER(ビーバー)

    電子ローラ締

    BEAVER(ビーバー)
    1,198税込1,318
    1個
    11日以内出荷
    建築金物シリーズです。
    アズワン品番64-3225-17
  • ガラスヒンヂ T-86 2個入 BEAVER(ビーバー)

    ガラスヒンヂ T-86 2個入

    BEAVER(ビーバー)
    709税込780
    1パック(2個)
    9日以内出荷
    建築金物シリーズです。
    アズワン品番64-3221-08
  • スカレットヒンジ 半カプセ 2個入 BEAVER(ビーバー)

    スカレットヒンジ 半カプセ 2個入

    BEAVER(ビーバー)
    1,098税込1,208
    1パック(2個)
    11日以内出荷
    建築金物シリーズです。
    アズワン品番64-3220-90
  • トルクヒンジ TRUSCO

    トルクヒンジ

    TRUSCO
    1,898税込2,088
    1セット(2個)
    当日出荷
    摩擦を起こすことでヒンジの開閉に抵抗が生まれ、取り付けたフタなどを好きな角度で止めることができます。横開きの扉にも使用可能です。
    用途バタンと閉まらないようにする安全対策や角度調節に。材質ステンレス鋼、鋼幅(mm)40穴径(mm)4.3RoHS指令(10物質対応)対応
  • プッシュラッチ TRUSCO

    プッシュラッチ

    TRUSCO
    579税込637
    1個
    当日出荷
    ワンタッチ操作にて扉の開閉が可能です。
    用途扉などの保持に。付属品ストライク、十字穴付なべ木ねじ(2.7×13)×4本、十字穴付皿木ねじ(2.4×10)×2本トラスコ品番256-3276材質本体:ABS樹脂、アーム:ポリアセタール(POM)、受座、ストライク:ポリアミド(PA)全長(mm)36.3ブラック保持力N(kgf)29/3RoHS指令(10物質対応)対応
蝶番・ヒンジ