絞り込み
材質
ブランド
- TAKIGEN(タキゲン)(1,017)
- LAMP(スガツネ工業)(916)
- 栃木屋(279)
- ジョー・プリンス竹下(193)
- ホシモト(126)
- RS PRO(87)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(75)
- イマオコーポレーション(65)
- TRUSCO(63)
- ハーフェレ(41)
- NIC(エヌアイシ・オートテック)(23)
- 新日軽(LIXIL)(22)
- シブタニ(21)
- エスコ(17)
- ノーブランド(15)
- SUGICO(スギコ)(13)
- RYOBI(リョービ)(13)
- 日東工器(11)
- ハイロジック(10)
- ブランドをもっと見る

鉄製落し込み蝶番
ホシモト¥1,098税込¥1,2081個9日以内出荷ビスが溶接されており、取付が簡単です。Eワッシャー・平ワッシャー付です。用途配電盤・分電盤・制御盤・その他各種BOX材質鉄質量(g)369表面処理三価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
SUS製落し込み蝶番
ホシモト¥2,198税込¥2,4181個9日以内出荷ビスが溶接されており、取付が簡単です。ステンレス製で耐食性に優れています。Eワッシャー・平ワッシャー付です。用途配電盤・分電盤・制御盤・その他各種BOX材質ステンレス質量(g)274RoHS指令(10物質対応)対応
鉄製落し込み蝶番
ホシモト¥699税込¥7691個9日以内出荷ビスが溶接されており、取付が簡単です。Eワッシャー・平ワッシャー付です。用途配電盤・分電盤・制御盤・その他各種BOX材質鉄質量(g)272表面処理三価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
SUS製落し込み蝶番
ホシモト¥869税込¥9561個9日以内出荷ピンが抜差しでき、取付けが簡単です。ステンレス製で耐食性に優れています。用途配電盤・分電盤・制御盤・その他各種BOX材質ステンレス質量(g)169RoHS指令(10物質対応)対応
鉄製落し込み蝶番
ホシモト¥459税込¥5051個9日以内出荷ピンが抜差しでき、取付けが簡単です。用途配電盤・分電盤・制御盤・その他各種BOX材質鉄質量(g)165表面処理三価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
SUS製落し込み蝶番
ホシモト¥719税込¥7911個9日以内出荷ピンが抜差しでき、取付けが簡単です。ステンレス製で耐食性に優れています。用途配電盤・分電盤・制御盤・その他各種BOX材質ステンレス質量(g)108RoHS指令(10物質対応)対応
鉄製落し込み蝶番
ホシモト¥349税込¥3841個9日以内出荷ピンが抜差しでき、取付けが簡単です。用途配電盤・分電盤・制御盤・その他各種BOX材質鉄質量(g)120表面処理ピンのみ三価クロメートめっきRoHS指令(10物質対応)対応
万能蝶番
ホシモト¥279~税込¥307~1個9日以内出荷アングルをかえることにより幅広い筐体に使用できます。用途配電盤・分電盤・制御盤・その他各種BOX材質鉄寸法P2(mm)11RoHS指令(10物質対応)対応
鉄製落し込み蝶番
ホシモト¥499税込¥5491個9日以内出荷アングルをかえることにより幅広い筐体に使用できます。用途配電盤・分電盤・制御盤・その他各種防水型BOX材質鉄質量(g)136RoHS指令(10物質対応)対応
SUS製落し込み蝶番
ホシモト¥1,198税込¥1,3181個9日以内出荷ピンが抜差しでき、取付けが簡単です。ステンレス製で耐食性に優れています。用途配電盤・分電盤・制御盤・その他各種防水型BOX材質ステンレス質量(g)94寸法t(mm)3RoHS指令(10物質対応)対応
鉄製落し込み蝶番
ホシモト¥359税込¥3951個9日以内出荷ピンが抜差しでき、取付けが簡単です。用途配電盤・分電盤・制御盤・その他各種防水型BOX材質鉄質量(g)93寸法t(mm)3表面処理ピンのみ三価クロメートめっきRoHS指令(10物質対応)対応
SUS製落し込み蝶番
ホシモト¥1,298税込¥1,4281個9日以内出荷ピンが抜差しでき、取付けが簡単です。ステンレス製で耐食性に優れています。用途配電盤・分電盤・制御盤・その他各種防水型BOX材質ステンレス質量(g)130寸法t(mm)3RoHS指令(10物質対応)対応
SUS製落し込み蝶番
ホシモト¥719税込¥7911個9日以内出荷ピンが抜差しでき、取付けが簡単です。ステンレス製で耐食性に優れています。用途配電盤・分電盤・制御盤・その他各種防水型BOX材質ステンレス質量(g)74寸法t(mm)2RoHS指令(10物質対応)対応
鉄製防水型蝶番
ホシモト¥239税込¥2631個9日以内出荷ピンが抜差しでき、取付けが簡単です。板カラーで溶接が容易です。用途配電盤・分電盤・制御盤・その他各種防水型BOX材質鉄質量(g)66寸法t(mm)2.3表面処理ピンのみ三価クロメートめっきRoHS指令(10物質対応)対応
鉄製防水型蝶番
ホシモト¥239税込¥2631個9日以内出荷ピンが抜差しでき、取付けが簡単です。板カラーで溶接が容易です。用途配電盤・分電盤・制御盤・その他各種防水型BOX材質鉄質量(g)74寸法t(mm)2.3表面処理ピンのみ三価クロメートめっきRoHS指令(10物質対応)対応
サッシ枠プレート
ジョー・プリンス竹下¥99税込¥1091個6日以内出荷L-139N点検口用ワイヤーストッパーにL-139PTを使用することで、サッシ枠にも取り付け可能となります。用途点検口扉、ガスチャンバー、トランクルーム付属品M4皿小ネジ小頭2本
オートヒンジ
ジョー・プリンス竹下¥3,898税込¥4,2881個12日以内出荷ROHS対応品です。 圧縮バネにより、上蓋を軽く開くことができます。用途工作機械、OA機器材質冷間圧延鋼板(SPCC)質量(kg)許容蓋:8(2個使用時)仕上ニッケルメッキRoHS指令(10物質対応)対応開閉角度(°)70±5
小型オートヒンジ
ジョー・プリンス竹下¥519税込¥5711個7日以内出荷ROHS対応品です。 圧縮バネにより、上蓋を軽く開くことができます。用途キャビネット材質冷間圧延鋼板(SPCC)質量(kg)許容蓋:1.5(2個使用時)仕上茶色塗装RoHS指令(10物質対応)対応開閉角度(°)70±5
自開式ダンパーヒンジ HG-JHS11-2BL
LAMP(スガツネ工業)¥2,198税込¥2,4181式翌々日出荷から3日以内出荷自開式の上蓋用小型ダンパーヒンジです。 プッシュラッチなどと併用することで、上蓋をソフトにポップアップできます。 インセットタイプの側板付仕様です。 六角棒スパナで、蓋の開き速度を調整できます。 別売の受座に差し替えることで裏面付に対応します。 カバー付で取付ねじが外から見えず、すっきりとした外観です。 取付穴はルーターで容易に加工できます。質量(g)56
ダンパーヒンジ HG-JHM11-1BL
LAMP(スガツネ工業)¥1,998~税込¥2,198~1式翌々日出荷から3日以内出荷上蓋用のコンパクトなダンパーヒンジです。 蓋を閉じる際に手を離してもゆっくり閉じ、開き方向の動きもスムーズです。 インセットタイプの側板付仕様です。 別売の受座に差し替えることで裏面付に対応します。 カバー付で取付ねじが外から見えず、すっきりとした外観です。 取付穴はルーターで容易に加工できます。
マグナロックM32型 ガラス扉用ブラケット GB-M32
LAMP(スガツネ工業)¥6,998税込¥7,6981個翌々日出荷マグナロックM32型(M32-M、BM、FM、FBM)のストライクプレート(付属品)をガラス扉に取り付けるためのブラケットです。 ガラス加工不要です。 ガラス扉に挟み固定するだけで簡単に取り付けできます。 そのため新築・改築問わず施工費を抑えられます。 適用ガラス厚:5+5mmまたは6+6mm強化合わせガラスです。トラスコ品番225-0198質量(g)3020
ステンレス鋼製ファスナー55-547SS
LAMP(スガツネ工業)¥7,998税込¥8,7981個3日以内出荷スプリングの引張力により、耐振性に優れています。トラスコ品番158-3403材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/バレル研磨高さ(mm)18.4質量(g)58許容荷重(N)29
宅配ボックスラッチ錠
TAKIGEN(タキゲン)¥2,898税込¥3,1881個当日出荷戸建向け宅配ボックス用ラッチ錠です。 鍵を持たなくても、扉の施錠ができるキーレスロック機能。 (解錠時は鍵が必要です) 鍵は解錠時のみ使用するため、誤操作を防止します。 非常解錠機構付のため、万が一ボックス内に人が閉じ込められても脱出可能です。用途戸建向けの宅配ボックス付属品キー2本、止め金具、取付け用なべねじ、ワッシャー矢印シール(回転/白2枚・直線/赤1枚)材質ハウジング:ポリアミド(PA6)、ラッチ:ポリアセタール(POM)、止め金具:ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)165最大適合板厚(mm)4鍵違い数500通り
「CP-482」用台座
TAKIGEN(タキゲン)¥434税込¥4771個5日以内出荷樹脂製のため軽量のワンタッチラッチ錠です。 ボタン操作がソフトに行えます。 CP-882より操作性がUPし、コストダウンしました。 (取付けに互換性はありません)用途屋内の軽量扉など材質ABS樹脂色グレー質量(g)70
六角レンチ締付ファスナー
TAKIGEN(タキゲン)¥9,067税込¥9,9741個5日以内出荷別売の六角レンチキーで右に回すと止め金は90°回転します。 さらに回すと止め金はパネル側に締付けられ筐体と蓋を密着させます。 小扉の密閉に最適です。用途航空機・船舶・車両・通信機器・測定機器材質本体:ステンレス鋼鋳物(SUS304)、キー:黄銅線・黄銅異型棒質量(g)115表面処理本体:切削仕上、キー:ニッケルめっき(MBNi)寸法W1(mm)22寸法W2(mm)16
シリンダー付ラッチ錠
TAKIGEN(タキゲン)¥5,798税込¥6,3781個4日以内出荷鍵を時計方向へ30°回転するとラッチが10mm作動します。 鍵は内部のばねの力で自動的に抜差しできる位置へ復帰します。用途自動販売機・配分電盤・制御盤付属品キー2本材質本体:ステンレス鋼板(SUS304)、シリンダー錠部:快削黄銅棒、キー:黄銅板質量(g)250表面処理本体:光沢バレル研磨、シリンダー錠部:クロムめっき(MBCr)、キー:ニッケルめっき(MBNi)鍵TAK80
フリッパードア金具
LAMP(スガツネ工業)¥8,998~税込¥9,898~1セット3日以内出荷から4日以内出荷オリジナルメカニズム《ラプコン》の動きにより、扉がゆっくりと静かに閉まります。 扉をキャビネット天板の下側に水平収納できるため、キャビネットを重ねて設置できます。仕様ソフトクローズ使用温度範囲(℃)0~40適合扉幅(mm)1200以下
パワーアシストステー
LAMP(スガツネ工業)¥35,980~税込¥39,578~1本4日以内出荷超重量用パワーアシストステーです。スプリングの反力により、重い上蓋を軽く持ち上げられます。 トルクは調整ボルトを回すことで微調整できます(+0 %、-10 %)。仕様左右兼用材質ステンレス鋼(SUS304)質量(g)2500使用温度範囲(℃)0~40仕上ヘアライン使用環境湿度(%)90RH以下開き方上蓋
フラッシュラッチ
LAMP(スガツネ工業)¥1,698税込¥1,8681個3日以内出荷扉を閉めると自動的にラッチが掛かります。 指掛が大きい仕様です。 薄型で、機器内部への出っ張りが気になりません。 扉の表面から取付ねじは見えません。 ラ ッ チ ボ ル ト は、UL94規 格 に 準 拠 し た 難 燃 材(UL94-HB適合グレード)を使用しています。 固定金具を使い、扉を間に挟んで取り付けます。用途建設機材(屋外)、車両・制御盤等のメンテナンス扉付属品ばね座金+みがき丸座金組込十字穴付なべ小ねじ M6×12 (ステンレス鋼)材質ケース、ハンドル:ステンレス鋼(SUS304)、 ラッチ:ポリアミド(ガラス強化)、固定金具:ステンレス(SUS304)、十字穴付なべWセムスねじM6×12:ステンレス鋼質量(g)94仕上バレル研磨、素地RoHS指令(10物質対応)対応
180°開き面付蝶番
LAMP(スガツネ工業)¥4,498税込¥4,9481個4日以内出荷十分な強度でワンタッチ取付を実現。ねじ止め・溶接は不要です。色ブラック材質(本体)亜鉛合金耐荷重(N/ペア)199開き角度(度)180RoHS指令(10物質対応)対応
ガラス扉用ブラケット
LAMP(スガツネ工業)¥7,998~税込¥8,798~1個4日以内出荷HES3D-120型 用のガラス扉用ブラケットです。 シルバー、ゴールドはブラケットと同じ仕上げのねじカバーが付属しています。ブラックはヒンジ本体付属のカバーをご使用ください。付属品六角穴付皿ボルトM5×14、十字穴付皿小ねじM5×14、六角棒スパナ呼び3材質(本体)亜鉛合金(ZDC)ガラス厚(mm)6~ 8
調整式ロッド用ガイド
LAMP(スガツネ工業)¥629税込¥6921個4日以内出荷工具なしでガイドの位置を調整できます。 スタッド長さは14~ 21 mmに対応しています。 フラットロッド、ラウンドロッド兼用です。材質ポリアミド(PA)色ブラックRoHS指令(10物質対応)対応
フラットロッド用ガイド
LAMP(スガツネ工業)¥249税込¥2741個4日以内出荷M6スタッドに差し込み、スライドさせるだけで取り付けできます。 スタッド長さは16~ 20 mmに対応しています。 フラットロッド専用です。材質ポリアミド(PA)色ブラックRoHS指令(10物質対応)対応
三次元調整機能付隠し蝶番
LAMP(スガツネ工業)¥16,980税込¥18,6781個4日以内出荷アームが長いため、扉と枠に段差がある納まりや厚扉でも開閉できます。付属品十字穴付皿タッピンねじ5×30(8本/蝶番1ヶ)ステンレス鋼、六角棒スパナ呼び4、掘込加工テンプレート材質本体:亜鉛合金(ZDC)、ベースフレーム:亜鉛合金(ZDC)、アーム:アルミニウム合金、 回転軸:ステンレス鋼、ねじカバー(扉側・枠側 各2枚):ABS樹脂耐荷重(N/ペア)981適合扉高さ(mm)2440以下適合扉厚(mm)42以上耐荷重(N)3ヶ:1230開き角度(度)180RoHS指令(10物質対応)対応適合扉幅(mm)915以下
裏板(100×25×t=2.3)
ジョー・プリンス竹下¥164税込¥1801個10日以内出荷裏蝶番と合わせてご使用下さい。バーリング加工を施してあるので位置出しが簡単です。材質冷間圧延鋼板(SPCC)仕上亜鉛メッキ有色クロメート処理
ステンレスリーフヒンジ
ジョー・プリンス竹下¥13,980税込¥15,3781個9日以内出荷から12日以内出荷用途特装車、コンテナボックス材質ステンレス鋼板(SUS-304)RoHS指令(10物質対応)対応