47ページ目: 蝶番・ヒンジ

掘り出し物セール お宝アイテムが大放出!お買い得商品勢揃い! 9/30(水)まで 詳しくはこちら
3,109件中 1,8411,880
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 角度調整・固定部品|アルミフレーム端面取りつけ用ブラケット DAA NBK(鍋屋バイテック会社)

    角度調整・固定部品|アルミフレーム端面取りつけ用ブラケット DAA

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    3,598税込3,958
    1個
    5日以内出荷
    ワークを□40のアルミフレーム端面に固定するための部品です。 アルミヒンジDFS-H、DFSN-H、DKBR-Hと組みつけ寸法に互換性があります。自由に組み合わせて使用できます。
    用途工作機械/医療機器/FPD製造装置/半導体製造装置/梱包機械/食品機械材質(本体)A6063/アルマイト処理質量(g)190RoHS指令(10物質対応)対応搭載可能質量(kg)10
  • 角度調整・固定部品|丸パイプ用ブラケット DPB NBK(鍋屋バイテック会社)

    角度調整・固定部品|丸パイプ用ブラケット DPB

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    6,698税込7,368
    1個
    5日以内出荷
    アングルヒンジDFS-H、DFSN-H、DKBR-Hと組みつけ寸法に互換性があります。自由に組み合わせて使用できます。 <取りつけ> ザグリ穴側からねじでワークを取りつける場合は、ゴムシートを少しだけめくり、六角穴つきキャップボルト(M4)を挿入してください。
    用途工作機械/医療機器/FPD製造装置/半導体製造装置/梱包機械/食品機械材質【ゴムシート】NR(天然ゴム)材質(ノブ)ナイロン6(つや消し黒)材質(ブラケット)A6063/アルマイト処理RoHS指令(10物質対応)対応材質(ヒンジ)SUS304搭載可能質量(kg)10
  • 角度調整・固定部品|取りつけプレート DAF NBK(鍋屋バイテック会社)

    角度調整・固定部品|取りつけプレート DAF

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    1,598税込1,758
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    ワークをアルミフレームや壁面パネル・板金などに固定するための部品です。 アングルヒンジDFS-H、DFSN-H,、DKBR-Hと組みつけ寸法に互換性があります。自由に組み合わせて使用できます。
    用途工作機械/医療機器/FPD製造装置/半導体製造装置/梱包機械/食品機械材質/仕上SS400/静電塗装質量(g)400RoHS指令(10物質対応)対応搭載可能質量(kg)10
  • 電子ラッチ(電池式)用電子キー SC‐A NBK(鍋屋バイテック会社)

    電子ラッチ(電池式)用電子キー SC‐A

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    9,498税込10,448
    1個
    5日以内出荷
    電子ラッチ(SC-10)(SC-50)用の電子キーです。 【プログラミングキー(SC-A10-10)】 ・電子ラッチ(SC-10)に対して1本を登録でき、初期設定およびマネージャーキー(SC-A20-10)の登録のために使用します。 ・9V角電池1個が必要です。※電池は付属していません。 【マネージャーキー(SC-A20-10)】 ・電子ラッチ(SC-10)に対して6本まで登録できます。 ・電子ラッチ(SC-10)のPINコードおよびユーザーキー(SC-A30-10)の登録のために使用します。 ・また電子ラッチ(SC-10)の解錠にも使用できます。 ・電子ラッチ(SC-10)(SC-50)の電池が切れた場合に、電子キーボードから給電し解錠できます。 ・9V角電池1個が必要です。※電池は付属していません。 【ユーザーキー(SC-A30-10)】 ・電子ラッチ(SC-10)の解錠に使用します。電池は不要です。 ・電子ラッチ(SC-10)に対してPINコードと合わせて20本まで登録ができます。
    RoHS指令(10物質対応)対応材質(リング)亜鉛合金
  • 電子ラッチ(電池式)用カム SC‐C NBK(鍋屋バイテック会社)

    電子ラッチ(電池式)用カム SC‐C

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    389税込428
    1個
    5日以内出荷
    電子ラッチ(SC-10)(SC-50)用のカムです。 T1寸法(ドアとフレームを合わせた厚さ)に合わせて適切なサイズを選択してください。
    材質(本体)スチール/亜鉛メッキ・三価クロメート処理RoHS指令(10物質対応)対応
  • 電子ラッチ(電池式)・キーパッド管理タイプ SC‐50 NBK(鍋屋バイテック会社)

    電子ラッチ(電池式)・キーパッド管理タイプ SC‐50

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    28,980税込31,878
    1個
    5日以内出荷から112日以内出荷
    カムのロックをPINコード入力で制御する電池式のラッチです。 3種類の向きがあります。 PINコードには4~6桁のオーナーコード・マネージャーコード・ユーザーコードの3種類があります。オーナーコードとマネージャーコードには、初期値が設定されていますが変更が可能です。ユーザーコードを使用するには登録が必要です。設定や使用方法の詳細は取扱説明書をご確認ください。 PINコードを入力することでカムのロックを解除し、ノブを操作して解錠します。カムのロック解除から6秒経過後、ノブを元の位置に戻すと再びロックされます。 乾電池式。配線がシンプルで取りつけが簡単です。※乾電池は付属していません。 電池残量が低下すると、警告音で電池交換のタイミングを知らせます。 電子ラッチ(SC-50)の電池が切れた場合は、マネージャーキー(SC-A20-10)(別売り)で給電しながらPINコードを入力することで解錠ができます。 T1寸法が0.5mm~42.5mmの範囲で使用できます。 電子ラッチ(SC-50)には専用カム(SC-C)が付属していません。T1寸法から専用カムSC-Cを選択し、別途注文してください。
    用途ケース(ボックス)/キャビネット/スポーツジムなどのロッカー/医療用調剤器、錠剤の保管庫/サーバー、データストレージ仕様【登録可能PINコード数】オーナーコード:1個/マネージャーコード:1個/ユーザーコード:1個材質【トリムプレート】PC/ABS(つや消し黒)/UL94V-0、【取付用カップ】PC/ABS(UL94V-1)、【ローテーションリミッタ】スチール/亜鉛メッキ・三価クロメート処理使用温度範囲(℃)0~50材質(ねじ部)【M6】スチール、【M5】スチール材質(ハウジング)PC/ABS(つや消し黒)・UL94V-0使用電池単3形乾電池×3(4.5V)※乾電池は別売電池寿命5万回(参考値)材質(ノブ)亜鉛ダイカスト/粉体塗装(黒)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 電子ラッチ(電池式)・電子キー管理タイプ SC‐10 NBK(鍋屋バイテック会社)

    電子ラッチ(電池式)・電子キー管理タイプ SC‐10

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    44,980税込49,478
    1個
    5日以内出荷から77日以内出荷
    カムのロックを電子キー(別売)またはPINコード入力で制御する電池式のラッチです。 3種類の向きがあります。 PINコードを入力、または電子キー(SC-A)でカムのロックを解除し、ノブを操作して解錠します。カムのロック解除から6秒経過後、ノブを元の位置に戻すと再びロックされます。 乾電池式。配線がシンプルで取りつけが簡単です。 ※乾電池は付属していません。 電池残量が低下すると、警告音で電池交換のタイミングを知らせます。 電池ラッチ(SC-10)の電池が切れた場合は、プログラミングキー(SC-A10-10)またはマネージャーキー(SC-A20-10)(共に別売)で給電しながら解錠できます。 T1寸法が0.5mm~42.5mmの範囲で使用できます。 電子ラッチ(SC-10)には専用カム(SC-C)が付属していません。T1寸法から専用カム(SC-C)を選択し、別途注文してください。 電子ラッチ(SC-10)の初期設定と、PINコードおよびユーザーキー(SC-A30-10)の登録には、プログラミングキー(SC-A10-10)とマネージャーキー(SC-A20-10)が必要になります。電子キー(SC-A)は付属していないため、別途注文してください。 電子キー(SC-A)は複数の電子ラッチ(SC-10)で共有して使用することができます。
    仕様【登録可能キー数】プログラミングキー(SC-A10-10):1本/マネージャーキー(SC-A20-10):6本/ユーザーキー(SC-A30-10)またはPINコード:合わせて20本材質【トリムプレート】PC/ABS(つや消し黒)/UL94V-0、【取付用カップ】PC/ABS(UL94V-1)、【ローテーションリミッタ】スチール/亜鉛メッキ・三価クロメート処理使用温度範囲(℃)0~50材質(ねじ部)【M6】スチール、【M5】スチール材質(ハウジング)PC/ABS(つや消し黒)・UL94V-0使用電池単3形乾電池×3(4.5V)※乾電池は別売電池寿命5万回(参考値)材質(ノブ)亜鉛ダイカスト/粉体塗装(黒)RoHS指令(10物質対応)対応
  • トルクヒンジ ‐ プラスティック製 E6 NBK(鍋屋バイテック会社)

    トルクヒンジ ‐ プラスティック製 E6

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    2,998税込3,298
    1個
    5日以内出荷
    プラスティック製のトルクヒンジ。ヒンジがどの角度にあっても、任意の位置で扉を保持します。 順回転と逆回転で保持トルクが異なるタイプと、同一のタイプがあります。 開けるときに軽く、閉じるときに重く、またはその逆にするなど、用途に応じた保持トルクを選定すれば、扉の操作性・安全性を高めることができます。 ・E6-50-5 F-0 順回転トルク>逆回転トルク ・E6-50-5 R-0 順回転トルク<逆回転トルク ・E6-50-5 S-0 順回転トルク=逆回転トルク 2万回の開閉試験において、保持トルクの増減率は±20%以内。安定したトルクを維持します。 カラーバリエーションは2色。 オプションで取りつけ用の六角穴付きボルト(SUSXM7製)を付属します。ねじ付属サービス(別料金)をご利用の場合は、商品品番の末尾に「-P」を追加してください。
    材質【六角穴付ボルト(ねじ付帯サービス)】SUSXM7材質(本体)ナイロン(各色)質量(g)37RoHS指令(10物質対応)対応
  • トルクヒンジ ラージサイズ E6 NBK(鍋屋バイテック会社)

    トルクヒンジ ラージサイズ E6

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    7,798税込8,578
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    重荷重用のトルクヒンジ。ヒンジがどの角度にあっても、任意の位置で扉を保持します。 順回転と逆回転で保持トルクが異なるタイプと、同一のタイプがあります。 開けるときに軽く、閉じるときに重く、またはその逆にするなど、用途に応じた保持トルクを選定すれば、扉の操作性・安全性を高めることができます。 ・E6-10-6 F-50 順回転トルク>逆回転トルク ・E6-10-6 R-50 順回転トルク<逆回転トルク ・E6-10-6 S-50 順回転トルク=逆回転トルク 2万回の開閉試験において、保持トルクの増減率は±20%以内。安定したトルクを維持します。 オプションで取りつけ用の六角穴付きボルト(SUSXM7製)を付属します。ねじ付属サービス(別料金)をご利用の場合は、商品品番尾の末尾に「-P」を追加してください。
    材質【六角穴付ボルト(ねじ付帯サービス)】SUSXM7材質(本体)アルミニウム合金/静電塗装(つや消し黒)質量(g)135RoHS指令(10物質対応)対応
  • フラットヒンジ(旋回角度180°) FTH イマオコーポレーション

    フラットヒンジ(旋回角度180°) FTH

    イマオコーポレーション
    2,898税込3,188
    1個
    3日以内出荷
    腐食に強いステンレス製もご用意
    材質(本体)亜鉛ダイカスト(ZDC1)、クロムメッキ質量(g)95材質(ピン)SUS303
  • ピンロックヒンジ PLH302 イマオコーポレーション

    ピンロックヒンジ PLH302

    イマオコーポレーション
    1,898税込2,088
    1個
    3日以内出荷
    ヒンジ部は180°回転します。
    材質(本体)亜鉛ダイカスト(ZDC1)、黒色塗装質量(g)70材質(プレート)SUM22L、亜鉛メッキ材質(ボルト)亜鉛ダイカスト(ZDC1)、クロムメッキ
  • エンプラフラットヒンジ VD-EFTH イマオコーポレーション

    エンプラフラットヒンジ VD-EFTH

    イマオコーポレーション
    759税込835
    1個
    翌々日出荷から4日以内出荷
    異物混入対策に適した製品です。
    材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化)、つや消しシグナルブルー使用温度範囲(℃)-20~80材質(ピン)SUS303旋回角度(°)270
  • HG-PA300 AS対応ブラケット LAMP(スガツネ工業)

    HG-PA300 AS対応ブラケット

    LAMP(スガツネ工業)
    3,798税込4,178
    1個
    4日以内出荷
    バランス調整式パワーアシストヒンジ HG-PA300-15をアルミフレームに取り付けるためのブラケットです。 ASナットを使用して取り付けます。
    材質ステンレス鋼(SUS304)仕上光沢バレル研磨
  • 高剛性スイベルトルクヒンジ LAMP(スガツネ工業)

    高剛性スイベルトルクヒンジ

    LAMP(スガツネ工業)
    29,980税込32,978
    1個
    4日以内出荷
    高い剛性をもち、偏荷重に対応できます。 360°回転し、任意の角度で保持できます。 中央の穴から配線を通せます。 付属の角度規制ボルトで回転角度を規制できます。
    用途工作機械等の操作パネルや液晶モニターなど仕様偏荷重対応タイプ材質シルバー質量(g)1330仕上光沢クロメート処理垂直許容荷重(N[kgf])600
  • ステンレス鋼製隠し蝶番 LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製隠し蝶番

    LAMP(スガツネ工業)
    19,980税込21,978
    1個
    4日以内出荷
    オールステンレス鋼製で、耐火性、耐食性に優れています。 三次元調整機能付(上下、左右、前後)です。 丁番は扉側と枠側に分割でき、取り付けしやすいです。
    用途住宅扉、防火扉、施設扉など(防火戸として使用される場合、防火戸としての個別設定が必要です)仕様三次元調整機能付材質ステンレス鋼仕上ヘアライン仕上耐荷重(N[kgf])/ペア80
  • ASセットアルミフレーム取付用(ヒンジ別売) LAMP(スガツネ工業)

    ASセットアルミフレーム取付用(ヒンジ別売)

    LAMP(スガツネ工業)
    2,198税込2,418
    1セット
    3日以内出荷から4日以内出荷
    ソフトクローズヒンジ HG-JV65-S型をアルミフレームに取り付けるためのブラケットセットになります。(セット内容:取付ねじ・ASナット・ブラケット)
  • HG-JV65-S型AS対応ブラケットAS-HG-JV65-S LAMP(スガツネ工業)

    HG-JV65-S型AS対応ブラケットAS-HG-JV65-S

    LAMP(スガツネ工業)
    549税込604
    1個
    3日以内出荷
    ソフトクローズヒンジ HG-JV65-S型をアルミフレームに取り付けるためのブラケットです。 ASナットを使用して取り付けます。
    材質ステンレス鋼(SUS304)質量(g)69仕上バレル研磨
  • 抜差しヒンジ 栃木屋

    抜差しヒンジ

    栃木屋
    2,798税込3,078
    1個
    4日以内出荷
  • 扉用ネジ止めブラケット 木製/アルミフレーム扉枠幅45mm以上用 ハーフェレ

    扉用ネジ止めブラケット 木製/アルミフレーム扉枠幅45mm以上用

    ハーフェレ
    199税込219
    1個
    8日以内出荷
    デュオ、デュオフォルテ用の扉ブラケットです。
    用途扉の取付け仕様木ネジ用仕上三価青クロメート
  • フラップ-E× 開閉方向保持用コイルスプリング付 ハーフェレ

    フラップ-E× 開閉方向保持用コイルスプリング付

    ハーフェレ
    3,298税込3,628
    1個
    8日以内出荷
    ランドリー収納に使用するステーです。スライドヒンジ2個とタッチラッチを組み合わせてフラップ扉に取付けます。扉を軽く押し込むと、扉がスプリングの力で約 27°開きます。扉を閉める場合は、扉をキャビネットへ押し込むとタッチラッチのキャッチが扉を保持します、ランドリー収納キャビネットでフラップ扉との組み合わせに特に最適
    用途扉の取付け仕様開閉方向保持用コイルスプリング付きセット内容アングルブラケット 1 個円形ロッド、ソケット付 1 個ワッシャー 2 個コイルスプリング 2 個側板ブラケット 1 個材質スチール、側板ブラケット:POM取付ネジ止め、フラップ-E× 1 個用最大扉サイズ 400×590×19mm (W×H×T)仕上ニッケルメッキ、スリーブ・側板ブラケット:白開き角度(度)27
  • ワイヤー付きフラップステー マイクロウインチ ハーフェレ

    ワイヤー付きフラップステー マイクロウインチ

    ハーフェレ
    5,798税込6,378
    1セット
    6日以内出荷
    ワイヤー式のステーです。金具のステーと比べてスッキリとしたデザインです。木製扉用 固定ブレーキ機能と開角度調整付
    用途フラップ扉仕様モデル:A、40Nセット内容フラップステー、扉固定ブラケット付 1 個取付け部品材質金具・カバーキャップ:プラスチック、 扉固定ブラケット:亜鉛合金取付ユーロネジでネジ止め取付寸法(mm)(水平)26×68×160内寸奥行(mm)最小180(水平取付)、最小82(垂直取付)仕上扉固定ブラケット:ニッケルメッキ、カバーキャップ:白適合扉質量(kg)9扉高さ(mm)210-480
  • ワイヤー付きフラップステー マイクロウインチ 木製扉用 固定ブレーキ機能と開角度調整付 ハーフェレ

    ワイヤー付きフラップステー マイクロウインチ 木製扉用 固定ブレーキ機能と開角度調整付

    ハーフェレ
    5,798税込6,378
    1セット
    6日以内出荷
    ワイヤー式のステーです。金具のステーと比べてスッキリとしたデザインです。木製扉用 固定ブレーキ機能と開角度調整付
    用途フラップ扉セット内容フラップステー、扉固定ブラケット付 1 個取付け部品材質金具・カバーキャップ:プラスチック、 扉固定ブラケット:亜鉛合金取付ユーロネジでネジ止め取付寸法(mm)(水平)26×68×160内寸奥行(mm)最小180(水平取付)、最小82(垂直取付)適合扉質量(kg)9扉高さ(mm)210-480
  • 扉固定ブラケット 幅狭のアルミフレーム扉ネジ止め用 ハーフェレ

    扉固定ブラケット 幅狭のアルミフレーム扉ネジ止め用

    ハーフェレ
    599税込659
    1セット
    6日以内出荷
    ワイヤー付きフラップステー ウィンチの細枠(20mm)アルミ扉の場合に使う前板固定ブラケットです。幅狭のアルミフレーム扉用
    セット内容扉固定ブラケット (ステー 1 個分) 2 個取付ネジ 4 個材質亜鉛合金仕上ニッケルメッキ左右区別左右兼用
  • 扉固定ブラケット 木/幅広アルミフレーム扉ネジ止め用 ハーフェレ

    扉固定ブラケット 木/幅広アルミフレーム扉ネジ止め用

    ハーフェレ
    699税込769
    1個
    6日以内出荷
    ワイヤー付きフラップステー ウィンチの木製扉用ブラケットです。別途反対側をご注文ください、木製扉または幅広のアルミフレーム扉用
    用途フラップ扉セット内容取付け部品(皿頭 6.3×15mm のユーロネジ)材質亜鉛合金仕上ニッケルメッキ
  • ワイヤー付きフラップステー ハーフェレ

    ワイヤー付きフラップステー

    ハーフェレ
    16,980税込18,678
    1セット
    6日以内出荷
    ワイヤー式のステーです。金具のステーと比べてスッキリとしたデザインです。木製またはアルミフレーム扉用
    用途フラップ扉セット内容フラップステー 1 個埋め込み取付用扉固定ブラケット、木製扉用 1 セット取付け部品取付埋め込みまたはネジ止めケース寸法(mm)42×22×257内寸奥行(mm)最小290高さ内寸(mm)200-480適合扉質量(kg)12
  • デザインフラップステー用カバーキャップ ハーフェレ

    デザインフラップステー用カバーキャップ

    ハーフェレ
    6,498税込7,148
    1個
    6日以内出荷
    フラップステーPACTA用のカバーキャップです。
    用途扉の取付けセット内容カバーキャップ 2 個
  • フラップステー PACTA ハーフェレ

    フラップステー PACTA

    ハーフェレ
    22,980税込25,278
    1個
    6日以内出荷
    側板にステーが不要の大型フラップヒンジです。
    用途扉の取付けセット内容ヒンジ 2 個座金 2 個ソフトオープンユニット 2 個アクセサリー/取付け部品セット材質亜鉛合金寸法(mm)カブセ代:17(固定)取付扉をキャビネットにクリップ固定仕上ニッケルメッキ下穴深さ(mm)13扉幅(mm)900以下扉高さ(mm)280-400
  • マキシアップ 木製またはアルミフレーム扉用 ハーフェレ

    マキシアップ 木製またはアルミフレーム扉用

    ハーフェレ
    6,698税込7,368
    1個
    6日以内出荷
    点検口などの蓋を上に跳ね上げるステーです。
    用途扉の取付け材質ステー:亜鉛合金、 固定ブラケット・ネジ止めブラケット:スチール、 調整ネジ用安全キャップ:プラスチック取付本体のブラケットへの取付はクリップタイプなので工具不要開き角度(度)約75
  • フリーアップ用 クロスバー ハーフェレ

    フリーアップ用 クロスバー

    ハーフェレ
    1,198税込1,318
    1個
    6日以内出荷から8日以内出荷
    フリーアップ用のクロスバーです。両側の金具の動きをシンクロ
    用途扉の取付け材質アルミニウム取付カット可能(カット寸法 = キャビネット内寸幅 - 88mm)仕上シルバーアルマイト
  • フリーアップ 垂直リフトアップ金具 1枚扉の木製またはアルミフレーム扉用 ハーフェレ

    フリーアップ 垂直リフトアップ金具 1枚扉の木製またはアルミフレーム扉用

    ハーフェレ
    36,980税込40,678
    1セット
    6日以内出荷から8日以内出荷
    ソフトオープントソフトクローズ機能の付いた垂直リフトアップステーです。1枚扉の木製またはアルミフレーム扉用
    用途扉の取付けセット内容垂直リフトアップ金具セット 1 セット (本体左右各 1 個と木製また幅広のアルミフレーム扉用固定ブラケット、取付説明書、取付穴固定型紙)カバーキャップセット 1 ペア (左右各 1 個)材質金具:プラスチック、スチール、 カバーキャップ:プラスチック仕上金具:ニッケルメッキ、カバーキャップ:白
  • フリーアップ 垂直リフトアップ金具 1枚扉の木製またはアルミフレーム扉用 ハーフェレ

    フリーアップ 垂直リフトアップ金具 1枚扉の木製またはアルミフレーム扉用

    ハーフェレ
    36,980税込40,678
    1セット
    8日以内出荷
    ソフトオープントソフトクローズ機能の付いた垂直リフトアップステーです。1枚扉の木製またはアルミフレーム扉用
    用途扉の取付けセット内容垂直リフトアップ金具セット 1 セット (本体左右各 1 個と木製また幅広のアルミフレーム扉用固定ブラケット、取付説明書、取付穴固定型紙)カバーキャップセット 1 ペア (左右各 1 個)材質金具:プラスチック、スチール、 カバーキャップ:プラスチック仕上金具:ニッケルメッキ、カバーキャップ:グレー
  • 開角度制限ブラケット ハーフェレ

    開角度制限ブラケット

    ハーフェレ
    729税込802
    1セット
    6日以内出荷
    扉の開角度を90°以下に制限、
    用途扉の取付け材質プラスチック取付押込み
  • 扉用ネジ止めブラケット アルミフレーム扉枠幅20mm用 ハーフェレ

    扉用ネジ止めブラケット アルミフレーム扉枠幅20mm用

    ハーフェレ
    169税込186
    1個
    6日以内出荷
    デュオ、デュオフォルテ用の細枠(20mm)アルミ扉ブラケットです。リキッドステーを扉に取付
    用途扉の取付け仕様タッピンネジ用材質スチール
  • キャビネット用固定ブラケット ハーフェレ

    キャビネット用固定ブラケット

    ハーフェレ
    209税込230
    1個
    6日以内出荷から8日以内出荷
    デュオ、デュオフォルテ用のキャビネット固定用ブラケットです。リキッドステーをキャビネットに取付
    用途扉の取付け材質スチール
  • アルミフレーム扉枠幅20mm用アダプター ハーフェレ

    アルミフレーム扉枠幅20mm用アダプター

    ハーフェレ
    1,198税込1,318
    1セット
    6日以内出荷
    フリーフラップH1.5の細枠20mm扉用ブラケットです。
    用途扉の取付け仕様取付部品付材質亜鉛合金
  • フリーフラップ H1.5 コンプリート片側用取付セット プラスチックアーム ハーフェレ

    フリーフラップ H1.5 コンプリート片側用取付セット プラスチックアーム

    ハーフェレ
    3,398税込3,738
    1セット
    6日以内出荷
    ヒンジと組み合わせて使うタイプのオールプラスチック製フラップステーです。木製またはアルミフレーム扉用
    用途扉の取付けセット内容リッドステー 1個キャビネット用ネジ止めブラケット 1個扉用ネジ止めブラケット 1個六角キー SW10、プラスチック 1個取付説明書 1 部材質プラスチックグレー取付リッドステー:工具不要、固定ブラケット・ネジ止めブラケット:ネジ止め調整機能オールプラスチックアームタイプ
  • フリーフラップ H1.5 コンプリート片側用取付セット メタルアーム ハーフェレ

    フリーフラップ H1.5 コンプリート片側用取付セット メタルアーム

    ハーフェレ
    3,998税込4,398
    1セット
    6日以内出荷
    ヒンジと組み合わせて使うタイプのプラスチック製フラップステーです。アームは亜鉛合金のタイプです。木製またはアルミフレーム扉用
    用途扉の取付けセット内容リッドステー 1 個キャビネット用固定ブラケット 1 個扉用ネジ止めブラケット 1 個SW10 六角キー 1 個取付説明書 1 部材質本体:固定ブラケット・ネジ止めブラケット・六角キー:プラスチック、サポートアーム:亜鉛合金取付リッドステー:工具不要、固定ブラケット及びネジ止めブラケット: ネジ止め調整機能メタルアームタイプ
  • フリーフラップ H1.5 コンプリート片側用取付セット メタルアーム ハーフェレ

    フリーフラップ H1.5 コンプリート片側用取付セット メタルアーム

    ハーフェレ
    4,598税込5,058
    1セット
    6日以内出荷
    ヒンジと組み合わせて使うタイプのプラスチック製フラップステーです。アームは亜鉛合金のタイプです。木製またはアルミフレーム扉用
    用途扉の取付けセット内容リッドステー 1 個キャビネット用固定ブラケット 1 個扉用ネジ止めブラケット 1 個SW10 六角キー 1 個取付説明書 1 部材質本体:固定ブラケット・ネジ止めブラケット・六角キー:プラスチック、サポートアーム:亜鉛合金グレー取付リッドステー:工具不要、固定ブラケット及びネジ止めブラケット: ネジ止め調整機能メタルアームタイプ
  • ソフトクローズダンパー ハーフェレ

    ソフトクローズダンパー

    ハーフェレ
    2,498税込2,748
    1個
    6日以内出荷
    マキシ用オプションのソフトクローズダンパーです。ゆっくり扉が閉まります、キャビネット木口距離 28 と 37mm 用
    用途扉の取付け
  • 扉用ネジ止めブラケット アルミフレーム扉枠幅20mm以上用 ハーフェレ

    扉用ネジ止めブラケット アルミフレーム扉枠幅20mm以上用

    ハーフェレ
    198税込218
    1個
    6日以内出荷
    リッドステーを扉に取付するためのマキシ細枠(20mm)扉用前板ブラケットです。
    用途扉の取付け材質スチール
蝶番・ヒンジ