絞り込み
テープ厚さ(mm)
- 0.055(1)
テープ幅(mm)
- 15
- 5(1)
- 10(2)
- 19(1)
- 20(6)
- 25(6)
- 30(4)
- 40(4)
- 50(11)
- 60(4)
- 100(6)
- 150(4)
- 300(6)
テープ長さ(m)
- 20(1)
基材
- ポリエチレン(1)
特長
- 絶縁(1)
- 耐熱(1)
用途
電気・電子用(1)
電気・電子用
ブランド
- 寺岡製作所(1)
寺岡製作所
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
「テープ厚さ(mm)」から絞り込む
0.055(1)

PENフィルム粘着テープ NO.635F1 #25
寺岡製作所¥519税込¥5711巻(20m)当日出荷から15日以内出荷耐熱性、絶縁性、難燃性に優れています。 ノンデクロラン品です。 UL規格認定品です。 File № E56086 UL温度定格150℃ 燃焼性試験 UL510 Flame retardant用途熱のかかる箇所や部品などの絶縁。 トランスの外層、内層絶縁。伸び(%)50引張強度(N/25mm)152粘着力(N/25mm)10.30(対ステンレス)破壊電圧(kV)6.4