絞り込み
テープ厚さ(mm)
- 0.16(1)
- 0.18(3)
テープ幅(mm)
- 19(1)
- 25(2)
- 50(2)
テープ長さ(m)
- 20(1)
- 40(3)
色
ブラック(1)
ホワイト(3)
基材
- ポリエチレン(4)
ブランド
- 中興化成工業
- 3M(スリーエム)(9)
- 作新工業(8)
- ダイヤテックス(1)
- 寺岡製作所(1)
- 日東電工(旧:Permacel)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
「テープ厚さ(mm)」から絞り込む
0.16(1)
0.18(3)

超高分子量ポリエチレンテープAUE112B-18X19X40
中興化成工業¥6,698税込¥7,3681巻当日出荷耐摩耗性に優れます。 フッ素樹脂に次ぐ滑り性を持っています。 40m巻きの長尺品です。 はく離紙付の製品です。用途硬いものが当たるホッパーなどの滑り助長、コンベヤガイドのライニングトラスコ品番794-3962質量(g)228粘着力(N/10mm)4最高使用温度(℃)80引張強度(N/10mm)84
超高分子量ポリエチレンテープ(帯電防止タイプ)
中興化成工業¥5,898~税込¥6,488~1巻当日出荷帯電防止タイプの超高分子量ポリエチレン粘着テープです。耐摩耗性に優れます。フッ素樹脂に次ぐ滑り性を持っています。セパレーター(剥離フィルム)付きの製品です。用途硬いものが当たるホッパーなどの滑り助長。コンベヤガイドのライニング。静電気を嫌う工程に。材質基材:超高分子量ポリエチレン、粘着剤:アクリル系厚さ(mm)0.16色ブラックタイプ切断にはカッターが必要長さ(m)20使用温度範囲(℃)0~80粘着力(N/10mm)4.4引張強度(N/10mm)68RoHS指令(10物質対応)対応
超高分子量ポリエチレンテープAUE112B-18X50X40
中興化成工業¥17,980税込¥19,7781巻当日出荷耐摩耗性に優れます。 フッ素樹脂に次ぐ滑り性を持っています。 40m巻きの長尺品です。 はく離紙付の製品です。用途硬いものが当たるホッパーなどの滑り助長、コンベヤガイドのライニングトラスコ品番788-7647質量(g)600粘着力(N/10mm)4最高使用温度(℃)80引張強度(N/10mm)84
超高分子量ポリエチレンテープAUE112B-18X25X40
中興化成工業¥8,798税込¥9,6781巻当日出荷耐摩耗性に優れます。 フッ素樹脂に次ぐ滑り性を持っています。 40m巻きの長尺品です。 はく離紙付の製品です。用途硬いものが当たるホッパーなどの滑り助長、コンベヤガイドのライニングトラスコ品番788-7639質量(g)300粘着力(N/10mm)4最高使用温度(℃)80引張強度(N/10mm)84