絞り込み
テープ幅(mm)
- 200
- 6(5)
- 8(7)
- 9(5)
- 10(18)
- 12(6)
- 13(9)
- 14(4)
- 15(14)
- 16(4)
- 17(5)
- 18(4)
- 19(8)
- 20(19)
- 25(23)
- 30(9)
- 40(6)
- 50(24)
- 100(6)
- 182(5)
- テープ幅(mm)をもっと見る
基材
- アルミ箔(4)
- ポリエステル(2)
- 銅箔(4)
テープ厚さ(mm)
- 0.05(1)
- 0.07(1)
- 0.08(3)
- 0.1(1)
- 0.12(1)
- 0.15(1)
色
ブラウン(3)
ブラック(1)
特長
- 柔軟(2)
- 絶縁(9)
- 耐熱(3)
テープ長さ(m)
- 0.3(8)
- 20(1)
0.3・20
用途
電気・電子用(7)
電気・電子用
ブランド
- 3M(スリーエム)(9)
- 寺岡製作所(1)
3M(スリーエム)・寺岡製作所
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
「テープ幅(mm)」から絞り込む
8(7)
10(18)
13(9)
15(14)
19(8)
20(19)
25(23)
30(9)
50(24)
200
テープ幅(mm)をもっと見る

アルミ箔粘着テープ NO.833
寺岡製作所(15件のレビュー)¥5,298税込¥5,8281巻当日出荷光沢があります。 UL規格認定品です。 File № E56086 燃焼性試験 UL510 Flame retardant用途電磁波のシールド。 スイッチングトランスのショートリング。 通気ダクトの継ぎ目の気密。 厨房機器の隙間の防水。 各種アルミやステンレス製品の継ぎ目。伸度(%)7基材厚さ(mm)0.05粘着力(N/25mm[gf])14.71[1500]引張強度(N/25mm[kgf])80.9[8.3]粘着力(N/10mm:参考値)5.88RoHS指令(10物質対応)対応
導電性テープCU-35C シートタイプ (銅箔)
3M(スリーエム)(6件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581枚当日出荷から翌々日出荷厚さ方向・面方向に高い導電性が得られます。高粘着タイプなので狭い部分への貼り込みが可能です。熱エージング特性に優れています。ハンダ付けが可能です。用途電磁波シールド、グラウンディング(アース)の強化。モニター部分の静電気対策。色茶褐色規格UL規格対応(File E59505)引張強度(N/10mm)55剥離紙シリコーン処理紙接触抵抗(Ω)(25×25)mm2/0.005粘着剤厚さ(mm)銅色/0.07
導電性テープ AL-50BT シートタイプ (アルミ箔)
3M(スリーエム)(20件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481枚当日出荷から翌々日出荷厚さ方向及び面方向の高い導電性 低い接触抵抗と金属箔の導電性による優れたシールド効果 高い凝集力粘着剤により一般的使用条件では剥がれない UL510難燃性認定 (UL FILE No.E59505)用途電子部品のグラウンディング用 各種電子機器へのEMIシールド材料の取り付け 電子機器の帯電防止及び、静電放電材料の取り付け規格UL規格対応(File E59505)粘着力(N/10mm)4.5引張強度(N/10mm)37
導電性アルミ箔両面テープ AL-25DC シートタイプ
3M(スリーエム)(4件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881枚当日出荷厚さ方向及び面方向の高い導電性 優れた初期接着力 なじみが良いため凸凹面に対応できる用途電子部品のグラウンディング用 除電ブラシ接着、グラウンディング用 電子機器の帯電防止及び、静電放電材料の取り付けサイズA4構成【粘着剤】アクリル系(導電性粒子分散)粘着力(N/10mm)3.6剥離紙シリコーン処理紙接触抵抗(Ω)(25×25)mm2/0.01粘着剤厚さ(mm)0.085
導電性銅箔テープ CU-18C シートタイプ
3M(スリーエム)¥1,898税込¥2,0881枚当日出荷厚さ方向及び面方向の高い導電性 低い接触抵抗と金属箔の導電性による優れたシールド効果 高い凝集力粘着剤により一般的使用条件では剥がれない用途A. 電子部品のグラウンディング用 B. 各種電子機器への電磁波シールド対策 C. 電子機器の帯電防止及び、静電気除去サイズA4粘着力(N/10mm)3.2寸法(横×縦)(mm)200×300剥離紙シリコーン処理紙接触抵抗(Ω)(25×25)mm2/0.005
絶縁機能付き黒色導電アルミ箔テープ AL-37BLK シートタイプ
3M(スリーエム)(2件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881枚当日出荷低い接触抵抗と金属箔の導電性による優れたシールド効果 黒色なので貼り込みが目立たない UL510難燃性認定 (UL FILE No.E59505)用途電子部品のグラウンディング用 各種電子機器への電磁波シールド対策 電子機器の帯電防止及び、静電気除去 片側に絶縁層を必要とする用途サイズA4構成【粘着剤】アクリル系(導電性粒子分散)粘着力(N/10mm)3.43剥離紙シリコーン処理紙接触抵抗(Ω)(25×25)mm2/0.05粘着剤厚さ(mm)黒色艶無し/0.07
導電性アルミ箔テープ AL-25BT シートタイプ
3M(スリーエム)(9件のレビュー)¥959税込¥1,0551枚当日出荷厚さ方向及び面方向の高い導電性 低い接触抵抗と金属箔の導電性による優れたシールド効果 柔軟性のある薄い基材により凸凹面への貼り込みしやすい(なじみが良い)用途電子部品のグラウンディング用 各種電子機器への電磁波シールド対策 電子機器の帯電防止及び、静電気除去サイズA4粘着力(N/cm)3.43剥離紙シリコーン処理紙接触抵抗(Ω)(25×25)mm2/0.01
ヒートスプレッダーテープ
3M(スリーエム)¥4,998~税込¥5,498~1枚ほか当日出荷から95日以内出荷Z方向の熱伝導を最少に抑えながら、XY方向に良好に熱を伝えることができます。 最上層をポリマーフィルムで被覆しているために、良好な電気絶縁性を有します。 アクリル系の粘着剤を塗布してあるため、加工、固定が容易です。 打ち抜き加工のとき破片が発生しません。 多層構造のため、柔軟性に優れます。用途小型電子機器のCPU、LED等の熱拡散。 フラットパネルディスプレイの熱拡散。 LED照明機器の熱拡散・熱伝導。
導電性テープ2245 シートタイプ (エンボス銅箔)
3M(スリーエム)¥2,398税込¥2,6381枚当日出荷から翌々日出荷エンボスの凸部が直接被着体に触れるため厚さ方向に非常に高い導電性が得られます。導電部分の接着面積が大きく確保できるため安定した導電性が得られます。ハンダ付けが可能です。用途電磁波シールド、グラウンディング(アース)の強化。PCユニットやフラットケーブルのグラウンディング。太陽電池の集電用途に。材質基材:エンボス銅箔、粘着剤:アクリル系導電性色茶褐色規格UL規格対応(File E59505)引張強度(N/10mm)61剥離紙シリコーン処理紙接触抵抗(Ω)(25×25)mm2/0.005
導電性銅箔ガスケットテープ 3245 シートタイプ
3M(スリーエム)¥2,198税込¥2,4181枚当日出荷表面がエンボス構造なので、筐体間の嵌合部分に優れたシールド効果を発揮します 低く、且つ安定した接触抵抗 熱エージング環境下でも優れた粘着性を示す。 UL510難燃性認定 (UL FILE No.E59505)用途携帯電話の筐体間の嵌合部分の電磁シールド ノートパソコンやパソコンなどの筐体間の嵌合部分の電磁シールド カーナビゲーションの筐体の嵌合部分のグラウンドの強化及び電磁シールディングサイズA4構成【粘着剤】アクリル系(導電粒子含有)粘着力(N/cm)5剥離紙シリコーン処理紙接触抵抗(Ω)(25×25)mm2/0.001粘着剤厚さ(mm)銅色/0.17