絞り込み
テープ幅(mm)
  • 30
  • 6(5)
  • 8(7)
  • 9(5)
  • 10(18)
  • 12(6)
  • 13(9)
  • 14(4)
  • 15(14)
  • 16(4)
  • 17(5)
  • 18(4)
  • 19(8)
  • 20(19)
  • 25(23)
  • 40(6)
  • 50(24)
  • 100(6)
  • 182(5)
  • 200(10)
基材
  • その他(1)
  • アルミ箔(3)
  • ポリエステル(1)
  • 銅箔(3)
テープ厚さ(mm)
  • 0.05(1)
  • 0.07(2)
  • 0.08(2)
  • 0.09(1)
  • 0.13(1)
  • 0.5(1)
  • 色ブラック(1)
特長
  • 絶縁(5)
  • 耐熱(5)
テープ長さ(m)
  • 3(4)
  • 5(2)
  • 20(3)
3・5・20
用途
  • 用途電気・電子用(6)
電気・電子用
ブランド
  • 3M(スリーエム)(4)
  • エスコ(1)
  • コクゴ(1)
  • 寺岡製作所(1)
  • 日本緑十字社(1)
  • 星和電機(SEIWA)(1)
3M(スリーエム)・エスコ・コクゴ・寺岡製作所・日本緑十字社・星和電機(SEIWA)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
幅・長さを選べるテープ 対象商品を表示
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
テープ幅(mm)から絞り込む
8(7)
10(18)
13(9)
15(14)
19(8)
20(19)
25(23)
30
50(24)
200(10)
テープ幅(mm)をもっと見る
  • アルミ箔粘着テープ NO.833 寺岡製作所

    アルミ箔粘着テープ NO.833

    寺岡製作所(15件のレビュー)
    779税込857
    1巻
    当日出荷
    光沢があります。 UL規格認定品です。 File № E56086 燃焼性試験 UL510 Flame retardant
    用途電磁波のシールド。 スイッチングトランスのショートリング。 通気ダクトの継ぎ目の気密。 厨房機器の隙間の防水。 各種アルミやステンレス製品の継ぎ目。伸度(%)7基材厚さ(mm)0.05粘着力(N/25mm[gf])14.71[1500]引張強度(N/25mm[kgf])80.9[8.3]粘着力(N/10mm:参考値)5.88RoHS指令(10物質対応)対応
  • 導電性片面銅箔テープ CU-35C 3M(スリーエム)

    導電性片面銅箔テープ CU-35C

    3M(スリーエム)(5件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1巻
    当日出荷から8日以内出荷
    厚さ方向及び面方向の高い導電性 低い接触抵抗と金属箔の導電性による優れたシールド効果 高い凝集力粘着剤により一般的使用条件では剥がれない UL510難燃性認定(ULFILE,NO.E59505)
    用途電子部品のグラウンディング用 各種電子機器への電磁波シールド対策 電子機器の帯電防止及び、静電気除去粘着力(N/cm)3.5剥離紙シリコーン処理紙接触抵抗(Ω)(25×25)mm2/0.005粘着剤厚さ(mm)銅色/0.07
  • 導電性銅箔エンボステープ 2245 3M(スリーエム)

    導電性銅箔エンボステープ 2245

    3M(スリーエム)(3件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1巻
    当日出荷から7日以内出荷
    厚さ方向及び面方向の高い導電性 低い接触抵抗と金属箔の導電性による優れたシールド効果 高い凝集力粘着剤により一般的使用条件では剥がれない UL510難燃性認定(ULFILE,NO.E59505)
    用途電子部品のグラウンディング用 各種電子機器への電磁波シールド対策 電子機器の帯電防止及び、静電気除去粘着力(N/cm)3.4剥離紙シリコーン処理紙接触抵抗(Ω)(25×25)mm2/0.005粘着剤厚さ(mm)銅色/0.1
  • 導電性アルミ箔テープ AL-50BT 3M(スリーエム)

    導電性アルミ箔テープ AL-50BT

    3M(スリーエム)(56件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1巻
    当日出荷から7日以内出荷
    厚さ方向及び面方向の高い導電性 低い接触抵抗と金属箔の導電性による優れたシールド効果 高い凝集力粘着剤により一般的使用条件では剥がれない UL510難燃性認定(ULFILE,NO.E59505)
    用途電子部品のグラウンディング用 各種電子機器へのEMI対策シールド材料の取り付け 電子機器の帯電防止及び、静電放電材料の取り付け粘着力(N/cm)3.4剥離紙シリコーン処理紙接触抵抗(Ω)(25×25)mm2/0.01粘着剤厚さ(mm)銀色/0.08
  • 導電性アルミ箔エンボステープ 1267 3M(スリーエム)

    導電性アルミ箔エンボステープ 1267

    3M(スリーエム)
    6,598税込7,258
    1巻
    当日出荷から7日以内出荷
    厚さ方向及び面方向の高い導電性 低い接触抵抗と金属箔の導電性による優れたシールド効果 高い凝集力粘着剤により一般的使用条件では剥がれない UL510難燃性認定(ULFILENo.E17385)
    用途電子部品のグラウンディング用 各種電子機器への電磁波シールド対策 電子機器の帯電防止及び、静電気除去粘着力(N/cm)3.4剥離紙シリコーン処理紙接触抵抗(Ω)(25×25)mm2/0.01粘着剤厚さ(mm)アルミ色/0.13
  • 導電性銅箔粘着テープ コクゴ

    導電性銅箔粘着テープ

    コクゴ
    12,980税込14,278
    1巻(20m)
    当日出荷から3日以内出荷
    用途電子機器用 電磁波のシールド、スイッチングトランスのショートリング。
  • デンキトール(静電気除去テープ) 日本緑十字社

    デンキトール(静電気除去テープ)

    日本緑十字社
    5,598税込6,158
    1巻
    当日出荷
    対象物に直接貼り付けて使用できる静電気除去テープです。静電気が原因で起こるトラブルを防ぐとともに、除電することによってホコリの再付着も防げます。
    用途静電気対策に。トラスコ品番113-8860材質基材:ポリエステル・ポリアミド合成樹脂(ナイロン)・導電性ポリマー、粘着剤:アクリル系幅(mm)30厚さ(mm)0.5長さ(m)5RoHS指令(10物質対応)対応
  • 30mmx 5m 電磁波障害防止用テープ エスコ

    30mmx 5m 電磁波障害防止用テープ

    エスコ
    5,390税込5,929
    1個
    翌日出荷
    メリアス袋状に編み上げた後でテープ状にしているので、耐蝕・屈曲・伸長性に優れています。 ケーブルに1/2程度重ねてラッピングすると、シールド効果が向上します。 EMC対策品、RoHS対応品 両端設置・はんだ付けが可能です。
    用途コンピュータ及び周辺装置・医療用電子機器。計測機器等エスコ品番EA944AA-4材質錫メッキ軟銅線線径(Φmm)0.12RoHS指令(10物質対応)対応
  • 金属箔テープ 星和電機(SEIWA)

    金属箔テープ

    星和電機(SEIWA)
    13,980税込15,378
    1巻
    当日出荷から3日以内出荷
    厚み方向と長さ方向共に導電性が良い為、グランド強化やシールド強化、静電気対策に効果的です。難燃性(UL510FR)を有しており、RoHS適合品です。
アルミ/銅テープ