絞り込み
テープ幅(mm)
- 20
- 10(6)
- 15(4)
- 19(4)
- 25(3)
- 30(3)
- 50(10)
テープ厚さ(mm)
- 0.095(1)
- 0.12(1)
- 0.15(1)
- 0.19(1)
粘着剤
- アクリル系(2)
- シリコーン系(2)
用途
電気・電子用(4)
テープ長さ(m)
- 30(1)
- 50(3)
特長
- 耐熱(4)
耐熱
基材
- 紙系(4)
紙系
ブランド
- 寺岡製作所(4)
寺岡製作所
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
「テープ幅(mm)」から絞り込む
10(6)
15(4)
19(4)
20
25(3)
30(3)
50(10)

ノーメックス粘着テープ NO.560S #2
寺岡製作所¥1,998~税込¥2,198~1巻当日出荷から15日以内出荷耐熱性に優れています。 突き刺しに対する強度に優れています。 UL規格認定品です。 File № E56086 UL温度定格155℃ 燃焼性試験 UL510 Flame retardant用途各種電子部品の耐熱絶縁。 金属のエッジ部分の保護。伸び(%)8引張強度(N/25mm)105.4粘着力(N/25mm)12.26(対ステンレス)破壊電圧(kV)2.5
ノーメックス粘着テープ NO.5610 #2
寺岡製作所¥4,998税込¥5,4981巻当日出荷から15日以内出荷耐熱性に優れています。 突き刺しに対する強度に優れています。 UL規格認定品です。 File № E56086 UL温度定格200℃ 燃焼性試験 UL510 Flame retardant用途各種電子部品の耐熱絶縁。 金属のエッジ部分の保護。伸び(%)8引張強度(N/25mm)105.4粘着力(N/25mm)12.26(対ステンレス)破壊電圧(kV)2.5RoHS指令(10物質対応)対応
ノーメックス粘着テープ NO.5600 #5
寺岡製作所¥3,398税込¥3,7381巻当日出荷から15日以内出荷耐熱性に優れています。 突き刺しに対する強度に優れています。 ノンデクロラン品です。 UL規格認定品です。 File № E56086 UL温度定格200℃ 燃焼性試験 UL510 Flame retardan用途各種電子部品の耐熱絶縁。 金属のエッジ部分の保護。伸び(%)14引張強度(N/25mm)392.3粘着力(N/25mm)14.71(対ステンレス)破壊電圧(kV)5.5RoHS指令(10物質対応)対応
ノーメックス粘着テープ NO.5610 #3
寺岡製作所¥5,798税込¥6,3781巻当日出荷から29日以内出荷耐熱性に優れています。 突き刺しに対する強度に優れています。 UL規格認定品です。 File № E56086 UL温度定格200℃ 燃焼性試験 UL510 Flame retardant用途各種電子部品の耐熱絶縁。 金属のエッジ部分の保護。伸び(%)12引張強度(N/25mm)205.9粘着力(N/25mm)12.26(対ステンレス)破壊電圧(kV)3.3RoHS指令(10物質対応)対応