絞り込み
テープ幅(mm)
- 30
- 10(7)
- 15(7)
- 19(6)
- 20(5)
- 25(6)
- 40(6)
- 50(12)
テープ厚さ(mm)
- 0.095(1)
- 0.101(1)
- 0.12(1)
- 0.13(1)
- 0.15(1)
- 0.19(1)
粘着剤
- アクリル系(3)
- シリコーン系(2)
用途
保護用(1)
結束用(1)
電気・電子用(6)
テープ長さ(m)
- 30(1)
- 50(5)
特長
- 絶縁(1)
- 耐熱(6)
絶縁・耐熱
基材
- その他(1)
- 紙系(5)
その他・紙系
ブランド
- 寺岡製作所(6)
寺岡製作所
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(6)
RoHS10物質対応
「テープ幅(mm)」から絞り込む
10(7)
15(7)
19(6)
20(5)
25(6)
30
40(6)
50(12)

ノーメックス粘着テープ NO.560S #3
寺岡製作所¥3,698税込¥4,0681巻当日出荷から15日以内出荷耐熱性に優れています。 突き刺しに対する強度に優れています。 ノンデクロラン品です。 UL規格認定品です。 File № E56086 UL温度定格200℃ 燃焼性試験 UL510 Flame retardant用途各種電子部品の耐熱絶縁。金属のエッジ部分の保護。伸び(%)12引張強度(N/25mm)205.9粘着力(N/25mm)12.26(対ステンレス)破壊電圧(kV)3.3
ノーメックス粘着テープ NO.560S #2
寺岡製作所¥2,998税込¥3,2981巻当日出荷から15日以内出荷耐熱性に優れています。 突き刺しに対する強度に優れています。 UL規格認定品です。 File № E56086 UL温度定格155℃ 燃焼性試験 UL510 Flame retardant用途各種電子部品の耐熱絶縁。 金属のエッジ部分の保護。伸び(%)8引張強度(N/25mm)105.4粘着力(N/25mm)12.26(対ステンレス)破壊電圧(kV)2.5
ノーメックス粘着テープ NO.5610 #2
寺岡製作所¥7,198税込¥7,9181巻当日出荷から15日以内出荷耐熱性に優れています。 突き刺しに対する強度に優れています。 UL規格認定品です。 File № E56086 UL温度定格200℃ 燃焼性試験 UL510 Flame retardant用途各種電子部品の耐熱絶縁。 金属のエッジ部分の保護。伸び(%)8引張強度(N/25mm)105.4粘着力(N/25mm)12.26(対ステンレス)破壊電圧(kV)2.5RoHS指令(10物質対応)対応
ノーメックス粘着テープ NO.5600 #5
寺岡製作所¥4,898税込¥5,3881巻当日出荷から15日以内出荷耐熱性に優れています。 突き刺しに対する強度に優れています。 ノンデクロラン品です。 UL規格認定品です。 File № E56086 UL温度定格200℃ 燃焼性試験 UL510 Flame retardan用途各種電子部品の耐熱絶縁。 金属のエッジ部分の保護。伸び(%)14引張強度(N/25mm)392.3粘着力(N/25mm)14.71(対ステンレス)破壊電圧(kV)5.5RoHS指令(10物質対応)対応
ノーメックス粘着テープ NO.5610 #3
寺岡製作所¥8,498税込¥9,3481巻当日出荷から29日以内出荷耐熱性に優れています。 突き刺しに対する強度に優れています。 UL規格認定品です。 File № E56086 UL温度定格200℃ 燃焼性試験 UL510 Flame retardant用途各種電子部品の耐熱絶縁。 金属のエッジ部分の保護。伸び(%)12引張強度(N/25mm)205.9粘着力(N/25mm)12.26(対ステンレス)破壊電圧(kV)3.3RoHS指令(10物質対応)対応
アラミド不織布テープ NO.5670 #2
寺岡製作所¥3,298税込¥3,6281巻当日出荷から15日以内出荷ノーメックス基材と同等の絶縁、耐熱のアラミド基材を使用。自背面に対する粘着特性が非常に優れ、強固な結束にも最適用途モーターのコイル絶縁、樹脂モールド時の保護、ハーネス結束規格UL510FR相当難燃性UL510FR相当RoHS指令(10物質対応)対応