絞り込み
テープ幅(mm)
- 50
- 10(7)
- 15(7)
- 19(6)
- 20(5)
- 25(6)
- 30(6)
- 40(6)
テープ厚さ(mm)
- 0.095(1)
- 0.101(1)
- 0.12(1)
- 0.13(1)
- 0.15(1)
- 0.19(2)
- 0.8(5)
- 1.3(3)
粘着剤
- アクリル系(3)
- シリコーン系(3)
用途
保護用(3)
結束用(1)
電気・電子用(6)
色
シルバー(1)
ホワイト(1)
テープ長さ(m)
- 10(1)
- 30(5)
- 32.9(1)
- 50(5)
10・30・32.9・50
特長
- 柔軟(1)
- 絶縁(1)
- 耐寒(1)
- 耐熱(10)
- 衝撃吸収(1)
柔軟・絶縁・耐寒・耐熱・衝撃吸収
基材
- その他(5)
- グラスファイバー(1)
- 紙系(5)
その他・グラスファイバー・紙系
ブランド
- モノタロウ(1)
- 寺岡製作所(6)
- TRUSCO(3)
- 3M(スリーエム)(1)
- 旭産業(1)
モノタロウ・寺岡製作所・TRUSCO・3M(スリーエム)・旭産業
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(6)
RoHS10物質対応
「テープ幅(mm)」から絞り込む
10(7)
15(7)
19(6)
20(5)
25(6)
30(6)
40(6)
50

ノーメックス粘着テープ NO.560S #3
寺岡製作所¥6,398税込¥7,0381巻当日出荷から15日以内出荷耐熱性に優れています。 突き刺しに対する強度に優れています。 ノンデクロラン品です。 UL規格認定品です。 File № E56086 UL温度定格200℃ 燃焼性試験 UL510 Flame retardant用途各種電子部品の耐熱絶縁。金属のエッジ部分の保護。伸び(%)12引張強度(N/25mm)205.9粘着力(N/25mm)12.26(対ステンレス)破壊電圧(kV)3.3
ノーメックス粘着テープ NO.560S #2
寺岡製作所¥4,898税込¥5,3881巻当日出荷から15日以内出荷耐熱性に優れています。 突き刺しに対する強度に優れています。 UL規格認定品です。 File № E56086 UL温度定格155℃ 燃焼性試験 UL510 Flame retardant用途各種電子部品の耐熱絶縁。 金属のエッジ部分の保護。伸び(%)8引張強度(N/25mm)105.4粘着力(N/25mm)12.26(対ステンレス)破壊電圧(kV)2.5
シリカテープ
¥21,980税込¥24,1781巻当日出荷二酸化珪素(SiO2)が95%の高純度シリカ繊維を使用しています優れた耐熱性を有し、1000℃での使用に耐える超高温素材です 耐熱衝撃に優れ、急熱、急冷にも耐えられますガラス繊維以上の耐熱性を有します。アスベストは一切含みません。用途高温断熱材、排気ダクトの断熱材、高温緩衝材、その他高温個所仕様接着剤なし色白質量(g)1130使用温度範囲(℃)1000まで
シリカテープ
TRUSCO¥26,980~税込¥29,678~1巻ほか当日出荷から翌々日出荷二酸化珪素(SiO2)が95%の高純度シリカ繊維を使用しています。 優れた耐熱性を有し、1000℃での使用に耐える超高温素材です。 耐熱衝撃に優れ、急熱、急冷にも耐えられます。 ガラス繊維以上の耐熱性を有します。 アスベストは一切含みません。用途高温断熱材、排気ダクトの断熱材、高温緩衝材、その他高温個所。仕様粘着剤なし(針金などで留めてください)/綾織り材質高純度シリカ繊維使用温度範囲(℃)1000まで主な用途保護用目付(g/m2)30特性耐熱性/耐衝撃/耐寒
ノーメックス粘着テープ NO.5610 #2
寺岡製作所¥12,980税込¥14,2781巻当日出荷から15日以内出荷耐熱性に優れています。 突き刺しに対する強度に優れています。 UL規格認定品です。 File № E56086 UL温度定格200℃ 燃焼性試験 UL510 Flame retardant用途各種電子部品の耐熱絶縁。 金属のエッジ部分の保護。伸び(%)8引張強度(N/25mm)105.4粘着力(N/25mm)12.26(対ステンレス)破壊電圧(kV)2.5RoHS指令(10物質対応)対応
シリカテープ
TRUSCO¥9,998~税込¥10,998~1巻ほか当日出荷から翌々日出荷二酸化珪素(Si[[O2]])が95%の高純度シリカ繊維を使用しています。 耐熱衝撃に優れ、急熱、急冷にも耐えられます。 アスベストやRCF(リフラクトリーセラミックファイバー)を含んでいません。 優れた耐熱性を有し、1000℃での使用に耐える超高温素材です。 ガラス繊維では使用できない温度域での使用が可能です。 非常に柔軟な仕上がりで屈曲した配管でもしなやかにラギングが可能です。用途高温断熱材、排気ダクトの断熱材、高温緩衝材、その他高温個所。材質/仕上シリカ繊維質量(g)370使用温度範囲(℃)1000まで目付(g/m2)30
ノーメックス粘着テープ NO.5600 #5
寺岡製作所¥7,998税込¥8,7981巻当日出荷から15日以内出荷耐熱性に優れています。 突き刺しに対する強度に優れています。 ノンデクロラン品です。 UL規格認定品です。 File № E56086 UL温度定格200℃ 燃焼性試験 UL510 Flame retardan用途各種電子部品の耐熱絶縁。 金属のエッジ部分の保護。伸び(%)14引張強度(N/25mm)392.3粘着力(N/25mm)14.71(対ステンレス)破壊電圧(kV)5.5RoHS指令(10物質対応)対応
高耐熱アルミ箔ガラスクロステープ 363
3M(スリーエム)¥74,980税込¥82,4781巻当日出荷アルミ箔とガラスクロスの基材で、シリコン粘着剤が使用されたテープです。 軽量で柔軟性がある基材でありながら、引っ張りや引き裂き強度が強く、高い耐熱性を誇ります。用途熱から保護したり、高音になる場所での固定にご使用頂けます。トラスコ品番256-5586色シルバーテープ幅(mm)50基材ガラスクロス入りアルミニウムテープ長さ(m)32.9テープ厚さ(mm)0.19粘着剤シリコーン系主な用途保護用アズワン品番65-1950-44特性軽量、柔軟、耐熱性
ノーメックス粘着テープ NO.5610 #3
寺岡製作所¥14,980税込¥16,4781巻当日出荷から29日以内出荷耐熱性に優れています。 突き刺しに対する強度に優れています。 UL規格認定品です。 File № E56086 UL温度定格200℃ 燃焼性試験 UL510 Flame retardant用途各種電子部品の耐熱絶縁。 金属のエッジ部分の保護。伸び(%)12引張強度(N/25mm)205.9粘着力(N/25mm)12.26(対ステンレス)破壊電圧(kV)3.3RoHS指令(10物質対応)対応
アラミド不織布テープ NO.5670 #2
寺岡製作所¥5,298税込¥5,8281巻当日出荷から15日以内出荷ノーメックス基材と同等の絶縁、耐熱のアラミド基材を使用。自背面に対する粘着特性が非常に優れ、強固な結束にも最適用途モーターのコイル絶縁、樹脂モールド時の保護、ハーネス結束規格UL510FR相当難燃性UL510FR相当RoHS指令(10物質対応)対応
シリカテープ(焼成加工)
TRUSCO¥33,980~税込¥37,378~1巻ほか当日出荷から翌々日出荷焼成処理をしているため使用時に煙を発生させません。 二酸化珪素(Si[[O2]])が95%の高純度シリカ繊維を使用しています。 耐熱衝撃に優れ、急熱、急冷にも耐えられます。 アスベストやRCF(リフラクトリーセラミックファイバー)を含んでいません。 優れた耐熱性を有し、1000℃での使用に耐える超高温素材です。 ガラス繊維では使用できない温度域での使用が可能です。 非常に柔軟な仕上がりで屈曲した配管でもしなやかにラギングが可能です。用途高温断熱材、排気ダクトの断熱材、高温緩衝材、その他高温個所。材質/仕上シリカ繊維(焼成処理)使用温度範囲(℃)1000まで