絞り込み
テープ厚さ(mm)
基材
その他・ポリエチレン
テープ長さ(m)
20・32.9
ブラウン
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
PPSフィルム粘着テープ NO.480 #25 寺岡製作所PPSフィルム粘着テープ NO.480 #25寺岡製作所
839税込923
1巻
当日出荷から9日以内出荷
耐薬品性、耐熱性、絶縁性、難燃性に優れています。 UL規格認定品です。 File No.E56086 UL温度定格155℃ 燃焼性試験 UL510 Flame retardant
用途熱のかかる箇所や部品などの絶縁。伸び(%)40引張強度(N/25mm)104.4粘着力(N/25mm)8.09(対ステンレス)破壊電圧(kV)4RoHS指令(10物質対応)対応
PTFE電気絶縁テープNo.63 3M(スリーエム)PTFE電気絶縁テープNo.633M(スリーエム)(1件のレビュー)
3,298税込3,628
1巻
当日出荷
耐薬品性・耐熱性・耐溶剤性に優れます。銅を腐食しない粘着剤を使用しています。
用途耐溶剤性・耐薬品性が必要な部分の絶縁に。コイルやキャパシタなどの絶縁用途に。仕様難燃性(UL510)淡茶色粘着力(N/10mm)3.8引張強度(N/10mm)35
PTFE/PPSテープ