絞り込み

PPSフィルム粘着テープ NO.480 #25
寺岡製作所¥999~税込¥1,099~1巻当日出荷から15日以内出荷耐薬品性、耐熱性、絶縁性、難燃性に優れています。 UL規格認定品です。 File No.E56086 UL温度定格155℃ 燃焼性試験 UL510 Flame retardant用途熱のかかる箇所や部品などの絶縁。伸び(%)40引張強度(N/25mm)104.4粘着力(N/25mm)8.09(対ステンレス)破壊電圧(kV)4RoHS指令(10物質対応)対応
PTFE電気絶縁テープNo.63
3M(スリーエム)(1件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281巻当日出荷耐薬品性・耐熱性・耐溶剤性に優れます。銅を腐食しない粘着剤を使用しています。用途耐溶剤性・耐薬品性が必要な部分の絶縁に。コイルやキャパシタなどの絶縁用途に。仕様難燃性(UL510)色淡茶色粘着力(N/10mm)3.8引張強度(N/10mm)35