絞り込み
テープ幅(mm)
- 5(1)
- 10(1)
- 15(1)
- 25(1)
- 50(1)
テープ厚さ(mm)
- 0.055(1)
特長
- 絶縁(1)
- 耐熱(1)
基材
- その他(1)
テープ長さ(m)
- 20(1)
用途
電気・電子用(1)
電気・電子用
ブランド
- 寺岡製作所
- 3M(スリーエム)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応

PPSフィルム粘着テープ NO.480 #25
寺岡製作所¥999~税込¥1,099~1巻当日出荷から15日以内出荷耐薬品性、耐熱性、絶縁性、難燃性に優れています。 UL規格認定品です。 File No.E56086 UL温度定格155℃ 燃焼性試験 UL510 Flame retardant用途熱のかかる箇所や部品などの絶縁。伸び(%)40引張強度(N/25mm)104.4粘着力(N/25mm)8.09(対ステンレス)破壊電圧(kV)4RoHS指令(10物質対応)対応