絞り込み
テープ厚さ(mm)
- 2(1)
テープ幅(mm)
- 25(1)
用途
保護用(1)
特長
- 耐熱(1)
テープ長さ(m)
- 30(1)
ブランド
- ケニス
- 3M(スリーエム)(5)
- エアロフレックス(3)
- TRUSCO(1)
- 星和電機(SEIWA)(1)
「テープ厚さ(mm)」から絞り込む
2(1)

生体溶解性繊維テープ AES1100
ケニス¥7,798税込¥8,5781巻当日出荷から5日以内出荷生体内での残存性が低く、安全性に優れています。 耐熱性・断熱性・遮音性に優れ、ステンレス補強線により高温下でも引張強度を保持します。断熱被覆・耐熱パッキングに適しています。 耐薬品性が高く、溶解金属からの侵食にも耐えられます。使用温度範囲(℃)1000テープ長さ(m)30主な用途断熱被覆・耐熱パッキング最高使用温度(℃)1000織り方平織特性耐熱性・断熱性・遮音性材質(補強材)ステンレス線