絞り込み
ブランド
- DLAB
- アズワン(259)
- ULVAC(アルバック)(9)
- VIOLAMO(ビオラモ)(9)
- オリオン機械(8)
- トーマス科学(8)
- ヤマト科学(7)
- 日本フリーザー(7)
- PHC[科学研究・開発用品](7)
- エスペック(5)
- フクシマガリレイ(5)
- IKA(4)
- KNF(4)
- 久保田商事(4)
- トミー精工(4)
- コクサン(3)
- トーマス科学器械(3)
- SIBATA(柴田科学)(2)
- HIOKI(日置電機)(2)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
- レンタル(2)

【レンタル】卓上遠心器 本体 ローター付属 DM0506シリーズ レンタル
DLAB¥3,998~税込¥4,398~1個翌日出荷から4日以内出荷1.5mLから15mLの遠沈管まで対応可能な低速タイプの遠心器です。回転数と遠心力の切替機能付きです。2種類までプログラムが保存でき、ボタン一つで呼び出せるため操作の手間が省けます。回転中に蓋を開けると自動で止まる安全設計です。多種類のチューブが使用できる低速タイプ付属品専用ローター(A6-15P)、アダプター(A5P17、A2P17)仕様本体(ローター付属)、回転数設定単位:10rpm寸法(mm)300×240×180質量(kg)約5.2電源(V)AC100~240(50/60Hz)回転数(min-1[r.p.m])300~5000精度回転数:±20rpm表示液晶モーターブラシレスモーター最大遠心力(xg)2600タイマー30秒~99分処理量1.5/2/5/7/10/15mLチューブ×6本(最大)安全機能ドアインターロック、スピード超過検知器、自動内部診断、ローター偏心検知プログラム仕様プログラム数:2個サービス分類レンタル
【レンタル】ホットスターラー MS-H280-Proシリーズ レンタル
DLAB¥3,898~税込¥4,288~1個翌日出荷から4日以内出荷LEDで温度と速度を表示します。天板は耐薬品性に優れたセラミックコーティングです。使い勝手のよいベーシックタイプ材質本体/ABS樹脂、プレート/ステンレス(セラミックコーティング)質量(kg)1.8電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)515回転数(min-1[r.p.m])200~1500本体寸法(mm)160×225×105電源コード(m)2(3Pプラグ)撹拌容量(L)3機能残熱アラーム(50℃)、温度過昇防止(320℃固定)防塵防水性能IP21ヒーター容量(W)500温度設定範囲(℃)室温~280プレート寸法(Φmm)135サービス分類レンタル
【レンタル】遠心分離機 ローター付属 DM0412シリーズ レンタル
DLAB¥3,798~税込¥4,178~1個当日出荷から4日以内出荷表示が見やすく、操作も容易です。回転数と遠心力の切替え機能付きです。
【レンタル】撹拌機 Sタイプ 20L 10000mPas OS20-Sシリーズ レンタル
DLAB¥3,898~税込¥4,288~1個当日出荷から4日以内出荷デジタル表示ですので回転数が一目で分かります。オーバーロードを検出して自動ストップする安全機能付きです。回転の開始速度が滑らかですので、サンプルがこぼれにくいです。