絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 6.1(1)
- 6.2(1)
- 6.3(1)
- 6.35(1)
- 6.4(1)
- 6.5(1)
- 6.6(1)
- 6.7(1)
- 6.747(1)
- 6.8(1)
- 6.9(1)
- 7(1)
- 7.6(2)
- 7.8(3)
- 7.9(2)
- 8(4)
- 8.1(2)
- 8.2(2)
- 8.3(2)
- 8.5(2)
- 刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
全長(mm)
- 79
- 38(6)
- 40(14)
- 50(6)
- 57(11)
- 60(5)
- 62(6)
- 63(7)
- 66(12)
- 72(10)
- 74(7)
- 80(6)
- 89(7)
- 100(4)
- 102(5)
- 103(5)
- 107(4)
- 110(4)
- 118(6)
- 124(5)
- 全長(mm)をもっと見る
シャンク径(Φmm)
- 7.6(1)
- 7.7(1)
- 7.8(2)
- 7.9(1)
- 8(4)
- 8.1(2)
- 8.2(2)
- 8.3(2)
- 8.4(1)
- 8.5(2)
表面処理
- その他(1)
溝長(mm)
- 34(1)
- 37(1)
- 41(1)
- 48(2)
材質
- 超硬合金(6)
超硬合金
ブランド
- ワルター(3)
- グーリング(2)
- タイテックス(1)
ワルター・グーリング・タイテックス
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
「刃径(ドリル径)(Φmm)」から絞り込む
6.9(1)
7(1)
7.6(2)
7.8(3)
7.9(2)
8(4)
8.1(2)
8.2(2)
8.3(2)
8.5(2)
刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る

高能率ドリル RT100XF オイルホール付き 3D
グーリング¥18,980税込¥20,8781本翌々日出荷から20日以内出荷ダブルマージン、ナノポリッシュ等の最適化された工具形状により、高い送り速度と優れた切屑排出を実現します。用途一般構造用鋼、快削鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、軸受鋼等に。材質超硬
マイクロドリル タイプVA オイルホール付き 15D
グーリング¥33,980~税込¥37,378~1本翌々日出荷から20日以内出荷難削材加工向けに最適化された刃先形状とPerroxコーティングの採用により、スムーズな小径深穴加工が可能です。内部給油の採用により、構成刃先の抑制とスムーズな切屑排出が可能です。用途ステンレス鋼、耐熱合金用。材質超硬
超硬3枚刃ドリルMaximiza(被削材:鋼、高硬度材。)
タイテックス¥11,980税込¥13,1781本9日以内出荷超硬3枚刃ドリルMaximizaです。用途被削材:鋼、高硬度材。穴あけ加工。仕様TiN材質K30F TiNRoHS指令(10物質対応)対応
超硬3枚刃ドリルMaximiza(被削材:鋼、非鉄金属、耐熱合金、チタン合金、高硬度材。)
ワルター¥8,998~税込¥9,898~1本9日以内出荷超硬3枚刃ドリルMaximizaです。用途被削材:鋼、非鉄金属、耐熱合金、チタン合金、高硬度材。穴あけ加工。仕様ノンコート材質K30F ノンコートRoHS指令(10物質対応)対応
超硬ツイストドリル Perform DC150(被削材:鋳鉄、非鉄金属、耐熱合金、チタン合金、その他。)
ワルター¥5,798~税込¥6,378~1本翌々日出荷から9日以内出荷汎用超硬ツイストドリルです。用途被削材:鋳鉄、非鉄金属、耐熱合金、チタン合金、その他。穴あけ加工。仕様ノンコート材質K30F ノンコートRoHS指令(10物質対応)対応
超硬ツイストドリル Perform DC150(被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属、耐熱合金、チタン合金、高硬度材。)
ワルター¥6,898税込¥7,5881本当日出荷から9日以内出荷あらゆる被削材に汎用的に使用可能。精密性、プロセス信頼性、コスト効率を実現用途被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属、耐熱合金、チタン合金、高硬度材。材質超硬合金(WJ30EJ)表面処理コーティングRoHS指令(10物質対応)対応有効加工深さ3D(刃径×3倍)